カテゴリ
- 物流用品(1,463)
- メカニカル部品(138)
- 自動車純正部品(62)
- 測定用品(29)
- 切削工具(22)
- 制御機器(14)
- 清掃用品(6)
- 自動車補修部品(6)
- フォークリフト・産機・建機用品(6)
- 電気材料(5)
- 機構部品(5)
- 科学研究・開発用品(5)
- バイク純正部品(4)
- 船舶用品・漁業資材(4)
- パソコン/周辺機器(4)
- 農業機械(3)
- 作業工具(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 家電(2)
- 事務用品(2)
- バイク部品(1)
- 保管用品(1)
- 厨房用品(1)
- 防犯用品(1)
- 測定関連サービス(1)
- カー用品(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- KITO(キトー)(1,449)
- ニッセイ(95)
- ミツビシ(61)
- 三菱電機(23)
- 長野計器(15)
- ユーエイキャスター(12)
- サンコウ電子研究所(9)
- セントラルコンベヤー(6)
- PEPPERL+FUCHS(6)
- 協和[機構部品](5)
- EIKO(栄工舎)(5)
- ホンダ(4)
- ナベヤ(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- エー・エム・プロダクツ(4)
- エスティジェイ(4)
- 大洋ツール(4)
- マリンテック(4)
- シバタ(フォークリフト)(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「mr-200」の検索結果

電気式水分計 MR-200
サンコウ電子研究所¥69,980~税込¥76,978~1台当日出荷から5日以内出荷接続するプローブにより各種水分測定を柔軟に対応。コンパクトボディに読み取り易い大型LCD表示。測定方式直流電気抵抗式寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×35×150
郵送用スライドグラスケース
松吉医科器械¥5,998税込¥6,5981式(2枚×50個)当日出荷から5日以内出荷スライドグラス(76×26mm)の定型郵送ができます。 郵送中の傷や破損を防止するため、ショックを緩和する構造になっています。
モンキーレンチ グリップ付
(13件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷手にフィットし、滑りにくいグリップを採用しました。 軽量でワイドタイプ、目盛付です。 メガネレンチの機能もあります。用途ボルト・ナットの締め付けけ作業に。材質炭素鋼
プロマット AMRシリーズ
エー・エム・プロダクツ¥62,980税込¥69,2781巻6日以内出荷から10日以内出荷靴裏や台車車輪についた油・液体を吸収します。油・冷却水・溶剤・水などを吸収します。耐久性にすぐれ、フォークリフトが通る通路や、人の往来が激しい場所でも、長期間使用することができます。マット表面は毛羽が立ちづらく丈夫です。裏面はポリエチレンでコーティングされており、床面に油や液体がしみ出ません。マットは薄く、段差によるつまずきや引っ掛かりがありません。マット表面はグリップがきき、滑りにくく安全です。テリカ・厨房周辺のバックヤードや、店内の揚げ物コーナーの油対策、生花コーナーなどの水対策におすすめのマットです。専用のテープつきゴムトレー(別売)を使用すれば、マットの交換作業も簡単です。ニトリル製のゴムトレーは耐油性にすぐれ、カートの往来もスムースです。防炎適合品。
アルティメットウレタンキャスター 固定
ユーエイキャスター¥29,980税込¥32,9781個当日出荷旋回始動力が約8KG(総負荷荷重500kg時)で旋回性能・操作性に優れています。 運搬時に一番重く感じる初期動作を改善するとともに、方向転換時のスムーズな旋回性能を実現しています。用途重量台車として。仕様プレート式、ラジアルボールベアリング入り材質本体:スチール、車輪:アルミホイール型式プレート式、ラジアルボールベアリング入り材質(車輪)アルティメットウレタンタイプ固定式金具仕上三価ユニクロストッパーなし車輪タイプ単輪
上皿天秤 MRシリーズ
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥299,800税込¥329,7801台8日以内出荷から30日以内出荷4.5インチタッチスクリーンを備えたスタンダードモデル天秤。内臓分銅搭載。豊富なアプリケーションやユーザー管理で毎日の計量作業を効率的に精度高く実施できます。高品質の材料と堅牢な構造によって天秤の寿命が長くなります。幅(mm)209種類電子天秤奥行(mm)351表示形式デジタルはかりの校正内部校正計量皿形状角
PMシリーズ PMR型キャスター 固定車プレート式(アルミホイルウレタン車)プレミアムウレタン
ユーエイキャスター¥9,598税込¥10,5581個当日出荷から7日以内出荷寿命・走行性・操作性に優れたキャスターで、驚異的な軽さと強さのキャスターです。 従来品より3倍以上の走行距離が実現! 牽引使用時に発生する共振現象をしっかり防止。 また、旋回始動力が従来品と比べ70%低減しました。用途手押し台車等に使用されます。材質(車輪)ウレタン(アルミホイル、B入)表面処理三価ユニクロ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
ミニレジ
カール事務器(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷金銭の受け渡しに便利なスタンド式簡易レジです。コインカウンター付で積み重ねた硬貨の枚数が確認できます。硬貨は下部より1枚ずつ素早く取り出せます。紙幣を収納できるスペースには紙押さえもついているので、屋外での使用にも安心です。折りたためるので持ち運びにも便利。店頭や仮設店舗、屋内外でのイベント等に最適です。仕様テイクアウト方式、コインカウンター付トラスコ品番855-3199寸法(mm)W203.5×L159×H54.5質量(g)360収納枚数500円/50枚、100円/50枚、50円/50枚、10円/50枚、5円/50枚、1円/50枚
水分計
サンコウ電子研究所¥74,980~税込¥82,478~1台翌々日出荷から5日以内出荷上下限のリミット機能で、乾き、湿り具合を簡単にチェックします。接続するプローブ(別売)により、各種の水分測定に柔軟に対応します。用途適用材質:木材。質量(g)200電源単4乾電池×4本(付属)測定方式直流電気抵抗式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×35×150測定範囲(%)0.8~50分解能(%)0.001
プレート式キャスター”PMシリーズ”(アルミホイルウレタン車) 固定
ユーエイキャスター¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から翌々日出荷旋回始動性がよく、作業負担を軽減しました。 シミー現象をおさえ、低騒音です。 車輪の摩耗が少なく、長寿命を実現しました。 あっ!と驚く旋回性能「プレミアムウレタン」総負荷500kgを片手で押せる約17kgを実現(Φ150の場合で社内実験による)しました。用途重量台車材質本体:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:アルミホイール、プレミアムウレタンタイプ固定式
充電式スピーカ
マキタ(2件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781台当日出荷Bluetooth対応! 現場に響く、上質サウンド。 携帯機器等の音楽を、ワイヤレスで高音質に再生。 上部は滑り止め付で携帯端末が安定して置ける。 USB機器充電可能。防じん・防水性能 IP64。ソフトグリップ付ハンドル(90°可動)。付属品ACアダプタ質量(kg)2.7(バッテリ除く)タイプ本体のみ(バッテリ・充電器別売)電源(スライド式バッテリ)DC10.8V、14.4V、18V、(家庭用電源)AC100V 50/60Hz最大出力(W)(実用)10.8V :3.5W、14.4V :6W、18V :10W本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)211×203×286(ハンドルを起こした時)、211×203×199(ハンドルを倒した時)バッテリースライド式リチウムイオンバッテリー電圧(V)10.8~18送信出力Class2入力端子AUX INΦ3.5mmスピーカー(ウーハー[低音用])Φ101.6mm・8Ω、(ツィータ[高音用])Φ36mm・8ΩBluetoothVer4.0、(オーディオコーデック)SBCプロファイルA2DP(SCMS-T対応)、AVRCP通信距離(m)最大10
リミクスリピートタイ ベージュ
エスジー工業¥1,298税込¥1,4281袋(100本)3日以内出荷バージン材に比べてCO2を約77%削減した再生原料を使用しています。用途配線の仮止めに。材質ポリアミド樹脂(PA66)再生原料幅(mm)7.4厚さ(mm)1.2色ベージュ引張強度(N)230最小結束径(Φmm)5
アクリル板 表面強化MR板 透明
アクリサンデー(4件のレビュー)¥919~税込¥1,011~1枚当日出荷から6日以内出荷表面硬度が2H(鉛筆硬度)から6Hにアップし、プラスチックの弱点であるキズのつきやすさを解決しました。拭き掃除でもキズがつきにくく、いつまでも美しさが保てます。 連続キャスト法で製造する、耐擦傷性(キズのつきにくい)を持つアクリル板です。用途テーブルトップ、デスクトップ、パーテーション、間仕切り、サイン、表示板、ディスプレイ、家具、ガラス代替、台座、棚板、什器棚板、保護板、カバー(計器・メーター)、フレーム等。材質アクリル
マシンリーマ
ミエラセン¥14,980税込¥16,4781本当日出荷から9日以内出荷機械用として広く用いられ、45°の食い付き角と、長いバニッシュ刃をもち、シャンクはモールステーパシャンクです。用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。材質高速度鋼(HSS)刃形ストレートシャンクテーパシャンク
マシンリーマー MR
大洋ツール¥19,980~税込¥21,978~1本当日出荷から3日以内出荷機械用として広く用いられます。45°の喰付き角と、長いバニッシュ刃をもち、シャンクはモールステーパーシャンクです。喰付きが短いので止り穴にも適します。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
プレート式キャスター”PMシリーズ”(アルミホイルウレタン車) 固定ダブルストッパー付
ユーエイキャスター¥12,980税込¥14,2781個当日出荷用途重量台車材質本体:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:アルミホイール、プレミアムウレタンタイプ固定式(ストッパー付)
バイオレットラフィング ミディアム刃
三菱マテリアル¥26,980税込¥29,6781本当日出荷から9日以内出荷高級粉末ハイスの母材に、バイオレットコーティングを施したラフィングエンドミルです。用途荒加工用材質高級粉末ハイス(KHA S)形状スクエア被削材炭素鋼・合金鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金、アルミ合金表面処理バイオレットコーティングコーティングバイオレットコーティングねじれ角(°)30
プレス製ゴムキャスター PMシリーズ 固定
ユーエイキャスター¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から7日以内出荷寿命・走行性・操作性に優れたキャスターです。従来品より3倍以上の走行距離が実現!牽引使用時に発生する共振現象をしっかり防止。また、旋回始動力が従来品と比べ40%軽減しました。仕様プレート式形状固定車材質(車輪)鋼板ホイルゴム(B入)車金具仕上三価ユニクロストッパーなし偏芯E(mm)-材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
絶縁モンキーレンチ
TRUSCO¥9,498~税込¥10,448~1丁当日出荷から9日以内出荷1000V絶縁仕様です。IEC60900規格品です。 JIS規格よりワンサイズ上の口開きワイドタイプです。 耐電圧試験済みです。規格IEC60900
プロマットずれ防止タイプ
エー・エム・プロダクツ¥28,980~税込¥31,878~1袋(10枚)ほか当日出荷から12日以内出荷・靴裏や台車に付着した油分や液体を吸収し保持します。 ・表面は丈夫で毛羽立ちづらく、裏面にグリップ力がある為、滑りにくく安全です。 ・厚さわずか2mmの為、躓きや段差による引っ掛かりが無く安全です。 ・はさみやカッターで簡単にカットが可能です。 ・汚れが目立ちにくいダークグレー ・裏面の特殊フィルムでピータイルやセラミックタイルに置くだけで張り付き、また糊を使っていないため粘着が残りません。 ・吸収した液体が床に浸透しません。 ・防炎適合品用途・飲食店厨房やスーパーの加工室の出入り口での液体持ち出し防止 ・油や水の持ち出しによる、従業員やお客様が滑る危険性や汚れの拡散を減少色ダークグレー対応油分や液体材質(裏)ポリオレフィン材質(表)ポリプロピレン使用場所キッチン・厨房RoHS指令(10物質対応)対応
D-sub(EMI対策)ハーネス(オスメスコネクタ付)丸ケーブル
ノーブランド(2件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1本当日出荷から43日以内出荷各種FA機器間の通信等の接続に幅広くご使用いただけます。電線メーカー沖電線![プロマット[[R上]]グリーン エー・エム・プロダクツ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25934757-230511-02.jpg)
プロマット[[R上]]グリーン
エー・エム・プロダクツ¥39,980税込¥43,9781巻当日出荷ニードルパンチ製法のマット表面に熱処理加工が施され、耐久性に優れています。マット表面はグリップ力があり、滑りにくく安全です。スリップ防止、床面の保護、通路の防音にもおすすめです。ハサミやカッターで必要なサイズにカットできます。用途オイル・水・溶剤用。トラスコ品番250-1893材質ポリプロピレン(PP)幅(mm)900厚さ(mm)4質量(kg)10.8色グリーン長さ(m)20規格防炎適合品:E2180275適合規格防炎適合品:E2180275滑り止め効果ありRoHS指令(10物質対応)対応吸収量(L)油:65/巻
プレス製アルティメットウレタンキャスター PMシリーズ 固定式
ユーエイキャスター¥28,980税込¥31,8781個7日以内出荷操作性を極めたアルティメットウレタンキャスターです。 旋回始動負荷を約70%低減。 回転始動負荷を約25%低減。用途重量運搬作業時に使用する台車材質(車輪)高強度ウレタン、アルミダイカストホイル金具仕上アルミダイカストストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ単輪
アルミホイールゴムキャスター(牽引台車用) 固定
ユーエイキャスター¥6,998~税込¥7,698~1個7日以内出荷から17日以内出荷材質(車輪)アルミホイルゴム(B入)車金具仕上三価ユニクロ材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
プラスチック識別マーク (材質名:高密度ポリエチレン)外径8mm
浦谷商事¥2,198税込¥2,4181個3日以内出荷トラスコ品番807-1696材質SUS420質量(g)3.1文字種別プラスチック識別マーク
...




































![プロマット[[R上]]グリーン エー・エム・プロダクツ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25934757-230511-02.jpg)