カテゴリ

  • 機構部品(2)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mr-20cs」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ミニガイドキャリッジ MR-20CS LAMP(スガツネ工業)

    ミニガイドキャリッジ MR-20CS

    LAMP(スガツネ工業)(11件のレビュー)
    ¥459税込¥505
    1個
    当日出荷
    すべり特性の良い特殊ポリエチレン樹脂を使用しているため、グリスやオイルの塗布が不要です。特殊ポリエチレン樹脂は耐薬品性に優れ、各種化学薬品に対して安定しています。難燃性はUL94HBです。ガタつきの少ない予圧タイプのキャリッジもあります。レールはリサイクルが可能です。
    用途ミニガイドレールMRS20型専用トラスコ品番377-0273材質特殊ポリエチレン/ステンレス鋼(SUS304)質量(g)6仕上高摺動グレード/素地難燃性UL94HB許容ラジアル荷重(N)175許容アキシアル荷重(N)300
  • ミニガイドレール MRS型 LAMP(スガツネ工業)

    ミニガイドレール MRS型

    LAMP(スガツネ工業)(12件のレビュー)
    ¥529~税込¥582~
    1本ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    すべり特性の良い特殊ポリエチレン樹脂を使用しているため、グリスやオイルの塗布が不要です。特殊ポリエチレン樹脂は耐薬品性に優れ、各種化学薬品に対して安定しています。難燃性はUL94HBです。ガタつきの少ない予圧タイプのキャリッジもあります。レールはリサイクルが可能です。
    用途ミニガイドキャリッジMR-20CS用材質アルミ合金種類リニア形寸法A(mm)20寸法F(mm)7.2寸法D(mm)50寸法E(mm)12.4寸法C(mm)25仕上シルバーアルマイト処理推奨ねじ六角穴付ボタンボルトM4材質(レール)アルミニウム合金表面処理(レール)シルバーアルマイト処理
関連キーワード
yt20cs4特集