カテゴリ
- メカニカル部品(6)
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
「mr-j4-60b」の検索結果

MELSERVO-J4シリーズ サーボアンプ SSCNETIII/H対応 三相/単相AC200V~240V
三菱電機(1件のレビュー)¥78,980~税込¥86,878~1台当日出荷から91日以内出荷制御軸数1
MELSERVO-J4シリーズ サーボアンプ SSCNETIII/H対応 三相AC380V~480V
三菱電機¥129,800~税込¥142,780~1台5日以内出荷から91日以内出荷電源(V)三相AC400シリーズMELSERVO-J4インターフェイスSSCNETⅢ/H制御軸数1
MELSERVO-J4シリーズ サーボアンプ MR-J2S-B用SSCNET変換ユニット対応
三菱電機¥85,980~税込¥94,578~1台4日以内出荷から91日以内出荷MR-J2S-B用SSCNET変換ユニット対応サーボアンプ MR-J4-B-RJ020にMR-J4-T20を組み合わせることで、MR-J4-B-RJ020をMR-J2S-B用SSCNETに接続できます。 SSCNETⅢ/H対応コントローラに変更できない場合においても、下記SSCNET対応コントローラをそのままに、サーボアンプとサーボモータをMR-J4シリーズに更新可能です。仕様MR-J2S-B用SSCNET 変換ユニット対応フルクローズド制御4線式/機械端エンコーダABZ相入力対応シリーズMELSERVO-J4インターフェイスSSCNETⅢ/H制御軸数1
【修理】三菱電機サーボドライバ基板定額修理サービス
三菱電機¥119,800~税込¥131,780~1台28日以内出荷お客様がご使用になられている商品の基盤を定額で修理いたします。工作機械や電子機器の故障原因の多くは直せないといわれている基板のトラブル。業界最高峰の修理成功率99%を実現!電力・自動車・鉄鋼・半導体産業とのコラボレーションで実現した故障メカニズムを基に老朽化設備を「壊れない設備」に蘇らせます。用途既にご使用されているお客様の用途に準じます。記載されている品番が修理対象商品となります。仕様本体商品の仕様に基づきます内容修理サービスサービス分類修理
MELSERVO-J5シリーズ ACサーボアンプ SSCNETⅢ/H対応 AC400V仕様
三菱電機¥92,980税込¥102,2781個4日以内出荷から100日以内出荷電源三相AC400 VインターフェースSSCNETⅢ/HRoHS指令(10物質対応)対応特性標準品
MELSERVO-J5シリーズ ACサーボアンプ SSCNETⅢ/H対応 AC400V仕様
三菱電機¥119,800税込¥131,7801個4日以内出荷から100日以内出荷電源三相AC400 VインターフェースSSCNETⅢ/HRoHS指令(10物質対応)対応特性フルクローズド制御4線式/機械端エンコーダABZ相入力対応
MELSERVO-J4シリーズ サーボアンプ モーション対応 CC-Link IE対応
三菱電機¥89,980~税込¥98,978~1台91日以内出荷MR-J4-B-RJ010は、EthernetベースのオープンネットワークであるCC-Link IE フィールドネットワークに対応したサーボアンプです。MR-J3-T10と組み合わせて使用します。仕様モーション対応 CC-Link IE フィールドネットワークインタフェースシリーズMELSERVO-J4インターフェイスCC-Link IEフィールドネットワーク制御軸数1