カテゴリ
- 測定用品(3)
- 切削工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「mrm096」の検索結果

マシンリーマ
アサヒ工具¥17,980税込¥19,7781本翌々日出荷チャッキングリーマに比べ、刃長が長くガイド性が良く長穴加工に最適です。食付き長さが短いので袋穴の底付近までリーマ加工が可能となります。面粗さ良好で高精度加工が可能となります。用途用途材質超硬K種G2刃先形状直刃食付C0.5~1.5外径公差m5
長さ計測用カウンタ RY1シリーズ
ライン精機¥16,980~税込¥18,678~1個ほか当日出荷から40日以内出荷高速回転用カウンタSP1-101型を計測用カウンタに使用した、非常に堅牢で耐久性に優れた長さ計です。 正面に表示窓があり、特に検反機用に最適です。0リセットは、押ボタンワンタッチ式。用途織布、紙、ベルト、金属板、合成樹脂フィルム等の長さを計測し積算表示するカウンタ付属品メーター用ゴムプーリー(MRM096)2個、測定部直径106.1mm(円周1/3メーター)、外周ゴム(熱可塑性エラストマー)張り仕上げ使用温度範囲(℃)-5~+40(氷結しないこと)使用湿度範囲85%RH以下(結露しないこと)
長さ計測用カウンタ
ライン精機¥15,980~税込¥17,578~1台当日出荷織布、紙、ベルト、金属板、合成樹脂フィルム等の長さを計測し積算表示するカウンタです。 トータル表示用として従来から最も多く、使用されている標準汎用型の長さ計です。付属品メーター用ゴムプーリー(MRM096)×2個質量(g)545桁数5桁リセットツマミ方式RoHS指令(10物質対応)対応