カテゴリ

  • 農業機械(52)
  • 制御機器(22)
  • メカニカル部品(9)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 電気材料(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 切削工具(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 縫製用品(1)

「ms-22b」の検索結果

95件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MS-B 引込計器盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付) 日東工業MS-B 引込計器盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付)日東工業(1件のレビュー)
65,980税込72,578
1個
翌日出荷から5日以内出荷
各電力管区に対応した電力量計収納用キャビネットです。 スイッチ取付部を設けたタイプです。 接地端子は公共建築工事標準仕様を採用しています。 検針窓はオリーブ色でネームシールを付属しています。
キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.6材質ハンドル上扉 封印付キーハンドル(H-26N)下扉 キーハンドル(H-24N)ハンドル(H-28保護等級IP44設置場所屋内、屋外兼用扉形式2段扉取付基板木製基板 (計器部25mm スイッチ部15mm)
OMS-B 引込計器盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付) 日東工業OMS-B 引込計器盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付)日東工業
71,980税込79,178
1個
翌日出荷から5日以内出荷
電力量計収納用の屋根付屋外用キャビネット各電力管区に対応した電力量計収納用キャビネットです。スイッチ取付部を設けたタイプです。接地端子は公共建築工事標準仕様を採用しています。検針窓はオリーブ色でネームシールを付属しています。
キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.6材質ハンドル上扉 封印付キーハンドル(H-26N)下扉 キーハンドル(H-24N)ハンドル(H-28)RoHS指令(10物質対応)対応扉形式2段扉取付基板木製基板 (計器部25mm スイッチ部15mm)
SMS-B ステンレス引込計器盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付) 日東工業SMS-B ステンレス引込計器盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付)日東工業
159,800税込175,780
1個
翌々日出荷
各電力管区に対応した電力量計収納用キャビネットです。 スイッチ取付部を設けたタイプです。 材質にはステンレス(SUS304)を使用しています。 表面はヘアーライン仕上げの上にクリアー塗装が施してあります。 接地端子は公共建築工事標準仕様を採用しています。 検針窓はオリーブ色でネームシールを付属しています。
キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.5塗装色ヘアーライン仕上・クリアー塗装(背面は塗装なし)材質ステンレス(SUS304)ハンドル上扉:ステンレス製封印付キーハンドル下扉:ステンレス製キーハンドル、ハンドル(H-28)保護等級IP44設置場所屋内・屋外兼用扉形式2段扉取付基板木製基板 (計器部25mm スイッチ部15mm)
SOMS-B ステンレス引込計器盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付) 日東工業SOMS-B ステンレス引込計器盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付)日東工業
169,800税込186,780
1個
翌日出荷から翌々日出荷
耐食性に優れたステンレス屋根付屋外用引込計器盤キャビネット水切、防塵・防水パッキン付各電力管区に対応した電力量計収納用キャビネットです。スイッチ取付部を設けたタイプです。接地端子は公共建築工事標準仕様を採用しています。検針窓はオリーブ色でネームシールを付属しています。
キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.5塗装色ライトベージュ(5Y7/1)材質ステンレス(SUS304)ハンドル上扉:ステンレス製封印付キーハンドル下扉:ステンレス製キーハンドル、ハンドル(H-28)保護等級IP44設置場所屋外用RoHS指令(10物質対応)対応扉形式2段扉取付基板木製基板 (計器部25mm スイッチ部15mm)
ポテンショメータ変換器 渡辺電機工業ポテンショメータ変換器渡辺電機工業
47,980税込52,778
1個
当日出荷から9日以内出荷
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)RoHS指令(10物質対応)対応
エンドカバー CD管用 Eシリーズ Panasonic(パナソニック)エンドカバー CD管用 EシリーズPanasonic(パナソニック)
309税込340
1個
4日以内出荷
二重天井などへの引きおろしに使用します。解除作業が一段としやすくなりました。 立上げ角度20° エンドカバーはコンクリート打設後取り外せます。
エンドカバー45 Panasonic(パナソニック)エンドカバー45Panasonic(パナソニック)
259税込285
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
エンドカバーのコンパクトタイプ。狭い所やはり側面の取り付けに使用します。エンドカバー45はコンクリート打設後取り外せます。
寸法W(mm)88.7寸法L(mm)95.4
CD-CD・PF-PFエンドカバー Panasonic(パナソニック)CD-CD・PF-PFエンドカバーPanasonic(パナソニック)
499税込549
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
電話線などの二重天井への引きおろし、間仕切壁への引きおろしに使用します。また解除作業が一段としやすくなったEシリーズ(CD管よび16・22のみ)が好評です。
角度(°)(立上げ)20
マグネチックスターラー JEIO TECHマグネチックスターラーJEIO TECH
23,980税込26,378
1個
15日以内出荷
コントロールノブの制御度合いに応じて、攪拌速度をリアルタイムで素早く制御できるマグネチックスターラーです。火花を発生しないブラシレスDCモーターを採用しているので安全です。こぼれ防止設計により、デバイスへの溶液の流入を最小限に抑えます。撹拌能力を維持するために特殊な永久磁石を使用しています。
材質本体/PP プレート/シリコンカバー付きポリプロピレン電源(V)AC 100~240 50/60Hz(ACアダプタ付属)モータータイプブラシレスDCモーター回転速度(min-1[r.p.m])150~2500
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(227件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-B22 渡辺電機工業2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-B22渡辺電機工業
59,980税込65,978
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ストレートプラグ(分割シェル) フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)ストレートプラグ(分割シェル)フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(5件のレビュー)
2,598税込2,858特価
1個
当日出荷から92日以内出荷
形状ストレート種類丸型結合方式ねじ結線方法はんだ
ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ハイドリックエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から4日以内出荷
スライドスイッチ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)スライドスイッチNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
459税込505
1個
当日出荷から3日以内出荷
非照光式スライドスイッチ(Mシリーズ)/フラックス浸入対策/連続取付が可能/はぎれの良い操作感覚/操作性、視認性のよい大きなストローク/UL94V-0のケース
使用温度範囲(℃)-30/+85接点仕様操作部形状基本ツマミ電流容量【1】3A125VAC【2】2A250VACRoHS指令(10物質対応)対応
L形プラグ(分割シェル) フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)L形プラグ(分割シェル)フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(4件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から102日以内出荷
D/MS3108Bはケーブルとの取付け方向がコネクタと90度の角度をもったプラグで、すべてのD/MSコネクタのレセプタクルと結合します。バックシェルが分割形のため半田付けや点検が容易にできます。ケーブルクランプ(D/MS3057-□□A)を合わせてご使用下さい。
形状アングル種類丸型結合方式ねじ結線方法はんだ
パワーリレー (リレー本体) G7Z omron(オムロン)パワーリレー (リレー本体) G7Zomron(オムロン)
4,898税込5,388
1セットほか
当日出荷から31日以内出荷
保護構造ケース入り
コネクタ フジクラ DDKコネクタフジクラ DDK(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から10日以内出荷
用途※品番が長いため商品ラベルや包装などに末尾まで明記できないことがございますが、商品としては問題ありません。
N/MSシリーズ パネル対電線中継接続用丸型コネクタ プラスチックダストキャップ JAE(日本航空電子工業)N/MSシリーズ パネル対電線中継接続用丸型コネクタ プラスチックダストキャップJAE(日本航空電子工業)(4件のレビュー)
47税込52
1個
当日出荷から7日以内出荷
コネクタ内部に異物が入ったり、ネジ部分を損傷するのを防止するために使用するローコストのプラスチック製ダストキャップです。コネクタの嵌合部分用と、結線部分用が有ります。
ストレートプラグピン/ソケットインサート JAE(日本航空電子工業)ストレートプラグピン/ソケットインサートJAE(日本航空電子工業)(4件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から93日以内出荷
形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-55~+125絶縁抵抗(MΩ)5000以上結合方式ねじ嵌合相手コネクタN/MS3102A、N/MS3101B結線方法はんだ
ストレートプラグ(分割シェル)キー位置変更品 フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)ストレートプラグ(分割シェル)キー位置変更品フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から92日以内出荷
形状ストレート種類丸型コネクタ形状ストレートプラグ結合方式ねじシェル形状分割形結線方法はんだ
パワーリレー G7Z(リレー本体+補助接点ブロックセット) omron(オムロン)パワーリレー G7Z(リレー本体+補助接点ブロックセット)omron(オムロン)
4,298税込4,728特価
1個
当日出荷から62日以内出荷
1極40Aの通電が可能 産業用インバータ、サーボドライバなどの電源通電、およびモータなどの電源開閉に最適 4極並列接続時の通電容量は最大160A
シリーズG7Zアプリケーション産業用
L形プラグ(分割シェル)キー位置変更品 フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)L形プラグ(分割シェル)キー位置変更品フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
1,398税込1,538特価
1個
当日出荷から63日以内出荷
形状アングル種類丸型コネクタ形状L形プラグ結合方式ねじシェル形状分割形結線方法はんだ
釜 佐文工業所佐文工業所(4件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から92日以内出荷
ライトアングルプラグ/ソケットインサート JAE(日本航空電子工業)ライトアングルプラグ/ソケットインサートJAE(日本航空電子工業)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から117日以内出荷
N/MSシリーズコネクタは、通常環境条件下でご使用いただける汎用性豊かな丸型コネクタ(半田付結線式)です。
用途ケーブル端に付けて、レセプタクルと嵌合。 ケーブル引出口が嵌合軸に対し直角方向に曲っています。種類丸型使用温度範囲(℃)-55~+125結合方式ねじ嵌合相手コネクタN/MS3102A、N/MS3101B結線方法はんだ
軸穴加工付MS50スプロケット 三興製作所[スプロケット]軸穴加工付MS50スプロケット三興製作所[スプロケット]
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
SANKOのMSシリーズは合理化、省力化を考えて、軸穴、キー溝、セットスクリュー加工済みスプロケットです。確かな品質と、安定した精度なので、購入後すぐ取付OK。公差は全てJIS規格内で加工されています。
材質機械構造用炭素鋼、歯部:高周波焼入品RoHS指令(10物質対応)対応
軸穴加工付MS60スプロケット 三興製作所[スプロケット]軸穴加工付MS60スプロケット三興製作所[スプロケット]
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
SANKOのMSシリーズは合理化、省力化を考えて、軸穴、キー溝、セットスクリュー加工済みスプロケットです。確かな品質と、安定した精度なので、購入後すぐ取付OK。公差は全てJIS規格内で加工されています。
材質機械構造用炭素鋼、歯部:高周波焼入品RoHS指令(10物質対応)対応
軸穴加工付MS40スプロケット 三興製作所[スプロケット]軸穴加工付MS40スプロケット三興製作所[スプロケット]
999税込1,099
1個
翌々日出荷
SANKOのMSシリーズは合理化、省力化を考えて、軸穴、キー溝、セットスクリュー加工済みスプロケットです。確かな品質と、安定した精度なので、購入後すぐ取付OK。公差は全てJIS規格内で加工されています。
材質機械構造用炭素鋼、歯部:高周波焼入品RoHS指令(10物質対応)対応
軸穴加工付MS35スプロケット 三興製作所[スプロケット]軸穴加工付MS35スプロケット三興製作所[スプロケット]
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
SANKOのMSシリーズは合理化、省力化を考えて、軸穴、キー溝、セットスクリュー加工済みスプロケットです。確かな品質と、安定した精度なので、購入後すぐ取付OK。公差は全てJIS規格内で加工されています。
材質機械構造用炭素鋼、歯部:高周波焼入品RoHS指令(10物質対応)対応
MSコネクタ用延長ハブ 三桂製作所MSコネクタ用延長ハブ三桂製作所
209税込230
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
ケイフレックス、サンフレキROBO、ケイグランド用のMS コネクタ(バックシェル付き)用カップリングの通線長さを延長するための金属製の延長アダプタです。※印真鍮製の製品はRoHS 対応しておりません。通線部が長くなるために、MS コネクタへのケーブルの接続作業が容易になります。MS コネクタ接続部にはシールができるようにO リングを附属しています。(IP67)
L19.5L210.5L312.8温度範囲(℃)-20~90表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)環境RoHS10物質対応(真鍮製を除く)主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)、真鍮IP等級IP67
MS35 軸穴加工付スプロケット 1列新B型 三興製作所[スプロケット]MS35 軸穴加工付スプロケット 1列新B型三興製作所[スプロケット]
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
短納期軸穴加工付スプロケットサンコーの標準スプロケットSANKO Mシリーズに軸穴加工を施し納品いたします。軸穴、キー溝、セットスクリュ―加工などお客様のニーズに合わせて加工します。材料は、標準品と同じ機械構造用炭素鋼で鋳造後、機械加工を施しています。軸穴加工は、モータ・変速減速機等でよく使用される軸径を中心にして穴加工を設定し、H7公差で加工しています。歯先高周波焼入加工を施していますので、焼きむらがなく均一な強度があります。キー溝加工・キー合わせ済。新JIS規格の平行キー並級にもとづき加工しています。キー幅の許容差はH7です。又、全て歯先に揃えて加工しています。
形状新B種類スプロケット列数1列歯幅(T)(mm)4.3チェーンNo.35スプロケット形状B型
マルチアングル27型液晶モニター 黒 プリンストンマルチアングル27型液晶モニター 黒プリンストン
29,980税込32,978
1台
3日以内出荷
色の再現性に優れたADSパネルを採用し、広い視野角を確保することで見る位置に色味やコントラストの変化が少なく正確な色再現を実現。画面位置を可動範囲内で自由に調節できるマルチアングルスタンドを採用、適切な目線の高さに合わせることによる姿勢改善の促進はもとより、広い可動範囲による複数人での閲覧・会議等にも役立ちます。HDMIとVGAの2系統の映像入力と音声出入力端子を搭載し幅広い機器に対応。安心してご使用いただける液晶パネルとバックライトを含めた5年保証付き(ただし使用時間は30000時間以内に限る)
仕様●パワーマネジメント規格/プラグ&プレイ機能:VESA DPM互換/VESA DDC2B●マルチアングル:高さ調節:120mm、角度調節:チルト約-6~22°、回転:右90°、スイベル:右45°左45°●応答速度(GtoG)/オーバードライブ(GtoG):14ms(typical)/5ms●最大表示面積(mm)/画素ピッチ(mm):W597.888×H336.312/0.3114×0.3144●画面コントロール:日本語対応OSD(メニュー言語:日本語(初期設定)・英語)●視野角度(°)/コントラスト比(DCR時):水平178垂直178/1300:1付属品電源ケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(1..5m)、D-Subピンケーブル(1.5m)、3.5mmステレオminiケーブル(1.5m)、スタンド支柱(取り付け済み)、スタンド台座、ユーザーズガイド(保証書含む)質量(kg)スタンド含む6±0.3、パネル部のみ:4.1±0.3電源本体内蔵AC100V50/60Hz(消費電力:最大40W、通常25W、スリープ0.5W以下)表面処理ノングレア外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド含む:612×229×403~523、パネル部のみ:612×49×364機能カラー調節(クール・ノーマル・ウォーム・ユーザーカラー設定)、プリセットモード(標準・ゲーム・映画・風景・テキスト)、ブルーライト削減、フリッカー軽減、VESA100×100、セキュリティロックスロットコントラスト比1300:1(DCR時5000000:1)解像度1920×1080入力端子D-Sub(mini15ピン)×1、HDMI×1、3.5mmステレオミニジャック×1スピーカー2W×2色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アスペクト比16:9モニターサイズ27型ワイドパネル駆動方式ADSグリーンマーク認定入力コネクタビデオ:HDMI/D-Sub(mini15pin)、サウンド:3.5mmステレオミニジャック
MS40 軸穴加工付スプロケット 1列新B型 三興製作所[スプロケット]MS40 軸穴加工付スプロケット 1列新B型三興製作所[スプロケット]
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
短納期軸穴加工付スプロケットサンコーの標準スプロケットSANKO Mシリーズに軸穴加工を施し納品いたします。軸穴、キー溝、セットスクリュ―加工などお客様のニーズに合わせて加工します。材料は、標準品と同じ機械構造用炭素鋼で鋳造後、機械加工を施しています。軸穴加工は、モータ・変速減速機等でよく使用される軸径を中心にして穴加工を設定し、H7公差で加工しています。歯先高周波焼入加工を施していますので、焼きむらがなく均一な強度があります。キー溝加工・キー合わせ済。新JIS規格の平行キー並級にもとづき加工しています。キー幅の許容差はH7です。又、全て歯先に揃えて加工しています。
形状新B種類スプロケット列数1列歯幅(T)(mm)7.2チェーンNo.40スプロケット形状B型
MS50 軸穴加工付スプロケット 1列新B型 三興製作所[スプロケット]MS50 軸穴加工付スプロケット 1列新B型三興製作所[スプロケット]
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
短納期軸穴加工付スプロケットサンコーの標準スプロケットSANKO Mシリーズに軸穴加工を施し納品いたします。軸穴、キー溝、セットスクリュ―加工などお客様のニーズに合わせて加工します。材料は、標準品と同じ機械構造用炭素鋼で鋳造後、機械加工を施しています。軸穴加工は、モータ・変速減速機等でよく使用される軸径を中心にして穴加工を設定し、H7公差で加工しています。歯先高周波焼入加工を施していますので、焼きむらがなく均一な強度があります。キー溝加工・キー合わせ済。新JIS規格の平行キー並級にもとづき加工しています。キー幅の許容差はH7です。又、全て歯先に揃えて加工しています。
形状新B種類スプロケット列数1列歯幅(T)(mm)8.7チェーンNo.50スプロケット形状B型
スライドスイッチ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)スライドスイッチNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
529税込582
1個
5日以内出荷
非照光式スライドスイッチ(Mシリーズ)/フラックス浸入対策/連続取付が可能/はぎれの良い操作感覚/操作性、視認性のよい大きなストローク/UL94V-0のケース微小電流用
使用温度範囲(℃)-30/+85接点仕様金メッキ操作部形状基本ツマミ電流容量0.4VAMAX.28VMAX.RoHS指令(10物質対応)対応
KG型スタンド 三鈴工機KG型スタンド三鈴工機
7,050税込7,755
1台
5日以内出荷
適合機種MS22.MS28.MS38A.MSS38.MU38.MA22.MR20.MR30.MA45A/B.MR38.MR42.MR50U/B/C.MS42.MS57A/B.MS60A.MT57A/B.MSS42.MSS57A/B.MU60.MA57材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
船用ロープガイ鋼製滑車(スイベル付)JIS-F3419 福鞆工業船用ロープガイ鋼製滑車(スイベル付)JIS-F3419福鞆工業
49,980税込54,978
1台
6日以内出荷
この商品は、日本工業規格JIS-Fに準じて製作しております。
センサアクチュエータケーブル 22 AWG コア数:4 M12MSシリーズ フエニックス・コンタクトセンサアクチュエータケーブル 22 AWG コア数:4 M12MSシリーズフエニックス・コンタクト
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact ネットワークケーブルは、動作電圧 600 V で動作します一方にプラグストレート M12 又は IP67 接続、もう一方にプラグストレート RJ45 又は IP20 接続があります。IP65 保護等級 IP67保護等級 周囲動作温度: -25 → 85 ℃ 伝送速度: 1 Gbps
仕様●CN1:M12●CN2:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ストレート●コーディング:D●芯数:4●長さ:3m●シース材質:PVC●外被色:緑●シリーズ:M12MS●AWGサイズ:22 AWG●コード番号:213-0146アズワン品番65-7382-20
Oリング S16 BIGM(丸山製作所)Oリング S16BIGM(丸山製作所)
609税込670
1セット(5個)
8日以内出荷
規格S16図解NoMKW22GP アンローダ部品_No.10、GSW708 アンローダ部品 Oリング S16_No.8、MKW1010-BC-1(2013) アンローダ部品_No.7、MS410ENA-M ホース巻取機部品_No.5、MBW35GP-M アンローダ部品_No.7、MSW1008-M 調圧弁部品_No.8、MKW270E-2M-1 エンジンナシ 調圧弁部品_No.10、MSB1500LI ポンプ分解部品_No.15、MUM602 ポンプ、モータ部品_No.4、GSW105 アンローダ部品 Oリング S16_No.8、MS410ENA-M 付属品部品_No.15、GSW1007(B) 調圧弁部品_No.17、GSW10-M アンローダ部品 Oリング S16_No.22、エンジン洗浄機10型 アンローダ部品_No.20、MBW22GP-M アンローダ部品_No.7、GSW10 動力噴霧機 アンローダ部品 Oリング S16_No.17、SF22GW-I アンローダ部品_No.10、MBW22GP アンローダ部品_No.7、MBW270E-M 調圧弁部品_No.10など
超硬エンドミル 3CHS_GOMILL_GP ケナメタル超硬エンドミル 3CHS_GOMILL_GPケナメタル
7,498税込8,248
1個
8日以内出荷
GPシリーズ。優れたコストパフォーマンス。スクエア。30°ネジレ。3枚刃。ショート
材質超硬刃数3表面処理多層PVDコーティング