「ms3057」の検索結果

関連キーワード
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ケーブルクランプ フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)

    ケーブルクランプ

    フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
    659税込725
    1個
    当日出荷
  • ケーブルクランプ JAE(日本航空電子工業)

    ケーブルクランプ

    JAE(日本航空電子工業)(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    用途プラグに取付け、結線後のケーブルを締め付ける固定用付属品です。材質/仕上(グランドナット、クランプサドル)アルミ合金/亜鉛メッキ、(ネジ)銅合金/亜鉛メッキ、(内歯ワッシャ)鋼/亜鉛メッキ、(ブッシング)合成ゴムコネクタ形状ケーブルクランプ絶縁抵抗(MΩ)5000適合コネクタN/MS3101B、N/MS3106B、N/MS3108B及びジャンクションシェル(CA2120)
  • コネクタ フジクラ DDK

    コネクタ

    フジクラ DDK(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1袋(5個)
    当日出荷から10日以内出荷
    用途※品番が長いため商品ラベルや包装などに末尾まで明記できないことがございますが、商品としては問題ありません。
  • Circular Connector Clamp AMPHENOL

    Circular Connector Clamp

    AMPHENOL
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    シェルサイズ = 10SL, 12S。種類 = ケーブルクランプ。併用可能製品 = ジャケット付きケーブル、チューブで保護された電線。色 = 緑。Amphenol 産業用ケーブルクランプは、チューブで保護されたジャケットケーブル及びワイヤと併用する設計です。両方のクランプハーフが最大のストレインリリーフを浮かべます。被覆なしケーブルまたはワイヤには、対応する MS3420 伸縮ブッシュを使用します。IP67 保護等級です
  • Circular Connector Clamp AMPHENOL

    Circular Connector Clamp

    AMPHENOL
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol 産業用ケーブルクランプは、チューブで保護されたジャケットケーブル及びワイヤと併用する設計です。両方のクランプハーフが最大のストレインリリーフを浮かべます。被覆なしケーブルまたはワイヤには、対応する MS3420 伸縮ブッシュを使用します。IP67 保護等級です
    仕様●シェルサイズ:10SL, 12S●種類:ケーブルクランプ●併用可能製品:Jackeetd ケーブル、チューブで保護されたワイヤ●色:緑●コード番号:222-8536アズワン品番65-7584-35
  • ストレートプラグ(ソリッドシェル) フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)

    ストレートプラグ(ソリッドシェル)

    フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から102日以内出荷
    D/MS3106Aはケーブルの取付け方向が、まっすぐ後方に向いているケーブル中継用プラグで、すべてのD/MSコネクタのレセプタクルと結合します。ケーブルクランプ(D/MS3057-□□A)を合わせてご使用下さい。
    形状ストレート種類丸型結合方式ねじ結線方法はんだ
  • ケーブルレセプタクル(ソリッドシェル) フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)

    ケーブルレセプタクル(ソリッドシェル)

    フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    D/MS3101Aはコネクタを固定せず、ケーブルを中継する時に使用するレセプタクルで、すべてのD/MSコネクタのプラグと結合します。 ケーブルクランプ(D/MS3057- □□ A)を合わせてご使用下さい。
    形状ストレート種類丸型結合方式ねじ結線方法はんだ
  • L形プラグ(分割シェル) フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)

    L形プラグ(分割シェル)

    フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(4件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から102日以内出荷
    D/MS3108Bはケーブルとの取付け方向がコネクタと90度の角度をもったプラグで、すべてのD/MSコネクタのレセプタクルと結合します。バックシェルが分割形のため半田付けや点検が容易にできます。ケーブルクランプ(D/MS3057-□□A)を合わせてご使用下さい。
    形状アングル種類丸型結合方式ねじ結線方法はんだ
  • ゴムブッシング JAE(日本航空電子工業)

    ゴムブッシング

    JAE(日本航空電子工業)(5件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    用途ケーブルクランプ(N/MS3057型)でケーブルを束ねた際に、完全にクランプ出来ない場合、更に取付けて使用するアクセサリーです。材質合成ゴム(暗緑色)コネクタ形状ブッシング絶縁抵抗(MΩ)5000コネクタタイプアクセサリ
  • ウォールレセプタクル(ソリッドシェル) フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)

    ウォールレセプタクル(ソリッドシェル)

    フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    D/MS3100Aコネクタはパネルやシャーシに取付けて固定して後部にケーブルを接続して使用するレセプタクル(中継コネクタ)です。すべてのD/MSコネクタのプラグ側と結合します。ケーブルクランプ(D/MS3057- □□ A)を合わせてご使用下さい。
    形状ストレート種類丸型結合方式ねじパネル最大厚さA2(mm)3結線方法はんだ
  • Amphenol Industrial ケーブルクランプ シェルサイズ:10SL, 12S 97-3057-4 AMPHENOL

    Amphenol Industrial ケーブルクランプ シェルサイズ:10SL, 12S 97-3057-4

    AMPHENOL
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol97シリーズケーブルクランプMS3057です。Amphenol97シリーズのケーブルクランプは、チューブで保護されたケーブル又はワイヤを被覆するジャケットです。
    長さ(mm)25.4シリーズ97シェルサイズ10SL,12Sねじサイズ5/8in-24併用可能製品ジャケットケーブル、ワイヤはチューブで保護接続方向ストレート
  • Amphenol Industrial ケーブルクランプ シェルサイズ:12SL, 14, 14S 97-3057-6 AMPHENOL

    Amphenol Industrial ケーブルクランプ シェルサイズ:12SL, 14, 14S 97-3057-6

    AMPHENOL
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol97シリーズケーブルクランプMS3057です。Amphenol97シリーズのケーブルクランプは、チューブで保護されたケーブル又はワイヤを被覆するジャケットです。
    長さ(mm)27.38シリーズ97シェルサイズ12SL,14,14Sねじサイズ3/4in-20併用可能製品ジャケットケーブル、ワイヤはチューブで保護接続方向ストレート
  • CE01シリーズ非防水ストレートバックシェル フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)

    CE01シリーズ非防水ストレートバックシェル

    フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
    2,598税込2,858
    1個
    27日以内出荷
    コンジットを使用しない場合にケーブルを保持するために使用する非防水バックシェルです。 配線に合わせて、2 種類の長さ(シェルサイズ:22, 24, 28)を用意いたしました。D/MS3057ケーブルクランプと合わせてご使用下さい。
    用途CE01-6A、CE01-1Aのケーブル保持に使用するバックシェルです。形状ストレートRoHS指令(10物質対応)対応防水性非防水シェル形状標準
  • 24CH10mマルチケーブル カナレ電気

    24CH10mマルチケーブル

    カナレ電気
    99,980税込109,978
    1本(10m)
    3日以内出荷から15日以内出荷
    複数の回路・信号を一本のシースにまとめたマルチケーブルです。主に音響・映像を利用するスタジオで使用されます。
    形状メス-メス長さ(m)10チャンネル数24Ch
  • 24CH50mマルチケーブル カナレ電気

    24CH50mマルチケーブル

    カナレ電気
    199,800税込219,780
    1本(50m)
    3日以内出荷から15日以内出荷
    複数の回路・信号を一本のシースにまとめたマルチケーブルです。主に音響・映像を利用するスタジオで使用されます。
    形状メス-メス長さ(m)50チャンネル数24Ch
  • 24CH30mマルチケーブル カナレ電気

    24CH30mマルチケーブル

    カナレ電気
    169,800税込186,780
    1本(30m)
    3日以内出荷から15日以内出荷
    複数の回路・信号を一本のシースにまとめたマルチケーブルです。主に音響・映像を利用するスタジオで使用されます。
    形状メス-メス長さ(m)30チャンネル数24Ch
  • SWITCH SET,SIDE S   35700MS2305 ホンダ

    SWITCH SET,SIDE S 35700MS2305

    ホンダ
    5,998税込6,598
    1個
    5日以内出荷
  • 32CH30mマルチケーブル カナレ電気

    32CH30mマルチケーブル

    カナレ電気
    199,800税込219,780
    1本(30m)
    15日以内出荷
    複数の回路・信号を一本のシースにまとめたマルチケーブルです。主に音響・映像を利用するスタジオで使用されます。
    仕様ゴムブッシング:AN3420-16(R1),20(R1),24(R1)、ダストキャップ:D/MS25042-36D、バレルアダプタ:EB-03形状メス-メス質量(kg)13.1タイプM2長さ(m)30チャンネル数32ChケーブルM202-32ATコネクタ(D/MS3106B36-73S + D/MS3057-24A(R1))×2
  • 32CH10mマルチケーブル カナレ電気

    32CH10mマルチケーブル

    カナレ電気
    129,800税込142,780
    1本(10m)
    15日以内出荷
    複数の回路・信号を一本のシースにまとめたマルチケーブルです。主に音響・映像を利用するスタジオで使用されます。
    仕様ゴムブッシング:AN3420-16(R1),20(R1),24(R1)、ダストキャップ:D/MS25042-36D、バレルアダプタ:EB-03形状メス-メス質量(kg)4.8タイプM2長さ(m)10チャンネル数32ChケーブルM202-32ATコネクタ(D/MS3106B36-73S + D/MS3057-24A(R1))×2
  • 24CH5mマルチケーブル カナレ電気

    24CH5mマルチケーブル

    カナレ電気
    139,800税込153,780
    1本(5m)
    15日以内出荷
    複数の回路・信号を一本のシースにまとめたマルチケーブルです。主に音響・映像を利用するスタジオで使用されます。
    仕様ゴムブッシング:AN3420-20(R1)、ダストキャップ:D/MS25042-32D、バレルアダプタ:EB-02形状メス-メス質量(kg)4.3タイプL-4E3(電磁シールドタイプ)長さ(m)5チャンネル数24ChケーブルL-4E3-24Pコネクタ(D/MS3106B32A-10S + D/MS3057-20A(R1))×2
  • 中継ケーブル カナレ電気

    中継ケーブル

    カナレ電気
    69,980税込76,978
    1本(0.5m)
    15日以内出荷
    複数の回路・信号を一本のシースにまとめたマルチケーブルです。主に音響・映像を利用するスタジオで使用されます。
    形状メス-メスタイプ中継ケーブル(※2)長さ(m)0.5
  • 32CH50mマルチケーブル カナレ電気

    32CH50mマルチケーブル

    カナレ電気
    259,800税込285,780
    1本(50m)
    15日以内出荷
    複数の回路・信号を一本のシースにまとめたマルチケーブルです。主に音響・映像を利用するスタジオで使用されます。
    仕様ゴムブッシング:AN3420-16(R1),20(R1),24(R1)、ダストキャップ:D/MS25042-36D、バレルアダプタ:EB-03形状メス-メス質量(kg)21タイプM2長さ(m)50チャンネル数32ChケーブルM202-32ATコネクタ(D/MS3106B36-73S + D/MS3057-24A(R1))×2