カテゴリ
- 制御機器(5)
- 船舶用品・漁業資材(4)
- 農業機械(4)
- メカニカル部品(1)
- 自動車補修部品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト

スーパータイマ MS4Sシリーズ
富士電機(19件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷首下寸法66.5mmの短胴サイズ 60進法換算不要の直読時限目盛を採用 電源の波形歪に対する耐性を向上 ACフリー電源 0目盛瞬時動作機能 EMC規格適合(EN50081-2、50082-2) 4動作モード装備 UL・CSA規格認定品質量(g)約100耐電圧AC2000V 50/60Hz1分間 (充電部と非充電金属部間)AC2000V 50/60Hz1分間 (制御出力と操作回路間)AC1000V 50/60Hz1分間 (非連続接点部間)絶縁抵抗(MΩ)100以上 (DV500Vメガにて)許容周囲温度(℃)-10~+55 (氷結、結露しないこと)耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅0.75mm (上下、左右、前後の3軸方向 各1時間)耐衝撃(耐久)500m/s2 (上下、左右、前後3軸方向 各5回)耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅0.5mm (上下、左右、前後の3軸方向 各10分間)耐衝撃(誤動作)100m/s2 (上下、左右、前後の3軸方向 各4回)機械的耐久性2000万回以上 (無負荷開閉頻度1800回/時)セット誤差±5%±0.05s許容相対湿度(%)35~85 (氷結、結露しないこと)許容電圧変動85~110%Vn繰返し誤差(%)±0.3%±0.01s (最大目盛値に対する割合)電圧誤差±0.5%±0.01s (定格電圧の85%~110%変化に対して最大目盛値に対する割合)温度誤差±2% ±0.01s(最大目盛値に対する割合)
スーパータイマMS4Sシリーズ
富士電機¥4,898税込¥5,3881個当日出荷サイズDIN48×48質量(g)約100種類スーパータイマ取付方式表面、埋込耐電圧充電部と非充電金属部間:AC2000V 50/60Hz 1分間・制御出力と操作回路間:AC2000V 50/60Hz 1分間・非連続接点部間:AC1000V 50/60Hz 1分間接続方式プラグイン絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)許容周囲温度(℃)-10~55(氷結、結露なきこと)耐振動(耐久)複振幅0.75mm 周波数10~55Hz(上下、左右、前後の3軸方向 各1時間)耐振動(誤動作)複振幅0.5mm 周波数10~55Hz(上下、左右、前後の3軸方向 各10分間)セット誤差±5% ±0.05s(最大目盛値に対する割合)許容相対湿度(%)35~85(氷結、結露なきこと)許容電圧変動85~110%Vn定格通電電流(A)5寸法(縦×横×奥行)(mm)48×48×81.5電圧誤差±0.5% ±0.01s(定格電圧の85%~110%の変化に対して最大目盛値に対する割合)温度誤差±2% ±0.01s(最大目盛値に対する割合)耐電圧(V/min)充電部と非充電金属部間:AC2000 50/60Hz・制御出力と操作回路間:AC2000 50/60Hz・非連続接点部間:AC1000 50/60Hz耐衝撃(誤動作)(m/s2)100(上下、左右、前後の3軸方向 各4回)耐衝撃(耐久)(m/s2)500(上下、左右、前後の3軸方向 各5回)繰り返し誤差±0.3% ±0.01s(最大目盛値に対する割合)
スーパータイマMS4Sシリーズ
富士電機(5件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681個当日出荷から42日以内出荷首下寸法66.5mmの短胴サイズのマルチタイマ 60進法換算不要の直読時限目盛を採用 電源の波形歪に対する耐性を向上 ACフリ-電源 0目盛瞬時動作機能
舶用作業灯・壁付灯部品 樹脂ガード
船舶商事¥1,498税込¥1,6481個当日出荷同社製品MS2-C、2M、2M 4G、WBM2、SM-Pの交換部品としてご使用頂けます用途同社製品の樹脂ガードTYPE90PCの交換に材質ガード:ポリカーボネイト
ハロゲンランプ H3C
STANLEY(スタンレー電気)(3件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷仕様四輪車用適合フォグランプ・ヘッドランプ主な適合純正品番トヨタ:90981-13027・日産:26293-C9901・マツダ:9S9HB12198・三菱:MS820969・日野:04310-1718・いすゞ:5-86104207・スズキ:09471-12198・ホンダ:33165-SM4-003色クリアタイプH3C定格電力(W)55定格電圧(V)12口金PK22d/5ガラス球形式T12色温度(K)3000
舶用作業灯・壁付灯部品 透明ガラスグローブ
船舶商事¥1,698税込¥1,8681個6日以内出荷同社製品MS2-C、2M、2M 4G、WBM2、SM-Pの交換部品としてご使用頂けます用途同社製品の透明ガラスグローブS90Aの交換に材質グローブ:ガラス JIS F 8402
舶用作業灯・壁付灯部品 黄銅ガード
船舶商事¥3,998税込¥4,3981個6日以内出荷同社製品MS2-C、2M、2M 4G、WBM2、SM-Pの交換部品としてご使用頂けます。樹脂ガードより丈夫なガードです用途同社製品の樹脂ガードTYPE90PCから金属製のガードへの交換に材質ガード:黄銅
舶用作業灯・壁付灯部品 ソケット
船舶商事¥1,098税込¥1,2081個6日以内出荷同社製品MS2-C、2M、2M 4G、WBM2、M1G-P、M2G、SM-Pの交換部品としてご使用頂けます用途同社製品のソケットPLE-26の交換に材質(ソケット)磁器 PLE-26
ワリピン 1.6X12
BIGM(丸山製作所)¥319税込¥3511セット(5個)8日以内出荷規格1.6X12部品名称ワリピン 1.6X12図解NoSM-450A 制御部(右)部品_No.30、MS511ENR-K 自動整列巻取装置1部品_No.50、SM-140A 薬液配管(1)部品_No.63、MS653DNR-Y 整列巻組立部品_No.49、MS450RCY-2Y 自動整列巻取装置(1)部品_No.50、MS510RC-5K 自動整列巻取装置(1)部品_No.45、CGM-610HNR 200M 整列巻取機(1)部品_No.52、SSA-S602DXM-DL 送風機(3)部品_No.17、MS510DNR-2K 自動整列巻取装置1部品_No.50、CSD-600NR 自動整列巻取装置部品_No.52、CGA-6 自動整列巻取装置部品_No.53、MS511RC-K チェーンケース部品_No.45、SM-140A 制御部(上)部品_No.25、MS650DR4 セイレツマキ部品_No.46、MS410ENR-2K 1994ネン 自動整列巻取装置1部品_No.50、SSA-F615M-2AD 制御装置(右)部品_No.38、MS753DNR-Y 整列巻組立部品_No.49、CGD-610NR 整列巻取機(1)部品_No.52など
6カクボルト M6X25
BIGM(丸山製作所)¥319税込¥3511セット(5個)8日以内出荷規格M6X25図解NoSSA-S602DXVT 操作パネル(1) 初号機~2003年4月部品_No.30、MSA415R4C-125(8.5) マキトリキコウクミタテ部品_No.61、MS653DR6T-Y 電装品部品_No.40、BSA-420JS 2000ネン エンジン取付部品_No.22、SSA-F617MAT フロントパネル部品_No.35、BSA-500JD-125THシリーズ フロントデフ分解部品_No.59、MS410RC-K3 RC装置部品_No.25、MSA413-K ポンプ台組立、PTOミッション部品_No.30、SM-110T コントロールレバー部品_No.18、MS415R4CF(10) マキトリキコウクミタテ部品_No.54、CBM-520SLT 薬剤タンク部品_No.42、BSA-535 シリーズ ワイヤハーネス、バッテリ Lシリーズ部品_No.17、SSA-F615M-2AD 操作パネル部品_No.26、BSA-420JAWG G-3 エンジン取付部品_No.23、MS450RCY-2Y RC装置部品_No.34、MS410ESR-2K 1994ネン フレーム部品_No.54など
6カクボルト
BIGM(丸山製作所)¥195税込¥2151個8日以内出荷規格M8X90X22図解NoMS450DNR-2K テンションアーム、ラベル部品_No.22、BSD-5000L-1 フロントマスク部品_No.20、MS410ENR-2M フレーム部品_No.60、MSC1-104-1 セイレツマキクミタテ部品 6カクボルト_No.26、MS613DNR-Y テンションアーム、カバー部品_No.28、CBM-520A 薬液配管部品_No.5、BSM-1230SLT-C2 ブーム取付台部品_No.12、SM-130A 噴頭部品_No.55、MS450ADR4 セイレツマキ部品_No.36、MS550DNR-2Y 自動整列巻取装置1部品_No.40、MS510ENR-2K 1990ネン 自動整列巻取装置1部品_No.40、MS510ENR-2M 自動整列巻取装置1部品_No.40、MS410RC-M3 チャーンケース部品_No.37、MS450DNR-2Y 自動整列巻取装置1部品_No.40、SSA-F505 送風機(1)部品_No.11、MS410ESR-2M-1 フレーム部品_No.63、BSA-500JD-125THシリーズ 油圧機器部品_No.28など
6カクボルト M8X130X30
BIGM(丸山製作所)¥270税込¥2971個8日以内出荷規格M8X130X30部品名称6カクボルト M8X130X30図解NoSSA-F610I 1991ネン 噴頭部品_No.22、BSM-640SLT 12M ターンブーム ノズル部品_No.82、MRS60-300BSLT ミッションケース部品_No.35、SM-110T 噴頭部品_No.8、MRS60-302 ミッションケース部品_No.35、SSA-F610I 1994ネン 噴頭(1)部品_No.23、MS551DR4 ホースガイド部品_No.21、SSA-F610 噴頭部品_No.22、MRS60-301 ミッションケース部品_No.35、SM-120T 噴頭部品_No.8、SSA-F600I 噴頭部品_No.22、MS-601D-1 ミッションケース関係部品_No.35、BSM-640SLT 14M オプション6 (公道走行キット640) (スタンダードタイプ)部品_No.17、BSM-640SLT 14M ターンブーム ノズル部品_No.82、MS-601D-4 ミッションケース関係部品_No.35、VSM110-15 動力噴霧機(2)部品_No.113、VSM100-11 分水器部品_No.22、MS651DR4-Y ホースガイド部品_No.21、CBM-520SLT-1 オプション(9)(クロスレバースイッチ・スタンド)部品_No.12、VSM110-15S 動力噴霧機(2)部品_No.119、SSW-303C 噴頭部品_No.10、SSA-F600 噴頭・ノズル部品_No.18、VSA100-11 1992ネン 分水器部品_No.22、CBM-520SLT-C2-3 オプション9 (クロスレバースイッチ スタンド)部品_No.12、VSM110-15-1 動力噴霧機(2)部品_No.119、SSA-G600 噴頭部品_No.22、BSM-640SLT 12M オプション6 (公道走行キット640) (スタンダードタイプ)部品_No.17、SM-120 噴頭部品_No.8、SM-122A 噴頭部品_No.8、MRS60-300BST ミッションケース部品_No.35、MRS60-300-4 ミッションケース部品_No.35、VSM110-15K 動力噴霧機(2)部品_No.119、MRS60-300-3 ミッションケース部品_No.35
αSTEP AZシリーズ 多軸ドライバ DC電源入力
オリエンタルモーター¥153,980税込¥169,3781台24日以内出荷電流(A)【電源入力】6電圧(V)【電源入力】DC24 /48保護等級IP20使用環境【温度】0~50℃(凍結しないこと)【湿度】85%以下(結露しないこと)【高度】海抜1000m以下【雰囲気】腐食性ガス、塵埃がないこと / 水、油が直接かからないこと保存環境【温度】-25~+70℃(凍結しないこと)【湿度】85%以下(結露しないこと)【高度】海抜3000m以下【雰囲気】腐食性ガス、塵埃がないこと / 水、油が直接かからないこと制御電源DC24 V±10 % 0.7 A ※電磁ブレーキ付の場合は、DC24 V±5%の電源をお使いください。同メーカーのケーブルでケーブルタイプのモーターとドライバ間を10m以上に延長したときは、DC24 V±3 %になります。軸数4軸 (スリムタイプ)電圧許容範囲【電源入力】±10 %RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら