カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「msfc13kex」の検索結果

スリーブクランプコア
森宮電機(7件のレビュー)¥939税込¥1,0331個当日出荷ロック部がケースの外にある開閉自在タイプで電磁波ノイズ対策評価時に極めて便利です。 コネクタ付きケーブル、配線済ハーネスにもワンタッチ取り付けができます。 多芯丸ケーブルにはケースに設けた歯により確実な固定が可能です。 束線ハーネスへの固定には、バンドで共締めすることで束線径を問わず確実な固定が可能です( PAT.)。 ハイスピードクロック対応の高性能磁性材を採用。 インターフェースケーブル、データラインハーネス等にクランプするだけで、信号波形には影響を与えず不要放射を低減できる便利なノイズフィルターです。用途パソコン、ディスプレイ、複写機、TVゲーム機等のデジタル機器、各種電気機器の不要放射対策、伝導ノイズ対策、ノイズイミュニティー対策用。色グレー材質(ケース)PA66(ナイロン)UL94 V-0RoHS指令(10物質対応)対応