カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 切削工具(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み

「msj401」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 糸ノコ盤 マキタ

    糸ノコ盤

    マキタ(1件のレビュー)
    ¥48,980税込¥53,878
    1台
    当日出荷
    簡単な糸ノコ刃交換:糸ノコ刃の張り、交換がワンタッチで行なえます。 エアノズル付:切り屑を除去し下絵が見やすくなります。 無段変速ダイヤル:材料に適したストローク数で切断ができます。 テーブル傾斜可能:左45°右15°の傾斜切断が可能です。
    用途軟木や薄板、プラスチック板などの中抜き加工、曲線、直線切りに!付属品糸ノコ刃(60山)/6本(1本 本機取付)、ノコ刃交換用固定棒、六角棒レンチ3・4(各1本)ストローク(mm)18質量(kg)14電源(V)単相100消費電力(W)50テーブル寸法(mm)235×370外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)600×290×330切断能力(mm)木材(軟木)50ストローク数(min-1[回/分])400~1600テーブルタイプ角
  • LED誘導灯 一般形 天井・壁直付・吊下兼用形 片面形 B級BH形 岩崎電気

    LED誘導灯 一般形 天井・壁直付・吊下兼用形 片面形 B級BH形

    岩崎電気
    ¥83,980税込¥92,378
    1台
    4日以内出荷
    天井直付にする場合、天井面直付金具(同梱)を使用してください。天井吊下げにする場合、吊具(別売)を使用してください。設置後、24時間以上通電(充電)しないと非常点灯しません。電源を通電しないまま、蓄電池をつないで長時間放置しないでください。蓄電池の特性上、低温環境では蓄電池劣化が早まる場合があります。定期的に点検(放電)してください。蓄電池が活性化し、適正寿命まで安心してご使用頂けます。
    種別避難口誘導灯・通路誘導灯取付一般形 片面形 B級BH形形天井・壁直付・吊下兼用形消費電力(W)2.7定格蓄電池:2.4V700mAh(ニッケル水素蓄電池)定格入力電圧(V)AC100機能自己点検:付質量(kg/セット)1.3材質(枠)鋼板(ホワイト)入力電流(A)0.055認定番号型式認定番号:1AL111-3211公共施設型番SH1-FBF20-BH(避難口用)、SH1-FSF20-BH(避難口用)、ST1-FBF22-BH(通路用)、ST1-FSF22-BH(通路用)耐震性クラスS
  • 糸ノコブレード マキタ

    糸ノコブレード

    マキタ(4件のレビュー)
    ¥749~税込¥824~
    1組(5本)
    当日出荷
    用途木工用(ピンエンドタイプ)適合機種MSJ401用切断対象木工
  • ラバースリーブ36-38 マキタ

    ラバースリーブ36-38

    マキタ
    ¥339税込¥373
    1個
    3日以内出荷
    取付可能コード径(Φmm)MSJ401