カテゴリ
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
「mub001cz」の検索結果

充電式ブロワ
マキタ¥37,980税込¥41,7781台3日以内出荷パワフル、軽量、長時間駆動50mL背負いエンジン式同等のパワー付属品エンドノズル80・吊り下げ用バンド長さ(mm)960・1010・1060幅(mm)295質量(kg)2.6(吊り下げバンド、ケーブルコネクタ除く)高さ(mm)180電源(V)直流36(40Vmax)風量(m3/min)17.6風速(ノズル付)(m/s)70(最大)、58(平均)1充電当たりの作業量PDC1200使用時:約1時間30分、PDC01使用時:約28分(BL1860B×4本使用時)