カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(7)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mupid」の検索結果

8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 水平型電気泳動装置(Mupid) Mupid

    水平型電気泳動装置(Mupid)

    Mupid
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    当日出荷
    使いやすく操作性に優れたスイッチ類やバッファ排出構造など研究の現場からの声を反映したデザインです。
    付属品ゲルメーカー台×1台(240×126×17.5mm)、コーム×2本(上側)8/17ウェル×4mm幅、下側6/12ウェル×6mm幅、ゲルトレー大×2枚(109×60mm)、ゲルトレー小×4枚(55×60mm)寸法(mm)電源部/43×109×52、泳動槽/133×120.6×47.5電源AC100~110V・50/60Hz出力電圧(V)DC50/100サンプル数(個)泳動6~17サンプル/1回
  • 水平型電気泳動装置(Mupid(R)) Mupid

    水平型電気泳動装置(Mupid(R))

    Mupid
    ¥74,980税込¥82,478
    1個(1個)
    当日出荷
    UV透過性の泳動槽を採用しており、中波長(300~320nm)の紫外光でのバンドの蛍光発光を泳動槽ごと観察できます。7種類の出力電圧から選択でき、様々な状況に対応できます。
    付属品ゲルメーカー台×1台 149×125×20mm コーム×4本(上側)26ウェル×2mm幅 (下側)13ウェル×6mm幅 ゲルトレー大×1枚 125×122mm ゲルトレー小×2枚 125×60mm仕様泳動サンプル数:13~26寸法(mm)電源部:75×170×62 泳動槽:183×164×56電源(V)AC100~240 50/60Hz出力電圧(V)DC135/100/70/50/35/25/18タイマー0~99分 連続運転/一時停止
  • サブマリン型電気泳動装置 mupid Mupid

    サブマリン型電気泳動装置 mupid

    Mupid
    ¥81,980税込¥90,178
    1個
    翌々日出荷
    UV透過泳動槽の採用トランスイルミネーター上で直接バンドを観察できます。 泳動槽と電源が分割可能で泳動槽を丸洗いできます。 1本のコームで13ウェルと26ウェルを作ることが可能で、ピッチはマルチピペットに対応しています。 7種類の電圧設定が可能です。
    付属品ゲルトレイ大×1個ゲルトレイ小×2個コーム(13・26ウェル形成可)×4個ゲルメーカースタンド材質泳動槽/UV透過性樹脂寸法(mm)183×59.5×56/130×59.5×16.5容量(mL)約300~ 350内寸法(mm)泳動槽/135×150×47出力電圧(V)135・100・50・25・70・35・18入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)タイマ機能0~ 99分の設定・連続通電トレイサイズゲルトレイ大/130×122×24小/130×59.5×16.5アズワン品番1-5484-01メモリー機能前回使用時の電圧およびタイマー設定を自動記憶
  • 電気泳動装置(Mupid) Mupid

    電気泳動装置(Mupid)

    Mupid
    ¥79,980税込¥87,978
    1個
    5日以内出荷
    バッファの排出が行えるように泳動槽の角に排出溝を設け、スイッチ類を排除し丸洗いできるデザインを採用しています。 付属の耐熱ゲルメーカーは、沸騰直後のアガロースをすぐにゲルトレーに注入できる仕様で、ゲル作成時間を短縮できます。
    仕様コーム/13ウェル6mm幅(9mmピッチ)、26ウェル2mm幅(4.5mmピッチ)電源AC100~240V・50/60Hz出力電圧(V)DC135/100/50/25/70/35/18機能設定メモリー機能(前回使用時の電圧、タイマー設定)タイマー0~99分設定、連続運転可能(一時停止可能)トレー寸法(mm)小/130×59.5、大/130×122
  • サブマリン型電気泳動装置 Mupid

    サブマリン型電気泳動装置

    Mupid
    ¥55,980税込¥61,578
    1台
    6日以内出荷
    白金電極のたわみを抑えており、泳動中に電流がムラなく均等に流れます。 白金電極から発生する気泡がバッフア内のpH変化や泳動条件の妨げになりません。
    仕様●【泳動槽】●▼外寸法:187.4×136.5×50mm●▼泳動槽内寸法:133×120.6×47.5mm●▼バッフア容量:MAX. 300mL●▼材質:ABS樹脂●【パワーサプライ】●▼外寸法:43×109×49.5mm●▼入力電源:AC 100-110V●▼出力電圧:DC 50V/100V (切り替え)●▼電源コード長:1m (2Pプラグ) ●【付属品】●▼ゲルトレイ(大):2個●▼ゲルトレイ(小):4個●▼コーム:4個●▼ゲルメーカースタンド:1個アズワン品番67-9232-94
  • 水平型電気泳動装置 ケニス

    水平型電気泳動装置

    ケニス
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1個
    10日以内出荷
    UV透過性ゲルトレイを使用し、ゲルをトレイにのせた状態でDNAバンドが観察できます。 CM-5000型はMupid対応の泳動装置です。
  • Time is Gel 489-TIGELシリーズ WATSON

    Time is Gel 489-TIGELシリーズ

    WATSON
    ¥21,980税込¥24,178
    1セット(10パック×2枚)ほか
    11日以内出荷
    プレキャストアガロースゲル
    仕様アガロースゲル/常温保存(1年間使用可能)適合機器Mupid(R)シリーズなど危険物の類別非危険物充填剤1×TAE Buffer
  • Raspberry Pi Camera Module V2 SPARKFUN

    Raspberry Pi Camera Module V2

    SPARKFUN
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    33日以内出荷
    Description。This 8mp camera module is capable of 1080p video and still images that connect directly to your Raspberry Pi. This is the plug-and-play-compatible latest version of the Raspbian operating system, making it perfect for time-lapse photography, recording video, motion detection and security applications. Connect the included ribbon cable to the CSI(Camera Serial Interface)port on your Raspberry Pi, and you are good to go!。The board itself is tiny, at around 25mm×23mm×9mm and weighing in at just over 3g, making it perfect for mobile or other applications where size and weight are important. The sensor has a native resolution of 8 megapixel, and has a fixed focus lens on board. In terms of still images, the camera is capable of 3280×2464 pixel static images, and also supports 1080p30, 720p60 and 640x480p90 video.。Note:This module is only capable of taking pictures and video, not sound.。Features。Image Sensor:Sony IMX219。Maximum Photo Resolution:3280×2464 pixel。Supported Video Resolution:1080p30, 720p60 and 640x480p90。Physical Dimensions:25mm×23mm×9mm。Interface:CSI connector(15cm ribbon cable included)。Supported OS:Raspbian(latest version recommended)
    アズワン品番67-0359-06