カテゴリ
- 清掃用品(7)
- 農業機械(1)
絞り込み
「mv925」の検索結果

高圧洗浄機用トリガーガン MV925(本体のみ)
TECOMEC¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷洗浄機メーカーが多く採用しているトリーガーガン寸法イン側:3/8めねじ、アウト側:1/4めねじ耐圧(MPa)31吐出量(L/min)30耐熱温度(℃)160
ベントランス洗浄ガン
フルテック(5件のレビュー)¥25,980~税込¥28,578~1個当日出荷業務用高圧洗浄機用トリガーガン用途トラック・車両等の洗車で多く使用されています。。イン側3/8サイズカプラープラグ標準(取り外し可能)耐圧(MPa)31吐出量(L/min)30耐熱温度(℃)160
カプラー付トリガーガン
中部高圧ホース(1件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷カプラー使用でランス・ノズル脱着が容易耐圧(MPa)31吐出量(L/min)30耐熱温度(℃)160
ターボ直結ガン
中部高圧ホース¥29,980税込¥32,9781個当日出荷狭いスペースで最適。 回転噴射で洗浄能力UP。 イン側ホース寄り戻し付。 レバー開放ロックピン付。 イン側3/8カプラープラグ(取り外し可)。耐圧(MPa)31吐出量(L/min)30ノズルサイズ:040(1.2mm)耐熱温度(℃)160
ストレートランスガン
中部高圧ホース¥23,980~税込¥26,378~1本当日出荷から3日以内出荷業務用高圧洗浄機用ストレートランスガン。塗装業など足場で作業する場合にショートガン、トラック洗車などロングガンが多く使用されてます。ランスはステンレス(SUS304)を使用。ホース接続部スイベル(ホース寄り戻し)。レバーロックピン付。いけうちノズル(サイズ:1549)。型番の長さ表記はランスの長さです。(ガンを含めた全長ではありません)サイズイン側3/8(3分)、アウト側1/4(2分)吐出量(L/min)25ノズル1549噴射角度15耐熱温度(℃)150耐圧力(MPa)31
ガンノズルマトメ
BIGM(丸山製作所)¥58,980税込¥64,8781個8日以内出荷規格MV925D2.3カプラツキ部品名称ガンノズルマトメ図解NoMKW728H 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.10