カテゴリ
- 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
「mvd-300n」の検索結果

成形真空デシケーター 360×390×385mm
アズワン¥106,000税込¥116,6001個当日出荷ポリカーボネート一体成型の強靭な真空デシケーターです。扉と本体のシール部には密閉性の高いシリコンパッキンを使用しており、グリース等の必要がありません。真空ゲージ及びバルブは本体上面及び右側面のどちらにでも取り付けることができます。本体を2段に重ねての使用も可能です。許容真空度(Pa)約133(1Torr)容量(L)最大32内寸法(mm)308×310×308幅(mm)360外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×390×385奥行(mm)390高さ(mm)385耐荷重本体/約50kg、棚板部/約5kg棚板耐荷重(kg)5付属品真空バルブ(Φ8mmニップル・土台部R1/4)×2個、真空ゲージ×1個、棚板×2枚仕様【推奨真空ポンプ】1-4148-03/DTC-41、1-4148-11/DTC-22材質ポリカーボネート質量(kg)約13耐荷重(kg)本体/約50棚段数5外寸法(mm)360×390×385内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)308×310×308棚段数(段)5アズワン品番1-5811-11除湿方式真空バルブ2個(Φ8mmニップル・土台部R1/4)真空ゲージあり推奨ポンプ1-4148-03/DTC-41、1-4148-11/DTC-22