カテゴリ
- オフィス家具(21)
- 測定用品(14)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
- 農業機械(7)
- パソコン/周辺機器(5)
- 制御機器(3)
- メカニカル部品(3)
- 自動車用オイル・ケミカル(3)
- 自動車補修部品(3)
- 機構部品(2)
- 建築金物(2)
- 切削工具(2)
- 農業・園芸資材(2)
- バイク純正部品(1)
- バイク部品(1)
- 物流用品(1)
- 梱包用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 自動車純正部品(1)
- 家電(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- 555(スリーファイブ)(2)
- A&D(エー・アンド・デイ)(9)
- BIGM(丸山製作所)(7)
- CBC(computar)(2)
- RS PRO(3)
- SMC(8)
- StarTech.com(2)
- エスコ(1)
- エビデント (旧オリンパス科学事業)(3)
- オカムラ(岡村製作所)(19)
- オーム電機(1)
- グリーンクロス(2)
- サンワサプライ(1)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1)
- メディアカバーマーケット(2)
- 中央精機(2)
- 日研工作所(1)
- 武蔵ホルト(3)
- 田島メタルワーク(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

超硬ブローチリーマ(MTシャンク)
日研工作所¥15,980~税込¥17,578~1本翌々日出荷アルミ、鋳物専用のブローチリーマで美しい面粗度を保ち続けます。切粉排出と振動を抑える超左ねじれが特徴です。超硬のため大幅に切削スピードを上げられます。用途黄銅・燐青銅・真鍮・鋳物・ミーハナイト・鋳鋼・マレアブル・アルミニウム・アルミ鋳物・ダイキャスト材質超硬K10表面処理ノンコートねじれ角左ねじれ 60゜
スパンエステルロープ三つ打ち カット品
芦森工業(1件のレビュー)¥6,398~税込¥7,038~1本4日以内出荷水に濡れても固くなりにくい・耐熱性/耐候性に優れる用途船の係留、アンカーロープに最適です材質ポリエステル色白比重1.38ひも・糸種類ロープ
補修ペン MINIMIX オーダーカラー 三菱
武蔵ホルト¥1,998税込¥2,1981本(20mL)当日出荷から14日以内出荷環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい用途自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など成分ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料(クリアは含まず)容量(mL)20塗り面積(m2)0.15(塗り方により変わります)寸法(縦×横×高さ)(mm)21×21×131危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.02L危険物の性状非水溶性
530x160mm エアー入車輪
エスコ¥87,600税込¥96,3601個翌日出荷エスコ品番EA986MX-530材質リム:スチール製軸径(Φmm)35長さ(mm)120(ハブ)許容荷重(kg)1300車輪径(Φmm)536質量(g)16600材質(車輪)チューブ入りエアータイヤ(6~10層)車輪幅(mm)165耐熱温度(℃)-30~80圧力(kPa[psi])[102](タイヤ)車輪タイプ空気入り
加熱乾燥式水分計
A&D(エー・アンド・デイ)¥189,800~税込¥208,780~1台翌々日出荷から29日以内出荷◆最小表示10ppm(0.001%)からの水分測定が可能な加熱乾燥式水分計。◆エー・アンド・デイ独自開発のSRA機構により水分をムラなくしっかりと除去し、高い測定精度を安定して実現することが可能。◆カラータッチパネルの2モデルと、液晶表示の4モデルの全6モデル。◆コンパレータ機能、プレヒート、測定結果補正機能、パスワード機能搭載。タッチパネルモデルはさらに多くの機能を搭載。◆100種類以上のサンプル加熱プログラムをご用意。◆タッチパネルや、専用ソフト『WinCT-Moisture』でリアルタイムグラフ表示が可能用途ドライフード、海苔、ファンデーション、クリーム、樹脂ペレット、活性炭素、二次電池部材などの「水分率」、「吸湿特性」、「固形分」、「比率」の測定に。材質【試料皿】A1050(アルミ)電源AC100V(+10%、-15%)50Hz/60Hz寸法(Φmm)【試料皿】Φ90加熱方式400Wハロゲンランプ測定単位水分率(加熱前基準)、水分率(Atro加熱後基準)、固形分、比率、グラム加熱方法標準加熱、緩速加熱、ステップ加熱、急速加熱測定モード標準モード、タイマーモード、カスタムモード温度設定範囲(℃)【試料皿】30~200(1ステップ)RoHS指令(10物質対応)対応
補修ペン MINIMIX オーダーカラー スバル
武蔵ホルト(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本(20mL)7日以内出荷から14日以内出荷環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい用途自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など成分ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料(クリアは含まず)容量(mL)20塗り面積(m2)0.15(塗り方により変わります)寸法(縦×横×高さ)(mm)21×21×131危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.02L危険物の性状非水溶性
補修ペン MINIMIX オーダーカラー マツダ
武蔵ホルト(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本(20mL)8日以内出荷から10日以内出荷環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい用途自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など成分ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料(クリアは含まず)容量(mL)20塗り面積(m2)0.15(塗り方により変わります)寸法(縦×横×高さ)(mm)21×21×131危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.02L危険物の性状非水溶性
GLX-D14+/MX153 イヤセット・ワイヤレスシステム
SHURE¥159,800税込¥175,7801式12日以内出荷新しいGLX-DGLX-D+デジタルワイヤレスヘッドセットシステムには、高品質のボーカルパフォーマンス用のプレミアムなMX153イヤセットマイクロホンとGLX-D4+テーブルトップ型受信機が装備されています。自動周波数管理とスペクトラムの常時モニタリングを絶妙に組み合わせることで、信頼性のある安定した性能を実現するとともに、Shureの専用リチウムイオン充電池が最大で17時間の使用を可能にします。面倒な操作なしでワイヤレス接続できます。
Microchip マイコン, 64-Pin TQFP PIC32MX530F128H-I/PT
MICROCHIP¥149,800税込¥164,7801セット(160個)8日以内出荷仕様●ファミリー名: PIC32MX●パッケージタイプ: TQFP●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 64●デバイスコア: PIC●データバス幅: 32bit●プログラムメモリサイズ: 128 kB●最大周波数: 50MHz●RAMサイズ: 16 kB●USBチャンネル: 1 x OTG●PWMユニット数: 5●SPIチャンネル数: 3●I2Cチャンネル数: 2●動作温度 Min: -40 ℃mm●PIC32MX1×0/2×0/5×0 32ビットマイクロコントローラ. Microchip製のPIC32シリーズのマイクロコントローラは32ビットMCUで、MIPS microAptiv又はM4Kコアに加えて、組み込み用途に最適な各種の統合ツールを搭載しています。 これらのデバイスは高性能を発揮するので、インパクトの強いグラフィックス / ユーザーインターフェイス、イーサネット / USB / CAN接続、マルチタスク組み込み制御、高性能オーディオなどの高度な用途に適しています。 PIC32Mx1×0/2×0/5×0ファミリのマイクロコントローラは、Microchip製のMIPS32R M4KRコアをベースにしており、最大83 DMIPS、最大512 KBのフラッシュプログラムメモリ及び最大64 KBのRAMを搭載するバージョンが用意されています。. マイクロコントローラの機能. CPUクロック速度: 最大50 MHz コードのサイズを最大で40 %縮小するMIPS16eRモード 複数の電源管理モード 構成可能なウォッチドッグタイマ(WDT) In-Circuitシリアルプログラミング(ICSP) In-Circuitデバッグ(ICD). 周辺機能. ペリフェラルピン選択(PPS) 10ビット、1 Msps A/Dコンバータ(ADC)モジュール モデルによって9 → 48チャンネル アナログコンパレータ 2 → 3(モデルによって異なる) 5個の16ビットタイマ 2個の32ビットタイマ リアルタイムクロック及びカレンダー(RTCC)モジュール 5個の出力比較(OC)及び5個の入力比較(IC)モジュール 4つのダイレクトメモリアクセス(DMA)チャンネル. オーディオ / グラフィック / タッチHMI機能. データ通信 I2S、LJ、RJ、及びDSPモード 制御インターフェイス SPI及びI2C マスタクロック 分数周波数の生成向け USBクロックと同期可能で、ランタイムにチューニング可能 充電時間測定ユニット(CTMU) 一部のモデル. 通信インターフェイスの機能. USB 2.0対応フルスピード(OTG)コントローラ モデルによって異なる 2個のUARTモジュール LIN 2.0プロトコル及びIrDAR 2個の4線式SPIモジュール 2個のI2Cモジュール、SMBus対応 パラレルマスタポート(PMP)RoHS指令(10物質対応)対応
ツースアルファ オプション カウンターテーブル 脚ホワイト 1200W500D1000H プライズウッドダーク
オカムラ(岡村製作所)¥299,800税込¥329,7801台45日以内出荷寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×500×1000
ツースアルファ オプション 天板 600W 600W600D20H プライズウッドダーク
オカムラ(岡村製作所)¥56,980税込¥62,6781台45日以内出荷寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×600×20
ツースアルファ オプション 天板 300W 300W600D20H プライズウッドダーク
オカムラ(岡村製作所)¥52,980税込¥58,2781台45日以内出荷寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×600×20
ツースアルファ オプション カウンターテーブル 脚ブラック 1200W500D1000H プライズウッドダーク
オカムラ(岡村製作所)¥299,800税込¥329,7801台45日以内出荷寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×500×1000
コビーズ サイドテーブル 450W450D600H プライズウッドダーク
オカムラ(岡村製作所)¥189,800税込¥208,7801台45日以内出荷寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×450×600グリーン購入法適合
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら