カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 制御機器(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 農業機械(1)

「mx80n」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアーポンプ フジクリーン

    エアーポンプ

    フジクリーン
    54,980税込60,478
    1台
    3日以内出荷
  • 日本航空電子工業 基板接続用ピンヘッダ 24極 2.2mm 2列 MX34024UF1 JAE(日本航空電子工業)

    日本航空電子工業 基板接続用ピンヘッダ 24極 2.2mm 2列 MX34024UF1

    JAE(日本航空電子工業)
    389税込428
    1個
    7日以内出荷
    仕様MX34ストレートピンヘッダ. 横ピッチ2.2mm、対向間隔3mmの小型軽量、基板対電線コネクタ 最大40極でコネクタ挿抜力が80N以下の低挿抜力タイプ 外力に強いボックスタイプでこじりに強いソケットコンタクトピッチ(mm)2.2極数24シリーズMX34定格電流(A)3行数2RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板表面処理(コンタクト)接続方向ストレート
  • エアクリーナラベル BIGM(丸山製作所)

    エアクリーナラベル

    BIGM(丸山製作所)
    369税込406
    1個
    8日以内出荷
    部品名称エアクリーナラベル図解NoMX-502 エンジン (エアクリーナ ラジエータ)部品_No.8、SSA-S500 エンジン エアクリーナ ラジエータ部品_No.8、GB1010ASR エアークリーナ(出荷部品)部品_No.80、GB1010ALN エアークリーナ(出荷部品)部品_No.80、GB1010BSR エアークリーナ(出荷部品)部品_No.80、SSA-S501 エンジン エアクリーナ・ラジエータ部品_No.8、SSA-S500A エンジン エアクリーナ・ラジエータ部品_No.8、MX-501 エアクリーナ ラジエータ部品_No.8、SSA-N500 エンジン エアクリーナ分解・ラジエータ分解部品_No.21、SSA-F501 エンジン エアクリーナ・ラジエータ・フューエルフィルタ部品_No.8
  • 90度剥離試験用アタッチメント 200N イマダ

    90度剥離試験用アタッチメント 200N

    イマダ
    92,980税込102,278
    1台
    17日以内出荷
    縦型電動計測スタンドに取り付けて使用する剥離試験用アタッチメントです。 粘着テープなどの90度剥離試験に適しています。 JIS、ISO、日本薬局方、ASTMなどの規格に一部準拠した測定に使用できます。
    仕様●使用最大荷重(N):200●サンプル最大長さ:155mm●サンプル最大幅:80mm●重量:約2kg●取付可能スタンド:MX-500N、MX2-500N、MX-1000N、MX2-1000N、EMX-500N、EMX-1000Nアズワン品番67-9251-29
  • 電動 ボール 10-FBF-N-MX 10-FBF-N-MXシリーズ 東洋バルヴ

    電動 ボール 10-FBF-N-MX 10-FBF-N-MXシリーズ

    東洋バルヴ
    269,800税込296,780
    1個
    33日以内出荷
    東洋・電動バルブは、50年余にわたる豊富な生産実績を有し、電力、上下水道各種製造業のプラントや、付帯設備などあらゆる分野でご使用頂いております
  • 電動 ボール 10-DBF-N-MXシリーズ 東洋バルヴ

    電動 ボール 10-DBF-N-MXシリーズ

    東洋バルヴ
    279,800税込307,780
    1個
    33日以内出荷
    東洋・電動バルブは、50年余にわたる豊富な生産実績を有し、電力、上下水道各種製造業のプラントや、付帯設備などあらゆる分野でご使用頂いております