カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「mxq16-ps」の検索結果

エアスライドテーブル (MXQ16-PS~)
SMC¥1,598税込¥1,7581個当日出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)作動方式複動適合シリンダチューブ内径(Φmm)16
エアスライドテーブル (MXQ16P-PS~)
SMC¥1,798税込¥1,9781個当日出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)作動方式複動適合シリンダチューブ内径(Φmm)16
エアスライドテーブル (MXQ16R-PS~)
SMC¥1,798税込¥1,9781個当日出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)作動方式複動適合シリンダチューブ内径(Φmm)16
MXQ_Z - エアスライドテーブル 高さ互換タイプ(MXQ16-20ZC)
SMC¥37,980税込¥41,7781個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)20作動方式複動
MXQ_Z - エアスライドテーブル 高さ互換タイプ(MXQ16-75Z)
SMC¥46,980税込¥51,6781個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)75作動方式複動
エアスライドテーブル (MXQ16-50-~)
SMC¥39,980税込¥43,9781個3日以内出荷から4日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)ストローク(mm)50アジャスターオプションアジャスタなし使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)16給油不要(無給油)
エアスライドテーブル MXQ16-2
SMC¥36,980税込¥40,6781個3日以内出荷から9日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)ストローク(mm)20作動方式複動
エアスライドテーブル MXQ16L-2
SMC¥37,980税込¥41,7781個3日以内出荷から9日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)ストローク(mm)20作動方式複動
High Durability Series 耐粉塵シリンダ MXQ-XC4A(MXQ16~)
SMC¥55,980~税込¥61,578~1個8日以内出荷セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉(溶接スパッタを除く)等の粉体粒径20~50μmが舞う環境に対応 耐久性4倍向上(対標準品) 外形寸法、ワーク取付寸法は標準品と取付互換ありシリンダ内径(Φmm)16RoHS指令(10物質対応)対応