カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(73)
絞り込み
ブランド
「mxs8-20」の検索結果

エアスライドテーブル(MXS8-20~)
SMC¥27,980税込¥30,7781個当日出荷・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。ストローク(mm)20アジャスターオプションアジャスタなし使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)8給油不要(無給油)
エアスライドテーブル(MXS8-20A~)
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷から9日以内出荷・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。ストローク(mm)20使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)8給油不要(無給油)
エアスライドテーブル(MXS8-20-~)
SMC¥27,980~税込¥30,778~1個3日以内出荷・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。ストローク(mm)20
エアスライドテーブル(MXS8-20P~)
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。ストローク(mm)20アジャスターオプションアジャスタなし使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)8給油不要(無給油)
エアスライドテーブル(MXS8-20F~)
SMC¥31,980~税込¥35,178~1個3日以内出荷から9日以内出荷・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。ストローク(mm)20アジャスターオプションアジャスタなし使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)8給油不要(無給油)
エアスライドテーブル(MXS8-20B~)
SMC¥33,980~税込¥37,378~1個3日以内出荷から4日以内出荷・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。ストローク(mm)20
エアスライドテーブル(MXS8-20R~)
SMC¥33,980~税込¥37,378~1個3日以内出荷から4日以内出荷・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。ストローク(mm)20アジャスターオプションアジャスタなし使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)8給油不要(無給油)
MXS - クロスローラガイド付(MXS8-20P)
SMC¥32,980~税込¥36,278~1個3日以内出荷ストローク(mm)20作動方式複動チューブ内径(Φmm)8リード線(m)3ポートねじの種類(-) M5x0.8
MXS - クロスローラガイド付(MXS8-20F)
SMC¥35,980~税込¥39,578~1個3日以内出荷ストローク(mm)20作動方式複動チューブ内径(Φmm)8ポートねじの種類(-) M5x0.8
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS8-20BTF
SMC¥44,980税込¥49,4781個3日以内出荷ストローク(mm)20アジャスターオプション(BT) 後退端アブソーバ機能オプション(F) バッファ付作動方式複動チューブ内径(Φmm)8リード線長さ(mm)(-) 0.5ポートねじの種類(-) M5×0.8オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MXS - クロスローラガイド付(MXS8-20BT)
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個3日以内出荷ストローク(mm)20作動方式複動チューブ内径(Φmm)8リード線(m)3ポートねじの種類(-) M5x0.8オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MXS - クロスローラガイド付(MXS8-20BSP)
SMC¥43,980税込¥48,3781個3日以内出荷ストローク(mm)20作動方式複動チューブ内径(Φmm)8リード線(m)3ポートねじの種類(-) M5x0.8オートスイッチ種類M9Nオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MXS - クロスローラガイド付(MXS8-20ASR)
SMC¥43,980~税込¥48,378~1個3日以内出荷ストローク(mm)20作動方式複動アジャスタボルト(-) 標準チューブ内径(Φmm)8ポートねじの種類(-) M5x0.8オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS8-20AT
SMC¥31,980~税込¥35,178~1個3日以内出荷ストローク(mm)20アジャスターオプション(AT) 後退端アジャスタ機能オプション(-) 標準作動方式複動チューブ内径(Φmm)8ポートねじの種類(-) M5×0.8
MXS - クロスローラガイド付(MXS8-20ASF)
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個3日以内出荷ストローク(mm)20作動方式複動アジャスタボルト(-) 標準チューブ内径(Φmm)8リード線(m)0.5ポートねじの種類(-) M5x0.8オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MXS - クロスローラガイド付(MXS8-20ASP)
SMC¥36,980~税込¥40,678~1個3日以内出荷ストローク(mm)20作動方式複動アジャスタボルト(-) 標準チューブ内径(Φmm)8ポートねじの種類(-) M5x0.8
MXS - クロスローラガイド付(MXS8-20BSAT)
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個3日以内出荷ストローク(mm)20作動方式複動チューブ内径(Φmm)8ポートねじの種類(-) M5x0.8オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MXS - クロスローラガイド付(MXS8-20ASBT)
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個3日以内出荷ストローク(mm)20作動方式複動チューブ内径(Φmm)8ポートねじの種類(-) M5x0.8オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS8-20ASBT
SMC¥39,980税込¥43,9781個3日以内出荷ストローク(mm)20アジャスターオプション(ASBT) 前進端アジャスタ+後退端アブソーバ機能オプション(-) 標準作動方式複動チューブ内径(Φmm)8リード線長さ(mm)(L) 3ポートねじの種類(-) M5×0.8オートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS8-20ASR
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個3日以内出荷仕様【アジャスタボルトロング仕様】(X11) 15mmストローク(mm)20アジャスターオプション(AS) 前進端アジャスタ機能オプション(R) エンドロック付作動方式複動チューブ内径(Φmm)8ポートねじの種類(-) M5×0.8
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS8-20BSR
SMC¥47,980税込¥52,7781個3日以内出荷ストローク(mm)20アジャスターオプション(BS) 前進端アブソーバ機能オプション(R) エンドロック付作動方式複動チューブ内径(Φmm)8ポートねじの種類(-) M5×0.8オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付