カテゴリ

  • バイク純正部品(1,715)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(171)
  • メカニカル部品(151)
  • 空調・照明・電設資材(132)
  • 測定用品(66)
  • 油圧機器・油圧ホース(42)
  • 機構部品(39)
  • 制御機器(31)
  • 船舶用品・漁業資材(24)
  • パソコン/周辺機器(23)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(19)
  • ねじ・ボルト・釘(13)
  • 物流用品(12)
  • 科学研究・開発用品(12)
  • FA担当者のオススメ新商品(12)
  • 農業・園芸資材(7)
  • 建材・エクステリア(6)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 農業機械(5)
  • 電動工具(5)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • 測定関連サービス(4)
  • 溶接用品(3)
  • 建築金物(3)
  • 事務用品(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 空圧工具(3)
  • 保管用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 切削工具(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 縫製用品(2)
  • 作業工具(2)
  • テープ(1)
  • 塗料(1)
  • 防犯用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 医療(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 自転車部品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「n-5000」の検索結果

2,527件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アンチシーズNー5000 453.6g ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    アンチシーズNー5000 453.6g

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    ¥19,980税込¥21,978
    1個(454g)
    当日出荷
    純度の高いニッケルベースの焼付防止潤滑剤です。
    用途1315℃までの腐食性の強い環境。 第1、2、3種の原子力発電所、化学プラント、製薬、製紙プラントなど。仕様ペースト状トラスコ品番275-1411色銀質量(g)600使用温度範囲-29~1315℃危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量453.6g危険物の性状非水溶性
  • リアルタイム・スペクトラム・アナライザ RSA3000N/5000Nシリーズ RIGOL(リゴル)

    リアルタイム・スペクトラム・アナライザ RSA3000N/5000Nシリーズ

    RIGOL(リゴル)
    ¥399,800~税込¥439,780~
    1台
    6日以内出荷
    ベクトル・ネットワーク・アナライザ機能(S11、S21)を標準サポート スイープ・スペクトラム・アナライザ及びリアルタイム・スペクトラム・アナライザ機能を標準サポート 周波数レンジ:9kHz~6.5GHz。 ウルトラリアル・テクノロジ 最高40MHz リアルタイム帯域幅(RTBW) 最小7.45μs 100% 信号補足確率(POI) 周波数マスク・トリガ 多様な表示モード 最小1Hz分解能帯域幅(RBW) 最小-165dBm表示平均ノイズ・レベル(DANL) 最小-108dBc / Hz位相ノイズ 拡張測定機能(AMK)(オプション) トラッキング・ジェネレータ EMIフィルタと準尖頭値検波器(RSA3000Nはオプション) インタフェース:USB、LAN、HDMI 10.1インチ マルチ・タッチ・ディスプレイ
    用途無線機などの点検、無線機の不調の原因を探る、アンテナなどを建てる調査質量(kg)4.95ノイズレベル位相ノイズ:-102dBc/Hzグリーン購入法適合周波数安定度0.5PPM(OCXOオプション0.005PPM)
  • 【サマータイヤ4本set】 ROADSTONE(ロードストーン)  N5000 plus ROADSTONE(ロードストーン)

    【サマータイヤ4本set】 ROADSTONE(ロードストーン) N5000 plus

    ROADSTONE(ロードストーン)
    ¥39,980税込¥43,978
    1セット(4本)
    翌日出荷
    【タイヤ性能】:。優れた快適性と耐久性を兼ね備えたプレミアムコンフォートタイヤ
    用途サマータイヤ本数4本タイヤタイプROADSTONE(ロードストーン) N5000 plusタイヤサイズ225/55R18 98Hタイヤ幅(mm)225リム径(inch)18偏平率(%)55適合ボディタイプ乗用車
  • サイレンサ (AN~) SMC

    サイレンサ (AN~)

    SMC(15件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • カラーN釘橙5000本入 タチカワ

    カラーN釘橙5000本入

    タチカワ
    ¥9,898税込¥10,888
    1個
    3日以内出荷
    用途在来工法/頭部デジタル表示トラスコ品番828-1057材質鉄(軟鋼線材)質量(kg)20.2色オレンジ寸法L(mm)65寸法H(mm)5寸法d(mm)3.1
  • カラーN釘黒5000本入 タチカワ

    カラーN釘黒5000本入

    タチカワ
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    3日以内出荷
    用途在来工法/頭部デジタル表示トラスコ品番828-1055材質鉄(軟鋼線材)質量(kg)13色黒寸法L(mm)50寸法H(mm)5寸法d(mm)2.8
  • B/BRG RAD N/COM  91007MN5000 ホンダ

    B/BRG RAD N/COM 91007MN5000

    ホンダ
    ¥929税込¥1,022
    1個
    5日以内出荷
  • B/BRG SPH N/COM  91077KN5000 ホンダ

    B/BRG SPH N/COM 91077KN5000

    ホンダ
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    5日以内出荷
  • ワイヤー連結釘 カラーN釘 若井産業

    ワイヤー連結釘 カラーN釘

    若井産業(3件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1箱(250本×10巻)
    当日出荷
  • フリー容器(ボンドボトル) GA(グリーンエース)

    フリー容器(ボンドボトル)

    GA(グリーンエース)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    広範囲な用途に使える円筒型の広口容器です。 耐薬品性・衝撃性に優れ、衛生的な容器です。
    材質PE耐熱温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • フラットニットファスナー YKK

    フラットニットファスナー

    YKK(4件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1巻(5m)
    当日出荷から4日以内出荷
    縫製の仕上がりが美しく、薄い布地からストレッチ生地まで幅広くご使用いただけます。
    材質テープ部分:ポリエステル、チェーン部分:ナイロン、スライダー部分:亜鉛合金
  • ワッシャー シーリング 8MM 90495MN5000 ホンダ

    ワッシャー シーリング 8MM 90495MN5000

    ホンダ(4件のレビュー)
    ¥159税込¥175
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番90495-MN5-000主な適合車種(ホンダ)PCX125
  • AQUA DROPs クリヤーブック A4タテ 20P リヒトラブ

    AQUA DROPs クリヤーブック A4タテ 20P

    リヒトラブ
    ¥549税込¥604
    1冊
    4日以内出荷
    水面に落ちる水滴をイメージした、ピンドットエンボス入りポリプロピレン表紙の、AQUA DROPsシリーズ。 ほんのり入ったピンドットエンボスは光の当たる角度によりさまざまな表情を見せます。製本タイプのクリヤーブックは、1枚1枚のポケットが一定間隔で背部に溶着されているので、見開きがスッキリ、書類がすみまできれいに見えます。
    材質表紙.ポケット/ポリプロピレン厚さ(mm)表紙生地/0.6サイズA4・S型背幅(mm)14縦(mm)306横(mm)226最大ポケット数20ポケット
  • 導電率校正液 Eutech(ユーテック)

    導電率校正液

    Eutech(ユーテック)
    ¥3,598税込¥3,958
    1本(480mL)
    当日出荷から翌々日出荷
  • ヌリラッチ MK(丸喜金属本社)

    ヌリラッチ

    MK(丸喜金属本社)
    ¥469~税込¥516~
    1個
    翌々日出荷
  • エンコーダTRD-Nシリーズ ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)

    エンコーダTRD-Nシリーズ

    ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
    ¥43,980税込¥48,378
    1台
    当日出荷から17日以内出荷
    外形Φ50に堅牢なシャフトΦ8薄型35mm幅広い電源4.75~30V
    型薄型形インクリメンタル形シャフト径(Φmm)8耐電圧コンデンサアースのため(信号線とケース間)コード長さ(m)0.5出力電圧(V)H:((電源電圧)-2.5)以上、L:0.4以下出力形態トーテムポール出力分類シリーズ:シャフト形電源電圧(V)DC4.75~30負荷電圧(V)DC35以下(電源)出力電流(mA)ソースH:最大10、シンクL:最大30絶縁抵抗(MΩ)50以上(信号線とケース間)使用周囲温度(℃)-10~70デューティー比50±25%慣性モーメント(kg・m2)軸:2×10-6ケーブルシールド耐油塩ビ許容リップル3%rms以下立ち上り/立ち下がり時間3μs以下シャフト長さ(mm)15保存温度範囲(℃)-25~85公称断面積(mm2)芯線:0.14(8芯)ケーブル外径(Φmm)6耐衝撃(m/s2)~500P/R(メタルスリット)981 11ms 3軸方向各3、回600P/R~(ガラススリット)490 11ms 3軸方向各3回位相確度90度許容スラスト荷重(N)軸:30許容ラジアル荷重(N)軸:50認定取得CE使用周囲湿度(%RH)35~85(結露なきこと)耐振動(耐久)(Hz)変位片振幅0.75mm、10~55 3軸方向各1h
  • 付属アタッチメントフォースゲージ(~5000N)用円錐 イマダ

    付属アタッチメントフォースゲージ(~5000N)用円錐

    イマダ
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番838-4748RoHS指令(10物質対応)対応
  • 自走式ルームウォーカー タック

    自走式ルームウォーカー

    タック
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    3日以内出荷
    折り畳み式でコンパクトなルームウォーカーで、ご家庭でも気軽に運動ができます。 自走式なので、自分のペースで無理なく安心してご利用いただけます。 モニターには距離や消費カロリー、運動時間や速度が表示されるので、楽しく管理もしながら運動できます。 キャスター付きで移動も楽々!
    用途エクササイズ材質構造部材:金属(スチール)(粉体塗装)、ベルト:PVC耐荷重(kg)80寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×800×1010収納時寸法(mm)幅500×奥行200×高さ1160
  • ヌリラッチ 小 MK(丸喜金属本社)

    ヌリラッチ 小

    MK(丸喜金属本社)
    ¥469税込¥516
    1個
    翌々日出荷
    簡単操作、簡単取り付けです。
    用途木製扉や家具の簡易戸締りにトラスコ品番811-0776セット内容鉄皿木ネジ2.1×13材質/仕上鉄/塗装質量(g)20本体長さ(mm)30.5本体幅(mm)27ラッチ径(Φmm)5.5
  • モルテン ヴァンタッジオ 5000 サッカー ボール4号球 molten 小学生 キッズ molten

    モルテン ヴァンタッジオ 5000 サッカー ボール4号球 molten 小学生 キッズ

    molten
    ¥7,498税込¥8,248
    1個
    4日以内出荷
    サッカー
    用途ボール材質人工皮革サイズ4号球質量(g)370製法アセンテック直径(Φcm)約20.5対象小学生
  • 専用アダプタ(G-5000N用) ケニス

    専用アダプタ(G-5000N用)

    ケニス
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    6日以内出荷
  • ガラスチップ(G-5000N用) ケニス

    ガラスチップ(G-5000N用)

    ケニス
    ¥5,198税込¥5,718
    1箱(8本)
    6日以内出荷
    ITピペットType-GおよびSOLVENT-Rで使用できるガラスチップです。ガラス製なので、溶剤等にも使用できます。
  • (W)カラーN釘 若井産業

    (W)カラーN釘

    若井産業
    ¥15,980税込¥17,578
    1箱(1640本×6箱)
    4日以内出荷
    JIS A 5508:2009
  • KKNナット イハラサイエンス

    KKNナット

    イハラサイエンス
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    形状ナット接続ねじ種類M
  • 付属アタッチメントフォースゲージ(~5000N)用V型 イマダ

    付属アタッチメントフォースゲージ(~5000N)用V型

    イマダ
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番838-4750RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロータリーエンコーダ TRD-N-RZシリーズ ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)

    ロータリーエンコーダ TRD-N-RZシリーズ

    ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    外径Φ50mm/奥行き35mmの薄形設計。 。使用環境に応じて選べる保護構造。耐塵・防噴流形(IP65)はアルミダイカストケース。 。幅広い分解能(1~5000P/R)。 。堅牢なΦ8mmステンレスシャフトを採用。 。DC4.75~30Vと広い電源電圧範囲。 。原点調整に便利なサーボマウント取付が可能。
    種別インクリメンタル型タイプシャフトシャフト径(Φmm)8外径(Φmm)50許容回転数(min-1[r.p.m])最高:5000使用周囲温度(℃)-10~+70
  • E3000シリーズ用モータ NSK(ナカニシ)

    E3000シリーズ用モータ

    NSK(ナカニシ)
    ¥82,980税込¥91,278
    1台
    翌々日出荷
    E3000シリーズ用モータです。
    トラスコ品番433-7673
  • 付属アタッチメントフォースゲージ(~5000N)用平型 イマダ

    付属アタッチメントフォースゲージ(~5000N)用平型

    イマダ
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番838-4747RoHS指令(10物質対応)対応
  • 付属アタッチメントフォースゲージ(~5000N)用A型 イマダ

    付属アタッチメントフォースゲージ(~5000N)用A型

    イマダ
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番838-4749RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヴァンタッジオ5000 5号球 molten

    ヴァンタッジオ5000 5号球

    molten
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    6日以内出荷
    ・国際公認球 ・検定球 ・芝グランド用 ・ラテックスチューブ ・※このボールはたたんだ状態で保管・輸送をしますと空気を入れた後も表皮にシワが残ります。空気を入れた状態での保管・輸送をお願いします。人工芝で使用した場合は耐久性が低下する可能性があります。
    仕様アセンテック材質人工皮革
  • チップ SGN タンガロイ

    チップ SGN

    タンガロイ
    ¥27,980税込¥30,778
    1セット(2個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質BX360寸法RE(mm)0.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ナースジャケット 半袖 住商モンブラン

    ナースジャケット 半袖

    住商モンブラン
    ¥4,998税込¥5,498
    1枚
    3日以内出荷
    住商モンブランのレディスナースジャケット。ボディラインが目立ちにくいキレイなシルエット、独自のパターン設計により体型の個人差をカバーします。また、ストレスを感じさせないネックラインや腕の上げ下げがスムーズなら立体裁断による袖設計。従来品と比べシルエットに響かないポケット仕様などロングセラー商品が美しく快適に進化しました。
    性別レディス
  • SPRING, CLUTCH ホンダ

    SPRING, CLUTCH

    ホンダ
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
  • 空気圧シリンダ 10S-6RSD32N ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10S-6RSD32N

    ParkerTAIYO
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)32クッション有りシリーズ10S-6R作動方式複動・片ロッドシリンダー径(Φmm)32
  • センサブラケット センサレールストレート・長穴付タイプ 岩田製作所

    センサブラケット センサレールストレート・長穴付タイプ

    岩田製作所
    ¥469~税込¥516~
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    材質アルミ(A6063S-T5)/白アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • (38165)スペーサー ニッサン

    (38165)スペーサー

    ニッサン
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
  • 寸切(荒先) 鉄(または標準) ユニクロ SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]

    寸切(荒先) 鉄(または標準) ユニクロ

    SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘](1件のレビュー)
    ¥249~税込¥274~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。
    材質鉄(または標準)表面処理ユニクロメッキ
  • SHIM N,DIFFERENTI   41644HC5000 ホンダ

    SHIM N,DIFFERENTI 41644HC5000

    ホンダ
    ¥589税込¥648
    1個
    5日以内出荷
  • GAUGE, OIL LEVEL ホンダ

    GAUGE, OIL LEVEL

    ホンダ
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    5日以内出荷
  • 空気圧シリンダ 10S-1RFA125N ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10S-1RFA125N

    ParkerTAIYO
    ¥74,980税込¥82,478
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    取付支持形式FA(ロッド側フランジ形)内径(Φmm)125クッションありシリーズ10S-1R作動方式複動・片ロッド形シリンダー径(Φmm)125