カテゴリ
- メカニカル部品(1)
- オフィス家具(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
「n-7874」の検索結果

会議用パイプイス
パール金属¥2,998税込¥3,2981脚当日出荷使用しない時は折りたたんで収納できます。材質主材:スチール(粉体塗装)、シート張地:ポリ塩化ビニル、クッション材:ウレタンフォーム幅(mm)465高さ(mm)790質量(g)3800奥行(mm)440全高(mm)790背もたれあり材質(フレーム)スチール材質(座面)ウレタンフォーム寸法(幅×奥行×高さ)(mm)465×440×790色(座面)ブラックスタッキング可否不可連結可否不可背もたれの有無有![丸溝パルスローラセナジーΦ48.6 DC24V 協和[機構部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82815969-241029-02.jpg)
丸溝パルスローラセナジーΦ48.6 DC24V
協和[機構部品]¥23,980税込¥26,3781本32日以内出荷PULSEROLLER(パルスローラ)は、近年高速化・大量処理する物流業界の搬送システムに適応した性能を備えています。 内蔵する高精度ブラシレスモータと高強度ギヤは、業界トップクラスの停止精度とハイスピード搬送を実現します。 標準仕様の丸溝仕様ローラーです。 各種ドライバーカードと組み合わせることで、様々な搬送レイアウトに適応し、省配線ネットワーク対応ドライバーカードでは、設備の自己診断や IoT に役立ちます。 スライドシャフトの採用により、フレームへの取り付け簡易化と省スペース化を実現しています。 従来製品に比べて、約10%の騒音値低減を実現しています。 ゾーン管理ロジック、センサ信号入力機能、加減速時間調整等、多彩なドライバー機能により制御、配線に掛かる時間を大幅に削減可能です。 ドライバーで搬送スピードを変更する事が出来るので、お客様の要望にフレキシブルに対応可能です。 大量処理する物流業界の搬送システムに。






![丸溝パルスローラセナジーΦ48.6 DC24V 協和[機構部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82815969-241029-02.jpg)