カテゴリ

  • 防犯用品(9)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 制御機器(3)
  • 家電(2)
  • 電気材料(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)

「n-v5020-1」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TVI-IPエンコーダー HIKVISION(ハイクビジョン)

    TVI-IPエンコーダー

    HIKVISION(ハイクビジョン)
    69,980税込76,978
    1台
    4日以内出荷
    【ビデオ入力および伝送】 自己適応型HDTVI/HDCVI/AHD/CVBS信号入力 最大5MPHDTVIビデオ入力とライブビュー UTPおよび同軸ケーブルを介した長距離伝送 【圧縮および記録】 アナログカメラのメインストリームにはH.265+/H.265/H.264+/H.264エンコーディング、サブストリームにはH.265/H.264/MJPEGエンコーディング 最大5MPの解像度でのフルチャンネル録画 【ストレージと再生】 1つのマイクロSDカードスロット(最大128GBの8G容量) カメラ番号、録画タイプ、開始時間、終了時間などによる記録ファイルの検索と再生 【スマート機能】 ラインクロス検出、侵入検出、突然のシーン変更検出、音声例外検出に対応 【ネットワークおよびイーサネットアクセス】 ネットワーク管理を容易にするためのDDNS(DynamicDomainNameSystem) 1RJ4510M/100M自己適応型イーサネットインターフェース
    質量(kg)≦1.5容量8GB/最大128GB電源(V)DC12消費電力(W)≦15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)162.5×114×47.5
  • AXIS M7104 VIDEO ENCODER アクシスコミュニケーションズ

    AXIS M7104 VIDEO ENCODER

    アクシスコミュニケーションズ
    59,980税込65,978
    1台
    翌日出荷
    仕様●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為
  • 4チャンネル映像伝送装置 マザーツール

    4チャンネル映像伝送装置

    マザーツール(1件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1セット
    当日出荷
    カメラ4台分の映像ケーブルをLANケーブル1本にまとめることができます。 送信用と受信用の2台1組。 電源不要。
    寸法(mm)103(W)×29(H)×70(D)質量(g)約130端子(映像入出力)4ch BNC、(映像伝送)RJ-45(LANケーブル使用)伝送距離(m)最大300
  • H.264/H.265 エンコーダ/デコーダ*設定でいずれか選択 HDMI over IP 1ポート PoE 最大フルHD 電源別売 BLACK BOX

    H.264/H.265 エンコーダ/デコーダ*設定でいずれか選択 HDMI over IP 1ポート PoE 最大フルHD 電源別売

    BLACK BOX
    209,800税込230,780
    1台
    6日以内出荷
    映像延長器です。Over IP対応で遠隔地への配信も可能。H.264/265対応 。エンコーダまたはデコーダとして使用(モード切替機能) 。HDMI入力をIPプロトコル/イーサネットに変換し、延長/分配 。低帯域利用(1Mpbs~10Mpbs) 。VPN経由やWAN/インターネット越えが可能 。PoE スイッチから電源の供給が可能 。電源アダプタ別売 (DS-TRE25050-A1399G02) 。保証: センドバック無償2年
    質量(kg)0.79電源POE AFモード(48V、0.25A)、電源アダプタは別売出力インピーダンス(Ω)アナログオーディオ:470コントロールユーザー:IDモードボタン(1)解像度(入力)1920×1200@60Hz 4:4:4寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)ケースのみ:2.5×23.1×10.8、すべて込み:2.5×23.1×11.7コネクタ入力ビデオ:HDMIタイプA(1)、出力ビデオ:HDMIタイプA(1)、コントロール:RJ-45(1) 10/100/1000BASE-T イーサネットポートインピーダンス(Ω)ビデオ:100インジケータLED:電源(1)、ステータス(1)、RJ-45(2)レイテンシー低レイテンシー180ms(1080p@60Hz)オーディオ最大レベル:2Vrms
  • AXIS P7304 VIDEO ENCODER アクシスコミュニケーションズ

    AXIS P7304 VIDEO ENCODER

    アクシスコミュニケーションズ
    69,980税込76,978
    1台
    翌日出荷
  • N1 ビデオエンコーダー DJI

    N1 ビデオエンコーダー

    DJI
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    仕様65.2mmx45mmx10.7mmトラスコ品番855-6256セット内容N1ビデオエンコーダー、AVケーブル、アップグレードケーブル、電源ケーブル、ビデオケーブル、予備ケーブル質量(g)31.4対応機種MATRICE 100動作温度-10℃~40℃
  • ディスプレイエクステンダー サンワサプライ

    ディスプレイエクステンダー

    サンワサプライ
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    サンワサプライ製ディスプレイエクステンダーから出力された映像信号を受信する専用の受信機です。 受信機部に画質調整機能を搭載しており、簡単な操作で画質の調整ができます。 ウォールマウント機能(壁面取り付け)を考慮した外形構造になっています。 工場や建築現場などパソコンの設置が難しい環境にディスプレイのみを設置し、パソコン設備を離れた環境の良い場所に設置する場合などに最適です。
    延長ケーブル(m)(最大)180仕様VGAバンド幅:250MHz付属品ACアダプタ(DC12V1.25A)×1、ゴム足×4、壁面取付けネジ×4、取扱説明書(保証書付き)質量(g)155規格VGA消費電力(W)3(最大)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)104×59×25(本体サイズ)材質(ケース)スチールインターフェース入力/RJ-45メス×1、出力/ミニD-sub(HD)15pinメス×1最大解像度1920×1080(1080p、60Hz)※最大60mまで延長可能。1280×1024(60Hz)※最大180mまで延長可能。1280×720(720p、60Hz)※最大180mまで延長可能。周囲環境動作時:0~50℃湿度80%以下(結露なきこと)、保管時:-20~70℃湿度95%以下(結露なきこと)アズワン品番64-0906-66
  • 映像・電源同軸LANコンバーター AHD/HD-TVI/HDCVI対応 テック(TEC)

    映像・電源同軸LANコンバーター AHD/HD-TVI/HDCVI対応

    テック(TEC)
    3,298税込3,628
    1個
    7日以内出荷
    アナログカメラ「AHD,TVI,CVIにも対応」(BNC)とDVR(録画機)をLANケーブルで伝送する変換アダプターセット。多くのアナログカメラは現在、同軸ケーブルで施工されています。こちらのアダプターを利用する事でLANケーブルでの施工が可能になります。伝送出来る最大長は100m程度まで、カメラ側のACアダプターで利用する事が可能です。
    仕様●信号対応:カラー、モノクロ両対応(AHD、TVI、CVIにも対応)●最長サポート:100mまでセット内容カメラ側アダプター1点、DVR側アダプター1点規格Cat5e、6(推奨)電圧(V)12/24両対応機能雷による過度電圧破損を防ぐ保護機能搭載RoHS指令(10物質対応)対応
  • カメラバラン DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    カメラバラン

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)
    7,398税込8,138
    1セット(2個)
    翌々日出荷
    監視カメラへの電源と映像をLANケーブル1本にまとめるアダプター。LANケーブル1本で映像・電源を伝送できる。カメラ側に電源不要。(LANケーブルで映像と電源を供給するため、配線はLANケーブルのみ)。同軸ケーブルの代わりに軽量のLANケーブルを使用でき、ケーブルや設置のコストを節約できる。
    伝送距離(m)最大100
  • 同軸-LANコンバーター(レシーバー側:1ch) i-PRO

    同軸-LANコンバーター(レシーバー側:1ch)

    i-PRO
    33,980税込37,378
    1台
    欠品中
    PoE+給電機能付(PoweroverEthernetPlus。以下、PoE+)。PoE+規格に対応(IEEE802.3at準拠)。PoE+カメラを接続・使用可能。 長距離伝送が可能。メーカー指定PoE+カメラ使用時:300m、メーカー指定PoEカメラ使用時:500m、カメラを外部電源で動作させた場合、2.0kmの長距離伝送ができます。 (同軸ケーブル5C-2Vループ抵抗4Ω/100m以下を中継なしで使用した場合) 高速通信が可能。実効速度でTCP:35Mbps以上、UDP:45Mbps以上(同軸ケーブル5C-2V使用時、通信距離2.0 km以下)の高速通信ができます。 設定が不要。同軸ケーブルの両端に本機を接続するだけで通信を開始します。設定の必要はありません。
    付属品取扱説明書 1冊、【以下の付属品は取付工事に使用します】ACアダプター 1個、BNCコネクターカバー(4ch用) 1個、ACコード 1本、BNCコネクターカバー(1ch用) 1個、連結金具 1個、皿ねじ(M3 x 6 mm) 3本(1本は予備)、ねじ(M2.6 x 10 mm) 2本(1本は予備)材質/仕上本体:PC/ABS シルバー、BNCコネクターカバー(1ch用):ABS ホワイト質量(g)約250消費電力(W)(同梱ACアダプター使用時)DC57V:700mA/約40、(PoE給電装置使用時)PoE DC48V:265mA/約12.95(Class0機器)電源(同梱ACアダプター使用時)入力:AC100-240V、出力:DC57V/1.14 A、(PoE給電装置使用時)DC48V/265 mA対応OSMicrosoft Windows 10 日本語版、Microsoft Windows 8.1 日本語版、Microsoft Windows 7 日本語版寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約105×約44×約98、BNCコネクターカバー装着時:約105×約44×約165接続(通信可能なカメラ側数)1台のカメラ側モデルを接続可能、(接続可能機器)10BASE-T/100BASE-TXのインターフェースを備えた機器(例:PC、ネットワークレコーダー等)、(接続可能機器数)1セグメント内 最大128台までインターフェース10BASE-T/100BASE-TX × 1、BNC端子×1使用電力(W)DC56V:約1.07A/60(出力1+出力2)使用環境温度:-20℃~+60℃、湿度:10%~95%(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:0℃~50℃、湿度:10%~90%(結露なきこと)対応ブラウザInternet Explorer 11 32ビット日本語版
  • AHD/HDMI変換ユニット AH-RV400 TAKEX(竹中エンジニアリング)

    AHD/HDMI変換ユニット AH-RV400

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    32,980税込36,278
    1台
    当日出荷
    AHDカメラ専用オプションです。
    付属品取扱説明書(保証書付)×1冊、カメラ電源(PS-1210)×1個質量(g)約120使用温度範囲(℃)-10~+50(結露なきこと)消費電力(W)2.5(専用ACアダプター使用時)スイッチオン/オフ切替可(出荷時:オン)(ループスルー映像出力使用時にオフに設定・ループスルー映像出力不使用時にオンに設定)電源AC100V 50/60Hz (専用ACアダプター使用時)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)103×26.5×60動作表示灯電源入力時:点灯(赤色)、映像入力時:点灯(緑色)設置場所屋内映像出力【ループスルー映像出力】 AHD1.0(720p30)、AHD2.0(1080p30)、ループスルー出力、BNCコネクタ【アナログ映像出力】 VBS1.0V(p-p)、75Ω、BNCコネクタ【HDMI映像出力】 720p30信号入力時:出力信号720p/60、1080p30信号入力時:出力信号1080p/60、タイプAコネクタ映像入力AHD1.0 (720p30)、AHD2.0 (1080p30)、75Ω、BNCコネクタ
  • VIGI 4チャンネル PoE+ ネットワークビデオレコーダー TP-LINK

    VIGI 4チャンネル PoE+ ネットワークビデオレコーダー

    TP-LINK
    39,980税込43,978
    1個
    9日以内出荷
    最大8MPの鮮明な画像と4チャンネルディスプレイで、あらゆる角度から細部まで鮮明に撮影可能。1本のRJ45ケーブルでPoE対応カメラを簡単に接続し、電源供給が可能です。別途電源供給は不要です。最大4台のカメラの映像を同時に再生可能で、再生速度の変更やスケジュールからイベントを見つけて簡単に映像を確認することができます。鮮明な映像を圧縮して送信することで、画質を犠牲にすることなくディスク容量の節約・ネットワーク負荷の軽減・監視コストの低減を実現します。ONVIF規格にも対応し、VIGIカメラとの組み合わせで最適な監視システムを構築します。新しいVIGI IPカメラを新しいNVRに自動的に追加し、即座に有効化できるため、これまで以上に迅速なインストールが可能になります。接続カメラの映像を最大10TBまで自動保存しデータを保護することで、すばやく便利なアクセスを提供します。リモート監視用に開発された専用のVIGIセキュリティマネージャーとVIGIアプリが、さらに利便性を高めます。どこからでも映像を確認しながら双方向に会話をすることができるため管理にぴったりです。高帯域幅になればNVRはより多くのカメラを高解像度で接続できます。VIGIカメラを使用したテストでは、VIGI NVRは最大4台の4MPカメラが接続可能です。
  • ビデオキャプチャーボックス サンワダイレクト

    ビデオキャプチャーボックス

    サンワダイレクト
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    VHSテープや8mmビデオテープなどの映像をSDカードやUSBメモリに録画できる、ビデオキャプチャーボックスです。 ビデオデッキやビデオカメラと繋げて、メモリを接続すれば、ボタン1つで録画できます。 本体とテレビをHDMIケーブルで接続すれば、鑑賞しながら録画することができます。 デジタルデータで保存できるので、パソコンでのバックアップや、メモリにコピーしてプレゼントすることもできます。
    仕様ハードウェアエンコード、液晶画面なし、テレビ出力あり、映像ビットレート:4Mbps、キャプチャー方法:メモリに直接保存(パソコン不要)セット内容本体、USB ACアダプタ、給電用USB Type-Cケーブル、取扱説明書・保証書消費電力(W)約2.5電源DC5V/2Aケーブル長(m)約0.7適合機器(入力)RCAコンポジット出力端子を標準搭載しているビデオデッキ、ビデオカメラなど、(出力)HDMI端子をもつテレビ記録方式(動画)H.264/AVC(mp4)インターフェース【接続端子】USB2.0準拠最大解像度(入力)720p、(出力)720p、(録画)720p解像度(録画)720×480対応メディアmicroSDカード、 microSDHCカード、 USBメモリ、(ファイルシステム)FAT32、NTFS保存形式USBメモリ・microSDカード接続端子(メモリー)USB AポートスロットmicroSDカードスロット記録時間約920MB/時※1ファイルあたりの最大記録容量は約1.6GBです。長時間の映像を録画した場合、約1.6GB毎に ファイルが分かれます。音声入力RCA音声端子(L/R)フレームレート30fps音声(取込方式)AAC※48kHz対応解像度(入力)720×480(480p)、(出力)720×480(480p)映像出力HDMI端子映像入力RCA映像端子適合容量(GB)(メディア)最大32給電端子USB Type-Cポート
  • ロータリエンコーダ インクリメンタル形 E6A2-C omron(オムロン)

    ロータリエンコーダ インクリメンタル形 E6A2-C

    omron(オムロン)(2件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から66日以内出荷
    小型エンコーダ(外径Φ25)。位置決めに最適。
    最高回転数(min-1[r.p.m])5000エンコーダ種類インクリメンタル形
  • 映像監視ソフトウェア(ライブ用) i-PRO

    映像監視ソフトウェア(ライブ用)

    i-PRO
    42,980税込47,278
    1式
    7日以内出荷
    WV-ASM30UXは、LAN(ネットワーク)に接続された、複数台のi-PRO社製ネットワークディスクレコーダー、デジタルディスクレコーダーおよび、ネットワークビデオエンコーダー、ネットワークカメラの画像をMicrosoft Windows上で表示するソフトウェアです。本ソフトウェアを使用して、カメラの画像をPCのモニターにライブ表示したり、シーケンス表示したりすることができます。PTZタイプカメラのライブ画面上で、マウス操作にてPTZ操作可能です。
    対応OSMicrosoft Windows 11 Pro 64 ビット日本語版、Microsoft Windows 10 Pro 64 ビット日本語版インターフェース100/1000 Mbps のネットワークポートを有することメモリー8GB以上画面仕様1280×800ピクセル以上の解像度(ライブモニタは1920×1080ピクセルの解像度を推奨)、True color 24 ビット以上 (フルカラー環境を推奨)登録範囲レコーダー登録数/エンコーダー登録数:最大100台/最大64台、シーケンス登録数:最大20件(シーケンス1件につき最大64ステップ登録可能)、ネットワーク障害ログ・システムログ登録件数(表示件数):最大1000件(最大1000件)、操作ログ登録件数(表示件数):最大100000件(最大1000件)カメラ登録数最大256台/最大400グループハードディスク3GB程度必要対象CPU形式Intel(R) Core(TM) i5-7500 以上 Intel(R) Core(TM) i7-7700 以上、Core i7 推奨条件:3M 以外の全方位ネットワークカメラ使用時、Full HD を超える解像度使用時、画像圧縮方式H.265 カメラ使用時
  • ビデオキャプチャー サンワダイレクト

    ビデオキャプチャー

    サンワダイレクト
    5,998税込6,598
    1個
    欠品中
    VHSテープや8mmビデオテープなどの映像を、デジタル化して保存できるUSB接続のビデオキャプチャーです。 大切な映像をデジタル保存することにより、データの劣化を防ぎ半永久的に保存できます。 映像入力は、RCAコンポジット接続、または、S端子接続が可能です。 Windows・Macのパソコンで使用できます。 Windowsの場合は、動画編集ソフト「CyberLink PowerDirector」をダウンロードして録画を行うことができます。 CyberLink PowerDirectorでは、キャプチャー以外にも様々な動画編集やDVD保存などが行えます。 本体のスナップショットボタンを押せば、押したタイミングの映像を画像で保存できます。※Macは非対応 Macの場合は、標準アプリ「QuickTime Player」を使用してキャプチャを行えます。 電源はUSBバスパワーなので、別途アダプタ等は不要です。
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約69.5×28.5×9.4本体質量(g)約12インターフェースUSB2.0コネクタパソコン接続端子/USB Aコネクタ、ビデオ入力/RCA映像端子・Sビデオ端子(ミニDIN4ピン)、オーディオ入力/RCAピンジャック(L/R)対応解像度入力:720×480、録画:Windows/720×480・352×240・352×480・Mac/720×480対応コーデックビデオ:Windows/MPEG-2、Mac/MPEG-4 AVC(H.264)フレームレート30fps対応フォーマットオーディオ:Windows/PCM、Mac/AAC周波数(kHz)48(サンプリング)記録方式Windows/mpg、Mac/mov容量(GB)Windows:約3.78/時、Mac:約3.07/時※解像度720/480の場合電源タイプUSBバスパワー消費電流(mA)最大250付属品本体、AVケーブル(約14cm)、USB延長ケーブル(約25cm)、USB変換アダプタ保証期間ご購入日より1年仕様エンコード方式:ソフトウェアエンコード
  • ロータリエンコーダ インクリメンタル形 E6B2-C omron(オムロン)

    ロータリエンコーダ インクリメンタル形 E6B2-C

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から69日以内出荷
    Φ40の汎用タイプ。電源電圧DC5~24V対応。Z相合わせを簡単にする原点位置表示機能を搭載。耐軸荷重、ラジアル方向30N、スラスト方向20Nを実現。逆接、負荷短絡保護回路付で信頼性向上
    最高回転数(min-1[r.p.m])6000保護構造IEC規格 IP50エンコーダ種類インクリメンタル形
  • 産業用ビデオエンコーダ優れたビデオ性能、1チャネルH.264/MJPEG MOXA

    産業用ビデオエンコーダ優れたビデオ性能、1チャネルH.264/MJPEG

    MOXA
    129,800税込142,780
    1個
    62日以内出荷から102日以内出荷
  • カラー画面分割機 ブロードウォッチ

    カラー画面分割機

    ブロードウォッチ(10件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    映像の分割表示の他、1映像毎にローテーション表示が可能です。 個別にタイトル付与、画像調整、画像ミラー処理が可能です。
    付属品ACアダプター電源、リモコン(電池付)電源DC12V/1A(ACアダプター使用)動作温度(℃)-10~50
  • ネットワークビデオレコーダー マスプロ電工

    ネットワークビデオレコーダー

    マスプロ電工
    129,800税込142,780
    1台
    11日以内出荷
    高画質なカメラに対応し、高画質で録画。最大800万画素(解像度 3840×2160)の画質で録画できます。常時録画だけでなく、スケジュール録画やモーション検知録画にも対応。カメラ毎にそれぞれの録画方法を組合せて設定できます。録画データを簡単に検索して再生。日付や時刻を選ぶことで、録画データを簡単に再生できます。スマート検索機能によってモーション検知などの検知箇所だけを検索できます。録画データのバックアップやパソコン再生が可能。内蔵ハードディスクの録画データを USB に接続したハードディスクやメモリーにバックアップできます。バックアップした録画データをパソコンで再生できます。PoE給電に対応。LANケーブルを使用して電源を給電できますので、電源がない場所でもカメラの設置が可能です。遠隔での監視や操作が可能。本機をネットワークに接続することで、本機から離れたところでも、WEBブラウザー画面からカメラのライブ映像を見たり、録画データを視聴できます。また、設定変更や光学ズームに対応したカメラの画像調整も行えます。ハードディスク容量の選択が可能。ハードディスク容量(2TB、4TB)を選択できます。複数のカメラ映像を分割表示。分割表示できますから、最大4台のカメラ映像を同時に確認できます。
    仕様●バックアップ:外付けハードディスク / USB2.0 フラッシュメモリ●同時再生:4チャンネル質量(kg)約1.6使用温度範囲(℃)0~+40消費電力(W)最大45(73VA)電源ACアダプターチャンネル数4ch外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)49×230×216解像度録画:8M/7M/6M/5M/4M/3M/2M/1.5M/1M/512k/256k再生速度2 ~ 64倍入力端子映像:RJ-45 ×4モード常時録画/スケジュール録画/イベント録画/モーション録画RoHS指令(10物質対応)対応画面仕様モード:1、4分割映像出力HDMI / VGA