カテゴリ

  • 空圧工具(17)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)

「n20aml1498」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブレード ベッセルブレードベッセル(4件のレビュー)
7,498税込8,248
1個
当日出荷から8日以内出荷
エアニッパー用ブレード ベッセルエアニッパー用ブレードベッセル
9,498税込10,448
1本
当日出荷
ジョイント部は高精度の加工、耐久性に優れています。刃の部分はワークに応じた断面角度、特殊な熱処理を施しており、どの部分でも変わらぬ切れ味です。
質量(g)41
エアーニッパー用ブレード(刃のみ) (樹脂用) ベッセルエアーニッパー用ブレード(刃のみ) (樹脂用)ベッセル(1件のレビュー)
5,898税込6,488
1個
当日出荷から3日以内出荷
樹脂切断に用いる標準ブレードです。 切り口が残ってはいけない場合のゲート処理に合せて切断面に大きなRをもうけています。(刃先に角度がついています)
材質特殊合金鋼ブレード樹脂用
スライドエアニッパ用ブレード(ヨコ型用) 樹脂用ストレートロング刃 ベッセルスライドエアニッパ用ブレード(ヨコ型用) 樹脂用ストレートロング刃ベッセル
9,998税込10,998
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質に特殊合金鋼を採用し、一般的な鋼線の切断や樹脂の切断などに適しています。 ニッパとワークのゲートカット部との間に距離がある場所に有効です。
用途プラスチック樹脂成型業界等。刃形逆刃
エアニッパ(本体のみ) 室本鉄工エアニッパ(本体のみ)室本鉄工(3件のレビュー)
21,980税込24,178
1台
当日出荷から翌々日出荷
標準タイプで幅広くご使用頂けます。また替刃の工夫でよりいろいろな作業の省力化ができます 標準タイプで幅広くご使用いただいております。女性にも扱いやすく、また、替刃の工夫によりいろいろな作業の省力化ができます。
用途MR3:超小型ペンシルタイプです。リード線切断のほか精密樹脂の切断に適します。MR5:軽量小型で特に女性向です。MR7:一般向きタイプ。MR10:標準タイプ。MR10A:小型強力タイプ。MR20:中型タイプで扱いやすく、簡単なカシメ、曲げ、その他応用範囲が広い機種です。MR30A:替刃を取り替える事で切断のほか、圧着、曲げ、つぶし、穴あき等の応用範囲が広い機種です。MR50A:強力タイプです。切断、カシメ、つぶしができます。ホース接続径G1/4 オスネジ
スライドエアニッパ 引き切断タイプ ベッセルスライドエアニッパ 引き切断タイプベッセル
25,980税込28,578
1台
当日出荷
スペースを有効に利用できる横型スライドタイプです。チャック盤への取り付けに最適です。小型・軽量タイプで本体高さが低いので、自動機への取り付けに適しています。ワーク取り出し時にもチャック盤の作動を妨げません。
用途樹脂成形工場で取り出し機に関連した各種ゲートカットに。ABS樹脂用。切断能力ABS樹脂
上用ブレード(刃のみ) (樹脂用) ベッセル上用ブレード(刃のみ) (樹脂用)ベッセル(1件のレビュー)
6,798税込7,478
1個
当日出荷から翌日出荷
材質特殊合金鋼ブレード樹脂用
エアーニッパー用ブレード(刃のみ) (フラット切断樹脂用) ベッセルエアーニッパー用ブレード(刃のみ) (フラット切断樹脂用)ベッセル
6,898税込7,588
1個
当日出荷から3日以内出荷
切り口を平らにする樹脂用ブレードです。切り口が残ってはいけない場合のゲート処理に合わせて切断面に大きなRをもうけています。
材質特殊合金鋼ブレードフラット切断樹脂用
エアニッパー用替刃 スタンダードS型 室本鉄工エアニッパー用替刃 スタンダードS型室本鉄工(1件のレビュー)
5,198税込5,718
1個
当日出荷
刃先形状標準刃
スライドエアーニッパー(タテ型 引きタイプ) ベッセルスライドエアーニッパー(タテ型 引きタイプ)ベッセル
27,980税込30,778
1台
当日出荷から翌日出荷
ゲートカットロボットに取り付けてゲートカット作業を行います。ワークに密着してカットしますので仕上げ精度に優れます。 ブレードの刃開きが調整できます。 コンパクトタイプ、ゲートピッチが20mmでも無理なく対応できます。 スライドストロークが自由に選択できます(0~3mm、NT20は0~8mm)。
用途ABS樹脂用。
エアーニッパー ベッセルエアーニッパーベッセル
19,980税込21,978
1丁
当日出荷から8日以内出荷
・ハンド用・始動はレバー式。・本体はスベリ防止用ローレット入り安全設計。(刃は別売)
ZL1 - 多段エジェクタ/最大吸込流量 : 100L/min (ANR) SMCZL1 - 多段エジェクタ/最大吸込流量 : 100L/min (ANR)SMC
16,980税込18,678
1個
当日出荷から15日以内出荷
最大吸込流量100/300/600L/min(ANR)の3タイプを用意 空気消費量90%削減(ZL3、ZL6の場合) 質量最大60%削減[ZL1:180g→ZL112(従来品):450g] 3段ディフューザ構造採用(ZL1の場合メーカー比) 吸込流量250%向上 3種類の真空圧力検出部 工具不要!メンテナンス工数の削減が可能
角型エアーニッパー ベッセル角型エアーニッパーベッセル
21,980税込24,178
1丁
当日出荷から8日以内出荷
・機械取付用・角形、全面にネジ穴を設けた固定式タイプ(刃は別売)
スライドエアーニッパー(押し切断タイプ) ベッセルスライドエアーニッパー(押し切断タイプ)ベッセル
25,980税込28,578
1台
当日出荷から8日以内出荷
スペースを有効に利用できる横型スライドタイプです。チャック盤への取り付けに最適です。 小型・軽量タイプ。本体高さが低いので、自動機への取り付けに適しています。ワーク取り出し時にもチャック盤の作動を妨げません。
用途樹脂成形工場で取り出し機に関連した各種ゲートカットに。 ABS樹脂用。
F型エアーニッパー ベッセルF型エアーニッパーベッセル
19,980税込21,978
1個
当日出荷から翌日出荷
スライドエアニッパ用ブレード(ヨコ型用) 樹脂用ストレート刃(超硬チップ付) ベッセルスライドエアニッパ用ブレード(ヨコ型用) 樹脂用ストレート刃(超硬チップ付)ベッセル
19,980税込21,978
1個
当日出荷から3日以内出荷
超硬チップをロウ付けしているため、硬質樹脂やガラス繊維含有樹脂の切断に有効です。 ゲートに対して直角に当てることができます。
用途硬質樹脂やガラス繊維含有樹脂の切断。刃形逆刃
横用ブレード(刃のみ)ストレート刃 ベッセル横用ブレード(刃のみ)ストレート刃ベッセル
8,398税込9,238
1個
当日出荷
ジョイント部は高精度の加工、耐久性に優れています。刃の部分はワークに応じた断面角度、特殊な熱処理をほどこしてあり、どの部分でもかわらぬ切れ味です。
適合機種NY05、NY05-4、NF05材質特殊合金鋼質量(g)22寸法d(mm)10.5寸法a(mm)22.0切断能力(mm)軟質樹脂:3.0硬質樹脂:2.0寸法e(mm)4.0寸法b(mm)7.0ブレードストレート刃
スライドエアーニッパー ヨコ型 ベッセルスライドエアーニッパー ヨコ型ベッセル
24,980税込27,478
1個
翌日出荷から8日以内出荷
多段エジェクタ ZL112 SMC多段エジェクタ ZL112SMC
26,980税込29,678
1個
9日以内出荷
3段ディフューザ構造により吸込流量増加 デジタル真空スイッチ、真空圧力計等の機能の選定が可能
ZL112 - 多段エジェクタ(ZL112P) SMCZL112 - 多段エジェクタ(ZL112P)SMC
31,980税込35,178
1個
9日以内出荷
3段ディフューザ構造により吸込流量増加 デジタル真空スイッチ、真空圧力計等の機能の選定が可能
ねじの種類排気ポート(EXH ポート排気のみ):(-) Rc1/2排気方式(P) ポート排気エア排気ポートサイズEX(-)Rc1/2エジェクタ排気形式(P)ポート排気
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら