カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(35)
  • 空圧工具(10)
  • 空調・電設資材(4)
  • 学童・教育用品(2)
  • 作業工具(2)

「n50釘」の検索結果

関連キーワード
53件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワイヤー連結釘 カラーN釘 MAX(マックス)[事務用品・工具]ワイヤー連結釘 カラーN釘MAX(マックス)[事務用品・工具](1件のレビュー)
2,998税込3,298
1箱(250本×10巻)
当日出荷
材質軟鋼線材分類鉄釘連結方式ワイヤ胴部形状スムース
ワイヤー連結釘 カラーN釘 若井産業ワイヤー連結釘 カラーN釘若井産業(3件のレビュー)
2,598税込2,858
1箱(250本×10巻)ほか
当日出荷
鉄丸くぎ アマテイ鉄丸くぎアマテイ(33件のレビュー)
559税込615
1箱(1kg)
当日出荷
釘一筋100年のアマテイ JIS A 5508 くぎ 認証取得製品 JIS規格の品質管理で生産した安心して御使用いただける製品です。
用途建築・梱包に多く使用されます。 住宅の木造軸組工法ではJIS鉄丸くぎの使用が規定されています。材質JIS規格JIS A 5508先端部角先頭部布目頭胴部スムース
ワイヤー連結釘 カラーN釘 アマテイワイヤー連結釘 カラーN釘アマテイ(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1箱(250本×10巻)ほか
当日出荷から10日以内出荷
在来建築用のカラーN釘を針金連結したラウンドネイルです。 サイズ別に分かりやすく色分けされています。 JIS A5508適合品
用途在来建築の構造用合板耐力壁を設置する際に材質軟鋼線材先端鈍先頭部布目頭胴部スムース
ロールネイル ワイヤー連結釘 鉄(スムースタイプ) KN村田産業ロールネイル ワイヤー連結釘 鉄(スムースタイプ)KN村田産業(6件のレビュー)
2,798税込3,078
1箱(400本×10巻)
当日出荷から14日以内出荷
用途梱包、パレット、一般木材材質軟鋼線材形状スムース表面処理セメントコート連結方式ワイヤー胴部形状スムースRoHS指令(10物質対応)対応
丸釘(鉄/ユニクロ) ノーブランド丸釘(鉄/ユニクロ)ノーブランド(11件のレビュー)
499税込549
1パック(950本)ほか
当日出荷
材質/仕上鉄/ユニクロ頭部布目胴部ストレート
ワイヤー連結釘 カラーN釘 KN村田産業ワイヤー連結釘 カラーN釘KN村田産業
3,298税込3,628
1箱(250本×10巻)
当日出荷から5日以内出荷
在来建築の構造用合板板耐力壁を施工する場合に使用。 JIS A 5508に適合規格品 平巻
用途構造用合板、一般木材材質軟鋼線材形状スムース適合規格JIS適合品連結方式ワイヤー胴部形状スムースRoHS指令(10物質対応)対応
カラーN釘 頭部刻印 N50 黒 4K アマテイカラーN釘 頭部刻印 N50 黒 4Kアマテイ
1,998税込2,198
1箱(4kg)
当日出荷
在来建築用のカラーN釘です。
トラスコ品番396-4407材質スチール、表面処理:セメントコート全長(mm)50規格N50寸法d(mm)2.75線径(Φmm)2.75箱入数約1668本頭部径(Φmm)6.6番手(#)12RoHS指令(10物質対応)対応
丸釘 ノーブランド丸釘ノーブランド(5件のレビュー)
149税込164
1パック
当日出荷
番手#18長さ(mm)16太さ(Φmm)1.21材質質量(g)約40仕上生地入数約220本
ワイヤ連結釘 MAX(マックス)[事務用品・工具]ワイヤ連結釘MAX(マックス)[事務用品・工具](6件のレビュー)
2,198税込2,418
1箱(400本×10巻)ほか
当日出荷から8日以内出荷
材質軟鋼線材分類鉄釘連結方式ワイヤ連結胴部形状スムース
鉄 丸釘(1kg箱) 若井産業鉄 丸釘(1kg箱)若井産業(1件のレビュー)
699税込769
1箱(1kg)
当日出荷
材質
ワイヤー連結釘(2×4工法用) 若井産業ワイヤー連結釘(2×4工法用)若井産業(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1箱(250本×10巻)ほか
当日出荷
丸釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)丸釘ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(3件のレビュー)
389税込428
1袋(400g)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質スチール表面処理なし頭部形状布目頭胴部形状ストレート
JIS カラーN釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)JIS カラーN釘ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
2,598税込2,858
1箱(3kg)
当日出荷から翌々日出荷
材質スチール表面処理着色
丸釘 エスコ丸釘エスコ
790税込869
1ケース(125本)ほか
翌日出荷
材質質量(kg)1
ロールネイル ワイヤー連結釘 鉄(スクリュータイプ) KN村田産業ロールネイル ワイヤー連結釘 鉄(スクリュータイプ)KN村田産業(3件のレビュー)
12,980税込14,278
1箱(400本×30巻)ほか
当日出荷から5日以内出荷
用途梱包、パレット、一般木材材質軟鋼線材形状スクリュー表面処理セメントコート連結方式ワイヤー胴部形状スクリューRoHS指令(10物質対応)対応
プラシート連結釘 MAX(マックス)[事務用品・工具]プラシート連結釘MAX(マックス)[事務用品・工具]
18,980税込20,878
1箱(200本×40巻)
当日出荷から6日以内出荷
頭部径(Φmm)7.2連結方式プラシート連結
ワイヤ連結釘 FC MAX(マックス)[事務用品・工具]ワイヤ連結釘 FCMAX(マックス)[事務用品・工具]
12,980税込14,278
1箱(300本×30巻)
当日出荷から5日以内出荷
材質軟鋼線材分類鉄釘連結方式ワイヤ
ワイヤ連結釘 MAX(マックス)[事務用品・工具]ワイヤ連結釘MAX(マックス)[事務用品・工具]
14,980税込16,478
1箱(400本×40巻)ほか
当日出荷から6日以内出荷
材質軟鋼線材分類鉄釘頭部径(Φmm)5.0連結方式ワイヤ胴部形状スクリュウネイルの線径(外寸)(Φmm)2.1
エア釘打機 N50 SK11エア釘打機 N50SK11
38,980税込42,878
1個
当日出荷
頑丈なダイカストボディのエア釘打機です。ダイカストボディで頑丈です。先端を部材に当てないと発射しない安全装置付きです。釘の打込み深さを変えられる、深さ調整ダイヤル付です。ベルトフック付で持ち運びがらくらくできます。
用途木材への釘打ち作業。セット内容本体・安全グラス・ネイラーオイル・ケース・プロテクトケース3個・4mm六角棒レンチ・取扱説明書材質(本体)ダイキャスト質量(g)1630寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)295×112×265足長(mm)(ワイヤー連結)30~50、(プラシート連結)25~50使用空気圧力(MPa)0.5~0.8使用油タービンオイルISOVG32使用釘ワイヤ連結釘・プラシート連結釘装填数200本・400本
ラクウチハンマー 未来工業ラクウチハンマー未来工業(2件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
釘打ち簡単 どんな所へもラクにOK! 金づちでは打ちにくかった所にも、ラクラクと釘打ちができる新しいハンマーです カラ打ちがなく、スピーディーに釘打ちができますすべりにくいゴムの握りです
種類特殊ハンマー主な用途打ち込み作業適合釘N32~N50(釘頭Φ7mm以下)
JIS鉄丸釘 1K アマテイJIS鉄丸釘 1Kアマテイ
489税込538
1箱
当日出荷
主に一般建築・梱包に使用されます。
材質鉄、表面処理:なしRoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤ連結釘(CN)(2×4) MAX(マックス)[事務用品・工具]ワイヤ連結釘(CN)(2×4)MAX(マックス)[事務用品・工具](1件のレビュー)
3,698税込4,068
1箱(250本×10巻)
当日出荷から5日以内出荷
材質軟鋼線材分類鉄釘連結方式ワイヤ胴部形状スムース
ワイヤ連結釘 10巻入 MAX(マックス)[事務用品・工具]ワイヤ連結釘 10巻入MAX(マックス)[事務用品・工具]
3,998税込4,398
1箱
翌々日出荷
ワイヤ連結釘・10巻です。対応機種:HN-50・HN-50N・HN-65N1・HN-65S1・CN-450S(FP)・CN-450・CN-450AD(FP)・CN-550S(FP)・CN-565S(FP)です。
用途ワイヤ連結釘(木下地用)。材質軟鋼線材長さ(mm)45形状スクリュ対応機種HN-50・HN-50N・HN-65N1・HN-65S1・CN-450S(FP)・CN-450・CN-450AD(FP)・CN-550S(FP)・CN-565S(FP)胴径(Φmm)2.1入数400本×10巻き頭径(mm)5
プラシート連結釘(鋼板用焼入釘) FAP MAX(マックス)[事務用品・工具]プラシート連結釘(鋼板用焼入釘) FAPMAX(マックス)[事務用品・工具](1件のレビュー)
18,980税込20,878
1箱(200本×30巻)ほか
5日以内出荷から33日以内出荷
頭部径(Φmm)5.5ネイルの線径(外寸)(Φmm)2.5分類鋼板釘連結方式プラシート胴部形状スクリュウ
Nバール 土牛Nバール土牛(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1丁ほか
当日出荷
【N50・N65・N75釘が抜きやすい新しい釘抜き!】大工さん必携!!N65を使用する仮枠大工さん、N50~N75を使用する大工さんに便利な釘抜き!特徴その1:釘抜部が新形状のU字型になっており、N50・N65・N75の太く長い釘も奥まで掴み、抜いた後の釘も離れやすい!特徴その2:太く長めのグリップで、しっかり持つことができます!
用途N釘の抜釘に。
常圧釘打機 MAX(マックス)[事務用品・工具]常圧釘打機MAX(マックス)[事務用品・工具]
73,980税込81,378
1台
11日以内出荷
品確法N釘対応ネイラ。スチールハウス用釘38・45mmが打てる。木質パネル工法 N釘(50・60)、2×4工法 CN釘(50)、石膏ボード用 GN釘(40・50)、木造軸組工法 2寸釘。擦り打ち・斜め打ちに対応する新設計コンタクトアーム先端形状。従来機に比べ、約200g軽量化。
用途躯体、下地、石膏ボード、スチールハウス使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.45~0.78[4.5~8]ネイル装填本数200本・250本・300本(1巻)質量(kg)2.2安全装置メカニカル方式、トリガロックホース長さ(m)30以内使用ホース内径(Φmm)7以上高さH×幅W×長さL(mm)320×130×323ネイル足長さ(mm)40・45・50・57・65
3.05x65mm 丸 釘(約60本) エスコ3.05x65mm 丸 釘(約60本)エスコ
400税込440
1セット(60本)
当日出荷
材質寸法(mm)3.05×65アズワン品番64-7957-57入数60
65mm高圧エア釘打 エアダスタ付き マキタ65mm高圧エア釘打 エアダスタ付きマキタ
83,980税込92,378
1台
3日以内出荷
コンパクトボディでメーカー従来機比-7mm。 どの角度でも滑りにくい新・スパイクスリムノーズ。 全方向にスパイクできる新形状で狙い通りに打ち込める。 信頼のために 「耐久性ファースト」で高耐久。 握ったまま片手で操作できる位置にエアダスタボタンを配置。 ベストなストローク量で低反動を実現。 釘倒れを低減、細い釘も太い釘もキレイな仕上がり。 釘交換が簡単・高さ調整4段の新・ピーチマガジン。 ドア側、マガジン側、どちらからでも閉じられます。
付属品ノーズアダプタS・六角棒スパナ4・油さし・セフティゴーグル質量(kg)2.1寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)284×125×302使用ホース内径(Φmm)4以上(マキタ高圧エアホース)使用丸釘長さ(mm)/シート釘26~65(ワイド)使用丸釘長さ(mm)/ワイヤ釘32~65釘装てん数(1巻本数)/シート釘200釘装てん数(1巻本数)/ワイヤ釘200~400使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.18~2.26[12~23]適合釘【品確法(躯体)】N45/N50/N65、【2×4】CN50/CN65、【石こうボード】GN釘、【下地(一般木材)】32~65mm、【コンクリート】32~65mm、【サイディング】38mm、【鋼板(2.3mm以下)】32~50mm
シート連結釘 KN村田産業シート連結釘KN村田産業
10,980税込12,078
1箱(200本×40巻)
5日以内出荷
ツーバイフォー工法に用いる、せっこうボードを止めるGN釘を釘打機用にシート連結したものです。
用途石膏ボード長さ(mm)40頭部径(Φmm)7.2ネイルの線径(外寸)(Φmm)2.3形状平頭表面処理ユニクロメッキ連結方式プラシート適合釘打機(MAX)CN351、CN450G、CN565CG、HN50N、HN65CG、(日立)NV50AG2、NV65AJ、NV65HJ、NV65HMJ、(マキタ)AN515、AN517、AN612、AN622、AN710H、AN910H
シート連結釘 コンクリート用 KN村田産業シート連結釘 コンクリート用KN村田産業
9,298税込10,228
1箱(2000本×2箱)
5日以内出荷
用途コンクリートへの木材の取り付け頭部径(Φmm)5.6ネイルの線径(外寸)(Φmm)2.5形状スムース表面処理ユニクロメッキ
ニューF・ころエンド(VVFケーブルころがし配線用エンドカバー)釘無 未来工業ニューF・ころエンド(VVFケーブルころがし配線用エンドカバー)釘無未来工業
109税込120
1個(1個)
翌々日出荷から3日以内出荷
釘1本打ち込むだけで固定できます。 コンパクトサイズで狭い箇所でもラクラク施工! トロ防止シール付。
PS連結釘 10巻入 MAX(マックス)[事務用品・工具]PS連結釘 10巻入MAX(マックス)[事務用品・工具]
10,980税込12,078
1箱
当日出荷
プラシート連結釘・10巻です。対応機種:HN-90N2・HN-90N3・HN-50N・HN-65N1・HN-65S1・HN-65M・HN-75N1です。対応機種:CN-565S(FP)・CN-650M・CN-890Sです。
用途プラシート連結釘(コンクリート用)。材質ユニクロ長さ(mm)50形状スムース(コンクリート用焼入釘)対応機種HN-90N2・HN-90N3・HN-50N・HN-65N1・HN-65S1・HN-65M・HN-75N1・CN-565S(FP)・CN-650M・CN-890S胴径(Φmm)2.5入数200本×10巻頭径(mm)5.5
木工プログラミングLEDライト アーテック[学校教材・教育玩具]木工プログラミングLEDライトアーテック[学校教材・教育玩具]
3,819税込4,201
1セット
3日以内出荷
2つのセンサーを使ってLEDをプログラミングで制御
用途プログラミング学習やロボット制作・STEAM教育の教材やクラフト・ワークショップ用として。
木工トライアルキット アーテック[学校教材・教育玩具]木工トライアルキットアーテック[学校教材・教育玩具]
500税込550
1セット
3日以内出荷
導入教材で基礎的技能を身につける8種類の作品例付 基本的な加工や工具の使いかたを身につけられ、少ない材料で評価のしやすい導入教材木目のはっきりしたスギ材使用 木目を生かして作品を作れるサイズ:木部(スギ)300×50×12mm、木部(スギ)250×15×12mm、木部(スギ)80×80×12mm、釘(N-25)×20。セット内容:木部(スギ)300×50×12mm×1、木部(スギ)250×15×12mm×1、木部(スギ)80×80×12mm×1、釘(N-25)×20
用途図工・工作の授業や自由研究、手作り作品づくりやクラフト・ワークショップに。セット内容木部(スギ)300×50×12mm×1、木部(スギ)250×15×12mm×1、木部(スギ)80×80×12mm×1、釘(N-25)×20
ワイヤー連結釘(2×4工法) KN村田産業ワイヤー連結釘(2×4工法)KN村田産業
7,298税込8,028
1箱(250本×30巻)
5日以内出荷
JIS規格品(FC3890LRを除く) FC3890LR:CN90相当品
用途2×4工法(枠組み壁工法)用材質軟鋼線材連結方式ワイヤ胴部形状スムースRoHS指令(10物質対応)対応
バラ釘連結機 MAX(マックス)[事務用品・工具]バラ釘連結機MAX(マックス)[事務用品・工具]
109,800税込120,780
1台
5日以内出荷
サイディング用バラ釘を、簡単にプラシート連結できます。 サイディング用釘打機の最良のパートナーとして、便利に使えます。 釘打ち機は200本/巻の仕様です。シートの長さは1.3m/巻となりますので、V5プラシート100mから約76巻=15200本連結できます。
付属品シートホルダ、取扱説明書質量(kg)13.5コード長さ(m)1.8使用電源(V)単相100消費電力(VA)6寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)450×430×650適合釘打機木造用/CN-505・CN-505FP・CN-505A・CN-630・CN-550S・CN-565・CN-565S板金用/CN-650M・CN-620M・CN-652M・CN-660スーパーネイラ/HN-50・HN-65N1・HN-65CS・HN-65M・HN-75N1適合釘釘素線径/2.2~2.5mm、釘外部径/2.3~2.6mm、釘頭部部径/5.0~5.5mm、全長/38~52mm
PS連結釘 10巻入 MAX(マックス)[事務用品・工具]PS連結釘 10巻入MAX(マックス)[事務用品・工具]
8,198税込9,018
1箱
翌々日出荷
プラシート連結釘・10巻です。対応機種:HN-50N・HN-65N1・HN-65S1・HN-65M・CN-565S(FP)・CN-650Mです。
用途プラシート連結釘(鋼板用)。材質ユニクロ長さ(mm)32形状スムース対応機種HN-50N・HN-65N1・HN-65S1・HN-65M・CN-565S(FP)・CN-650M胴径(Φmm)2.5入数200本×10巻頭径(mm)5.5
スーパーネイラHN-50N4 MAX(マックス)[事務用品・工具]スーパーネイラHN-50N4MAX(マックス)[事務用品・工具]
79,980税込87,978
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
スーパーネイラ刷新。圧力切替機構搭載(4段階)。打ち込み深さ調整・連続打ち込み本数向上。新爪形状コンタクトノーズを搭載。コンタクトノーズ先端全周に細かい爪を設ける事で滑りやすい素材でも狙った箇所に打込みやすく、安定した釘打ち作業が可能に。手にフィットし、しっかりとグリップできるカバーを採用した事で滑りにくくなり、作業の効率化と疲労軽減に貢献。風量調節エアダスタ機構付で状況に応じて風量調節が可能。
用途釘打作業。ネイル装填本数100・200・250・300・400使用空気圧力(MPa)1.2~2.3寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)289×126×278質量(kg)1.9使用コンプレッサマックス スーパーエア・コンプレッサ使用ホースマックス スーパーエア・ホース(ホース内径5mm以上・長さ30m以内)付属品保護メガネ、油さし装備品コンタクトトップ、ノーズストップS
スーパーネイラ HN-50N4 MAX(マックス)[事務用品・工具]スーパーネイラ HN-50N4MAX(マックス)[事務用品・工具]
99,980税込109,978
1台
翌々日出荷
新・風量調整エアダスタ搭載で、トリガ脇ボタンで先端噴射ができ、風量調節可能です。Wノーズストップ方式で使用釘が133種類に増え、軽量・小型の50mmまでの打込可能です。
用途N釘、CN釘、GN釘、木下地、サイディング、鋼板(2.3mm厚まで)、鋼製束への釘打作業に。付属品保護メガネ、ジェットオイラ(油入)幅(mm)126全長(mm)304高さ(mm)289ネイル装填本数100・200・250・300・400適合ネイル(頭径×胴径×長さ)(mm)4.6~7.2×1.59~2.9×19~50
cn50釘特集
  • おすすめ人気ランキング
  • cn50釘