カテゴリ

  • マスク(43)
  • 電気材料(29)
  • 塗料(13)
  • 建材・エクステリア(11)
  • 救急・衛生(6)
  • 制御機器(5)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • 建築金物(3)
  • 鈑金・塗装(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • テープ(1)
  • メカニカル部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全標識(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 作業服(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「n95 白」の検索結果

関連キーワード
126件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 高感染対策マスクKN95 50枚入 CONDOR(山崎産業)

    高感染対策マスクKN95 50枚入

    CONDOR(山崎産業)
    89,980税込98,978
    1ケース(50枚×8箱)
    翌々日出荷
    ろ過効果が高く、呼吸時の抵抗が少ない4層構造の密着立体マスク
    用途飛沫拡散防止、ほこり・PM2.5対策材質マスク面体部:ポリプロピレン/ポリエステル、耳紐部:ポリウレタン/ポリエステル、ノーズフィルター部:ポリエチレン/スチール寸法(mm)110×150対象ウイルス・PM2.5・ほこり・風邪・花粉アズワン品番64-4282-77
  • LEサージカルマスクKN95 リーダー

    LEサージカルマスクKN95

    リーダー
    459税込505
    1セット(3枚)
    5日以内出荷
  • N95マスク カップ型 モノタロウ

    N95マスク カップ型

    モノタロウ(27件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1箱(20枚)
    当日出荷
    米国労働安全衛生研究所(NIOSH)N95マスクです。 装着しやすい、スタンダードなカップ型のマスクです。 ノーズクリップ付きで、押し当てるだけで鼻の形に合い、鼻の周りからの漏れ込みを軽減します。 カップ型なので、あごを優しく包み込み、フィット性を確保しています。
    用途花粉、ウイルス対策として種別使い捨て材質(本体)ポリエステル、ポリプロピレン、(ノーズクリップ)アルミ、(スポンジ)ポリウレタン、(ひも)ポリエステル+スパンデックス形状カップ型タイプお面式入数(枚)20規格N95吸気抵抗(Pa)147以下寸法(縦×横)(mm)約117×144粒子捕集効率(%)95以上(社内基準値)排気抵抗(Pa)137以下販売区分業務用
  • 補正用塗料(スプレー式) 内外電機

    補正用塗料(スプレー式)

    内外電機(2件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    キャビネットなどの補正用としてご利用下さい。
    仕様スプレー式RoHS指令(10物質対応)対応
  • NIOSH N95マスク 20枚入 FT-Nシリーズ 3R(スリーアール)

    NIOSH N95マスク 20枚入 FT-Nシリーズ

    3R(スリーアール)
    1,798税込1,978
    1箱(20枚)
    当日出荷
    医療の現場でも多く使われている、NIOSH認証「N95」マスク、20枚セットです。5μm以下の飛沫核に付着した病原体を95%以上捕集、着用者の肺への病原体の進入を防ぐことができます。
    仕様●サイズ:約120×155×8mm(折り畳み時)●素材:マスク部/不織布(スパンボンド、ポリエステル、メルトブロー)、ノーズフィット/スポンジ、プラスチック、内部に鉄・平ゴム・スパンデックス●重さ:約7.5g(1枚あたり)●耳ゴムの長さ:上/320mm、下/300mm●使用制限時間:最長8時間※使用環境によって異なる●注意事項●▼※本品は転売品ではございません。●▼※内層に肌当たり優しい不織布を採用しております。●▼※本品は使い捨てです。再利用はしないでください。●▼※新型コロナウイルスの影響により、マスクの製造原価が高まっております。当製品と同等な製品で価格に差がある製品も存在します。予めご了承の程よろしくお願い致します。●▼※ご自身にフィットするN95マスクをお選びくださいアズワン品番65-9146-14
  • 配電盤・キャビネット補修用スプレー サンデーペイント

    配電盤・キャビネット補修用スプレー

    サンデーペイント(3件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本(300mL)
    当日出荷
    配電盤・キャビネット補修用ラッカースプレー。 5Y7/1 7分艶有り。 RoHS指令・REACH(SVHC)規制対象外。鉛・クロムなどの環境フリーで安心して使用できます。 トルエン、キシレン、エチルベンゼン、メチルイソブチルケトンフリー。特定化学物質障害予防規則、PRTR法対象外。 耐候性に優れた鮮やかな塗膜。 耐油、耐ガソリン性に優れる。 ユーザー様からのニーズが高い工事補修向けタッチアップスプレー。 プッシュ式丸吹きボタン。簡易ガス抜き。
    用途配電盤・キャビット補修用。トラスコ品番818-6295ライトベージュ(5Y7/1 7分艶有り)主成分アクリルラッカー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.3L油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油、耐候塗り面積(2回塗り)(m2)約1~1.2塗り面積(1回塗り)(m2)約2~2.4危険物の性状非水溶性表面乾燥時間15分(20℃)
  • 補正用塗料(タッチアップペイント) 内外電機

    補正用塗料(タッチアップペイント)

    内外電機(8件のレビュー)
    929税込1,022
    1個
    当日出荷
    キャビネットなどの補正用としてご利用下さい。筆付ですから色塗りが可能です。
    仕様タッチアップペイント(筆付)RoHS指令(10物質対応)対応
  • N95マスク No.8210 3M(スリーエム)

    N95マスク No.8210

    3M(スリーエム)(21件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1箱(20枚)
    当日出荷
    装着しやすい、スタンダードなカップ型のマスクです。 米国労働安全衛生研究所(NIOSH)認可のN95マスクで、災害やパンデミックのための備蓄用におススメの製品です。 ノーズクリップが簡単に曲がり、押し当てるだけで鼻の形に合い、鼻の周りからの漏れ込みを軽減します。 カップ型なので、あごを優しく包み込み、フィット性を確保しています。
    用途微粒子状物質PM2.5 対策、感染症予防、事業継続計画(BCP)備蓄、災害備蓄など入数(枚)20
  • N95マスク(結核用)HPRシリーズ ホギメディカル

    N95マスク(結核用)HPRシリーズ

    ホギメディカル(10件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1箱(50枚)
    当日出荷
    材質PP(ポリプロピレン)不織布規格米国NIOSH認定・N95規格マスク
  • BP81-S 補正用スプレー 日東工業

    BP81-S 補正用スプレー

    日東工業(3件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    キャビネット等の補正用としてご利用ください。
    種別アクリルラッカー300mL
  • サージマスクN-95(折りたたみ式) 竹虎

    サージマスクN-95(折りたたみ式)

    竹虎(7件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1箱(50枚)
    当日出荷
    米国NIOSH規格による塩化ナトリウム微粒子に対し、95%以上の捕集効果を持っています。(N-95対応) フェイスラインに密着し、高い捕集効率を発揮します。 ノーズブリッジ:ポリエチレン、鉄芯
    寸法(mm)75×240(折りたたんだ状態)ホワイトサイズM入数(枚)50機能ラテックスフリーひもタイプオーバーヘッド
  • BP81-F タッチアップペイント 筆付 日東工業

    BP81-F タッチアップペイント 筆付

    日東工業(11件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本(15mL)
    当日出荷から4日以内出荷
    キャビネット等の補正用としてご利用ください。
    種別アクリルラッカー15ml
  • ラムダラインシリーズ N95マスク DD02 重松製作所

    ラムダラインシリーズ N95マスク DD02

    重松製作所(21件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1袋(10個)
    当日出荷
    ・感染症対策に。家庭内感染予防にも有効です。 ・Λ(ラムダ)形になった保形テープが立体構造をしっかりキープ! ・3つの機能(アジャスター、クッション、鼻当て)で漏れなく安全。 ・丸みのあるデザイン ・金属部品を使用していません。 ・梱包形態:二つ折
    用途PM2.5、黄砂、花粉、ハウスダスト等 インフルエンザ等の感染症対策 BC災害レベルD 咳エチケット寸法(mm)(袋)330×55×220タイプ二つ折り規格NIOSH/N95
  • N95 折り畳み式マスク 使い捨て 米国 NIOSH認定 N95合格品 マクライトインダストリー

    N95 折り畳み式マスク 使い捨て 米国 NIOSH認定 N95合格品

    マクライトインダストリー(4件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1箱(40枚)
    当日出荷
    呼吸耐性、ろ過効率に関するNIOSHの厳しい承認要件を満たしたN95規格のマスクです。 簡単に折りたためる垂直折りたたみスタイルです。 着用者の顔にフィットします。 ゴーグルやヘルメットと併用可能です。 高密度ウレタンフォームのノーズピースにより快適さを提供します。 呼吸抵抗を低減する優れた内部フィルターです。 個別に調整可能なアルミニウム製のノーズクリップです。
    用途米国NIOSH認定N95規格材質生地/PP不織布(24.1%メルトブロー式乾式不織布)、ストラップ/ポリエステル、ノーズクリップ/アルミニウム、ノーズピース/ウレタンフォーム形状立体型入数(枚)40構造1層対象微粒子アズワン品番64-3181-88ひもタイプオーバーヘッド
  • ハイラック マスク 350 興研

    ハイラック マスク 350

    興研(75件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1箱(10枚)
    当日出荷
    フィット性に優れる立体形状の接顔クッションが標準仕様のハイラックシリーズ。 立体接顔クッション マスクをつけたままでしめひもの調節が可能 マスクをたためて持ち運びに便利
    種別使い捨て防じん形状カップ型取付お面式区分DS2入数(枚)10吸気抵抗(Pa)50以下(平均/35)粒子捕集効率(%)95.0以上(平均/98.4)国家検定合格番号第TM339号、第TM609号使用限度時間(h)13吸気抵抗上昇値(Pa)-(平均/135)排気抵抗(Pa)50以下(平均/35)死積400cm3以下(平均値/178cm3)ぬれ抵抗値(Pa)-(平均/31)指定防護係数10
  • 使い捨て式防じんマスク VFlex 3M(スリーエム)

    使い捨て式防じんマスク VFlex

    3M(スリーエム)(118件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1箱(20枚)ほか
    当日出荷
    口の周りに空間があり会話がしやすく呼吸がラク。 折りたたみ式なので、ポケットに入れて持ち運べます。
    用途溶接作業、研磨作業、一般粉じん作業、溶接作業、研磨作業材質フィルター:ポリプロピレン、鼻あて:アルミニウム、ステープル:鉄、しめひも:ポリイソプレン形状立体型折畳可タイプ使い捨て種類使い捨て式頭ひもオーバーヘッドひもタイプお面式
  • タッチアップペイント ネグロス電工

    タッチアップペイント

    ネグロス電工(3件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1缶(150g)
    欠品中
    仕様筆付缶適合5Y7/1(標準色)、(SR20、P-DP1他)容量(g)150主成分フタル酸樹脂
  • 補修塗料 Panasonic(パナソニック)

    補修塗料

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 補修スプレー ネグロス電工

    補修スプレー

    ネグロス電工(3件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1缶(300mL)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • ラッカースプレー 高機能 モノタロウ

    ラッカースプレー 高機能

    モノタロウ(422件のレビュー)
    499税込549
    1本(300mL)
    当日出荷
    特定化学物質障害予防規則対象外。 RoHS指令・REACH規制対象外。 美しいツヤでタレにくく、乾燥が早い! 工事マーキングから塗装まで幅広い用途に使用できます。 塗膜が比較的厚く仕上がり、下地を隠す力が優れています。 乾きも極めて早い。 粒子が細かく均一に吹けるので、美しく仕上げることが出来ます。 フロンガスやトルエン、キシレン、メタノール、鉛等の有害物質を使用しない安心のスプレーです。 日光や雨に強くアスファルトにもにじみにくい。
    用途(鉄部)門扉、シャッター、フェンス、自転車、三輪車、家電品、農機具、スチール家具、物置 (屋内外木部)木製造作物、犬小屋、家具、建具(ホビー・工作品)木工品、模型、おもちゃなど(タッチアップ・マーキング)補修用タッチアップ、工事などのマーキング仕様薄め液不要吹付パターン丸吹き主な用途木、鉄、マーキング表面乾燥時間(min)(普通時)約15/20℃、(冬季)約30/5℃危険等級使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量135mL標準塗り面積(2回塗り)(m2)約0.6~0.9RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • FRP トナー N95 ホワイト PROST's

    FRP トナー N95 ホワイト

    PROST's
    2,398税込2,638
    1個(100g)
    当日出荷
    樹脂との相性が良く、隠蔽力・着色力が大きく経済的な着色剤です。
    用途着色成分FRPトナー N95 ホワイト/説明書使用方法添加量は主剤100に対して5%混合です。 / 5%を基準に3%~10%程度まで色相や外観に応じて添加して下さい。 / ゲルコートクリヤーの着色用として使用する場合は10%~20%程度、色相や外観に応じて添加して下さい。クリヤー樹脂100に対して20%混合(用途適性) / トナーを規定量計り取り、それを使用する樹脂に少量ずつ加え攪拌し、均一に分散させて下さい。ホワイト容量(g)100危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量100000mL危険物の性状非水溶性
  • N95マスク ホワイト 50枚入 プロシェア(ナビス/アズワン)

    N95マスク ホワイト 50枚入

    プロシェア(ナビス/アズワン)(1件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1箱(50枚)
    当日出荷
    日本製のN95マスクです。口元の圧迫感が少ない構造です。
    材質本体/PP(ポリプロピレン)不織布、ノーズピース/スチール・PE(ポリエチレン)、ゴムバンド/PU(ポリウレタン)形状プリーツホワイト入数(枚)50生産国日本アズワン品番7-872-01ひもタイプオーバーヘッドタイプ
  • ショップラインエンドキャップN95 Panasonic(パナソニック)

    ショップラインエンドキャップN95

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷
    ホワイト
  • ショップラインフィードインN95 Panasonic(パナソニック)

    ショップラインフィードインN95

    Panasonic(パナソニック)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    ホワイト
  • ショップラインジョイナN95 Panasonic(パナソニック)

    ショップラインジョイナN95

    Panasonic(パナソニック)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    ホワイト
  • ショップライン吊りフックN95 Panasonic(パナソニック)

    ショップライン吊りフックN95

    Panasonic(パナソニック)
    319税込351
    1個
    当日出荷
    ホワイト
  • ショップラインジョイナS N95 Panasonic(パナソニック)

    ショップラインジョイナS N95

    Panasonic(パナソニック)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    ホワイト
  • ショップライン抜け止めコンセントN95 Panasonic(パナソニック)

    ショップライン抜け止めコンセントN95

    Panasonic(パナソニック)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    ホワイト
  • Aura防護マスク 9210+ N95 3M(スリーエム)

    Aura防護マスク 9210+ N95

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1箱(20枚)
    当日出荷
    三面立体構造で、携帯・保管に便利 顔の小さい人にもフィットしやすいコンパクトタイプ
    用途感染症対策に種別防護マスク形状立体型ホワイト種類使い捨て式入数(枚)20奥行(mm)(中箱)210縦(mm)(中箱)240横(mm)(中箱)85吸気抵抗(mmH2O)35以下ひもタイプオーバーヘッド排気抵抗(mmH2O)25以下粒子捕集抵抗(%)95.0%以上
  • 4200N95使い捨てマスク Moldex(モルデックス)

    4200N95使い捨てマスク

    Moldex(モルデックス)
    4,698税込5,168
    1箱(10枚)
    当日出荷
    通気抵抗の大幅低減による快適な呼吸性能に加えメガネ・ゴーグルが曇らず声がよく通ります。
    用途感染症対策、備蓄、屋内外軽作業、災害救助にトラスコ品番788-2963材質メッシュ:ポリエチレン、ろ過材:ポリプロピレン、締め紐:合成ゴム、金具:鋼鉄形状カップ型サイズM質量(g)255入数(枚)10構造4層吸気抵抗(Pa)15以下寸法(縦×横)(mm)139×133粒子捕集効率(%)95以上寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)133×73×139ひもタイプお面式
  • ショップラインジョイナL(右用)N95 Panasonic(パナソニック)

    ショップラインジョイナL(右用)N95

    Panasonic(パナソニック)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    ホワイト
  • ショップライン引掛シーリングN95 Panasonic(パナソニック)

    ショップライン引掛シーリングN95

    Panasonic(パナソニック)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    ホワイト
  • ショップラインジョイナT(右用)N95 Panasonic(パナソニック)

    ショップラインジョイナT(右用)N95

    Panasonic(パナソニック)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    ホワイト
  • 使い捨てマスク「N95マスク」 アマノ[手袋]

    使い捨てマスク「N95マスク」

    アマノ[手袋]
    3,398税込3,738
    1箱(20枚)
    当日出荷
    米国労働安全衛生研究所(NIOSH)のN95基準をクリアしています。微粒子対応マスクです。 やわらかな厚手の不織布で、粒子95%以上をブロックします。 首うしろと後頭部に紐を付ける、ヘッドバンドタイプ。 長時間の着用でも快適な平ゴムを採用しています。 調整可能なアルミ製ノーズクリップで、鼻まわりからの漏れこみを軽減します。
    材質成形材:ポリエステル不織布、ゴムハンド:合成ゴム、ノーズクリップ:アルミ、ノーズパッド:EVA形状カップ型幅(mm)135ホワイト高さ(mm)49質量(g)240入数(枚)20奥行(mm)123ひもタイプオーバーヘッド
  • ショップラインアース付コンセントN95 Panasonic(パナソニック)

    ショップラインアース付コンセントN95

    Panasonic(パナソニック)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    ホワイト
  • ショップライン埋込エンドキャップN95 Panasonic(パナソニック)

    ショップライン埋込エンドキャップN95

    Panasonic(パナソニック)
    349税込384
    1個
    当日出荷
    ホワイト
  • 米国NIOSH認証 N95マスク 個別包装 RABLISS

    米国NIOSH認証 N95マスク 個別包装

    RABLISS
    4,800税込5,280
    1箱(20枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    米国労働安全衛生研究所(NIOSH)認証。米国NIOSH認証N95:TC-84A-7447。米国CDC(米国疾病予防管理センター)の規格をクリア。高い捕集効率で、着用者への粒子の侵入を防ぎます。排気弁なし折りたたみ式。4層立体構造。顔への高密着性ソフトな着用感
    材質(本体・フィルタ部)外層:PPスパンボンド不織布、フィルター層:PPメルトブロー高ろ過不織布、 中層:PPニードルパンチ不織布、 内層:PPスパンボンド不織布、(紐部)ポリウレタン、(ノーズクランプ部)鉄、ポリプロピレン寸法(mm)115×160(±5)入数(枚)20構造4層包装形態個別包装対象風邪、花粉、PM2.5
  • N95マスク 米国NIOSH承認 折りたたみ型 個包装 小野商事

    N95マスク 米国NIOSH承認 折りたたみ型 個包装

    小野商事(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1箱(20枚)
    当日出荷
    米国NIOSH(国立労働衛生研究所)認定のN95対応規格マスク 。立体構造で口元を圧迫しにくく、長時間の使用でも快適性が持続します。頭かけなので耳に負担がありません。金属製のワイヤーと内側のクッションで鼻の形にフィットします。1枚ずつ個包装されているので衛生的。
    用途感染症予防、飛沫防止、粉塵・花粉・PM2.5対策など材質ノーズワイヤー:金属+プラスチック素材、フィルター層:PPメルトブロー高ろ過不織布、中層:PPニードルパンチ不織布形状立体型質量(g)9.6(±0.3)入数(枚)20包装形態個包装対象感染症予防、飛沫防止、粉塵・花粉・PM2.5折りたたみ寸法(mm)110×160(±5)材質(内層)PPスパンボンド不織布材質(外層)PPスパンボンド不織布ひもタイプオーバーヘッド
  • [N95/M-L] マスク(防塵用/20枚) エスコ

    [N95/M-L] マスク(防塵用/20枚)

    エスコ
    7,740税込8,514
    1個(20枚)
    当日出荷
    特殊ネット4層構造で型崩れ軽減。 どなたの顔にもピッタリ快適フィット。 屋内外での粉塵作業環境での使用に適しています。
    エスコ品番EA800MJ-22形状カップ型サイズM/L入数(枚)20吸気抵抗(Pa)(平均実測値)25以上排気抵抗(Pa)(平均実測値)35以上ひもタイプ首・後頭部がけタイプ
  • 2201N95使い捨てマスク Moldex(モルデックス)

    2201N95使い捨てマスク

    Moldex(モルデックス)
    6,298税込6,928
    1箱(20枚)
    当日出荷
    顔にぴったりフィットし型崩れしにくく耐久性に優れ長時間快適に使用できます。
    用途感染症対策、備蓄、屋内外軽作業、災害救助にトラスコ品番788-1592材質メッシュ:ポリエチレン、ろ過材:ポリプロピレン、締め紐:合成ゴム、金具:鋼鉄形状カップ型サイズS質量(g)175タイプ装着タイプ入数(枚)20構造4層吸気抵抗(Pa)35以下寸法(縦×横)(mm)120×127粒子捕集効率(%)95以上寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)127×63×120ひもタイプお面式