カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(16)
  • 学童・教育用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • メカニカル部品(1)

「nacl 窓」の検索結果

20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 窓板(光学結晶) ケニス

    窓板(光学結晶)

    ケニス
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    FT-IR・Raman・UV/Visible用窓板(光学結晶)です。
    厚さ(mm)3直径(Φmm)32
  • FT-IR用セル アズワン

    FT-IR用セル

    アズワン
    ¥16,999~税込¥18,699~
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
  • 赤外光透過用窓板 光学結晶 円形シリーズ Spectral Systems

    赤外光透過用窓板 光学結晶 円形シリーズ

    Spectral Systems
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1枚
    翌々日出荷から43日以内出荷
    赤外光透過用窓板(光学結晶)
    形状円形
  • 単結晶基板 アズワン

    単結晶基板

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥9,298~税込¥10,228~
    1枚ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    汎用的な成膜用基板として使用されています。
  • KBrプレート KBr Cutting STJシリーズ アズワン

    KBrプレート KBr Cutting STJシリーズ

    アズワン
    ¥30,900税込¥33,990
    1箱(50ピース)
    当日出荷
    KBrの結晶をカットしたプレートです。パウダーのように圧し潰す手間がかかりません。試料を2枚のKBrプレートで挟みプレスするだけで錠剤が完成します。
    材質KBr
  • 赤外光透過用窓板 光学結晶 角形シリーズ Spectral Systems

    赤外光透過用窓板 光学結晶 角形シリーズ

    Spectral Systems
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1枚
    8日以内出荷から33日以内出荷
    赤外光透過用窓板(光学結晶)
    形状角型
  • 赤外用KBr ケニス

    赤外用KBr

    ケニス
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個(100g)
    当日出荷から22日以内出荷
    錠剤法などFT-IR透過測定時の試料作製用KBr錠です。
    材質臭化カリウム(KBr)
  • 単結晶基板 アズワン

    単結晶基板

    アズワン
    ¥14,900~税込¥16,390~
    1枚ほか
    4日以内出荷から6日以内出荷
    各種成膜用基板として使用されています。
    寸法(mm)10×10×0.5材質(基板)CaF2研磨内容片面鏡面
  • フーリエ変換赤外分光スターターキット ケニス

    フーリエ変換赤外分光スターターキット

    ケニス
    ¥189,800~税込¥208,780~
    1個
    8日以内出荷
    FT-IRをこれからお使いになる方にとって基本となる固体・液体・フィルム等の試料分析に必要なツールをまとめたキットです。 組立液体セルは各種液体・ペースト・粘性液体等の分析に、固体セルは3mmΦのKBrペレット成型・分析に適しています。
  • 組立て液体セル ケニス

    組立て液体セル

    ケニス
    ¥75,980税込¥83,578
    1個
    当日出荷
    FT-IRの液体測定にかかせない組立て液体セルです。 付属のPTFEスペーサーを使用して任意の光路長(サンプルの膜厚)設定をして液体透過測定を行います。
    セット内容スライドホルダー、PTFEガスケット、PTFEO-ring、ルアーロックフィッティング、アルミプレート、PTFEストッパー、スペーサーセット、エンドキャップ
  • 紫外・赤外用窓板(CaF2) OPCFシリーズ シグマ光機

    紫外・赤外用窓板(CaF2) OPCFシリーズ

    シグマ光機
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1個
    6日以内出荷から24日以内出荷
    フッ化カルシウム(CaF2)は真空紫外(130nm)から近赤外(8μm)の広い波長域で優れた透過特性を持った結晶です。このCaF2を使った広帯域の窓です。
  • 角板 TGK(東京硝子器械)

    角板

    TGK(東京硝子器械)(10件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷
    耐食性、耐熱性にすぐれ、電子部品、各種セラミックス、新素材などの生産・研究開発用に幅広く使用されています。
    材質アルミナ99.6%厚さ(mm)2.5色白耐熱温度(℃)約1800化学組成Al2O3 99.6%
  • 研究用高純度シリコンウェハー アズワン

    研究用高純度シリコンウェハー

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥103,000~税込¥113,300~
    1箱(25個)
    5日以内出荷
    研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
    抵抗値0.1~100Ω・cm製造方法CZ法位置【OF】110方位【面】100
  • 錠剤成型器 アズワン

    錠剤成型器

    アズワン
    ¥244,000~税込¥268,400~
    1個
    11日以内出荷から22日以内出荷
  • 石英ガラス板 ケニス

    石英ガラス板

    ケニス
    ¥6,798~税込¥7,478~
    1個(5枚)ほか
    当日出荷
    熱膨張係数が小さく、耐熱温度が高い石英ガラス板です。 純度が高く、不純物が極めて少ない石英を使用しています。 紫外域から赤外域までの光の透過性に優れています。
    材質合成石英ガラス厚さ(mm)1.0耐熱温度(℃)1000純度(%)Si/99.99%以上
  • 液体気密セル 165シリーズ PIKE Technologies

    液体気密セル 165シリーズ

    PIKE Technologies
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1個
    30日以内出荷から40日以内出荷
    正確性、再現性が要求される液体試料の定量に理想的な液体気密(光路長固定)セルです。高い耐久性。リークの無い設計。窓板と光路長の種類が豊富です。
  • 単結晶シリコン アズワン

    単結晶シリコン

    アズワン
    ¥12,500税込¥13,750
    1箱(10枚)
    当日出荷から12日以内出荷
  • 【オーダー】石英ガラス 丸タイプ ノーブランド

    【オーダー】石英ガラス 丸タイプ

    ノーブランド(1件のレビュー)
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1枚
    4日以内出荷
    ほぼ二酸化ケイ素(sio2)で構成され、金属不純物や気泡が少ないのが特徴です。フロートガラス(青板ガラス)と比較して、光透過率が全波長にわたり非常に良好です。短波長の紫外~赤外領域での広い波長域において優れた光透過性を優しています。耐熱温度は連続使用温度900℃と耐熱性にも優れています。理化学用機器類や、半導体製造用治具の材料として最適な素材です。
    タイプ丸(フライス加工)連続使用温度(℃)900最高使用温度(℃)1100外径公差(mm)±0.3厚さ公差(mm)±0.3曲げ応力値(MPa)50熱膨張係数(×10-7/℃)5.5サービス分類オーダー・加工
  • 単結晶基板 アズワン

    単結晶基板

    アズワン
    ¥12,900税込¥14,190
    1枚
    欠品中
    汎用的な成膜用基板として使用されています。
    サイズΦ2インチ×0.43mm精度方位:(0001)±0.5°材質(基板)サファイア基板アズワン品番3-4953-17方位C(0001)、面内:[11-20] オリフラ付研磨片面鏡面
  • ガラス丸板 アズワン

    ガラス丸板

    アズワン(4件のレビュー)
    ¥989~税込¥1,088~
    1枚
    当日出荷から18日以内出荷
    珪素、カルシウム、ナトリウムの酸化物から成る、汎用的なガラス板です。
    材質青板(ソーダ)ガラス公差外寸±0.5mm(規格品)端面加工面取り仕上げ