カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nahdmi-w」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Neutrik HDMIコネクタ メス スタンダード 接続方向:ストレート NAHDMI-W-B NEUTRIKNeutrik HDMIコネクタ メス スタンダード 接続方向:ストレート NAHDMI-W-BNEUTRIK
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷
仕様●オス/メス: メス●極数: 19●サイズ: スタンダード●コンタクト材質: 真鍮●表面処理:コンタクト: 金●接続方向: ストレート●結線方法: フィードスルー●ハウジング材質: 亜鉛ダイキャスト●色: 黒●動作温度 Max: +85℃●動作温度 Min: -25℃●BNC HDMIシャーシコネクタNeutrik メス HDMI シャーシコネクタは、 Durable フィードスルーアダプタで、両端に 19 極 HDMI レセプタクルが付いています。高精細デジタルテレビや PC ビデオの伝送に適しています。標準化された D 字型ハウジングを備えており、汎用性と信頼性の高いコネクタソリューションを実現します。このアダプタは、従来のHDMIプラグにもXLRタイプのシャーシにも適しています。特長と利点HDMI 1.4 の両端に 19 極レセプタクル付き HDTV伝送に適合 オプションのスクリーンからシャーシのアース 広く受け入れられている標準的な D 字型ハウジングです 終端方法はフィードスルーです認定IP65等級RoHS指令(10物質対応)対応
Neutrik(ノイトリック) HDMIコネクタ レセプタクル シルバー NEUTRIKNeutrik(ノイトリック) HDMIコネクタ レセプタクル シルバーNEUTRIK
2,598税込2,858
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Neutrik(ノイトリック) HDMIコネクタ レセプタクル ブラック NEUTRIKNeutrik(ノイトリック) HDMIコネクタ レセプタクル ブラックNEUTRIK
2,698税込2,968
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタ HDMI レセプタクル 19 ポジション REANコネクタ HDMI レセプタクル 19 ポジションREAN
9,398税込10,338
1個
16日以内出荷
仕様種別:レセプタクル コンタクト数:19 コネクタ マウント:パネル マウント コネクタ 本体 材質:- コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 製品群:- コネクタ タイプ:HDMIアズワン品番65-1507-17