カテゴリ
- 建材・エクステリア(8)
- 農業・園芸資材(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
サービス分類
「nano80s」の検索結果

窓ガラス用フィルム NANO80S NANO80Sシリーズ
3M(スリーエム)¥11,980~税込¥13,178~1巻5日以内出荷から30日以内出荷200超層の膜で赤外線を90%以上カットする、高透明なガラス用遮熱フィルムです。紫外線カット(99%以上)、災害時のガラスの飛散防止効果もあります。用途冷房効率のアップ、窓際の暑さ対策に。ガラスの飛散防止に。
【オーダー】スコッチティント 遮熱フィルム NANO80S
3M(スリーエム)¥9,990税込¥10,9891枚4日以内出荷日射に対する高い遮蔽性と、ガラスに近い自然な外観を併せ持つフィルム。近赤外線領域の波長を集中的にカットすることにより真夏のジリジリとした不快な暑さが軽減され、窓際の快適性が向上。金属層を持たない特殊積層構造の為、金属フィルム特有のギラつきがありません。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。用途遮熱。飛散防止。紫外線カット。防虫。可視光線透過率(%)81紫外線透過率(%)0熱貫流率(W/m2・K)5.7フィルム厚さ(μm)76グリーン購入法適合遮蔽係数0.65日射熱取得率0.57サービス分類オーダー・加工
スコッチティント 遮熱フィルム NANO80S 1270mm×30m
3M(スリーエム)¥399,800税込¥439,7801巻(30m)4日以内出荷日射に対する高い遮蔽性と、ガラスに近い自然な外観を併せ持つフィルム。近赤外線領域の波長を集中的にカットすることにより真夏のジリジリとした不快な暑さが軽減され、窓際の快適性が向上。金属層を持たない特殊積層構造の為、金属フィルム特有のギラつきがありません。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。用途遮熱。飛散防止。紫外線カット。防虫。幅(mm)1270長さ(m)30グリーン購入法適合
スコッチティント 遮熱フィルム NANO80S 1016mm×30m
3M(スリーエム)¥599,800税込¥659,7801巻(30m)4日以内出荷日射に対する高い遮蔽性と、ガラスに近い自然な外観を併せ持つフィルム。近赤外線領域の波長を集中的にカットすることにより真夏のジリジリとした不快な暑さが軽減され、窓際の快適性が向上。金属層を持たない特殊積層構造の為、金属フィルム特有のギラつきがありません。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。用途遮熱。飛散防止。紫外線カット。防虫。幅(mm)1016長さ(m)30グリーン購入法適合
スコッチティント 遮熱フィルム NANO80S 1524mm×30m
3M(スリーエム)¥499,800税込¥549,7801巻(30m)4日以内出荷日射に対する高い遮蔽性と、ガラスに近い自然な外観を併せ持つフィルム。近赤外線領域の波長を集中的にカットすることにより真夏のジリジリとした不快な暑さが軽減され、窓際の快適性が向上。金属層を持たない特殊積層構造の為、金属フィルム特有のギラつきがありません。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。用途遮熱。飛散防止。紫外線カット。防虫。幅(mm)1524長さ(m)30グリーン購入法適合
遮熱フィルム
3M(スリーエム)¥2,698~税込¥2,968~1枚ほか当日出荷JIS A 5760の規格で定められている各種の飛散防止試験をクリアするフィルムです。災害時にガラスが割れても割れたガラス片をフィルムに貼り付けたまま保持して、ガラスの飛び散りを防ぎます。透明なフィルムなので、貼ってあることがほとんどわかりません。紫外線カット効果も併せ持ちます。用途建物外壁ガラスの紫外線カット・飛散防止。
遮熱・紫外線カット透明テープ
3M(スリーエム)¥12,980~税込¥14,278~1巻当日出荷透明片面テープ(可視光線透過84%)でありながら、紫外線を99%以上吸収、かつ赤外線も90%以上カットし遮熱効果をもたらす画期的な製品です。粘着面には剥離フィルムが付いています。用途透明性の求められる部分の遮熱。仕様紫外線カット材質基材:多層ポリエステルフィルム、粘着剤:アクリル系色透明長さ(m)30粘着力8.0N/25mm2018年トラスコ掲載ページ9 0796
スコッチティント ウインドウフィルム ナノ80S
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1枚3日以内出荷から8日以内出荷窓際を快適・安全に。 [日射調整効果]室内に侵入する日差しや日射の量を低減する効果があります。 [飛散防止AB効果]JISA5759のガラス飛散防止性能(記号A、記号B)を満足するもの。 [UVカット効果]紫外線が主な原因でおこる家具や商品などの日焼け(褪色)を低減する効果があります。 [防虫効果]夜間の飛来昆虫を低減する効果があります(メーカーでの実験において一定の効果を確認しているもの)。シリーズスコッチティント認定番号防火認定NM-2949フィルム厚さ(μm)76
窓用フィルム
3M(スリーエム)¥429,800税込¥472,7801巻当日出荷から9日以内出荷シックで使いやすいフロスト調の外観と多彩なカラーバリエーションが、建物の外観を変え、同時に利用する人のプライバシーを保護します。ガラス飛散防止効果と、紫外線カット機能も併せ持ちます。用途建物ガラスの意匠・目隠し効果・飛散防止・紫外線カット。材質ポリエステルフィルム
3M ガラスフィルムナノ80S
新和興業¥11,980~税込¥13,178~1巻3日以内出荷から22日以内出荷200超層の膜で赤外線を90%以上カットする、高透明なガラス用遮熱フィルムです。 紫外線カット(99%以上)、災害時のガラスの飛散防止効果もあります。用途冷房効率のアップ、窓際の暑さ対策に。 ガラスの飛散防止に。厚さ(mm)0.077色透明長さ(m)1.8透過率(%)(日射)52紫外線透過率1%以下