サンワサプライ当日出荷
標準、noble、nanoの3種全てに対応したセキュリティワイヤー。4桁の暗証番号を設定できます。(設定した暗証番号にすれば何度でも変更可能です。)。各スロットへの取り付けは、シリンダ部のダイヤルを回すことで、先端部分を無段階で調整ができます。シリンダ部、先端部分は360°回転でき、ワイヤーに負荷がかかることなく使用できます。ワイヤー表面には、ビニールコーティングが施されているので、取り付け取り回し時に、機器に傷付くのを防ぎます。
セット内容セキュリティワイヤー本体×1形状一体型本体質量(g)約158ワイヤー径(Φmm)約4.4ワイヤー長さ(m)約2対応機種3×7mmの標準ロック、3.2×4.5mmのノーブルロック、2.5×6mmのナノロック全てに対応設定桁数暗証番号:4桁シリンダー径(Φmm)約18(ダイヤル部含め48.5)材質(ワイヤー部)亜鉛(ビニールコーティング加工あり)スロット取り付け可能サイズ:3×7mm3.2×4.5、2.5×6mmにも全て対応します、取り付け可能名称:ケンジントン(標準)NobleWedge(ノーブル)、NanoSaver(ナノ)にも全て対応ロックダイヤル錠