カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(9)
  • 医療(7)
  • 作業工具(4)
  • 学童・教育用品(1)

「napox」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
解剖はさみ ケニス解剖はさみケニス(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1本ほか
当日出荷から4日以内出荷
ピンセット ホーザンピンセットホーザン(17件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
精密加工技術に支えられぴったり合った先端。 適度な重量とスムーズなつまみ荷重は連続作業も楽にこなします。 滑り止めのローレット付き。
仕様寸法B(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
鋭匙ピンセット 夏目製作所鋭匙ピンセット夏目製作所
18,980税込20,878
1本
5日以内出荷
先端部はカップ状になっています。
材質ステンレス全長(mm)150径(Φmm)5(鋭匙)
解剖実習キット アズワン解剖実習キットアズワン
11,900税込13,090
1式
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス製
眼科剪刀(直) 松吉医科器械眼科剪刀(直)松吉医科器械(3件のレビュー)
2,098税込2,308
1本
当日出荷
材質ステンレス(SUS420)全長(mm)115タイプ両尖、直型、ねじ止医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X00081000020松吉医科器械コード22-2233-00医薬品医療機器等法一般医療機器
ステンレス製ピンセットAAタイプ TRUSCOステンレス製ピンセットAAタイプTRUSCO(42件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
微小なパーツや小物を容易につかむ事ができます。先の細いピンセットです。
用途小物つまみ作業。材質SUS430
マイクロ剪刀 アズワンマイクロ剪刀アズワン(1件のレビュー)
7,190税込7,909
1本
当日出荷
★小動物解剖用
材質ステンレス(SUS420-J2)
無鈎ピンセット N ケニス無鈎ピンセット Nケニス
1,398税込1,538
1本
当日出荷から3日以内出荷
併式、無鈎型のピンセットです。
材質ステンレス、上質仕上
眼科用解剖はさみ ケニス眼科用解剖はさみケニス
3,498税込3,848
1本
当日出荷
材質ステンレス(SUS420)全長(mm)115
マイクロ剪刀 TGK(東京硝子器械)マイクロ剪刀TGK(東京硝子器械)
7,198税込7,918
1本
当日出荷から7日以内出荷
材質SUS420-J2
TCメイヨーヘーガル持針器 ナビス(アズワン)TCメイヨーヘーガル持針器ナビス(アズワン)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から翌々日出荷
把持部にタングステンカーバイトがついていますので、耐久性に優れています。
材質ステンレス(SUS410)医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:21B2X10008201503医薬品医療機器等法一般医療機器
飼育ケージ 夏目製作所飼育ケージ夏目製作所
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
マウス用:KN-600-PCはポリカーボネート製、KN-600-TはTPX 製です。マウスの飼育・繁殖・毒性試験に適しています。 ●マウス用細型:横幅が細いマウスケージです。同一の飼育棚に数多く並べることができます。 ●ラット用:KN-601-PCはポリカーボネート製、KN-601-TはTPX製です。KN-601-PCは積み重ねができるよう蓋部分が落込式になっています。
マイクロ剪刀 ケニスマイクロ剪刀ケニス(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から8日以内出荷
ピンセット KFIピンセットKFI
1,535税込1,689
1本
当日出荷
ハサミ No.10 直セン刀両鋭 アズワンハサミ No.10 直セン刀両鋭アズワン
5,570税込6,127
1本
当日出荷
材質ステンレス(SUS420-J2)型番No.10医薬品医療機器等法一般医療機器
持針器(メーヨーヘガール) 松吉医科器械持針器(メーヨーヘガール)松吉医科器械(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X00081000013医薬品医療機器等法一般医療機器
小動物イヤーパンチ サムスタイル VWR小動物イヤーパンチ サムスタイルVWR(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から翌々日出荷
小動物の耳に穴をあける耐腐食性のパンチです。ハンドル部分が長めで握りやすいです。
用途オートクレーブ可
No.5 先細有鈎ピンセット アズワンNo.5 先細有鈎ピンセットアズワン
2,630税込2,893
1本
翌々日出荷
型番No.5医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X10050000007医薬品医療機器等法一般医療機器
SparkFun Nano Power Timer - TPL5110 SPARKFUNSparkFun Nano Power Timer - TPL5110SPARKFUN
2,398税込2,638
1個
33日以内出荷
DescriptionSometimes we want our projects on, but sometimes we want to turn them off for a while to save power. The SparkFun Nano Power Timer will run while only consuming minimal power(approximately 35nA)and turn your project on after a set amount of time. When you are done polling your sensors, posting data to the web, writing to your logger, or planning world domination, your microcontroller can tell the Nano Power Timer to turn off the power. No more running your microcontroller all day when you only want to read the ambient temperature once per hour.The TPL5110 delay is configured with the use of resistors. We've added a six-way DIP switch to select one of the five preinstalled resistors. The sixth switch is attached to a pad to add your own PTH(or SMD)resistor. The delays associated with the preinstalled headers are shown on the bottom of the board for quick setup. Additionally, you can select more than one switch to combine the resistors in parallel(up to 26 options not including the custom resistor), check out the hookup guide for a nice chart as to the total resistance and corresponding delay for each combination.The Nano Power Timer can handle voltages between 1.8V and 5.5V as well as current up to 1.1A with times from 100ms to two hours(preconfigured settings range from 30s to 2h). You will find a button on the board which will allow you a quick override to the delay so you can turn your project on whenever you like.Get Started with the SparkFun Nano Power SwitchFeaturesSupply Voltage:1.8V to 5.5VCurrent consumption at 2.5V:35nA Typical(50nA Max)Selectable Time intervals:100ms to 7200s(2 hours)Timer Accuracy:1%
アズワン品番67-0425-68
T/Cオールセン・へガール持針器 左利き用 フリッツメディコT/Cオールセン・へガール持針器 左利き用フリッツメディコ
28,980税込31,878
1個
6日以内出荷
材質ステンレス(SUS420J1)、チップ/タングステン・カーバイト医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00002000002チップ寸法(mm)0.5医薬品医療機器等法一般医療機器
動物飼育用 餌箱 夏目製作所動物飼育用 餌箱夏目製作所
3,298税込3,628
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら