カテゴリ

  • 店舗什器・備品(12)
  • 電気材料(6)
  • 測定用品(4)
  • 建築金物(3)
  • カー用品(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 切削工具(2)
  • 研磨材(2)
  • 制御機器(1)
  • 物流用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 作業工具(1)
  • 空圧工具(1)

「nb-1.25」の検索結果

関連キーワード
43件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
絶縁被覆付圧着スリーブ(B形) TM ニチフ絶縁被覆付圧着スリーブ(B形) TMニチフ(8件のレビュー)
2,398税込2,638
1袋(100個)
当日出荷
種類絶縁付圧着スリーブ特性難燃スリーブ形状突き合せ用使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300寸法l(mm)15.0材質(絶縁体)ナイロン難燃性UL94V-2材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)CSA規格取得
平ベルト金具 トライグライド ユタカメイク平ベルト金具 トライグライドユタカメイク
199税込219
1袋(2個)
当日出荷
平ベルト加工用の金具です。ベルト同士の連結用や長さ調整にご使用いただけます。
用途結束作業やDIY、ベルト使用時の連結や長さ調整に使用できます。仕様トライグライド材質ポリアセタールブラック
六角ノブボルト ラクテム六角ノブボルトラクテム(1件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷から5日以内出荷
手になじみやすい六角形状の樹脂ノブです。ねじはM5~M12、取り付け長さもバリエーション豊富です。
用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等材質(本体)ABS樹脂種類多角形表面処理(ねじ部)三価クロメート取付部おねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)SWCH
防水形圧着スリーブ ニチフ防水形圧着スリーブニチフ
4,998税込5,498
1袋(100個)
当日出荷
防水キャップが水をシャットアウト。 防水性能:防水安全コードIP57(IEC529)。
用途主に機器内配線で防水性能が必要とされる接続で、ヒートガン等の加熱処理ができない場所。全長(mm)26.9適合NH-64(ニチフ 専用工具)種類防水形圧着スリーブ定格電圧(V)300定格電流(A)19(1.25mm2)、27A(2.0mm2)特性防水
銅線用 絶縁被覆付圧着スリーブ(B形) TG ニチフ銅線用 絶縁被覆付圧着スリーブ(B形) TGニチフ(4件のレビュー)
3,298税込3,628
1箱(100個)
当日出荷
使用温度範囲(℃)-40~+105難燃性UL94V-2種類絶縁付圧着スリーブ定格電圧(V)300寸法l(mm)15.0材質(絶縁体)ナイロン材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)特性難燃スリーブ形状突き合せ用
バイヤスネルバフ ヤナセ(柳瀬)バイヤスネルバフヤナセ(柳瀬)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から32日以内出荷
ネル布をバイヤスカットしバイヤス加工した、もっとも ソフトタイプのバフです。
RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱スリーブ B形 ニチフ耐熱スリーブ B形ニチフ
31,980税込35,178
1セット(100個)
当日出荷
電線どうしをスリーブ内で突き合わせて接続します。ニクロム・ニッケル線専用です。
材質端子:ニッケル材全長(mm)15種類絶縁被膜付圧着スリーブ特性耐熱2018年トラスコ掲載ページ3 0803スリーブ形状突き合わせ用(B形)
ステンレスベントニッパー TSUNODA(ツノダ)ステンレスベントニッパーTSUNODA(ツノダ)
1,998税込2,198
1丁
当日出荷
全長(mm)123トラスコ品番868-1706材質ステンレス(SUS420J2)、グリップ:エラストマー樹脂質量(g)50切断能力(Φmm) 銅線1.6切断能力(mm)プラスチックΦ3.0切断能力(Φmm) 軟鉄線0.6
絶縁被覆付圧着スリーブ B形 (100個入) ニチフ絶縁被覆付圧着スリーブ B形 (100個入)ニチフ
2,298税込2,528
1パック(100個)
当日出荷
電線どおしをスリーブ内で突き合わせて接続します。端子筒部に絶縁被覆があらかじめセットされております。絶縁体形状:絶縁筒部が拡がっております。
用途軟鋼のより線電線の接続に。材質端子:無酸素銅(電気すずメッキ)、スリーブ:無酸素銅管(電気すずメッキ)、絶縁体:ナイロン全長(mm)25.5
防水形圧着スリーブ(キャップタイプ・パック入) TRUSCO防水形圧着スリーブ(キャップタイプ・パック入)TRUSCO
1,098税込1,208
1パック(12個)
当日出荷
種類防水形圧着スリーブスリーブ形状突き合せ用全長(mm)26.9定格電圧(V)300定格電流(A)19(1.25mm2)、27(2.0mm2)材質(絶縁体)ナイロン最高使用温度(℃)105適合工具NH-64(ニチフ 専用工具)特性防水
サイレンサーフレキ 日本防振サイレンサーフレキ日本防振
149,800税込164,780
1個
4日以内出荷
ポンプで発生する圧力脈動を吸収します。 シンプルで簡単な構造の球形フレキシブルジョイントなので個体伝播音も吸収します。 内圧に対する伸縮量、偏心巾が大きく取れるよう設計されているので無理な反圧による配管歪みが生じません。 赤水対策が万全です。 ルーズフランジ機構なので施工が容易です。 小型で軽量です。 対称構造なので流れの方向が規制されません。 吸込み側、吐出側のいづれにも使用できます。
材質外面・内面ゴム:合成ゴム、補強層:合成繊維、補強リング:硬鋼線、フランジ:FC200(塗装)、消音筒:SUS304フランジJIS 10K 並形使用温度(℃)0~60使用流体清水使用場所屋内又は屋外
外壁用ステンレス製換気口 フラットカバー付換気口 金網型3メッシュ 西邦工業外壁用ステンレス製換気口 フラットカバー付換気口 金網型3メッシュ西邦工業
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
材質SUS304仕上シルバー焼付塗装
外壁用ステンレス製換気口 フラットカバー付換気口 角金網型10メッシュ 低圧損 西邦工業外壁用ステンレス製換気口 フラットカバー付換気口 角金網型10メッシュ 低圧損西邦工業
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷
仕様フェイス着脱式材質SUS304仕上シルバー焼付塗装寸法F20
外壁用ステンレス製換気口 フラットカバー付換気口 金網型3メッシュ 水切り付 西邦工業外壁用ステンレス製換気口 フラットカバー付換気口 金網型3メッシュ 水切り付西邦工業
5,198税込5,718
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
材質SUS304仕上シルバー焼付塗装
アコ弦NB1256 NiBr/L.Top/M.Btm012-056 D'Addarioアコ弦NB1256 NiBr/L.Top/M.Btm012-056D'Addario
1,698税込1,868
1セット
5日以内出荷
D'Addarioの非コーティングながら長寿命のプレミアム弦。 新しいNickel Bronzeの巻弦は、楽器固有の品質、本来の音色を表現するために新たに開発されました。 サウンドに圧倒的な鮮明さ、共鳴、レスポンスをもたらします。 バランスが取れた豊かな倍音を奏でます。 D'Addario独自の高炭素カーボン「NY STEEL」を芯弦とプレーン弦に採用し、チューニングの安定感と強度が向上。
種別ニッケルブロンズタイプ.012-.056
アコ弦NB1253 Ni-Bronze/Light 012-053 D'Addarioアコ弦NB1253 Ni-Bronze/Light 012-053D'Addario
1,698税込1,868
1セット
5日以内出荷
D'Addarioの非コーティングながら長寿命のプレミアム弦。 新しいNickel Bronzeの巻弦は、楽器固有の品質、本来の音色を表現するために新たに開発されました。 サウンドに圧倒的な鮮明さ、共鳴、レスポンスをもたらします。 バランスが取れた豊かな倍音を奏でます。 D'Addario独自の高炭素カーボン「NY STEEL」を芯弦とプレーン弦に採用し、チューニングの安定感と強度が向上。
種別ニッケルブロンズタイプ.012-.053
アコ弦NB1252BT Ni-Bronz/Light012-052 D'Addarioアコ弦NB1252BT Ni-Bronz/Light012-052D'Addario
1,698税込1,868
1セット
5日以内出荷
多くのギター弦は高域を付加しギター本来のサウンドに色付けをしますが、 Nickel Bronze 弦は楽器の自然な音色を奏で、それぞれのギターのキャラクターを際立たせます。 Nickel Bronze 弦にはD'Addario の NY Steel コア と プレーン弦を使用していますので、 高い耐久性と高いチューニングの安定性を発揮します。
種別ニッケルブロンズタイプ.012-.052
のぼり デザイナーズ家具SALE 品揃え・品質・価格も大満足! P・O・Pプロダクツのぼり デザイナーズ家具SALE 品揃え・品質・価格も大満足!P・O・Pプロダクツ
1,698税込1,868
1枚
7日以内出荷
種別店舗文字のぼり デザイナーズ家具SALE 品揃え・品質・価格も大満足!
のぼり ソファー・ベットSALE 品揃え・品質・価格も大満足! P・O・Pプロダクツのぼり ソファー・ベットSALE 品揃え・品質・価格も大満足!P・O・Pプロダクツ
1,698税込1,868
1枚
7日以内出荷
種別店舗文字のぼり ソファー・ベットSALE 品揃え・品質・価格も大満足!
のぼり 学習机大特集 品揃え・品質・価格も大満足! P・O・Pプロダクツのぼり 学習机大特集 品揃え・品質・価格も大満足!P・O・Pプロダクツ
1,698税込1,868
1枚
7日以内出荷
種別店舗文字のぼり 学習机大特集 品揃え・品質・価格も大満足!
のぼり お得 大食いの店 P・O・Pプロダクツのぼり お得 大食いの店P・O・Pプロダクツ
1,998税込2,198
1枚
7日以内出荷
種別飲食店文字のぼり お得 大食いの店
のぼり びっくり定食あります P・O・Pプロダクツのぼり びっくり定食ありますP・O・Pプロダクツ
1,998税込2,198
1枚
7日以内出荷
種別飲食店文字のぼり びっくり定食あります
のぼり ソファー大特集 品揃え・品質・価格も大満足! P・O・Pプロダクツのぼり ソファー大特集 品揃え・品質・価格も大満足!P・O・Pプロダクツ
1,698税込1,868
1枚
7日以内出荷
種別店舗文字のぼり ソファー大特集 品揃え・品質・価格も大満足!
のぼり 大盛の店 P・O・Pプロダクツのぼり 大盛の店P・O・Pプロダクツ
1,998税込2,198
1枚
7日以内出荷
種別飲食店黒地文字のぼり 大盛の店
のぼり 大盛無料 P・O・Pプロダクツのぼり 大盛無料P・O・Pプロダクツ
1,998税込2,198
1枚
7日以内出荷
種別飲食店文字のぼり 大盛無料
のぼり 家具・ソファー P・O・Pプロダクツのぼり 家具・ソファーP・O・Pプロダクツ
1,698税込1,868
1枚
7日以内出荷
種別店舗文字のぼり 家具・ソファー
のぼり アウトレットSALE 品揃え・品質・価格も大満足! P・O・Pプロダクツのぼり アウトレットSALE 品揃え・品質・価格も大満足!P・O・Pプロダクツ
1,698税込1,868
1枚
7日以内出荷
種別店舗文字のぼり アウトレットSALE 品揃え・品質・価格も大満足!
のぼり 家具・インテリア 品揃え・品質・価格も大満足! P・O・Pプロダクツのぼり 家具・インテリア 品揃え・品質・価格も大満足!P・O・Pプロダクツ
1,698税込1,868
1枚
7日以内出荷
種別店舗文字のぼり 家具・インテリア 品揃え・品質・価格も大満足!
のぼり びっくりサイズで大人気 大盛りKING P・O・Pプロダクツのぼり びっくりサイズで大人気 大盛りKINGP・O・Pプロダクツ
1,998税込2,198
1枚
7日以内出荷
種別飲食店文字のぼり びっくりサイズで大人気 大盛りKING
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's関西ペイント PG80調色 自動車用純正色PROST's
9,998税込10,998
1個(500g)
5日以内出荷
ニッサン純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーニッサン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
シリカゲル アズワンシリカゲルアズワン
26,900税込29,590
1個
8日以内出荷
ネル仕上げバフ ヤナセ(柳瀬)ネル仕上げバフヤナセ(柳瀬)
3,798税込4,178
1セット(5個)
18日以内出荷
フランネルの生地を使用しています。
用途樹脂用研磨剤を塗布して艶出しに。その他・木材・樹脂・軽金属の仕上げに。厚さ(mm)5
6カクナット M10XP1.25/B-20N・NB 日東工器6カクナット M10XP1.25/B-20N・NB日東工器
129税込142
1個
3日以内出荷
ねじ簡易検査ツール SIT YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)ねじ簡易検査ツール SITYAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
5,998税込6,598
1本
当日出荷から8日以内出荷
「通り用」には青色を「止り用」には赤色のカラーリングを採用し、 識別と保管を容易にしました。 高級素材 (HSS) を採用し寿命が格段に伸びました。 ねじ部先端に 「ステップねじ」 を採用し、 検査作業の負担軽減となり作業効率がアップしました。 SIT 「通り用」の先端は、 ねじ山全体が徐々に大きくなることでめねじに入り込み易く、 細かいねじピッチの検査時には特に効果を発揮します。
サーミスタ AVX NTC AVXサーミスタ AVX NTCAVX
199税込219
1袋(5個)
当日出荷から7日以内出荷
ねじ簡易検査ツール 二連式 SIT YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)ねじ簡易検査ツール 二連式 SITYAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
21,980税込24,178
1本
当日出荷から6日以内出荷
SITDは 「通りねじ部」 と 「止りねじ部」 が一体化した形状になっていることで、 プラグゲージによる通り (GP) 止り (NP/WP) の2回検査に対して、連続した1回の検査で完了することができる検査ツールです。 SITDはねじ締め機に装着して使用します。 小径細目ピッチ等挿入し難いねじ検査でも、 ステップねじの採用によりスムーズな測定が可能です。 めねじ内部の小さな異物を除去しながら正確な検査を行うため、 ねじ部にサライ用の溝をつけています。
ねじ簡易検査ツール YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)ねじ簡易検査ツールYAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
5,698税込6,268
1本
当日出荷から翌々日出荷
「通り用」には青色を「止り用」には赤色のカラーリングを採用し、識別と保管が容易にできます。高級素材(HSS)を採用し寿命が格段に伸びています。ねじ部先端に「ステップねじ」を採用し、検査作業の負担軽減となり作業効率がアップしています。SIT「通り用」の先端は、ねじ山全体が徐々に大きくなることでめねじに入り込み易く、細かいねじピッチの検査時には特に効果を発揮します。「止り用」にはステップねじは採用しておりません。
用途GB(通り用)、NB(止り用)
ねじ簡易検査ツール 止り用 YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)ねじ簡易検査ツール 止り用YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
5,698税込6,268
1本
翌々日出荷
「通り用」には青色を「止り用」には赤色のカラーリングを採用し、識別と保管が容易にできます。高級素材(HSS)を採用し寿命が格段に伸びています。ねじ部先端に「ステップねじ」を採用し、検査作業の負担軽減となり作業効率がアップしています。SIT「通り用」の先端は、ねじ山全体が徐々に大きくなることでめねじに入り込み易く、細かいねじピッチの検査時には特に効果を発揮します。「止り用」にはステップねじは採用しておりません。
用途止り用
シフトノブ ボールタイプ クローム NAB-0082C アイエルモータースポーツシフトノブ ボールタイプ クローム NAB-0082Cアイエルモータースポーツ
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
メーカー名:アイエルモータースポーツメーカー品番:NAB-0082Cアイエルモータースポーツは1994年創業のロードスター専門メーカーです。レース活動やエンドユーザーからの声を製品にフィードバックさせています。クロームパーツを室内に取り入れることにより高級感ある内装となります。販売備考:M10xP1.25。シフトパターンシールは付属されませんので別途ご用意ください。適合情報:マツダ[MAZDA] ロードスター NA6CE/NA8C/NB6C/NB8C/NCEC/ND5RC/NDERC/ND5RE/NDEREタイプ:シフトノブ色[カラー]:クローム重量[キログラム]:0.5材質[素材]:真鍮加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。型番:NAB-0082備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。
材質真鍮質量(kg)0.5クローム備考※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。※表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。タイプシフトノブ型番NAB-0082加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
シフトノブ スティックタイプ クローム NAB-9950 アイエルモータースポーツシフトノブ スティックタイプ クローム NAB-9950アイエルモータースポーツ
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
メーカー名:アイエルモータースポーツメーカー品番:NAB-9950アイエルモータースポーツは1994年創業のロードスター専門メーカーです。レース活動やエンドユーザーからの声を製品にフィードバックさせています。クロームパーツを室内に取り入れることにより高級感ある内装となります。販売備考:M10xP1.25。シフトパターンシールは付属されませんので別途ご用意ください。適合情報:マツダ[MAZDA] ロードスター NA6CE/NA8C/NB6C/NB8C/NCEC/ND5RC/NDERC/ND5RE/NDEREタイプ:シフトノブ色[カラー]:クローム重量[キログラム]:0.16加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。
質量(kg)0.16クローム備考※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。※表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。タイプシフトノブ加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。