カテゴリ
- 切削工具(32)
- 制御機器(5)
- 農業機械(5)
- バイク部品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

αテーパクリーナー メガニューベビーチャック/ニューベビーチャック用
BIG DAISHOWA¥1,288税込¥1,4171個当日出荷から5日以内出荷主な用途メガニューベビーチャック/ニューベビーチャック用![”ニューベビーコレット” NBC NBC[バッテリー]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono59168098-250814-02.jpg)
”ニューベビーコレット” NBC
NBC[バッテリー]¥5,898~税込¥6,488~1個当日出荷から9日以内出荷超高速回転にも抜群の威力を発揮し、安定した振れ精度を得ることができます。12°のテーパ角度が超硬ドリルはもちろんエンドミル加工にも威力を発揮します。世界に誇る口元1μmの振れ精度です。用途ドリル、エンドミル、リーマ、タップ加工まであらゆる加工に。等級AA振れ精度・口元1μm精度(μm)4d先端振れ:3RoHS指令(10物質対応)対応
ニューベビーコレット
BIG DAISHOWA(1件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から4日以内出荷世界に誇る口元1μmの振れ精度は超高速回転にもバツグンの威力を発揮します。用途ドリル、エンドミル、タップ、リーマ、センタドリル仕様コレット単体適合本体NBS16等級AA級振れ精度・口元1μm振れ精度・先端3μm寸法B(mm)35寸法A(Φmm)25.5縮み代(Φmm)0.5
ニューベビーコレット
BIG DAISHOWA¥6,498税込¥7,1481個当日出荷から4日以内出荷世界に誇る口元1μmの振れ精度は超高速回転にもバツグンの威力を発揮します。用途ドリル、エンドミル、タップ、リーマ、センタドリル仕様コレット単体適合本体NBS20等級AA級振れ精度・口元1μm振れ精度・先端3μm寸法B(mm)38寸法A(Φmm)28.5縮み代(Φmm)0.5
オイルホール用シールナット メガパーフェクトシール
BIG DAISHOWA¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から5日以内出荷付属品PSリング1個主な用途クーラント圧7MPa対応、メガニューベビーチャック用
メガニューベビーチャック
BIG DAISHOWA¥31,980~税込¥35,178~1個当日出荷から6日以内出荷実績を誇るニューベビーチャックの高速回転シリーズ。高精度・汎用性に加え、高速加工を可能にしました。
ニューベビーチャック
BIG DAISHOWA¥34,980税込¥38,4781個当日出荷から5日以内出荷振れ精度口元1ミクロンコレット採用の高精度コレットチャック。ドリル加工からリーマ加工までベーシックホルダに最適です。BT40シャンクタイプ。センタスルー対応。アジャストスクリュ、コレット、レンチは付属していません。
ブレーキシュー スプリング付き
Vesrah(46件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481セット4日以内出荷から7日以内出荷フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。用途適合はメーカーホームページでご確認ください。
オイルホール用シールナット ベビーパーフェクトシール
BIG DAISHOWA¥9,998~税込¥10,998~1個4日以内出荷から5日以内出荷付属品PSリング1個主な用途クーラント圧7MPa対応、ニューベビーチャック用
メガニューベビーチャック/ナットなし
BIG DAISHOWA¥29,980税込¥32,9781個4日以内出荷実績を誇るニューベビーチャックの高速回転シリーズ。高精度・汎用性に加え、高速加工を可能にしました。ナット無し本体です。チャックメガニューベビーチャック
ニューベビーチャック
BIG DAISHOWA¥37,980税込¥41,7781個4日以内出荷振れ精度口元1ミクロンコレット採用の高精度コレットチャック。ドリル加工からリーマ加工までベーシックホルダに最適です。BT50シャンクタイプ。センタスルー対応。アジャストスクリュ、コレット、レンチは付属していません。L90
ニューベビーコレット
BIG DAISHOWA¥7,998税込¥8,7981個4日以内出荷仕様適合本体サイズ:Φ25全長(mm)52等級AA級振れ精度・口元1μm以内振れ精度・先端3μm以内(4D)寸法A(Φmm)35.5
メガマイクロチャック/STセット
BIG DAISHOWA¥44,980税込¥49,4781個4日以内出荷仕様●軸径Φ16タイプ付属品●本体/ST16-MEGA8S-160(MGN8S ナット付き)●マイクロコレット/NBC8S-3、4、6、8の4個(Φ3、Φ4、Φ6、Φ8)●メガレンチ/MGR18●専用セット箱
ツリカナグクミタテ
BIGM(丸山製作所)¥629税込¥6921個7日以内出荷規格(24)MB1020、6フクム部品名称ツリカナグクミタテ図解NoNK23B L 本体部品_No.15、KC26MX1 本体部品_No.5、NBC205 本体部品_No.5、JC261DXL 本体部品_No.16、AC23S エンジン(クランクケース,シリンダ,コイル)部品 ツリカナグクミタテ_No.12、AC23S 本体部品 ツリカナグクミタテ_No.12、BC234 本体部品_No.5、JC231DXL 本体部品_No.6、BCG200C 本体部品 ツリカナグクミタテ_No.6、BC30M 本体部品_No.5、JC23SGL 本体部品_No.15、BC260RS 本体部品 ツリカナグクミタテ_No.5、BC26MA-1 本体部品_No.5、BC234S 本体部品_No.5、OS23KL ヒロシマ 本体部品_No.15、BC263M 本体部品 ツリカナグクミタテ_No.5、JC231DX-1 本体部品_No.5、KC23RX 本体部品_No.5、IS236 本体部品_No.5、AC23 本体部品 ツリカナグクミタテ_No.12、JC261DX-1(Y14) 本体部品_No.12、BCL20S 本体部品 ツリカナグクミタテ_No.5など
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら









![”ニューベビーコレット” NBC NBC[バッテリー]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono59168098-250814-02.jpg)