カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「nc3mrx」の検索結果

Neutrik XLRコネクタ オス 3極 ライトアングル ケーブルマウント NC3MRX ニッケルの上に銀めっき
NEUTRIK¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷仕様●極数: 3●オス/メス: オス●実装タイプ: ケーブルマウント●接続方向: ライトアングル●表面処理:コンタクト: ニッケルの上に銀●ハウジング材質: ナイロン●定格電流: 16A●定格電圧: 50 V ac●コンタクト材質: 真鍮●動作温度 Min: -30℃●動作温度 Max: +80℃RoHS指令(10物質対応)対応