カテゴリ

  • バッテリー・電装(2)
  • 制御機器(1)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ndc-2824」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
圧接形中継コネクタ ニチフ圧接形中継コネクタニチフ(63件のレビュー)
419税込461
1箱(20個)
当日出荷
単一コネクタでオス・メス接続が可能。 コネクタを連結し、多極としても使用可能。
種類プライヤータップコネクタ定格電圧(V)100適合ブライヤ(JIS B 4614 呼び150)使用温度範囲(℃)-20~120材質(絶縁体)ポリカーボネイト材質(コンタクト)すずめっき付りん青銅作業温度範囲(℃)0~40
中継コネクター(圧接形) TRUSCO中継コネクター(圧接形)TRUSCO
889税込978
1パック(10個)
当日出荷
単一コネクタでオス.メス接続が可能です。 コネクタを連結し、多極としても使用可能です。 電線被覆むき不要です。
用途オス側(M)とメス側(F)の組み合わせ(嵌合)で機器内での電線接続・中継ができます。種類差込形電線コネクタ定格電圧(V)300質量(g/パック)10全長(mm)25.8質量(g)10適合工具絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用工具
圧接形中継コネクタ セミシェップ ユーボン圧接形中継コネクタ セミシェップユーボン
749税込824
1箱(20個)
3日以内出荷
単一コネクタでオス・メス接続が可能。 電線被覆剥き不要でプライヤに簡単接続の圧接形中継コネクタ!
種類差込形電線コネクタ定格電圧(V)100定格電流(A)WG28-26使用時:1、WG24使用時:2作業温度範囲(℃)0~40使用温度範囲(℃)-20~75材質ハウジング:ポリカーボネイト(白色)、カバー:ポリカーボネイト(青透明色)、コンタクト:すずめっき付りん青銅推奨適合工具NDC TOOL適合電線サイズΦ0.4mm~0.5mm AWG28-AWG24