ダイアフラムポンプ 本体アルミシリーズヤマダコーポレーション66日以内出荷
ダイアフラムポンプは、コンプレッサーの圧縮エアで駆動されるダイアフラム式の往復動ポンプです。このポンプは従来のポンプにない多くの優れた特長を持っています。潤滑油、切削油などの移送、ヘドロ、ビルジなどの汲み出しなど、あらゆる液材の取扱いに最適のポンプです。■エア駆動方式ですから安全です。(コンプレッサーの圧縮エア0.2~0.7MPaで作動しますので、溶剤などの引火性の材料、雰囲気の中でも安全に使用出来、オーバーロードによる発熱・火災などの危険もありません。)■完全自吸式で呼び
仕様防爆、エア切替質量(kg)4.1バルブ型式ボールバルブ材質(本体(接液部))アルミ合金(ADC12)最大吐出量(L/min)50空気消費量(L/min)450使用空気圧力(MPa)0.2~0.7駆動方式エア駆動使用可能液体潤滑油、切削油など最大通過物径(Φmm)1始動揚程(m)1