カテゴリ
- 制御機器(31)
- クリーンルーム用品(1)
絞り込み
「network management card2」の検索結果

PowerChute Network Shutdown 5 Node Windows & Linux SSPCNSWL5J
APC(シュナイダーエレクトリック)¥54,980税込¥60,4781個翌日出荷サーバルーム、データセンタにおけるサーバの安全なシャットダウンを実現する、UPSの管理に最適なネットワークベースのソフトウェアです。 大容量UPS、冗長電源サーバにも対応します。5nodeライセンスです。納品物はライセンスシートが梱包された封筒です。 ソフトウェアはライセンスキーを登録することによりダウンロードにて提供させていただきます。 1年間のアップグレードライセンスつきです。(マイナーアップグレードのみ対象)バージョン3.1より登録可能です。 別途Network Management Card2(AP9630JもしくはAP9631J)が必要です。必ずOS対応表をご確認ください。質量(kg)0.04種類ソフトウェア寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)160×228×1
PowerChute Network Shutdown 1 Node Windows & Linux SSPCNSWL1J
APC(シュナイダーエレクトリック)¥13,980税込¥15,3781個翌日出荷サーバルーム、データセンタにおけるサーバの安全なシャットダウンを実現する、UPSの管理に最適なネットワークベースのソフトウェアです。 大容量UPS、冗長電源サーバにも対応します。1nodeライセンスです。納品物はライセンスシートが梱包された封筒です。 ソフトウェアはライセンスキーを登録することによりダウンロードにて提供させていただきます。 1年間のアップグレードライセンスつきです。(マイナーアップグレードのみ対象)バージョン3.1より登録可能です。 別途Network Management Card2(AP9630JもしくはAP9631J)が必要です。必ずOS対応表をご確認ください。質量(kg)0.04種類ソフトウェア寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)160×228×1
PowerChute Network Shutdown 1 Node Virtualization SSPCNSV1J
APC(シュナイダーエレクトリック)¥49,980税込¥54,9781個翌日出荷サーバルーム、データセンタにおけるサーバの安全なシャットダウンを実現する、UPSの管理に最適なネットワークベースのソフトウェアです。 大容量UPS、冗長電源サーバにも対応します。1nodeライセンスです。納品物はライセンスシートが梱包された封筒です。 ソフトウェアはライセンスキーを登録することによりダウンロードにて提供させていただきます。 1年間のアップグレードライセンスつきです。(マイナーアップグレードのみ対象)バージョン3.1より登録可能です。 別途Network Management Card2(AP9630JもしくはAP9631J)が必要です。必ずOS対応表をご確認ください。質量(kg)0.04種類ソフトウェア寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)160×228×1
Network Management Card 3
シュナイダーエレクトリック¥57,980税込¥63,7781台翌日出荷セキュリティの強化と処理性能が向上したネットワークカードの最新モデル。各種ネットワーク管理製品によりSNMPベースでの電源管理ができます。またPowerChute Network Shutdownとの併用により、電源障害時にシステムの安全なシャットダウンを行うことができます。WebブラウザでのUPSの監視・管理が可能。種類デバイスの監視と管理規格EN 55024、BS EN 55024、EN 61000-4-2、BS EN 61000-4-2、EN 61000-4-3、BS EN 61000-4-3、EN 61000-4-4、BS EN 61000-4-4、EN 61000-4-5、BS EN 61000-4-5、EN 61000-4-6、BS EN 61000-4-6、EN 61000-4-8、BS EN 61000-4-8、EN 61000-4-11、BS EN 61000-4-11、EN 55035、BS EN 55035、EN 62040-2、BS EN 62040-2、EN 61326-2、BS EN 61326-2、ICES-003 class A、VCCI class A、EN 61000-6-3、BS EN 61000-6-シリーズネットワーク管理カード幅(cm)12.1保存温度(℃)-15~65同梱部品Micro-USBケーブル、インストールマニュアル高さ(cm)3.8動作温度(℃)-5~45通信ポートHTTP over secure socketsLayer (HTTPS)SSHFTPHTTPTCP (Transmission Control Protocol)DHCPBOOTP (Bootstrap Protocol)TCP/IP正味質量(kg)0.08相対湿度(%RH)0~95認証マークFCC Class A、AS/NZS、AS/NZS 3548 (C-Tick) クラスA、GOST深さ(cm)11.4
PowerChute Network Shutdown 5 Node Virtualization SSPCNSV5J
APC(シュナイダーエレクトリック)¥219,800税込¥241,7801個翌日出荷サーバルーム、データセンタにおけるサーバの安全なシャットダウンを実現する、UPSの管理に最適なネットワークベースのソフトウェアです。 大容量UPS、冗長電源サーバにも対応します。5nodeライセンスです。納品物はライセンスシートが梱包された封筒です。 ソフトウェアはライセンスキーを登録することによりダウンロードにて提供させていただきます。 1年間のアップグレードライセンスつきです。(マイナーアップグレードのみ対象)バージョン3.1より登録可能です。 別途Network Management Card2(AP9630JもしくはAP9631J)が必要です。必ずOS対応表をご確認ください。質量(kg)0.04種類ソフトウェア寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)160×228×1
無停電電源装置 UPS ラインインタラクティブ給電 長寿命バッテリー 正弦波 2年保証 SMT500J
APC(シュナイダーエレクトリック)¥44,980税込¥49,4781台当日出荷Smart-UPSシリーズ販売数が2500万台を超える、サーバー、ストレージ、およびネットワーク用として世界中で最も普及しているUPS です。 100V稼働。 小型・省スペース・タワー型モデル。 ラインインタラクティブ方式。 商用電源と互換性の高い負荷を提供する正弦波出力。 システムを停止せず交換可能なホットスワップバッテリー。 業界標準ソフトウェア「PowerChute」対応。 カタカナ表示が可能なLCDディスプレイ搭載。 電力費用を削減するグリーンモード。 効率97%以上を実現。 各種アクセサリーによる機能拡張が可能。 長期保守つきモデルをラインナップ。 不安定な電源環境にも対応する自動電圧調整(AVR)機能。 長寿命バッテリ。出力コンセント形状NEMA 5-15R出力電圧(V)AC100入力電圧(V)AC100容量(W)360出力コンセント数6運転方式ラインインタラクティブ形状タワー型質量(kg)12.6容量(アウトプット電力)360W/500VA取付方式ラックマウント不可規格VCCI Class A定格電力(W)360ケーブル長(m)1.8幅(cm)14コード長さ(m)1.83寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)167×140×359定格入力電圧(V)100騒音値(dB)40保存温度(℃)-15~45出力波形正弦波バッテリー小形シール鉛蓄電池形態(入力)NEMA 5-15P寿命(予定)4~6年保証期間2 年間 (日本のみ)入力周波数(Hz)50/60±3(自動検知)安全規格VCCI Class A充電時間(時間)4通信機能SmartSlot、RJ-45 Serial、USB容量(VA)500波形正弦波入力電流(A)(最大)5.0定格電力(VA)500最大出力電力(W)360定格出力電圧(V)100動作温度(℃)0~40蓄電池タイプ鉛蓄電池最大電力(設定可能)360W/500VA適合バッテリー鉛蓄電池インターフェイスRJ-45 Serial、SmartSlot、USBプラグ形状NEMA 5-15P出力周波数(主電源50/60Hz)47~53Hz/57~63Hzバッテリー寿命4~6年最大入力電流(A)5相対湿度(%RH)0~95バッテリー交換可能
APC Network Management Card 3 APシリーズ
シュナイダーエレクトリック¥129,800税込¥142,7801個6日以内出荷PowerChute Network Shutdownをお使い頂くための必須オプションとなります。、セキュリティの強化、プロセッサの高速化、メモリ容量を増加。、UPSのリモート監視と制御を可能にし、通知機能とロギングにより障害を予防します。、※保証書付属しません。
Network Management Card 3 7年保証
シュナイダーエレクトリック¥91,980税込¥101,1781台8日以内出荷UPSのリモート監視と制御を可能にし、通知機能とロギングにより障害を予防します。AP9640Jの7年延長保証付きモデルです。UPS保守付きモデルとセットでの購入が条件となります。
Network Management Card 3 5年保証
シュナイダーエレクトリック¥79,980税込¥87,9781台8日以内出荷UPSのリモート監視と制御を可能にし、通知機能とロギングにより障害を予防します。AP9640Jの5年延長保証付きモデルです。UPS保守付きモデルとセットでの購入が条件となります。
Network Management Card 3 EM
シュナイダーエレクトリック¥94,980税込¥104,4781台翌日出荷セキュリティの強化と処理性能が向上したネットワークカードの最新モデル。各種ネットワーク管理製品によりSNMPベースでの電源管理ができます。またPowerChute Network Shutdownとの併用により、電源障害時にシステムの安全なシャットダウンを行うことができます。WebブラウザでのUPSの監視・管理が可能。製品添付の温度プローブ(AP9335T)で、周辺温度のモニタリングが可能。規格EN 55024、BS EN 55024、EN 61000-4-2、BS EN 61000-4-2、EN 61000-4-3、BS EN 61000-4-3、EN 61000-4-4、BS EN 61000-4-4、EN 61000-4-5、BS EN 61000-4-5、EN 61000-4-6、BS EN 61000-4-6、EN 61000-4-8、BS EN 61000-4-8、EN 61000-4-11、BS EN 61000-4-11、EN 55035、BS EN 55035、EN 62040-2、BS EN 62040-2、EN 61326-2、BS EN 61326-2、ICES-003 class A、VCCI class A、EN 61000-6-3、BS EN 61000-6-3幅(cm)12.1保存温度(℃)-15~65同梱部品温度センサー、ユーザマニュアル、USBケーブル高さ(cm)3.8動作温度(℃)-5~45通信ポートHTTP over secure socketsLayer (HTTPS)SSHFTPHTTPTCP (Transmission Control Protocol)DHCPBOOTP (Bootstrap Protocol)TCP/IP正味質量(kg)0.09相対湿度(%RH)0~95認証マークFCC Class A、AS/NZS、AS/NZS 3548 (C-Tick) クラスA、GOST深さ(cm)11.4
Network Management Card 3 オンサイト5年保証
シュナイダーエレクトリック¥149,800税込¥164,7801台8日以内出荷UPSのリモート監視と制御を可能にし、通知機能とロギングにより障害を予防します。AP9640Jの5年オンサイト付き保証モデルです。UPS保守付きモデルとセットでの購入が条件となります。
【セット販売】SMT1500RMJ2U UPS PowerChute付 Network Card付
APC(シュナイダーエレクトリック)¥199,800税込¥219,7801セット翌々日出荷セット内容1SMT1500RMJ2U UPS本体、2電源管理ソフトウェア PowerChute Network Shutdown 1 Node Windows & Linux(非仮想化環境) SSPCNSWL1J、 3Network Management Card 3 AP9640J
【セット販売】SMT1500J UPS PowerChute付 Network Card付
APC(シュナイダーエレクトリック)¥179,800税込¥197,7801セット翌々日出荷セット内容1SMT1500J UPS本体、2電源管理ソフトウェア PowerChute Network Shutdown 1 Node Windows & Linux(非仮想化環境) SSPCNSWL1J、 3Network Management Card 3 AP9640J
【セット販売】SMT1000J UPS PowerChute付 Network Card付
APC(シュナイダーエレクトリック)¥139,800税込¥153,7801セット翌々日出荷セット内容1SMT1000J UPS本体、2電源管理ソフトウェア PowerChute Network Shutdown 1 Node Windows & Linux(非仮想化環境) SSPCNSWL1J、3 Network Management Card 3 AP9640J
【セット販売】SMT750J UPS PowerChute付 Network Card付
APC(シュナイダーエレクトリック)¥129,800税込¥142,7801セット翌々日出荷セット内容1SMT750J UPS本体、2電源管理ソフトウェア PowerChute Network Shutdown 1 Node Windows & Linux(非仮想化環境) SSPCNSWL1J、 3Network Management Card 3 AP9640J
【セット販売】SMT500J UPS PowerChute付 Network Card付
APC(シュナイダーエレクトリック)¥99,980税込¥109,9781セット翌々日出荷セット内容1SMT500J UPS本体、2電源管理ソフトウェア PowerChute Network Shutdown 1 Node Windows & Linux(非仮想化環境) SSPCNSWL1J、 3Network Management Card 3 AP9640J
【セット販売】SMT1K2RJ1U UPS PowerChute付 Network Card付
APC(シュナイダーエレクトリック)¥239,800税込¥263,7801セット翌々日出荷セット内容1SMT1K2RJ1U UPS本体、2電源管理ソフトウェア PowerChute Network Shutdown 1 Node Windows & Linux(非仮想化環境) SSPCNSWL1J、 3Network Management Card 3 AP9640J
【セット販売】SMT2200J UPS PowerChute付 Network Card付
APC(シュナイダーエレクトリック)¥269,800税込¥296,7801セット4日以内出荷セット内容1SMT2200J UPS本体、2電源管理ソフトウェア PowerChute Network Shutdown 1 Node Windows & Linux(非仮想化環境) SSPCNSWL1J、 3Network Management Card 3 AP9640J
【セット販売】SMT750RMJ1U UPS PowerChute付 Network Card付
APC(シュナイダーエレクトリック)¥169,800税込¥186,7801セット翌々日出荷セット内容1SMT750RMJ1U UPS本体、2電源管理ソフトウェア PowerChute Network Shutdown 1 Node Windows & Linux(非仮想化環境) SSPCNSWL1J、3Network Management Card 3 AP9640J
PowerChute Serial Shutdown for Business
APC(シュナイダーエレクトリック)¥10,980税込¥12,0781式翌日出荷日本語表記で簡単に設定ができ、シリアルUPS接続でサーバーの自動シャットダウンが可能。電源イベントの発生原因追及を補助するツールで電源管理の負担を軽減。
PowerChute Serial Shutdown for Business (Smart-UPS 500/750/Lithium-ion 400VA用)
APC(シュナイダーエレクトリック)¥5,398税込¥5,9381式翌日出荷日本語表記で簡単に設定ができ、シリアルUPS接続でサーバーの自動シャットダウンが可能。電源イベントの発生原因追及を補助するツールで電源管理の負担を軽減。
Network Management Card 3 オンサイト3年保証
シュナイダーエレクトリック¥119,800税込¥131,7801台8日以内出荷UPSのリモート監視と制御を可能にし、通知機能とロギングにより障害を予防します。AP9640Jの3年オンサイト付き保証モデルです。UPS保守付きモデルとセットでの購入が条件となります。
APC(エーピーシー) 無停電電源装置 UPS ラインインタラクティブ給電 長寿命バッテリー 正弦波 ラックマウント型 2年保証 SMT1500RMJ2U
APC(シュナイダーエレクトリック)¥169,800税込¥186,7801台翌日出荷Smart-UPSシリーズ販売数が2500万台を超える、サーバー、ストレージ、およびネットワーク用として世界中で最も普及しているUPS です。 APC Smart-UPS 1500 RM 2U LCD(SMT1500RMJ2U)は、出力容量(1200VA/1200W)のラックマウント型UPSです。 ・100V稼働 ・小型・省スペース・ラックマウント型モデル ・ラインインタラクティブ方式 ・商用電源と互換性の高い負荷を提供する正弦波出力 ・システムを停止せず交換可能なホットスワップバッテリー ・業界標準ソフトウェア「PowerChute」対応 ・カタカナ表示が可能なLCDディスプレイ搭載 ・電力費用を削減するグリーンモード ・効率97%以上を実現 ・各種アクセサリーによる機能拡張が可能 ・長期保守つきモデルをラインナップ ・不安定な電源環境にも対応する自動電圧調整(AVR)機能 ・出力コンセントグループによるON/OFF制御が可能(1000VA以上) ・長寿命バッテリー出力コンセント形状NEMA 5-15R出力電圧(V)AC100入力電圧(V)AC100容量(VA)【入力プラグ変更時】1500、【標準入力プラグ使用時】1200出力コンセント数NEMA 5-15R×8個運転方式ラインインタラクティブ形状ラックマウント型仕様●取付モード:ラックマウント式●UPSの形式:ラインインタラクティブ●取付位置:前●ラックユニット:2U質量(kg)27.8色黒取付(優先)下方種類無停電電源装置(UPS)取付方式ラックマウント式規格VCCI Class A定格電力(W)1200ケーブル長(m)2.4幅(cm)43.2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)86×432×468定格入力電圧(V)100騒音値(dB)46保存温度(℃)-15~45容量(W)【入力プラグ変更時】980、【標準入力プラグ使用時】980出力波形正弦波バッテリー鉛蓄電池プラグNEMA 5-15P同梱部品ドキュメンテーションCD、インストールガイド、ラックマウント用サポートレール、Smart UPSシグナリング用RS- 232ケーブル充電時間4h保証期間2 年間 (日本のみ)保護機能自動電圧調整(AVR)機能ケーブル1本高さ(cm)8.6入力周波数(Hz)50/60±3(自動検知)安全規格VCCI Class A充電時間(時間)4通信機能スマートスロット、USB定格電力(VA)1200最大出力電力(W)1200定格出力電圧(V)100動作温度(℃)0~40蓄電池タイプ鉛蓄電池効率1適合バッテリー鉛蓄電池プラグ形状NEMA 5-15P通信ポートスマートスロットアラームバッテリー駆動時のアラーム:distinctive low battery alarm:設定可能な遅延出力周波数(主電源50/60Hz)47~53Hz/57~63HZバッテリー寿命4~6年最大入力電流(A)12正味質量(kg)27.8相対湿度(%RH)0~95コントロールパネルステータス監視と制御のための多機能LCD付コンソールUSB対応深さ(cm)46.8出力コンセント6×NEMA 5-15Rバッテリー交換可能
無停電電源装置 UPS ラインインタラクティブ給電 長寿命バッテリー 正弦波 2年保証 SMT750J
APC(シュナイダーエレクトリック)¥63,980税込¥70,3781台翌日出荷Smart-UPSシリーズ販売数が2500万台を超える、サーバー、ストレージ、およびネットワーク用として世界中で最も普及しているUPS です。 ・100V稼働 ・小型・省スペース・タワー型モデル ・ラインインタラクティブ方式 ・商用電源と互換性の高い負荷を提供する正弦波出力 ・システムを停止せず交換可能なホットスワップバッテリー ・業界標準ソフトウェア「PowerChute」対応 ・カタカナ表示が可能なLCDディスプレイ搭載 ・電力費用を削減するグリーンモード ・効率97%以上を実現 ・各種アクセサリーによる機能拡張が可能 ・長期保守つきモデルをラインナップ ・不安定な電源環境にも対応する自動電圧調整(AVR)機能 ・長寿命バッテリ出力コンセント形状NEMA 5-15R出力電圧(V)AC100入力電圧(V)AC100容量(VA)750出力コンセント数6運転方式ラインインタラクティブ形状タワー型付属品マニュアルCD、Smart UPSシグナリング用RS-232ケーブル仕様主電源運転時の入力電圧可変範囲/70~125Vコネクタ・パネル/ステータス監視と制御のための多機能LCD付コンソール1mの距離での可聴ノイズ/40.00 dBA質量(kg)13取付方式ラックマウント不可規格UL 1778、VCCI Class A定格電力(W)500温度範囲(℃)(動作時)0~40、(保管時)-15~45ケーブル長(m)1.8コード長さ(m)1.83寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)167×140×359接続方式ラインインタラクティブ定格入力電圧(V)100騒音値(dB)40保存温度(℃)-15~45容量(W)500コンセント出力(6)NEMA 5-15R入力プラグNEMA 5-15P出力波形正弦波インターフェースSmartSlotバッテリー小形シール鉛蓄電池湿度範囲(RH)(動作時)0~95%、(保管時)0~95%高度(m)(動作時)0~3000、(保管時)0~15000保証期間2 年間 (日本のみ)出力定格周波数(Hz)(50/60Hz)47~53/57~63保護機能自動電圧調整(AVR)機能入力周波数(Hz)50/60 ±3(自動検知)安全規格UL 1778、VCCI Class A充電時間(時間)4歪率(%)出力電圧/全負荷時5未満通信機能その他入力電流(A)(最大)8定格電力(VA)750最大出力電力(W)500定格出力電圧(V)100動作温度(℃)0~40蓄電池タイプ鉛蓄電池適合バッテリー鉛蓄電池プラグ形状NEMA 5-15P警報機能バッテリ使用中のアラーム、バッテリ残量の極端な低下を知らせるアラーム、設定可能な待機時間本体幅(mm)140入力レンジ主操作用電源/80~123V出力容量(VA/W)750/500設定可能電力(VA/W)(最大)750/500入力電圧70~125V (調整可能)/80~123V出力周波数(主電源50/60Hz)47~53Hz/57~63Hzバッテリー寿命4~6年最大入力電流(A)7.5相対湿度(%RH)0~95バッテリー交換可能
Dry Contact I/Oアクセサリ
シュナイダーエレクトリック¥19,980税込¥21,9781式13日以内出荷UPSをネットワーク管理可能なNetwork Management Card 2 EM に接点管理機能を追加します。仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:なし●電波法備考:非対象●電気通信事業法備考:非対象●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:2011/1026●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●電気用品安全法(備考):-●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4203-86
Network Management Card 3 with Environmental Monitoring 5年保証
シュナイダーエレクトリック¥129,800税込¥142,7801台8日以内出荷UPSのリモート監視と制御を可能にし、通知機能とロギングにより障害を予防します。監視対象機器の周辺温度・湿度の監視機能、また、ドライ接点によるUPSの管理が可能です。AP9641Jの5年延長保証付きモデルです。UPS保守付きモデルとセットでの購入が条件となります。
APC PowerChute Network Shutdown Node Windows & Linux 非仮想化環境 SSPCNSWLシリーズ
シュナイダーエレクトリック¥19,980~税込¥21,978~1個5日以内出荷APC UPS Network Management Cardと連動することで、物理、仮想の両IT環境を、ITアベイラビリティに対する脅威から守ります。、長時間の停電など、重大な事象が発生した際には物理サーバーと仮想マシンにネットワークベースで安全な無人シャットダウンを実行し、データの完全性を保護して、システムのダウンタイムを短縮します。、ブラウザインターフェイスを介して簡単に構成でき、単体、冗長および並列UPS構成をサポートします。、サーバの安全なシャットダウンを実現する、UPSの管理に適したネットワークベースのソフトウェア。、大容量UPS、冗長構成UPSにも対応。
Network Management Card 3 with Environmental Monitoring オンサイト7年保証
シュナイダーエレクトリック¥199,800税込¥219,7801台8日以内出荷UPSのリモート監視と制御を可能にし、通知機能とロギングにより障害を予防します。監視対象機器の周辺温度・湿度の監視機能、また、ドライ接点によるUPSの管理が可能です。AP9641Jの7年オンサイト付き保証モデルです。UPS保守付きモデルとセットでの購入が条件となります。
【セット販売】SRT1000XLJ UPS PowerChute付 NWカード付 SRTRK4付
APC(シュナイダーエレクトリック)¥239,800税込¥263,7801セット翌々日出荷セット内容1SRT1000XLJ UPS本体、2電源管理ソフトウェア PowerChute Network Shutdown 1 Node Windows & Linux(非仮想化環境) SSPCNSWL1J、 3Network Management Card 3 AP9640J、4ラックレイルキット SRTRK4
【セット販売】SRT2400XLJ UPS PowerChute付 NWカード付 SRTRK4付
APC(シュナイダーエレクトリック)¥449,800税込¥494,7801セット翌々日出荷セット内容1SRT2400XLJ UPS本体、2電源管理ソフトウェア PowerChute Network Shutdown 1 Node Windows & Linux(非仮想化環境) SSPCNSWL1J、 3Network Management Card 3 AP9640J、4ラックレイルキット SRTRK4
【セット販売】SRT1500XLJ UPS PowerChute付 NWカード付 SRTRK4付
APC(シュナイダーエレクトリック)¥269,800税込¥296,7801セット翌々日出荷セット内容1SRT1500XLJ UPS本体、2電源管理ソフトウェア PowerChute Network Shutdown 1 Node Windows & Linux(非仮想化環境) SSPCNSWL1J、 3Network Management Card 3 AP9640J、4ラックレイルキット SRTRK4
Network Management Card 3 with Environmental Monitoring オンサイト3年保証
シュナイダーエレクトリック¥159,800税込¥175,7801台8日以内出荷UPSのリモート監視と制御を可能にし、通知機能とロギングにより障害を予防します。監視対象機器の周辺温度・湿度の監視機能、また、ドライ接点によるUPSの管理が可能です。AP9641Jの3年オンサイト付き保証モデルです。UPS保守付きモデルとセットでの購入が条件となります。