カテゴリ
- 科学研究・開発用品(15)
- 制御機器(8)
- 測定用品(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- 溶接用品(1)
絞り込み
ブランド
「nf膜」の検索結果

ナノ粒子捕捉フィルタカートリッジ
タキエンジニアリング¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から10日以内出荷ウイルスや細菌、染料や油分など幅広い物質・成分を除去します。特殊膜を使用しナノオーダーの微粒子除去が可能です。pH4.5~10と使用域が広範囲です。RO膜の前処理、NF膜の前処理、各種水処理装置内の前処理、各種ろ過システムの後処理として適します。水溶性切削液、チラー循環水、工業用水、各種原料水の余暇用途に適します。材質フィルター/セルロース・アルミナ・ガラス、エンドキャップ/PP、パッキン:NBR最大使用圧力(MPa)0.47使用温度4~57℃除去率(%)(微粒子) >99.99、(細菌) >99.99(>4LRV)、バクテリア(E.coli)>99.99%推奨交換差圧(MPa)0.17最大差圧(MPa)(交換差圧) 0.20
ROメンブレンフィルター (逆浸透膜フィルター)
(4件のレビュー)¥9,598~税込¥10,558~1個当日出荷実験用として単体で使ったり、純水装置やシンクインタイプの浄水器の交換用カートリッジとしても使用できます。 除去率の優れたフィルムテック社の逆浸透膜です。 このRO逆浸透膜に通すことで、90~98%程度の不純物を除去した純水ができます。 交換時期のおおよその目安:水道水で 3~5年、井戸水で 1~3年(水圧や頻度などの条件によって異なります)種別ポリアミド薄膜最高使用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)45除去率(%)95~98
中空糸膜フィルタ
PISCO(ピスコ)¥5,298~税込¥5,828~1個当日出荷から8日以内出荷中空糸膜を採用で濾過精度:0.01μm、捕集効率:99.99%を実現。小型・軽量・大流量。フィルタケースを樹脂本体で覆いました。金属材質は、全てステンレス。包装は、標準でクリーンルーム包装仕様。仕様防爆カバー付き、禁油仕様使用温度範囲(℃)5~50使用圧力範囲(MPa)~1.0 (20℃時)使用流体空気/窒素耐圧力(MPa)1.5(20℃時)設定圧力単位MPa耐差圧(MPa)0.25(20℃時)
中空糸膜フィルター(UFメンブレン)ケース一体型
環境テクノス¥16,980税込¥18,6781個当日出荷最も手軽な中空糸膜フィルターです。 ケース不要の一体型UF膜フィルター(中空糸膜フィルター)です。通水出入口はΦ1/4インチ(Φ6.2mm)のピンタイプでワンタッチジョイント式の為、脱着が簡単です。 糸膜が約1500~1800本封入、膜面積合計は平均0.5m2。 平均メッシュ0.1μの公称ろ過能力(細菌がほとんど取れます)。材質ケース/ポリプロピレン(PP)、中空糸/PS(Polye Sulfone)適合チューブ外径(Φmm)(受水や出水のチューブ)Φ1/4インチ、(ワンタッチジョイント用)約Φ6.13mm使用温度範囲(℃)2~40内径(Φmm)[中空糸]約0.25(素線)最大流量(L/min)1(一時的、詰まりやすい)最高使用圧力(MPa)0.15外径(Φmm)[中空糸]約0.5(素線)外寸(mm)Φ63(±2mm)×320(±20mm)本数[中空糸膜]約1000~300(素線)接続口1/4インチピンタイプ標準流量(L/min)0~0.5(常時)
ROメンブランフィルター(交換用フィルター)
環境テクノス¥15,980~税込¥17,578~1個翌々日出荷から5日以内出荷仕様交換用ROフィルター使用温度範囲(℃)2~40寸法(Φ×高さH)(mm)50×280最大使用圧力(MPa)0.8サイズ(mm)Φ50×280純水度(%)約96~98(受水圧力3~6kg/cm2にて)
中空糸膜カートリッジフィルター(ガスケットタイプ)
キッツマイクロフィルター¥22,980税込¥25,2781個11日以内出荷高ろ過精度の中空糸膜のカートリッジフィルターです。 ろ過面積が大きい為、ロングライフを実現します。 低圧力損失で大流量を確保します。用途純水、食品、飲料等のろ過 水道水、工業用水のろ過材質(フィルタ)ポリプロピレン、(外筒)ポリカーボネート、(ポッティング剤)ポリウレタン寸法(mm)Φ70×245使用温度範囲(℃)5~40ろ過精度(μm)0.1接続ガスケットタイプ最大使用圧力(MPa)0.39ろ過面積(cm2)20000
超純水製造装置 20L/Hr型
環境テクノス¥159,800税込¥175,7801台12日以内出荷水道水に直接つなげて純水を精製できる、便利な純水器です。カートリッジ式の交換フィルターを使いますので、難しい作業なしに使用できます。水中の鉄分、マンガン、カルシウム、他さまざまな不純物の除去にお使い頂けます。用途各種洗浄、実験、加湿ミスト、薄め液などその他ポンプ無しでRO逆浸透膜を利用していますので純水の生産量は受水圧・水温に大きく左右されます。(受水圧は0.2~0.35Mpa程度でお使い下さい。)セット内容フレーム本体、接続チューブΦ1/4インチIN・OUT 2.0m×各1本、フィルターレンチ、受水金具(簡易給水栓ジョイント:水道蛇口Φ14~18mm用と1/2分岐栓)等質量(kg)20(未通水時)サイズ20インチ使用温度範囲(℃)2~40最高使用圧力(MPa)0.35(最高受水圧力)フィルター前処理×1本、RO(逆浸透膜)×2本、イオン交換樹脂×3本、UF中空糸膜×1本本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×260×850使用水上水道又はそれに準ずる水純度(MΩ)(最高)17、(平均/10~17)ろ過工程水道水→前処理フィルター→RO(逆浸透膜)→イオン交換樹脂→UF中空糸膜→純水出水
超純水製造装置 50L/Hr型(準フルスペック)
環境テクノス¥489,800税込¥538,7801台8日以内出荷水道水に直接つなげて純水を精製できる、便利な純水器です。カートリッジ式の交換フィルターを使いますので、難しい作業なしに使用できます。水中の鉄分、マンガン、カルシウム、他さまざまな不純物の除去にお使い頂けます。用途各種洗浄、実験、加湿ミスト、薄め液などセット内容フレーム本体、接続チューブΦ1/4インチIN・OUT 2.0m×各1本、フィルターレンチ、受水金具(水道用Φ1/2”分岐栓)、ファイナルフィルター(0.22μ)付出水ガン、紫外線殺菌装置質量(kg)約25(未通水時)サイズ20インチ使用温度範囲(℃)2~40最高使用圧力(MPa)0.35(最高受水圧力)フィルター前処理×2本、RO(逆浸透膜)×3本、イオン交換樹脂×3本、UF中空糸膜×1本、フィルター(0.22μ)付出水ガン本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約440×260×1000使用水上水道又はそれに準ずる水で、0.1~0.3MPaの水圧を要す純度(MΩ)(最高)18.2、(平均/16~17.5)ろ過工程水道水→前処理フィルター→RO(逆浸透膜)→イオン交換樹脂→UF中空糸膜→紫外線殺菌装置→純水出水
ケース一式 ROメンブレンフィルター用
(4件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷ROメンブレンフィルターを単体で使用する場合の標準的なハウジングのセットです。 排水調節ニードルも付いていますので、実験等に便利です。 青色チューブ:原水用 白色チューブ:RO水用 黒色チューブ:排水用その他耐圧1MPa以上、1/4インチのチューブをお使いください。セット内容ハウジング本体、排水調節ニードル、1/4インチチューブ青、白各1m、固定クリップ、接続ジョイント(PT1/8×1/4”)×3個、(PT1/4×1/4”)×3個最高使用圧力(MPa)0.8ろ過工程【例:水道水の場合】水道水→チューブ(別売)→活性炭フィルター入りハウジングもしくはケース一体型フィルター(別売)→チューブ→MRFC本体→チューブ→純水
カートリッジフィルター PPS 10インチ
(40件のレビュー)¥459税込¥5051本当日出荷水中の微粒子(鉄錆、ゴミなど)を取り除くために必要なプレフィルターです。 脱イオン水やRO(逆浸透膜)水、超純水などの製造の一番初めに不純物を取り除き、その後の工程をスムーズにし、劣化を防ぐためのフィルターです。 広範囲な用途に使用できる低価格高品質の一体成型フィルターです。 性能は糸巻きと変わらず軽量化しています。用途工業用水・井戸水のろ過 酸・アルカリ薬品のろ過 精密ろ過の前ろ過 塗料液・定着液のろ過 溶剤・油性類のろ過 メッキ液のろ過 洗浄水の再生ろ過全長(mm)250内径(Φmm)27材質(フィルター)PP外径(Φmm)63最高使用温度(℃)52推奨流量(L/min)2以下標準流量(L/min)4以下限界圧損(Mpa)(交換までの入口と出口の圧力差)△P=0.1以上適合ハウジングサイズ10インチ
イオン交換純水器(前処理フィルター付き)
環境テクノス(1件のレビュー)¥29,980~税込¥32,978~1台5日以内出荷から6日以内出荷水道水に直接つなげて純水を精製できる、便利な純水器です。カートリッジ式の交換フィルターを使いますので、難しい作業なしに使用できます。 水中の鉄分、マンガン、カルシウム、他さまざまな不純物の除去にお使い頂けます。用途各種洗浄、実験、加湿ミスト、薄め液などその他井戸水ではフィルター寿命が短く、純水度も(30%ほど)悪化します。使用温度範囲(℃)2~40最高使用圧力(MPa)フィルター:前処理×1本、イオン交換樹脂×3本、フレーム本体、流量調整ニードル、フィルターレンチ、受水金具(水道用Φ1/2”分岐栓)使用水上水道又はそれに準ずる水ろ過工程水道水→前処理フィルター→イオン交換樹脂→純水出水
カートリッジフィルター PPS 20インチ
(3件のレビュー)¥899税込¥9891本当日出荷水中の微粒子(鉄錆、ゴミなど)を取り除くために必要なプレフィルターです。 脱イオン水やRO(逆浸透膜)水、超純水などの製造の一番初めに不純物を取り除き、その後の工程をスムーズにし、劣化を防ぐためのフィルターです。 広範囲な用途に使用できる低価格高品質の一体成型フィルターです。 性能は糸巻きと変わらず軽量化しています。用途工業用水・井戸水のろ過 酸・アルカリ薬品のろ過 精密ろ過の前ろ過 塗料液・定着液のろ過 溶剤・油性類のろ過 メッキ液のろ過 洗浄水の再生ろ過材質PP全長(mm)508内径(Φmm)27外径(Φmm)63推奨流量(L/min)6以下標準流量(L/min)8以下限界圧損(Mpa)△p=0.1以上適合ハウジングサイズ20インチ
FEPフィルム
ダイキン工業¥6,498~税込¥7,148~1枚当日出荷から翌々日出荷4フッ化エチレンと6フッ化プロピレンの共重合体からなるフィルムです。用途栽培室のカバー、電線被覆など。材質FEP寸法(幅W×長さL)(mm)1150×1000連続使用温度(℃)-240~200適合流体酸・アルカリなど
フィルター ケース一体型
(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷実験用として単体で使ったり、純水装置やシンクインタイプの浄水器の交換用カートリッジとしても使用できます。 ケース一体型ですので、装置から外してそのままはめ込むだけで簡単です。用途実験用、浄水器の交換カートリッジとして。付属品ホースニップル:PT1/4×Φ6.5mm/2個寸法(mm)Φ50×255接続口径PT1/4"使用温度範囲(℃)2~40最大流量(L/min)2適合チューブ内径(Φmm)6.35標準流量(L/min)1
中空糸膜フィルター
ジョプラックス¥3,398税込¥3,7381個当日出荷配管中の水・不純物・油をシャットアウトします。トラスコ品番292-4528質量(g)15常用圧力(MPa)0~0.4適合流体空気
ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(R)(インチ)
フジキン(1件のレビュー)¥919~税込¥1,011~1個当日出荷から62日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。形状ハーフユニオン(R)
ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(R)(ミリ)
フジキン(1件のレビュー)¥919~税込¥1,011~1個当日出荷から9日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。材質ステンレス鋼製(ASTM A479 316)形状ハーフユニオン(R)ねじの種類R接続形式2圧縮リング方式,ねじ込み式使用流体エアー、窒素、ヘリウム等の不活性ガス及び継手部品を腐食させないガス、液体、スチーム最高使用温度(℃)537最低使用温度(℃)-196
カートリッジフィルター
環境テクノス(12件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷不純物を含まない高性能糸巻式カートリッジフィルターです。 原糸は特殊静電防止加工をしています。(処理剤使用せず)材質芯・糸/PP(ポリプロピレン)
フィルターハウジング
(43件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷カートリッジフィルター用のハウジングです。糸巻きフィルターやPPSフィルター、活性炭フィルター、プリーツフィルターなどをセットして使用します。 中身が見える透明タイプと、光が入らない青タイプの2種類があります。用途10インチフィルターのハウジングとして。付属品Oリング(EDPM)使用温度範囲(℃)4~45最高使用圧力(MPa)0.5
膜厚計 センサーセパレート型
アミッタリ¥51,980税込¥57,1781個4日以内出荷センサー・分離型の膜厚計。膜にダメージを与えず計測可能。複数のプローブタイプが選択でき、柔軟な計測が可能です。用途膜厚測定セット内容本体、リストリング、校正用フォイル 5枚セット、標準板(鉄)、標準板(アルミニウム)、キャリーケース、操作マニュアル寸法(mm)120×63×25質量(g)90(電池無し)電源1.5V 単4電池 × 2精度±1~3%n 又は 2.5 μm 又は 0.1 mil(いずれか大きい方)分解能0.1 μm(0~99.9μm)/1 μm(100μm以上)測定範囲(μm)0~1250/0~50mil(他の範囲も指定可)計測範囲最小6mm表面Fタイプ(磁性体上の非磁性体膜厚):コンベックス 1.5mm/コンケーブ 25mm、NF タイプ(非磁性体上の非磁性体膜厚):コンベックス 3mm/コンケーブ 50mm
統計膜厚計 センサーセパレート型
アミッタリ¥59,980税込¥65,9781個4日以内出荷99データ保存可能な、センサー・分離型の統計膜厚計。膜にダメージを与えず計測可能。複数のプローブタイプが選択でき、柔軟な計測が可能です。用途膜厚測定セット内容本体、リストリング、校正用フォイル 5枚セット、標準板(鉄)、標準板(アルミニウム)、キャリーケース、操作マニュアル寸法(mm)120×63×25質量(g)90(電池無し)電源1.5V 単4電池 × 2精度±1~3%n 又は 2.5 μm 又は 0.1 mil(いずれか大きい方)分解能0.1 μm(0~99.9μm)/1 μm(100μm以上)測定範囲(μm)0~1250/0~50mil(他の範囲も指定可)計測範囲最小6mm表面Fタイプ(磁性体上の非磁性体膜厚):コンベックス 1.5mm/コンケーブ 25mm、NF タイプ(非磁性体上の非磁性体膜厚):コンベックス 3mm/コンケーブ 50mm
統計膜厚計 センサー一体型
アミッタリ¥59,980税込¥65,9781個4日以内出荷99データ保存可能な、センサー・一体型の統計膜厚計。膜にダメージを与えず計測可能。大きなプローブで安定性が高く反復性が良好です。用途膜厚測定セット内容本体、リストリング、校正用フォイル 5枚セット、標準板(鉄)、標準板(アルミニウム)、キャリーケース、操作マニュアル寸法(mm)120×63×25質量(g)90(電池無し)電源1.5V 単4電池 × 2精度±1~3%n 又は 2.5 μm 又は 0.1 mil(いずれか大きい方)分解能0.1 μm(0~99.9μm)/1 μm(100μm以上)測定範囲(μm)0~1250/0~50mil(他の範囲も指定可)計測範囲最小6mm表面Fタイプ(磁性体上の非磁性体膜厚):コンベックス 1.5mm/コンケーブ 25mm、NF タイプ(非磁性体上の非磁性体膜厚):コンベックス 3mm/コンケーブ 50mm
膜厚計 センサー一体型
アミッタリ¥51,980税込¥57,1781個4日以内出荷センサー・一体型の膜厚計。膜にダメージを与えず計測可能。大きなプローブで安定性が高く反復性が良好です。用途膜厚測定セット内容本体、リストリング、校正用フォイル 5枚セット、標準板(鉄)、標準板(アルミニウム)、キャリーケース、操作マニュアル寸法(mm)120×63×25質量(g)90(電池無し)電源1.5V 単4電池 × 2精度±1~3%n 又は 2.5 μm 又は 0.1 mil(いずれか大きい方)分解能0.1 μm(0~99.9μm)/1 μm(100μm以上)測定範囲(μm)0~1250/0~50mil(他の範囲も指定可)計測範囲最小6mm表面Fタイプ(磁性体上の非磁性体膜厚):コンベックス 1.5mm/コンケーブ 25mm、NF タイプ(非磁性体上の非磁性体膜厚):コンベックス 3mm/コンケーブ 50mm
シャーシ取り付け抵抗器 300W 1Ω ± 5% 1箱 15個入
VISHAY¥169,800税込¥186,7801箱(15個)7日以内出荷ヒートシンク厚膜技術に取り付けるVishayの電力抵抗器で、NF-EN45545-2の要件#26に準拠しています。高出力300W@85℃(下部ケース温度)。幅広い抵抗範囲:0.3→900KOE24シリーズ無誘導取り付けが簡単ケースの低熱放射仕様●抵抗:1Ω●定格電力:300W●シリーズ:LPS 300●パッケージ/ケース:箱●許容差:± 5%●テクノロジー:厚膜●終端スタイル:ネジ●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+120℃●最小温度係数:±150ppm/℃●最大温度係数:±500ppm/℃●寸法:60 x 57 x 25.2mm●全高:25.2mmアズワン品番65-6963-24
シャーシ取り付け抵抗器 300W 47Ω ± 5% 1箱 15個入
VISHAY¥159,800~税込¥175,780~1箱(15個)7日以内出荷ヒートシンク厚膜技術に取り付けるVishayの電力抵抗器で、NF-EN45545-2の要件#26に準拠しています。高出力300W@85℃(下部ケース温度)。幅広い抵抗範囲:0.3→900KOE24シリーズ無誘導取り付けが簡単ケースの低熱放射仕様●抵抗:47Ω●定格電力:300W●シリーズ:LPS 300●パッケージ/ケース:箱●許容差:± 5%●テクノロジー:厚膜●終端スタイル:ネジ●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+120℃●最小温度係数:±150ppm/℃●最大温度係数:±500ppm/℃●寸法:60 x 57 x 25.2mm●全高:25.2mm
シャーシ取り付け抵抗器 300W 1kΩ ± 5% 1箱 15個入
VISHAY¥159,800税込¥175,7801箱(15個)7日以内出荷ヒートシンク厚膜技術に取り付けるVishayの電力抵抗器で、NF-EN45545-2の要件#26に準拠しています。高出力300W@85℃(下部ケース温度)。幅広い抵抗範囲:0.3→900KOE24シリーズ無誘導取り付けが簡単ケースの低熱放射仕様●抵抗:1kΩ●定格電力:300W●シリーズ:LPS 300●パッケージ/ケース:箱●許容差:± 5%●テクノロジー:厚膜●終端スタイル:ネジ●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+120℃●最小温度係数:±150ppm/℃●最大温度係数:±500ppm/℃●寸法:60 x 57 x 25.2mm●全高:25.2mmアズワン品番65-6973-49
シャーシ取り付け抵抗器 800W ± 5%
VISHAY¥36,980税込¥40,6781個7日以内出荷ヒートシンク厚膜技術に取り付けるVishayの電力抵抗器で、NF-EN45545-2の要件#26に準拠しています。高出力800W@85℃(下部ケース温度)。広い抵抗範囲:0.3900kへのか。か。E24シリーズ無誘導取り付けが簡単ケースの低熱放射仕様●定格電力:800W●シリーズ:LPS 800●パッケージ/ケース:箱●許容差:± 5%●テクノロジー:厚膜●終端スタイル:ネジ●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+120℃●最小温度係数:±150ppm/℃●最大温度係数:±500ppm/℃●寸法:60 x 57 x 25.2mm●全高:25.2mmアズワン品番65-6962-59
シャーシ取り付け抵抗器 300W 10Ω ± 5% 1箱 15個入
VISHAY¥159,800税込¥175,7801箱(15個)7日以内出荷ヒートシンク厚膜技術に取り付ける Vishay の電力抵抗器で、NF-EN45545-2 の要件 #26 に準拠しています。高出力 300 W @ 85 ℃ (下部ケース温度)。幅広い抵抗範囲: 0.3 → 900 KO E24 シリーズ無誘導 取り付けが簡単 ケースの低熱放射仕様●抵抗:10Ω●定格電力:300W●シリーズ:LPS 300●パッケージ/ケース:箱●許容差:± 5%●テクノロジー:厚膜●終端スタイル:ネジ●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+120℃●最小温度係数:±150ppm/℃●最大温度係数:±500ppm/℃●寸法:60 x 57 x 25.2mm●全高:25.2mmアズワン品番65-6962-78
シャーシ取り付け抵抗器 800W ± 5%
VISHAY¥24,980税込¥27,4781個7日以内出荷ヒートシンク厚膜技術に取り付ける Vishay の電力抵抗器で、NF-EN45545-2 の要件 #26 に準拠しています。高出力 800 W @ 85 ℃ (下部ケース温度)。広い抵抗範囲: 0.3 900 k へのか。か。E24 シリーズ無誘導 取り付けが簡単 ケースの低熱放射仕様●定格電力:800W●シリーズ:LPS 800●パッケージ/ケース:箱●許容差:± 5%●テクノロジー:厚膜●終端スタイル:ネジ●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+120℃●最小温度係数:±150ppm/℃●最大温度係数:±500ppm/℃●寸法:60 x 57 x 25.2mm●全高:25.2mm
シャーシ取り付け抵抗器 800W 47Ω ± 5% 1箱 15個入
VISHAY¥379,800税込¥417,7801箱(15個)7日以内出荷ヒートシンク厚膜技術に取り付ける Vishay の電力抵抗器で、NF-EN45545-2 の要件 #26 に準拠しています。高出力 800 W @ 85 ℃ (下部ケース温度)。広い抵抗範囲: 0.3 900 k へのか。か。E24 シリーズ無誘導 取り付けが簡単 ケースの低熱放射仕様●抵抗:47Ω●定格電力:800W●シリーズ:LPS 800●パッケージ/ケース:箱●許容差:± 5%●テクノロジー:厚膜●終端スタイル:ネジ●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+120℃●最小温度係数:±150ppm/℃●最大温度係数:±500ppm/℃●寸法:60 x 57 x 25.2mm●全高:25.2mmアズワン品番65-6963-57
シャーシ取り付け抵抗器 800W 10Ω ± 5% 1箱 15個入
VISHAY¥379,800税込¥417,7801箱(15個)7日以内出荷ヒートシンク厚膜技術に取り付ける Vishay の電力抵抗器で、NF-EN45545-2 の要件 #26 に準拠しています。高出力 800 W @ 85 ℃ (下部ケース温度)。広い抵抗範囲: 0.3 900 k へのか。か。E24 シリーズ無誘導 取り付けが簡単 ケースの低熱放射仕様●抵抗:10Ω●定格電力:800W●シリーズ:LPS 800●パッケージ/ケース:箱●許容差:± 5%●テクノロジー:厚膜●終端スタイル:ネジ●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+120℃●最小温度係数:±150ppm/℃●最大温度係数:±500ppm/℃●寸法:60 x 57 x 25.2mm●全高:25.2mmアズワン品番65-6973-82