カテゴリ
- 制御機器(8)
- 保管用品(2)
- 家電(2)
- 農業機械(2)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「nf-m43」の検索結果

食品用コンテナー NF-M43
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)¥4,998~税込¥5,498~1個ほか翌々日出荷生鮮・日配品の配送に最適です:見た目も美しいのでコンビニ等、人の目に触れる店舗でもご使用いただけます。配送以外にも農作物の収穫など様々な用途でご使用いただけます。スタッキング・ネスティング可能:同色・同形状方向でスタッキングが出来、その反対方向でネスティングが出来ます。2色成形:2色成形によりコンテナーの中心で色分けすることで、スタッキング及びネスティングの方向性を容易に確認できます。収納スペースが節約:空箱時には、ネスティングすることにより収納スペースが節約出来ます。カード差し対応:短側面中央部には、カード差しがワンタッチで取り付け可能。バーコード・ラベル対応としてリブ加工も施してあります。材質PP有効内寸(mm)645×405×158外寸(mm)716×461×179内寸(mm)663×421×168フタなしスタッキング高さ(mm)169ネスティング高さ(mm)87圧縮荷重(N[kgf])6660[680]コンテナ種類メッシュスタッキング可ネスティング可フタの有無なし
レンズマウントアダプター マイクロフォーサーズマウント変換
K&F Concept (ケーアンドエフコンセプト)¥3,490税込¥3,8391個10日以内出荷ニコンFマウントレンズからマイクロフォーサーズマウントに変換するレンズマウントアダプター。ニコンFマウントレンズをマイクロフォーサーズマウントカメラに装着。精密仕上げで、マウントの装着・取り外しがスムーズな金属製マウントアダプター。ご使用時にはカメラの「メニュー」-「レンズなしレリーズ」を「ON」にしてください。適合【カメラマウント】マイクロフォーサーズマウント、【レンズマウント】ニコンFマウント変換内容ニコンFマウントレンズ → マイクロフォーサーズマウント変換
レンズマウントアダプター マイクロフォーサーズマウント変換
K&F Concept (ケーアンドエフコンセプト)¥4,298税込¥4,7281個10日以内出荷ニコンFマウントレンズからマイクロフォーサーズマウントに変換するレンズマウントアダプター。カメラマウント部にK&F Conceptのコーポレートカラーのオレンジを配した新しいデザイン(Pシリーズ)。ニコンFマウントレンズをマイクロフォーサーズマウントカメラに装着。艶消し塗装により、光の乱反射・内面反射を抑制。レンズ側に耐久性の高い真鍮製マウントパーツを採用。適合【カメラマウント】マイクロフォーサーズマウント、【レンズマウント】ニコンFマウント変換内容ニコンFマウントレンズ → マイクロフォーサーズマウント変換
Murata MLCC 100nF 630V dc 1812 (4532M) GRM43DR72J104KW01L
MURATA(村田製作所)¥979税込¥1,0771袋(10個)当日出荷仕様●静電容量: 100nF●電圧: 630V dc●パッケージ/ケース: 1812 (4532M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: X7R●許容差: ±10%●シリーズ: GRM43●動作温度 Max: +125℃●ムラタ1812 GRM43シリーズ. モノリシックコンデンサ 高信頼性、極性なし 高周波での低インピーダンス特性により優れたパルス応答とノイズ低減を実現. 用途:. 汎用電子機器RoHS指令(10物質対応)対応
Murata MLCC 470nF 250V dc 1812 (4532M) GRM43DR72E474KW01L
MURATA(村田製作所)¥1,198税込¥1,3181袋(10個)7日以内出荷仕様●静電容量: 470nF●電圧: 250V dc●パッケージ/ケース: 1812 (4532M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: X7R●許容差: ±10%●シリーズ: GRM43●動作温度 Max: +125℃●ムラタ1812 GRM43シリーズ. モノリシックコンデンサ 高信頼性、極性なし 高周波での低インピーダンス特性により優れたパルス応答とノイズ低減を実現. 用途:. 汎用電子機器RoHS指令(10物質対応)対応
Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 33nF 1kV dc 1812 (4532M) GRM43DR73A333KW01L
MURATA(村田製作所)¥999税込¥1,0991袋(5個)7日以内出荷仕様●静電容量: 33nF●電圧: 1kV dc●パッケージ/ケース: 1812 (4532M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: X7R●許容差: ±10%●シリーズ: GRM43●動作温度 Max: +125℃●ムラタ1812 GRM43シリーズ. モノリシックコンデンサ 高信頼性、極性なし 高周波での低インピーダンス特性により優れたパルス応答とノイズ低減を実現. 用途:. 汎用電子機器RoHS指令(10物質対応)対応
Schurter RFIフィルタ 単相 16A スクリューマウント 1 μF, 4.7nF 2.8 mH, 43 μH > 0.5 mA Two Stage 7W 13.7mΩ
SCHURTER¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷仕様●最大定格電流: 16A●最大定格電圧: 250 V ac●実装タイプ: スクリューマウント●終端スタイル: タブ●相数: 1●ステージ数: Two Stage●動作周波数: 50 → 60Hz●長さ: 123mm●奥行き: 85mm●静電容量: 1 μF, 4.7nF●インダクタンス: 2.8 mH, 43 μHmm●動作温度 Min: -25℃●動作温度 Max: +100℃●抵抗: 13.7mΩ●基準適合: UL 1283W●FMBB NEOシリーズACフィルタシャーシマウント. シャーシタイプの2段階単相広帯域減衰フィルタ、金属ハウジング入り 周波数コンバータ、UPSシステムなどの産業用途向けに設計 周波数が100 kHzから300 MHzまでの非対称な干渉に対して特に効果的 IEC / EN60950準拠の機器での使用を認可RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay セラミックコンデンサ VY1 シリーズ 2.2nF 500 (Y1) V ac, 760 (X1) V ac VY1222M43Y5UC63V0
VISHAY¥29,980税込¥32,9781箱(1000個)7日以内出荷静電容量 = 2.2nF。電圧 = 500 (Y1) V ac, 760 (X1) V ac。実装タイプ = スルーホール。シリーズ = VY1。許容差 = ±20%。温度特性 = Y5U。直径 = 11mm。奥行き = 5mm。寸法 = 11 (Dia.) x 5mm。温度係数 = -56 %, +22%。抑制クラス = X1, Y1。末端仕様 = ラジアル℃。IEC60384-14.4. Vishay VY1シリーズ. Vishay VY1シリーズコンデンサは、両側に銀めっきが施されたセラミックディスクを備えています。このディスクは、難燃性エポキシ樹脂で密封されています。ラジアル接続リードは、スズめっき銅クラッド鋼製です。 VY1コンデンサは、信頼性が高く、温度範囲が広いため、さまざまな用途に適しています。. 特長. 単層ACディスクコンデンサ 難燃性 高い信頼性 10 kVのパルスを通過させることが可能(極性当たり10). 用途. 直入れ ラインバイパス アンテナカップリングRoHS指令(10物質対応)対応


食品用コンテナー T-33
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個翌々日出荷優れた水切れ機能:底面の格子リブを曲面にすることによって水切れをよくしました。長側面中央に梨子地加工を施して仕分け用シール使用が出来ます。コンテナーの自動供給、自動仕分け等の機械適正を十分に研究し、設計されております。用途トレー・麺コンテナー材質PP有効内寸(mm)657×417×115内寸(mm)662×422×123フタなしフタの有無なし
MLCC 100nF 630V dc 1812 4532M 1袋 10個入
MURATA(村田製作所)¥999税込¥1,0991袋(10個)7日以内出荷ムラタ1812 GRM43シリーズ。モノリシックコンデンサ 高信頼性、極性なし 高周波での低インピーダンス特性により優れたパルス応答とノイズ低減を実現。用途:。汎用電子機器仕様●静電容量:100nF●電圧:630V dc●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●シリーズ:GRM43●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-6914-95
MLCC 470nF 250V dc 1812 4532M 1セット 1000個入
MURATA(村田製作所)¥79,980税込¥87,9781セット(1000個)7日以内出荷ムラタ1812 GRM43シリーズ。モノリシックコンデンサ 高信頼性、極性なし 高周波での低インピーダンス特性により優れたパルス応答とノイズ低減を実現。用途:。汎用電子機器仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:470nF●電圧:250V dc●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●シリーズ:GRM43●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-6953-29
エンジンスタンド
BIGM(丸山製作所)¥2,098税込¥2,3081個8日以内出荷図解NoMS201EA-1 シリンダブロック シリンダヘッド部品_No.41、GKP4040E シリンダブロック,シリンダ部品 エンジンスタンド_No.42、BP2540A エンジン シリンダブロック、シリンダ部品 エンジンスタンド_No.42、MS154EA-2M-A シリンダブロック,シリンダヘッド部品_No.43、BP2540A(NF) エンジン シリンダブロック、シリンダ部品 エンジンスタンド_No.42、GS17EMSR エンジン フューエルタンク、マフラ部品 エンジンスタンド_No.1、MS154EA-3M シリンダブロック,シリンダヘッド2006年7月生産分から部品_No.43、MMB-103 シリンダブロック,シリンダヘッド部品 エンジンスタンド_No.44、GSW708 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品 エンジンスタンド_No.43、GKP4040E-1 シリンダブロック,シリンダ部品 エンジンスタンド_No.42、MS155EA シリンダブロック,シリンダヘッド部品_No.43、MS172EMRA エンジン シリンダブロック シリンダヘッド部品_No.41、MS171EMM-2-A シリンダブロック シリンダヘッド部品_No.41、MS200EA-M-A シリンダブロック シリンダヘッド部品_No.41、GS17EM エンジン フューエルタンク、マフラ部品 エンジンスタンド_No.1、BP404A-1 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品 エンジンスタンド_No.43、MS172EAM エンジン シリンダブロック シリンダヘッド部品_No.41、MS156EA シリンダブロック,シリンダヘッド部品_No.43、MSW-72-2M -A シリンダブロック,シリンダヘッド部品_No.40、BP4040A エンジン シリンダブロック、シリンダ部品 エンジンスタンド_No.42、BP254A-1 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品 エンジンスタンド_No.43、MSW1008-2M -A シリンダブロック,シリンダヘッド部品_No.40、GKP2540E シリンダブロック,シリンダ部品 エンジンスタンド_No.42、MS201EA シリンダブロック シリンダヘッド部品_No.41
リードワイヤ
BIGM(丸山製作所)¥509税込¥5601個8日以内出荷図解NoMLS415R4CF(10) エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.47、CSH-95 エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.42、MS513EA-3M スイッチ プラグ ラベル部品_No.3、MSV413L(8.5) エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.41、BP2540A(NF) エンジン フューエルタンク、マフラ部品 リードワイヤ_No.22、MSA515R4C(10) エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.43、MS313CA2-2M-A エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.43、GKSL3300-M エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.42、MSV313B-M-1 エンジン スイッチ、プラグ、フューエルホース部品_No.3、MSV613R2L(11.5) エンジン エアクリーナ、キャブレタ、ガバナ部品_No.62、MS613R4CF(11.5) エンジン エアクリーナ、キャブレタ、コントロールパネル部品_No.63など