カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「nf50-kc」の検索結果

分電盤・制御盤用遮断器 ノーヒューズ遮断器 NF-KCシリーズ
三菱電機(7件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1台当日出荷から91日以内出荷種類ノーヒューズ遮断機NF-Cシリーズ(経済品)規格電気用品型式認可定格絶縁電圧(V)500接続方式表面形:圧着端子用基準周囲温度(℃)40外形寸法c(mm)60外形寸法ca(mm)76過電流引きはずし方式完全電磁機械的寿命(万回)1
漏電・ノーフューズ遮断器用 小型端子カバー
三菱電機(12件のレビュー)¥599税込¥6591パック(2個)当日出荷から翌々日出荷充電部の露出を避けるため使用するものです。(電気操作式遮断器の場合、端子カバーは取り付けられません。) ワンタッチ端子カバー 遮断器の本体取付穴にさし込むだけで取付でき、非常に便利です。はずすときは、端子カバーの抜け止め突起部をマイナスドライバーの先端又は指先でずらして引抜いてください。