カテゴリ
- 制御機器(20)
絞り込み
エコロジープロダクト
「nf50-kc 3p 50a」の検索結果

分電盤・制御盤用遮断器 ノーヒューズ遮断器 NF-KCシリーズ
三菱電機(7件のレビュー)¥8,398~税込¥9,238~1台当日出荷から91日以内出荷種類ノーヒューズ遮断機NF-Cシリーズ(経済品)規格電気用品型式認可定格絶縁電圧(V)500接続方式表面形:圧着端子用基準周囲温度(℃)40外形寸法c(mm)60外形寸法ca(mm)76過電流引きはずし方式完全電磁機械的寿命(万回)1
ノーヒューズ遮断器 NF-Cシリーズ(経済品)
三菱電機(23件のレビュー)¥5,598~税込¥6,158~1個ほか当日出荷から91日以内出荷小形遮断器のスタンダード 400V系でも使用可能(定格遮断容量1.5kA)
分電盤・制御盤用遮断器 漏電遮断器 NV-KCシリーズ
三菱電機(8件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1台当日出荷広範囲なご使用に コンパクトな一体形。付属品IEC35mmレール取付具仕様高調波サージ対応形種類一般品規格電気用品型式認可JIS規格表示認可番号取得接続方式表面形:圧着端子用◎定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2Ann.1 Ann.2(Icu/Ics):(AC200V)5/2、(AC100V)5/2基準周囲温度(℃)40漏電表示方式機械式ボタン外形寸法c(mm)60外形寸法ca(mm)76過電流引きはずし方式完全電磁動作時間(s)0.1以内
制御盤用ノーヒューズ遮断器 NF-FAシリーズ
三菱電機(11件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1個ほか当日出荷縦寸法72mm! IEC 35mmレールに標準取付け可能 AC/DC共用 30~50Aフレームを同一外形にてラインアップ種類制御盤用ノーヒューズ遮断機(一般用)定格絶縁電圧(V)250接続方式表面形接続方法表面形:圧着端子用◎取付け方法【ICE35mmレール】◎(IEC 35mmレール取付具標準装備)、【取付ねじ】可能 ※取付ねじはお客様でご用意ください、【表板取付】可能 ※裏側からのナット締付けなしで表板取付が可能です。(取付ねじM5×0.8×30はお客様でご用意ください)この場合端子ねじを遮断器裏側から締付けできます。基準周囲温度(℃)40外形寸法c(mm)57外形寸法ca(mm)73.5過電流引きはずし方式熱動式
漏電・ノーフューズ遮断器用 小型端子カバー
三菱電機(13件のレビュー)¥289~税込¥318~1パック(2個)ほか当日出荷から翌々日出荷充電部の露出を避けるため使用するものです。(電気操作式遮断器の場合、端子カバーは取り付けられません。) ワンタッチ端子カバー 遮断器の本体取付穴にさし込むだけで取付でき、非常に便利です。はずすときは、端子カバーの抜け止め突起部をマイナスドライバーの先端又は指先でずらして引抜いてください。
開放形電磁開閉器 交流操作形 MSO-Tシリーズ
三菱電機(67件のレビュー)¥6,698~税込¥7,368~1個ほか当日出荷から33日以内出荷電磁接触器の小型化により、多くの定格で電磁開閉器の小型化を実現。 端子カバーを標準装備することにより、お客様の別形名の指定、オプションを手配する手間が削減され、在庫削減、カバー分のコストダウン効果を得られます。もちろん充電部の保護として安全性も向上致します。 旧シリーズでは、14種類あった操作コイル定格を8種類まで半減。適用電圧範囲を拡大させました。お客様の在庫削減はもちろんのこと、コイル製作種類集約により、短納期化を実現いたします。 モータの過負荷、拘束保護に適しています。タイプ開放形種類電磁開閉器動作方式非可逆式主回路電圧(V)200
分電盤・制御盤用遮断器 単3中性線欠相保護付ノーヒューズ遮断器 NF-NKCシリーズ
三菱電機¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から9日以内出荷定格使用電圧(AC V)100/200極数(P)3
単相3線回路専用 高調波・サージ対応形 NV-Nシリーズ (単3中性線欠相保護付漏電遮断器)
三菱電機(2件のレビュー)¥22,980~税込¥25,278~1個当日出荷から92日以内出荷定格電圧(V)AC100/200接続方式表面形
NE-C サーキットブレーカ(協約形)
日東工業(27件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から3日以内出荷仕様モーター保護兼用寸法D(mm)78寸法B(mm)98寸法C(mm)60接続方式さし込形基準周囲温度(℃)40逆接続可適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2・JIS C 8211 Ann2
安全ブレーカ HB型
Panasonic(パナソニック)(51件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷端子形状ソルダーレス 当て金付端子過電流引きはずし方式熱動式フレーム(AF)30接続可能電線 撚線(mm2)5.5~8接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6
RS Pro タイマリレー オフディレー シングル動作
RS PRO¥8,198税込¥9,0181個当日出荷仕様電源電圧 = 24 V ac/dc、110 V ac時間範囲 = 0.3秒 → 30時間操作のモード = オフディレー取り付けタイプ = DINレールタイマ機能の数 = シングルコンタクトの数 = 1時間増分 = 秒電源 = 外部接点構成 = SPDT最大電流 = 5 Aターミナルタイプ = ねじ最大電圧 = 24 V ac/dc、110 V ac遅延時間 = 100 msRS Proオフディレー時間遅延リレー - 17.5 mm. RS Proオフディレー時間遅延リレーは、コンパクトなサイズでDINレール取り付けに適した、デュアル電圧単一機能タイマです。. ; 幅: 17.5 mm ; DINレール取り付け ; オフディレータイミング機能 ; デュアル電圧を統合 ; 電源及びリレーのステータスをLED表示 ; 広い供給電圧範囲 ; IP20 (端子)、IP40 (エンクロージャ)の保護RoHS指令(10物質対応)対応
ノーヒューズ遮断器 NF-SEWシリーズ (汎用品)
三菱電機¥649,800~税込¥714,780~1個5日以内出荷定格電圧(V)-定格絶縁電圧(V)690定格電流(A)1200定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-1 Ann.1・JIS C 8201-2-1 Ann.2・IEC 60947-2・EN 60947-2(Icu/Ics):AC690V 25/13・AC500V 65/33・AC440V 85/43・AC415V 85/43・AC400V 85/43・AC380V 85/43・AC230V 125/63・AC200V 125/63、GB/T 14048.2(Icu/Ics):AC415V 85/43・AC400V 85/43・AC380V 85/43・AC230V 125/63、NK(Icu):AC500V 85・AC250V 125極数・素子数3Pフレーム(AF)1250
漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Sシリーズ (汎用品)
三菱電機(2件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1台ほか当日出荷から47日以内出荷アクティブフィルタやDPDC回路の採用で不要な漏電トリップが発生しにくい漏電検出特性を持っています。適合アイソレーション接続方式表面形電流の種類AC