カテゴリ

  • 制御機器(153)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(89)
  • 空調・照明・電設資材(11)
  • バイク純正部品(6)
  • 切削工具(6)
  • 自動車純正部品(3)
  • オフィス家具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク部品(1)
  • 電気材料(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 建材・エクステリア(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nf63」の検索結果

関連キーワード
275件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • NF63/NR78 IRC

    NF63/NR78

    IRC(38件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    スーパーカブ50/110対応サイズ
    リム径(inch)17タイプW/T
  • 低圧遮断器NF63-SV仕様 三菱電機

    低圧遮断器NF63-SV仕様

    三菱電機
    7,498税込8,248
    1台
    当日出荷から96日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 低圧遮断器NF63-CVF仕様 三菱電機

    低圧遮断器NF63-CVF仕様

    三菱電機
    5,798税込6,378
    1台
    当日出荷から66日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 低圧遮断器NF63-CV仕様 三菱電機

    低圧遮断器NF63-CV仕様

    三菱電機
    5,798税込6,378
    1台
    当日出荷から70日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 低圧遮断器NF63-HDV仕様 三菱電機

    低圧遮断器NF63-HDV仕様

    三菱電機
    16,980税込18,678
    1台
    10日以内出荷から70日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 低圧遮断器NF63-SVF仕様 三菱電機

    低圧遮断器NF63-SVF仕様

    三菱電機
    7,498税込8,248
    1台
    12日以内出荷から44日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ノーヒューズ遮断器 NF-Cシリーズ(経済品) 三菱電機

    ノーヒューズ遮断器 NF-Cシリーズ(経済品)

    三菱電機(23件のレビュー)
    4,798税込5,278特価
    1台ほか
    当日出荷から91日以内出荷
    小形遮断器のスタンダード 400V系でも使用可能(定格遮断容量1.5kA)
  • ノーヒューズ遮断器 Fstyle NF-Sシリーズ (汎用品) 三菱電機

    ノーヒューズ遮断器 Fstyle NF-Sシリーズ (汎用品)

    三菱電機(2件のレビュー)
    8,498税込9,348特価
    1台
    当日出荷から38日以内出荷
    適合アイソレーション接続方式表面形
  • ノーヒューズ遮断器 NF-Sシリーズ (汎用品) 三菱電機

    ノーヒューズ遮断器 NF-Sシリーズ (汎用品)

    三菱電機(3件のレビュー)
    6,998税込7,698特価
    1台ほか
    当日出荷から77日以内出荷
    適合アイソレーション
  • 鉛フリーユニバーサル基板 TNFシリーズ タカチ電機工業

    鉛フリーユニバーサル基板 TNFシリーズ

    タカチ電機工業(8件のレビュー)
    489税込538
    1枚
    当日出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    種類両面ピッチ(mm)2.54材質ガラスエポキシ(FR-4)板厚(mm)1.6スルーホール 鉛フリーハンダレジストRoHS指令(10物質対応)対応
  • ソリッドダイス D YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ソリッドダイス D

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(6件のレビュー)
    42,980税込47,278
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • サンフレキROBO 高耐屈曲・耐寒タイプ 三桂製作所

    サンフレキROBO 高耐屈曲・耐寒タイプ

    三桂製作所
    64,980税込71,478
    1巻
    翌々日出荷から3日以内出荷
    仕様UL規格品(NF12除く)、高耐油、ハロゲンフリー、可動配管使用周囲温度(℃)-10~65(可動時)、-40~115(固定時)
  • ノーヒューズスイッチ DSN-CSシリーズ 三菱電機

    ノーヒューズスイッチ DSN-CSシリーズ

    三菱電機
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    高性能かつ経済的なノーヒューズ遮断器
  • ノーヒューズ遮断器 三菱電機

    ノーヒューズ遮断器

    三菱電機
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から123日以内出荷
    適合アイソレーション定格絶縁電圧(V)600接続方式表面形漏電遮断器仕様定格インパルス耐電圧(kV)8外形寸法ca(mm)68過電流引きはずし方式熱動-電磁トリップボタン逆接続極数・素子数3P最大電圧(V)適用AC500V級、DC200V級
  • ポリスチレンコンデンサ RS Pro 1nF 63V dc RS PRO

    ポリスチレンコンデンサ RS Pro 1nF 63V dc

    RS PRO
    4,198税込4,618
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 1nF許容差 = ±1%電圧 = 63V dc取り付けタイプ = スルーホールアプリケーション = 電話機温度特性 = ポリスチレン寸法 = 7.5 x 7.5 x 13mmリードピッチ = 5.08mmリード径 = 0.6mm奥行き = 7.5mm直径 = 7.5mm許容差(プラス) = +1%品番 ; 426-3110 426-3110 の寸法: 高さ15.5、ケース10=10、ピングリッド7.68=7.68. 箔付きEXFSシリーズ. RS Proシリーズの箔付きポリスチレンコンデンサで、信頼性と精度の高いコンポーネントが必要な用途に最適です。各RS Proコンデンサは、お客様の用途に適合する高い耐久性の安定した選択肢として認められています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 高い安定性、低損失の特性. 「タワーブロック」形状により、高い実装装度を実現. エポキシシールド難燃性ケース. 洗浄液に対する耐性RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリスチレンコンデンサ RS Pro 10nF 63V dc RS PRO

    ポリスチレンコンデンサ RS Pro 10nF 63V dc

    RS PRO
    4,298税込4,728
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様シリーズ = EXFS許容差 = ±1%電圧 = 63V dc取り付けタイプ = スルーホールアプリケーション = 電話機温度特性 = ポリスチレン寸法 = 7.5 x 7.5 x 13mmリードピッチ = 5.08mmリード径 = 0.6mm奥行き = 7.5mm直径 = 7.5mm高さ = 13mm品番 ; 426-3110 426-3110 の寸法: 高さ15.5、ケース10=10、ピングリッド7.68=7.68. 箔付きEXFSシリーズ. RS Proシリーズの箔付きポリスチレンコンデンサで、信頼性と精度の高いコンポーネントが必要な用途に最適です。各RS Proコンデンサは、お客様の用途に適合する高い耐久性の安定した選択肢として認められています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 高い安定性、低損失の特性. 「タワーブロック」形状により、高い実装装度を実現. エポキシシールド難燃性ケース. 洗浄液に対する耐性RoHS指令(10物質対応)対応
  • 分電盤 enステーション ENFシリーズ (Std) 河村電器産業

    分電盤 enステーション ENFシリーズ (Std)

    河村電器産業
    59,980税込65,978
    1台
    6日以内出荷
    縦(mm)320深さ(mm)110仕様フタ付ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤相線式単3使用場所露出形リミッタースペースなし機器スペース機器スペース付主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20A
  • ポリスチレンコンデンサ RS Pro 3.3nF 63V dc RS PRO

    ポリスチレンコンデンサ RS Pro 3.3nF 63V dc

    RS PRO
    4,198税込4,618
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様シリーズ = EXFS許容差 = ±1%電圧 = 63V dc取り付けタイプ = スルーホールアプリケーション = 電話機温度特性 = ポリスチレン寸法 = 7.5 x 7.5 x 13mmリードピッチ = 5.08mmリード径 = 0.6mm奥行き = 7.5mm直径 = 7.5mm許容差(マイナス) = -1%品番 ; 426-3110 426-3110 の寸法: 高さ15.5、ケース10=10、ピングリッド7.68=7.68. 箔付きEXFSシリーズ. RS Proシリーズの箔付きポリスチレンコンデンサで、信頼性と精度の高いコンポーネントが必要な用途に最適です。各RS Proコンデンサは、お客様の用途に適合する高い耐久性の安定した選択肢として認められています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 高い安定性、低損失の特性. 「タワーブロック」形状により、高い実装装度を実現. エポキシシールド難燃性ケース. 洗浄液に対する耐性RoHS指令(10物質対応)対応
  • スペースガード F48型 取外式 TOEX(LIXIL)

    スペースガード F48型 取外式

    TOEX(LIXIL)
    18,980税込20,878
    1台
    7日以内出荷
    取外し式:地中に地下箱を埋設し、ポールを抜き差しして使用するタイプ。車輛などの通行時はポールを取り外します。なお、地下箱には3タイプを用意しています。
    材質スチールタイプ取外し式ポール径(Φmm)48.6
  • ポリスチレンコンデンサ RS Pro 1.5nF 63V dc RS PRO

    ポリスチレンコンデンサ RS Pro 1.5nF 63V dc

    RS PRO
    3,998税込4,398
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様シリーズ = EXFS許容差 = ±1%電圧 = 63V dc取り付けタイプ = スルーホールアプリケーション = 電話機温度特性 = ポリスチレン寸法 = 7.5 x 7.5 x 13mmリードピッチ = 5.08mmリード径 = 0.6mm奥行き = 7.5mm直径 = 7.5mm許容差(マイナス) = -1%品番 ; 426-3110 426-3110 の寸法: 高さ15.5、ケース10=10、ピングリッド7.68=7.68. 箔付きEXFSシリーズ. RS Proシリーズの箔付きポリスチレンコンデンサで、信頼性と精度の高いコンポーネントが必要な用途に最適です。各RS Proコンデンサは、お客様の用途に適合する高い耐久性の安定した選択肢として認められています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 高い安定性、低損失の特性. 「タワーブロック」形状により、高い実装装度を実現. エポキシシールド難燃性ケース. 洗浄液に対する耐性RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソリッドダイス D YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ソリッドダイス D

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    44,980税込49,478
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ダイスの振れ精度を向上させたソリッドダイスです。高速度工具鋼(HSS)を採用し、安定した加工を実現しました。
    用途おねじ加工用。
  • スロットルケーブルアセンブリ 5XN-F6301-00 YAMAHA(ヤマハ)

    スロットルケーブルアセンブリ 5XN-F6301-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    5,798税込6,378
    1個
    欠品中
    主な適合純正品番5XN-F6301-00主な適合車輌型式(ヤマハ)YL50(5XN1)
  • スロットルケーブルアセンブリ 5XN-F6301-11 YAMAHA(ヤマハ)

    スロットルケーブルアセンブリ 5XN-F6301-11

    YAMAHA(ヤマハ)
    8,898税込9,788
    1個
    欠品中
    主な適合純正品番5XN-F6301-10主な適合車輌型式(ヤマハ)YL50(5XN4)
  • ケーブル ブレーキ 5XN-F6341-01 YAMAHA(ヤマハ)

    ケーブル ブレーキ 5XN-F6341-01

    YAMAHA(ヤマハ)
    2,598税込2,858
    1個
    欠品中
    主な適合純正品番5XN-F6341-00主な適合車輌型式(ヤマハ)YL50(5XN4)
  • ケ-ブル,スロツトル 1 5NN-F6311-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ケ-ブル,スロツトル 1 5NN-F6311-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    5,498税込6,048
    1個
    欠品中
  • ケ-ブル,スロツトル 2 5NN-F6312-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ケ-ブル,スロツトル 2 5NN-F6312-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    4,698税込5,168
    1個
    欠品中
  • ポリスチレンコンデンサ RS Pro 2.2nF 63V dc RS PRO

    ポリスチレンコンデンサ RS Pro 2.2nF 63V dc

    RS PRO
    4,198税込4,618
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様シリーズ = EXFS許容差 = ±1%電圧 = 63V dc取り付けタイプ = スルーホールアプリケーション = 電話機温度特性 = ポリスチレン寸法 = 7.5 x 7.5 x 13mmリードピッチ = 5.08mmリード径 = 0.6mm奥行き = 7.5mm直径 = 7.5mm許容差(マイナス) = -1%品番 ; 426-3110 426-3110 の寸法: 高さ15.5、ケース10=10、ピングリッド7.68=7.68. 箔付きEXFSシリーズ. RS Proシリーズの箔付きポリスチレンコンデンサで、信頼性と精度の高いコンポーネントが必要な用途に最適です。各RS Proコンデンサは、お客様の用途に適合する高い耐久性の安定した選択肢として認められています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 高い安定性、低損失の特性. 「タワーブロック」形状により、高い実装装度を実現. エポキシシールド難燃性ケース. 洗浄液に対する耐性RoHS指令(10物質対応)対応
  • ケーブル ブレーキ 5XN-F6351-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ケーブル ブレーキ 5XN-F6351-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    2,998税込3,298
    1個
    欠品中
    主な適合車輌型式(ヤマハ)YL50(5XN4)他社参考品番(NTB)BCY-024R
  • ソリッドダイス D YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ソリッドダイス D

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    52,980税込58,278
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ダイスの振れ精度を向上させたソリッドダイスです。 高速度工具鋼(HSS)を採用し、安定した加工を実現しました。
    用途おねじ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • (C021N)クラッチカバー ニッサン

    (C021N)クラッチカバー

    ニッサン
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • 『パーツ販売』14 鎧峰 63NF SHIMANO(シマノ)

    『パーツ販売』14 鎧峰 63NF

    SHIMANO(シマノ)
    3,198税込3,518
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    シマノ純正パーツ。商品名前の2桁数字はシリーズ発売年を表しております。追加番手の場合の発売年とは一致しないことがあります。パーツ名後方の5桁または6桁の数字は製品コードです。リールはフット裏側、竿はグリップ付近に製品コードの記載があります。製品と一致するモノをお選びください。※5桁表記の場合は1の位が省略されております。
  • 漏電アラーム遮断器 高調波・サージ対応形 NF-ZCVシリーズ 三菱電機

    漏電アラーム遮断器 高調波・サージ対応形 NF-ZCVシリーズ

    三菱電機(1件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    規格電気用品安全法:適合定格電圧(V)AC100-440定格絶縁電圧(V)500接続方式表面形相線式3Φ3W、1Φ3W、1Φ2W定格インパルス耐電圧(kV)6定格感度電流(mA)100・200・500切換外形寸法b(mm)130外形寸法c(mm)68外形寸法ca(mm)90過電流引きはずし方式熱動-電磁トリップボタン極数・素子数3P機械的寿命(万回)1電気的寿命(万回)0.6アイソレーション適合適合
  • 低圧遮断器NF630-CW仕様 三菱電機

    低圧遮断器NF630-CW仕様

    三菱電機
    169,800税込186,780
    1台
    10日以内出荷から70日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 漏電アラーム遮断器 高調波・サージ対応形 NF-ZSVシリーズ 三菱電機

    漏電アラーム遮断器 高調波・サージ対応形 NF-ZSVシリーズ

    三菱電機
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    定格電圧(V)AC100-440接続方式表面形定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-1 Ann.1・JIS C 8201-2-1 Ann.2・IEC 60947-2(Icu/Ics):AC440V 7.5/7.5・AC415V 7.5/7.5・AC400V 7.5/7.5・AC230V 15/15・AC200V 15/15・AC100V 15/15極数・素子数3P
  • 低圧遮断器  NF-Z(漏電アラーム遮断器) 三菱電機

    低圧遮断器 NF-Z(漏電アラーム遮断器)

    三菱電機
    369,800税込406,780
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    種別選択度(使用カテゴリー):A定格絶縁電圧(V)500相線式3Φ3W、1Φ3W、1Φ2W定格感度電流(mA)100・200・500切換(漏電アラーム)過電流引きはずし方式熱動-電磁トリップボタン逆接続-極数・素子数3環境EMC環境条件(環境A又は環境B):A適合安全規格-(電気用品安全法)慣性不動作時間(s)-・0.1・0.5(漏電アラーム)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CEマーキング:-、UKCAマーキング:-、CCC:-、船級協会認定(☆取得済)(NK・ LR・ ABS・ DNV):-定格使用電圧(AC V)100-440電流の種類AC動作時間(s)0.1・0.45・1.0切換(漏電アラーム)アイソレーション適合適合
  • 低圧遮断器  配電盤用プラグイン形漏電アラーム遮断器 三菱電機

    低圧遮断器 配電盤用プラグイン形漏電アラーム遮断器

    三菱電機
    339,800税込373,780
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    種別選択度(使用カテゴリー):A外形寸法(mm)140(a)×257(b)×103(c)[155(ca)]定格絶縁電圧(V)500別売付属品遮断器用BOX(箱入り)、機械連動子(MI)、とってロック装置、操作とって、端子カバー(TC-L・ TC-S・ TTC・ BTC・PTC)、裏面スタッド(B-ST)、埋込取付枠(FP)、さし込端子台(PM)相線式3Φ3W、1Φ3W、1Φ2W定格感度電流(mA)100・200・500切換(漏電アラーム)過電流引きはずし方式熱動-電磁開閉寿命(回)6000(機械的)、1000(電気的)トリップボタン逆接続-汚染度(使用環境)3極数・素子数3環境EMC環境条件(環境A又は環境B):A適合安全規格-(電気用品安全法)慣性不動作時間(s)-・0.1・0.5(漏電アラーム)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CEマーキング:-、UKCAマーキング:-、CCC:-、船級協会認定(☆取得済)(NK・ LR・ ABS・ DNV):-定格使用電圧(AC V)100-440電流の種類AC動作時間(s)0.1・0.45・1.0切換(漏電アラーム)雷インパルス耐電圧(KV)8アイソレーション適合適合
  • 低圧遮断機 NF-Z(漏電アラーム遮断器) 三菱電機

    低圧遮断機 NF-Z(漏電アラーム遮断器)

    三菱電機
    22,980税込25,278
    1個
    4日以内出荷
    種別選択度(使用カテゴリー):A定格絶縁電圧(V)500相線式3Φ3W、1Φ3W、1Φ2W過電流引きはずし方式熱動-電磁トリップボタン逆接続-汚染度(使用環境)2極数・素子数3環境EMC環境条件(環境A又は環境B):ARoHS指令(10物質対応)対応各種認証CEマーキング:-、UKCAマーキング:-、CCC:-、船級協会認定(☆取得済)(NK・ LR・ ABS・ DNV):-定格使用電圧(AC V)100-440電流の種類AC雷インパルス耐電圧(KV)6アイソレーション適合適合
  • 漏電アラーム遮断器 高調波・サージ対応形 NF-ZSWシリーズ 三菱電機

    漏電アラーム遮断器 高調波・サージ対応形 NF-ZSWシリーズ

    三菱電機
    429,800税込472,780
    1個
    5日以内出荷
    定格電圧(V)AC100-440定格電流(A)600接続方式表面形定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-1 Ann.1・JIS C 8201-2-1 Ann.2・IEC 60947-2(Icu/Ics):AC440V 42/42・AC415V 50/50・AC400V 50/50・AC230V 85/85・AC200V 85/85・AC100V 85/85定格感度電流(mA)100・200・500切換極数・素子数3Pフレーム(AF)600
  • 漏電アラーム遮断器 高調波・サージ対応形 NF-ZCWシリーズ 三菱電機

    漏電アラーム遮断器 高調波・サージ対応形 NF-ZCWシリーズ

    三菱電機
    369,800税込406,780
    1個
    5日以内出荷
    定格電圧(V)AC100-440定格電流(A)600接続方式表面形定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-1 Ann.1・JIS C 8201-2-1 Ann.2・IEC 60947-2(Icu/Ics):AC440V 36/18・AC415V 36/18・AC400V 36/18・AC230V 50/25・AC200V 50/25・AC100V 50/25定格感度電流(mA)100・200・500切換極数・素子数3Pフレーム(AF)600