カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(16)
    • その他スマホアクセサリ(3)
    • その他無線通信デバイス(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
    • はんだ用測定器(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
    • 手作りシート・ステッカー(1)
  • 制御機器(4)
    • RFID(2)
  • 建築金物(4)
    • 電子錠(3)
  • 安全標識(1)
    • タグブランク(1)
  • 測定用品(2)
    • 温湿データロガー 記録計(1)
    • 温度計・温湿度計その他関連用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
    • プログラミング/ロボティクス(1)
  • 防犯用品(5)
  • 梱包用品(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 電気材料(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nfcタグ」の検索結果

関連キーワード
41件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NFCタグ サンワサプライNFCタグサンワサプライ
1,498税込1,648
1セット(10枚)
当日出荷
付属品アルミシート×1(スキミング防止用)質量(g)0.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)23×23×0.6メモリー144バイト使用環境温度(℃)0~70面付5アズワン品番64-0874-96シートサイズ変形
NFCタグ サンワサプライNFCタグサンワサプライ
1,598税込1,758
1セット(10枚)
当日出荷
自由に読み書きできるNFCタグシールです。専用アプリでタスクを書き込めば、自分だけのオリジナルNFCタグが作成できます。Wi-FiやBluetoothのON/OFF、カレンダーや天気・お料理・ナビなどのアプリもNFC用アプリでタスクを書き込めば、かざすだけで起動させることができます。サンワサプライオリジナルアプリ「NFCかんたん設定アプリ」を使用すれば、初心者でも簡単にNFCタグを活用することができます。タスクは上書きが可能で何度でも内容を書き換えることが出来ます。上書きできないように、「読み込み専用」としても書き込みできます。会社のURLやキャンペーンのページのURLを書き込んでポスターやはがきに貼るなど、販促品として使用にも最適です。22mm径の小型サイズなので、いろいろなものに貼れます。お得な10枚セットです。Android専用アプリです。専用アプリはAndroid依存ですが、タグ自体はNFCに対応した全ての機器で読み取りできます。
仕様IC:NXP NTAG213セット内容10枚セット形状丸型規格ISO14443 type-A(NFCフォーラムではNFC type 2)本体寸法(mm)Φ22×0.22厚メモリー144byte動作温度範囲(℃)0~70動作周波数(MHz)13.56
NFCタグ サンワダイレクトNFCタグサンワダイレクト
2,598税込2,858
1個
当日出荷
自分で自由に読み書きできるNFCタグシールです。 22mm径の小型サイズなので、いろんなものに貼れます。 お得な20枚セットです。 5枚1シートが4束入っており、小分けに使用できます。
仕様外形:丸型 IC:NXP NTAG203セット内容20枚(5枚1シート×4シート)メモリー144byte動作温度0℃~70℃動作周波数(MHz)13.56M
RFIDシステム タグ 電池レスタイプ V680シリーズ omron(オムロン)RFIDシステム タグ 電池レスタイプ V680シリーズomron(オムロン)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から9日以内出荷
耐衝撃(m/s2)500の衝撃をX、Y、Z各方向 各3回 計18回加え異常なきこと
[アルミ]タグブランク エスコ[アルミ]タグブランクエスコ(2件のレビュー)
410税込451
1セット(10枚)
当日出荷
材質アルミ厚さ(mm)1穴径(Φmm)4.8
ICタグ ホーザンICタグホーザン
1,298税込1,428
1セット(5枚)
3日以内出荷
適合機種H-769
ラベル サンワダイレクトラベルサンワダイレクト
639税込703
1セット(4枚)
4日以内出荷
オリジナルNFCタグシールが作成できる、インクジェット専用ラベル。インクジェットプリンタでオリジナル画像やマークを印刷して、NFCタグシールの上から貼り付けて、オリジナルNFCタグシールが手作りできます。糊は、はがれにくい強粘着タイプです。 扱いやすいつやなしマットタイプ。NFCタグシール・サーカス(丸・小)よりひとまわり大きいサイズ。NFCタグシールのはがれも防止できます。 ワードテンプレートを用意しておりますので、デザインも楽々。
寸法(mm)100×148サイズはがきシール寸法(mm)30紙厚(mm)0.19坪量(g/m2)92.8ラベル数4シート(24ラベル)シール厚(mm)0.13
NFCタグ_100枚入り サンワサプライNFCタグ_100枚入りサンワサプライ
17,980税込19,778
1セット(100枚)
欠品中
自由に読み書きできるNFCタグシールです。専用アプリでタスクを書き込めば、自分だけのオリジナルNFCタグが作成できます。Wi-FiやBluetoothのON/OFF、カレンダーや天気・お料理・ナビなどのアプリもNFC用アプリでタスクを書き込めば、かざすだけで起動させることができます。サンワサプライオリジナルアプリ「NFCかんたん設定アプリ」を使用すれば、初心者でも簡単にNFCタグを活用することができます。タスクは上書きが可能で何度でも内容を書き換えることが出来ます。上書きできないように、「読み込み専用」としても書き込みできます。会社のURLやキャンペーンのページのURLを書き込んでポスターやはがきに貼るなど、販促品として使用にも最適です。23mm径の小型サイズなので、いろんなものに貼れます。100枚セット※NFC非対応の機種では使用することはできません。※iPhone,iPadは非対応です。(2013年11月現在)※NFC対応の機種でも、画面のロックを外した状態でなければ 反応しません。機種側の仕様です。※NFC対応機種で使用するには、機種のNFC機能をONにする必要があります。 方法は、お手持ちの機種の取扱説明書をご確認下さい。※機種により、NFCの感度が異なります。ケースなどをご使用の場合は 反応が悪くなる、または反応しない場合があります。※充電中はNFC機能が使えない場合があります。※タスクを書き込むには、NFC用アプリ、アプリケーションが必要です。※読込みは、タスクの書き込み方法によりアプリがインストールされていなくても 読込み可能なものもあります。※URLを書き込む場合、要領が不足する場合があります。 その場合は、URL短縮サービス等をご利用下さい。※本製品の最大要領は144byteまでです。画像や動画などの保存はほぼ出来ません。※本製品表面は印刷や書き込みはできません。破損の恐れがあります。※アルミなどの金属面には対応しておりません。※不用意に折り曲げたり強い力をかけないで下さい。破損の恐れがあります。※第三者に意図せず読み込み、書き込みをされる場合があります。ご注意ください。※本製品が、正常に読み書きが出来ないことによって発生したデータ損失や 漏洩などについては、メーカーでは一切の責任を負いかねます。
仕様●メモリサイズ:144byte●IC:NXP NTAG213●動作周波数:13.56MHz●外形:丸型セット内容100枚セット規格ISO14443 type-A(NFCフォーラムではNFC type 2)動作温度0℃~70℃
非接触タグ LILIEL(リリエル)非接触タグLILIEL(リリエル)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
タイプEM125kHz
非接触カード LILIEL(リリエル)非接触カードLILIEL(リリエル)
999税込1,099
1個
当日出荷
仕様白無地タイプEM125kHz
白無地カード HEIKO白無地カードHEIKO(3件のレビュー)
219税込241
1パック(50枚)
当日出荷
汎用性の高い白無地のカードです。
材質ケント紙厚さ(mm)約0.29
ケーブルタグ ネグロス電工ケーブルタグネグロス電工(2件のレビュー)
7,798税込8,578
1箱(100枚)
当日出荷
表示の見やすい透明ビニル製です。
材質PVCシート
防水データーロガー(カードタイプ) 藤田電機製作所防水データーロガー(カードタイプ)藤田電機製作所
7,998税込8,798
1台
当日出荷
電池交換タイプなので何度でも使用可能で経済的です。 設置スペースを気にしないポケットサイズです。 スマートフォンやタブレットでも読取可能です。(AndroidOS 4.03以上 NFC-F搭載) Google Playから「WATCH_LOGGER」で検索可能です。(専用アプリケーションソフトダウンロード無料)
用途食品・精密機器・海外輸送に。(航空機搭載 RTCA規格取得) 倉庫・オフィス・作業環境測定に。インターフェイスNFC通信(RC-S380/S)付属品リチウム電池 CR2430 1個取扱説明書(保証書) 1部寸法(mm)H55 x W90 x D7.7mm質量(g)約40g(電池CR2430 1個を含む)電池リチウム電池 CR2430 1個動作環境-40~ 80℃ / 0~99%RH電池寿命約1年 (ご利用条件により電池寿命は異なります)液晶表示測定値・動作表示・電池寿命警告・警告表示・単位防水仕様IP67記録モードワンタイムモード(記録容量がいっぱいになると記録を停止)ロールオーバー(記録容量がいっぱいになると古いデータを上書きし記録を継続)記録間隔1分 ~ 255分間隔(1分単位で設定可能)
離れるとアラーム リーベックス離れるとアラームリーベックス(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
置き忘れ・所持品の盗難防止や迷子防止に! 3~12m離れて電波が途切れるとアラームが鳴り、バイブが作動します。
用途所持品の盗難・置き忘れ・迷子防止に 情報端末やノートPCに質量(g)【子機】10(電池とストラップ含む)、【親機】46(電池とキーホルダー含む)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【子機】35.5×35×8、【親機】41×62×16電池【子機】CR2032×1(テスト電池付属)、【親機】単4形アルカリ電池×2(別売)電池寿命【子機】1日8時間の使用で約2ヶ月、【親機】1日8時間の使用で1回につき警告が10秒間×6回作動して約1ヶ月作動距離(m)S:約3~5、L:約7~12
eGeeTouchNFC スマートタグ(3枚セット) ジェーエスビeGeeTouchNFC スマートタグ(3枚セット)ジェーエスビ
2,498税込2,748
1個
当日出荷
防水加工済みで雨天時でも使用できます。スマホを持たない方向けの解錠NFCです。個別のIDが振り分けられており、高い安全性と利便性をユーザーに提供します。スマホのアプリを立ち上げることなく、このNFCキーホルダーもしくはカードのみでスマートロックを解錠することができます。解錠履歴回数はスマホのアプリでペアリンクするとアプリ内で確認することができます。
トラスコ品番358-9058材質プラスチック
NFCリーダー ジーエルソリューションズNFCリーダージーエルソリューションズ
17,980税込19,778
1台
当日出荷
XR06U-TI-P Ver2は、コンパクトな卓上型のNFCリーダです。UIDやIDmをアプリケーションなしにキーボード入力(HID)できます。したがって、FeliCa、Mifare、I-CODE SLI、Tag-it HFIなどのタグやカードを使用した物品管理や入退室管理をExcelで実現できます。※旧製品の「XR06U-TI-P」は販売を終了しました。旧製品のXR06U-TI-Pとは一部非互換がありますので、ご注意ください。・XR06U-TI-P専用設定プログラムを使用し、ブロックデータ(社員番号など)を読み出すとき、FeliCa DES暗号領域の場合も読み出し可能。・XR06U-TI-P Ver2専用設定プログラムを使用し、ブロックデータ(社員番号など)を読み出すとき、FeliCa DES暗号領域の場合は読み出し不可。
用途小売、流通、生産、物流等あらゆる現場で使用可能仕様リトルエンディアン方式: (0-9, A-FのASCIIコード)、Mifare:4バイトNUID (8桁)、7バイトUID (14桁)、FeliCa:IDm (16桁)、I-CODE SLI・Tag-it:UID (16桁)付属品mini Bコネクタ、USBケーブル質量(g)約33外形寸法(mm)54mm(D) × 75mm(W) × 11mm(H) ゴム足含む電源(V)DC 5 (USB バスパワー)規格RFID:ISO14443 Type A, ISO15693, FeliCaケーブル長(m)1対応OSWindows 7/8.1/10、Windows CE 5.0/6.1、Android周波数帯域(MHz)HF帯 (13.56MHz)インターフェイスUSB 1.1 / 2.0、HID動作温度範囲(℃)-10~+40
非接触式ICカードリーダライタ 電子車検証専用スタンド セット AB Circle非接触式ICカードリーダライタ 電子車検証専用スタンド セットAB Circle
15,380税込16,918
1セット
欠品中
セキュアなアクセスモジュールを用いた、総合的な非接触アプリケーションに最適なカードリーダライタです。ISO/IEC 14443、ISO/IEC 18092、ISO/IEC 15693スタンダードをサポートISO/IEC 14443-4 Type A & Bカード、ISO/IEC 15693-3カード、MIFARE (R)シリーズ、FeliCa、J-LISカード(マイナンバーカード)、IC免許証、電子車検証、CalypsoおよびNFC Forum Type 1/2/3/4/5タグをサポートオンライン資格確認(資格確認限定型)対象モデル1×IS0/IEC 7816 Part 3/4 SAMスロットをサポート拡張APDUをサポートCCID規格に準拠PC/SC仕様に準拠ファームウエア アップデート機能保有様々なOSに対応オプションのコネクタタイプ: USB AまたはUSB C
用途電子車検証プロジェクト用のスタイリッシュで便利なスタンドが付属します。
取付用アタッチメント・KT-175F/275F用 WATCH LOGGER取付用アタッチメント・KT-175F/275F用WATCH LOGGER
1,498税込1,648
1個
当日出荷
カードタイプデータロガーのアタッチメント(対象:KT-175F、KT-275F) さまざまな条件下の中、データロガーの取付けを可能にします。
付属品マグネット:2個(組入)、ビス:2本(M6×15)、両面テープ1枚適合品番KT-175F、KT-275F
ペーパータグ HEIKOペーパータグHEIKO(1件のレビュー)
349税込384
1束(50枚)
当日出荷から3日以内出荷
材質特殊紙
AB Circle 非接触式ICカードリーダライタ  【Type-C】 CIR315A-04 AB CircleAB Circle 非接触式ICカードリーダライタ 【Type-C】 CIR315A-04AB Circle
14,980税込16,478
1台
4日以内出荷
ISO/IEC 14443、ISO/IEC 18092、ISO/IEC 15693スタンダードをサポートISO/IEC 14443-4 Type A & Bカード、ISO/IEC 15693-3カード、MIFARE (R)シリーズ、FeliCa、J-LISカード(マイナンバーカード)、IC免許証、電子車検証、CalypsoおよびNFC Forum Type 1/2/3/4/5タグをサポートオンライン資格確認(資格確認限定型)対象モデル1×IS0/IEC 7816 Part 3/4 SAMスロットをサポート拡張APDUをサポートCCID規格に準拠PC/SC仕様に準拠ファームウエア アップデート機能保有様々なOSに対応
仕様●USB ケーブル:1m●USB コネクタタイプ:USB C●USB 規格:USB 2.0 Full Speed (12 Mbps)●アプリケーションプログラムインターフェース (API):PC/SC●ドライバー:CCID●ファームウエア アップデート機能:USB経由で対応●ブザー:モノトーン●対応カードタイプ:ISO/IEC 14443-4 Type A & B カード、ISO/IEC 15693-3 カード、MIFARE(R)、(シリーズ)Classic/ Plus/ Ultralight/ Ultralight C/DESFire/ DESFire EV1/ DESFire EV2、 etc. FeliCa (Standard/Lite/ Plug)、 Calypso、 J-LIS Cards、NFC Forum Type 1/2/3/4/5 Tags●拡張 APDU:対応●読取距離:<50mm(タグタイプに依存)材質ABSWhite and Grey質量(g)81.0(±5)種類USB タイプCコネクタ、SAMスロットなし規格システム:ISO/IEC 14443、 ISO/IEC 18092、 ISO/IEC 15693、ISO/IEC 7816 (SAM slot)、 USB 2.0 Full Speed、 CCID、Microsoft(R) WHQL、環境対応:EN 62368、 BSEN 62368、 CE、 FCC、 UKCA、 VCCI、MIC (型式指定:第 AC-20017 号)、 REACHケーブル長(m)1寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)98.0×66.0×11.0対応OSWindows(R) 7 and above、 Linux(R)、 Mac OS(R) 10.12 and above、Android(TM) 6.0 and above保存温度(℃)-20~70速度106/212/424/848kbps(Default:424kbps)インターフェースISO/IEC 14443、 ISO/IEC 18092、 ISO/IEC 15693LED2 LEDs: 1 Blue (動作状態)、 1 Green (電源状態)動作温度(℃)-10~70動作湿度(%)Max. 95(結露無き事)プロトコルT=CL (translated to T=1 for PC/SC compliance)供給電源USB バスパワー消費電流<250mA(動作時)、<50mA(スタンバイ時)動作周波数(MHz)13.56MTBF(時間)600000
eGeeTouchNFC スマートタグ(20枚お得セット) JSB TECHeGeeTouchNFC スマートタグ(20枚お得セット)JSB TECH
9,998税込10,998
1セット(20枚)
当日出荷
20枚入りのお得セットです。防水加工済みで雨天時でも使用できます。スマホを持たない方向けの解錠NFCです。個別のIDが振り分けられており、高い安全性と利便性をユーザーに提供します。スマホのアプリを立ち上げることなく、このNFCタグのみでスマートロックを解錠することができます。解錠履歴回数はスマホのアプリでペアリンクするとアプリ内で確認することができます。
用途eGeeTouch スマートロックシリーズの解錠に。トラスコ品番691-6216材質プラスチック
人感(Motion)タグ SONY人感(Motion)タグSONY
6,998税込7,698
1個
欠品中
エメラルド色の人感(Motion)タグでは、人の動きをスイッチとして使う仕組みがつくれます。 人がタグの感知エリア内(目安として2~3m以内)で動いた時に何か面白いことが起こるような仕掛けづくりや、家の中でちょっと気になった時に、アプリ経由で指示を出して人がいるかいないかをチェックするようなことにも使えます。温度の動きの変化を感知するので、ペットなどの動物にも反応します。
質量(g)13使用温度範囲(℃)0~35電源内蔵リチウムイオンバッテリー対応OSiOS8.0以降を搭載した、iPad第3世代以降、iPad mini、iPhone 4S以降、iPod Touch第5世代以降Andoroid5.0以降、 Bluetooth標準規格Ver. 4.0 (Bluetooth Low Energy)を搭載したタブレット,スマートフォン。外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)24×48×20機能人や動物の動きを感知したら「感知したら」をアプリに伝えます。人や動物の動きを感知しなくなったら「感知しなくなったら」をアプリに伝えます。アプリからの信号をタグが受け取ったら、人や動物の動きを「感知した」または「感知しなかった」をアプリに伝えます。通信方式Bluetooth標準規格Ver. 4.0 (Bluetooth Low Energy)インターフェースMicro USB(充電専用)通信距離見通し距離約10m充電時間(時間)約1
データコレクタ (OPN-3102i) Bluetooth搭載 2次元コード 小型 IP54対応 オプトエレクトロニクスデータコレクタ (OPN-3102i) Bluetooth搭載 2次元コード 小型 IP54対応オプトエレクトロニクス
32,980税込36,278
1個
当日出荷
2次元コードの読み取りに対応したデータコレクタです。手のひらサイズのコンパクトな筐体にBluetoothを搭載しており、あらゆる機器と簡単に接続して使用することが可能です。内部にデータ保存用のメモリを搭載しており、Bluetooth圏外でも内部にデータを蓄積することができます。
仕様【CPU】32bit CISC/96MHz、【FROM】512Kbyte+32Kbyte、【SRAM】96Kbyte、【FROM(ストレージ)】1Mbyte、【バイブレーター】強さ (3 段階) 調整可能、【RTC】内容:年月日時分秒誤差:月差±90秒以下、【内蔵NFCタグ】ISO/IEC 14443 TYPE A・TYPE B・JISX6319-4、【画像取得速度】フレーム速度:100fps(最速値)、【移動体読取】254m/s(0.33mmEAN/UPC@125mm)、【PCS値】0.2以上付属品MicroーUSBケーブル、ネックストラップ性能【耐外乱光/蛍光灯】10000Lx以下、【耐外乱光/太陽光】100000以下、【耐静電気】非破壊:±15kV(気中放電/直接)/非誤動作:±8kV(気中放電/直接)ホワイト質量(g)約60出力Bluetooth Power Class2角度(°)【ピッチ】±70、【スキュー】±70、【チルト】360外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×83×21.5保護等級IP54相当連続使用時間(時間)約10※動作頻度:10秒毎にバーコードを2回読み取り/通信:Bluetooth SPP、マスターモードで相手機器に常時接続/環境温湿度:25℃常湿/電池の状態:新品の電池を満充電/ブザーの設定:有効、音量最大/振動モータの設定:無効光源【読取】電球色LED×1個、【エイミング】シングルライン緑色LED×1個消費電流(mA)500未満(充電時)通信方式Bluetooth標準規格Ver 2.1バッテリーリチウムポリマ電池(3.7V/600mAh)読取UPC-A/UPC-A/Add-on/UPC-E/UPC-E/Add-on/EAN-13/EAN-13/Add-on/EAN-8/EAN-8/Add-on/JAN-13/JAN-8/Code/39/Tri-Optic/NW-7(CodaBar)/Industrial/2/of/5/Interleaved/2/of/5/S-Code/IATA/Code/93/Code/128、MSI/Plessey/UK/Plessey/TELEPEN/Matrix/2/of/5/Chinese/Post/Matrix/2/of/5/Code/11/Korean/Postal/Authority/code/Postal/Code、【GS1/Composite】GS1 DataBar/GS1 DataBar Limited/GS1 DataBar Expanded/Composite GS1 DataBar/Composite GS1-128/Composite EAN/Composite UPC、【2次元】PDF417/MicroPDF417/Codablock F/QRコード/マイクロQRコード/Data Matrix(ECC 0-140/ECC 200)/MaxiCode(Modes 2 to 5)/Aztec Code/Chinese-sensible code、【湾曲面】R ≧ 16mm (NW-7(Codabar) 0.15mm 10桁)R ≧ 20 mm (UPC 0.33mm 12桁)保証期間1年間(ケーブル、ストラップを除く)ブザー音音量 (3 段階)、音程調整可能視野角水平:約 38.0°、垂直:約28.9°焦点距離(mm)109.2(スキャナ先端からの距離)キー方式2キ-: トリガ、ファンクション保存温度範囲(℃)-20~60LED2色2個 (赤・緑)、1色1個 (青)画素数【読取】30万画素動作湿度(%RH)20~85(非結露/非氷結)通信距離(m)約10動作温度範囲(℃)-10~50給電方式電磁誘導式無接点給電(専用クレードル)、Micro-USB(付属ケーブル)読取方式VGACMOSエリアセンサ最小分解能0.1mm(Code39)/0.169mm(GS1Databar・CompositeCode)/0.169mm(PDF417・QRコード・DataMatrix)※PCS 0.9の場合動作電圧(V)4.5~5.5(充電)落下耐久(m)1.5からコンクリート床面に計18回(6面3サイクル)自由落下後、読み取りが可能なこと保存湿度範囲(%RH)20~85(非結露、非氷結)対応プロファイル【Bluetooth】SPP/HIDUSBFull-Speed 12Mbps(HID/COM) Hi-Power Bus-powered対応
AB Circle キーボード エミュレーション機能搭載 非接触型スマート カード リーダー 【Type-C】 AB CircleAB Circle キーボード エミュレーション機能搭載 非接触型スマート カード リーダー 【Type-C】AB Circle
23,980税込26,378
1台
4日以内出荷
ISO/IEC 14443、ISO/IEC 18092とISO/IEC 15693スタンダードをサポートISO/IEC 14443-4 Type A&Bカード、ISO/IEC 15693-3カード、MIFARE (R)シリーズ、FeliCa、電子車検証、CalypsoおよびNFC Forum Type 1/2/3/4/5タグをサポート1×IS0/IEC 7816 Part 3/4 SAMスロットをサポート拡張APDUをサポートCCID規格とHIDに準拠PC/SC仕様に準拠ファームウエア アップデート機能保有様々なOSに対応透明カードホルダー付き
仕様●USB ケーブル:1m●USB コネクタタイプ:USB C●USB 規格:USB 2.0 Full Speed (12 Mbps)●アプリケーションプログラムインターフェース (API):PC/SC●ドライバー:CCID、HID●ファームウエア アップデート機能:USB経由で対応●ブザー:モノトーン●拡張 APDU:対応●読取距離:<50mm(タグタイプに依存)適合カードタイプ :【非接触スマートカード】ISO/IEC 14443-4 Type A & B カード、ISO/IEC 15693-3 カード、MIFARE(R) シリーズ: Classic/ Plus/ Ultralight/ Ultralight C/ DESFire/DESFire EV1/ DESFire EV2、 etc. FeliCa (Standard/ Lite/ Plug)、Calypso、 J-LIS Cards (マイナンバーカード)、 NFC Forum Type 1/2/3/4/5 Tags、【SAM カード】ISO/IEC 7816 Class A (5V) cards、カードサイズ:【SAM カード】ID-000 (SIM size)材質ABSReader: White and Grey、Card Holder: Transparent質量(g)89.0(±5)種類USB Type Cコネクタ、SAMスロット付き規格システム:ISO/IEC 14443、 ISO/IEC 18092、 ISO/IEC 15693、ISO/IEC 7816 (SAM slot)、 USB 2.0 Full Speed、 CCID、 HID、Microsoft(R) WHQL、環境対応:EN 62368、 BSEN 62368、 CE、 FCC、 UKCA、 VCCI、 MIC (型式指定)、 REACHケーブル長(m)1寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)WithCardHolder:101.672.1×12.9、WithoutCardHolder:100.0×68.0×11.0対応OSWindows(R) 7 SP1 and above、 Linux(R)、macOS(R) 10.12 and above、 Android(TM) 6.0 and above保存温度(℃)-20~70速度【非接触スマートカード】106/212/424/848kbps(Default:424kbps)、【SAMカード】9.6-125kbpsインターフェース【非接触スマートカード】ISO/IEC 14443、 ISO/IEC 18092、 ISO/IEC 15693、【SAM カード】ISO/IEC 7816 Part 3/4LED2 LEDs: 1 Blue (動作状態)、 1 Green (電源状態)動作温度(℃)-10~70動作湿度(%)Max. 95(結露無き事)プロトコル【非接触スマートカード】T=CL (translated to T=1 for PC/SC compliance)、【SAM カード】T=0、 T=1供給電源USB バスパワー消費電流<250mA(動作時)、<50mA(スタンバイ時)動作周波数(MHz)13.56MTBF(時間)600000クロック周波数4.0 MHz
完全防水スマート南京錠eGeeTouch第5世代 JSB TECH完全防水スマート南京錠eGeeTouch第5世代JSB TECH
10,980税込12,078
1個
当日出荷
防水・腐食耐性、凍結耐性に優れた、特許取得の全天候型屋外用スマート南京錠(IP66)でハードな環境でも使用できます。スマホのアプリでカンタン解錠でき、カギの携帯、紛失した場合の煩わしさ、小さな解錠ダイヤルの操作も不要です。スマホアプリで、「いつ」・「だれが」・「どこで」解錠したのか入退出管理ができます。バッテリー残量はアプリで確認可能、チャージのタイミングが判りやすく実用的です。スマホ解錠の他にアプリ無しでNFCタグでの解錠もできます。スマートロック管理システムは、スペアキーの複製やカギを渡す必要がなく、カギの貸し借りのための対面接触の必要がありません。遠隔地で解錠者の登録を行うことができます。キーピッキングなど、従来のメカニカルロックの課題であった多くのセキュリティ面での脆弱な欠陥を解決し頑丈な南京錠としてお使いいただけます。1台のロックを複数のユーザーがシェアすることができます。
付属品NFCタグ×1、USB充電コード×1材質本体素材:亜鉛合金 (ニッケルメッキ) 、シャックル:鉄(クロムメッキ)幅(mm)50シルバー/ブラック寸法C(mm)20ツル径(Φmm)8
Grove-NFC Seeed StudioGrove-NFCSeeed Studio
5,298税込5,828
1個
5日以内出荷
仕様13.56MHz の非接触通信に対応、ISO14443 Type A および Type B プロトコル対応、P2P 通信対応セット内容Grove NFC × 1、NFC アンテナ × 1、IPX コネクトワイヤ(120mm)× 1、24AWG Grove ケーブル(4P-4P-2.0-200mm)× 1寸法(mm)25.43×20.35インターフェース【対応ホスト】I2C、UART(デフォルト)動作電圧3.3V動作距離(mm)【NFC タグ検出】最大28(アンテナサイズに依存)動作電流(mA)待機モード:73、読み書きモード:83
AB Circle 非接触式ICカードリーダライタ  【Type-C】 CIR315C-02 AB CircleAB Circle 非接触式ICカードリーダライタ 【Type-C】 CIR315C-02AB Circle
13,980税込15,378
1台
4日以内出荷
ISO/IEC 14443、ISO/IEC 18092、ISO/IEC 15693スタンダードをサポートISO/IEC 14443-4 Type A & Bカード、ISO/IEC 15693-3カード、MIFARE (R)シリーズ、FeliCa、CalypsoおよびNFC Forum Type 1/2/3/4/5タグをサポート拡張APDUをサポートCCID規格に準拠PC/SC仕様に準拠ファームウエア アップデート機能保有様々なOSに対応
仕様●USB コネクタタイプ:USB C●USB 規格:USB 2.0 Full Speed (12 Mbps)●アプリケーションプログラムインターフェース (API):PC/SC●ドライバー:CCID●ファームウエア アップデート機能:USB経由で対応●対応カードタイプ:ISO/IEC 14443-4 Type A & B Cards、 ISO/IEC 15693-3Cards、 MIFARE(R)、(シリーズ) Classic/ Plus/ Ultralight/Ultralight C/ DESFire/ DESFire EV1/ DESFire EV2、 etc、FeliCa (Standard/ Lite/ Plug)、 Calypso、 J-LIS Cards、NFC Forum Type 1/2/3/4/5 Tags●拡張 APDU:対応●読取距離:Up to 40 mm (タグタイプに依存)材質ABSWhite質量(g)12.5(±2)種類USBタイプCコネクタ規格システム:ISO/IEC 14443、 ISO/IEC 18092、 ISO/IEC 15693、USB 2.0 Full Speed、 CCID、 Microsoft(R) WHQL、環境対応:EN 62368、 CE、 FCC、 VCCI、MIC (型式指定:第 AC-20094 号)、 REACH寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)72.0×24.0×10.0対応OSWindows(R) 7 SP1 and above、 Linux(R)、macOS(R) 10.12 and above、 Android(TM) 6.0 and above保存温度(℃)-20~70速度106/212/424/848kbpsインターフェースISO/IEC 14443、 ISO/IEC 18092、 ISO/IEC 15693LED1 LED: Blue (動作状態)動作温度(℃)-10~70動作湿度(%)Max. 95(結露無き事)プロトコルT=CL (translated to T=1 for PC/SC compliance)供給電源USB バスパワー消費電流<250mA(動作時)、<50mA(スタンバイ時)動作周波数(MHz)13.56MTBF(時間)600000
SADIOT LOCK2 ミネベアショウワSADIOT LOCK2ミネベアショウワ(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1セット
当日出荷
スマートフォンを使用してカギを施解錠することが出来る後付け型無加工スマートロックです。 スマートフォンを持ってドアに近づくだけで簡単解錠(ハンズフリー機能)、閉め忘れ防止(オートロック機能)、スマートフォンのアプリ上ですべての設定作業が行えます。
用途既設のカギ(サムターン部分)に設置するスマートロックです。付属品本体×1、CR123Aリチウム電池×2、サムターンホルダー(S/M/L)各×1、スペーサー(大/中/小)各×1、スペーサー用ネジ各種、オートロック用マグネット×1、NFCタグ×1、LOCK用両面テープ×2、マグネット用両面テープ×2、取扱説明書等質量(g)約168(本体のみ)、約202(CR123Aリチウム電池2本含む)電源(V)DC6(CR123Aリチウム電池2本)対応OS【IOS版】iPhone8以上、IOS13.X以上、Bluetooth5.0以上 ※iPhone SE第1世代は不可、iPhone SE第2世代は可【android版】OS android 9以上、Bluetooth5.0以上寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約61×70×124通信方式Bluetooth ver.5.1(Bluetooth low energy technology)※Bluetooth ver.5.0搭載のスマートフォンでもご利用いただけます。動作時間リチウム電池(CR123A)2本で約6ヶ月動作(1日10回の解施錠で想定)動作温度(℃)-10~50周波数帯域(Hz)2.4
STマイクロエレクトロニクス, EEPROM 64kbit シリアル-2 ワイヤー, シリアル-I2C AEC-Q100 STMicroSTマイクロエレクトロニクス, EEPROM 64kbit シリアル-2 ワイヤー, シリアル-I2C AEC-Q100STMicro
1,498税込1,648
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●メモリサイズ: 64kbit●インターフェースタイプ: シリアル-2 ワイヤー, シリアル-I2C●パッケージタイプ: SOIC●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 8●構成: 2048×32ビット●動作供給電圧 Min: 1.8 V●動作供給電圧 Max: 5.5 V●プログラミング電圧: 1.8 → 5.5V●1ワード当たりのビット数: 32bit●寸法: 5×4×1.5mm●ワード数: 2048年●ダイナミックNFC / RFIDタグIC、STMicroelectronics. M24LRシリーズはダイナミックNFC / RFIDタグで、ISO 15693対応NFC電話と互換性のある長距離RFIDインターフェイスを提供します。 EEPROMメモリバンク内蔵で、低電力のI2Cインターフェイス又は13.56 MHzで動作するNFC / RFIDインターフェイス経由でアクセスできます。RoHS指令(10物質対応)対応
ボタン型RFID/NFCランドリータグ 13.56 MHz Adafruitボタン型RFID/NFCランドリータグ 13.56 MHzAdafruit
679税込747
1個
欠品中
eGeeTouch用管理システム年間パッケージカード JSB TECHeGeeTouch用管理システム年間パッケージカードJSB TECH
18,980税込20,878
1枚
翌々日出荷
PC、モバイルアプリを使用して、遠隔地からもスマートロックのカギをシェアしたメンバーのアクセス履歴の参照・管理を行うことが出来ます。 解錠・施錠が「いつ」「どこで」「だれが」行ったかアクセス履歴やルート追跡ができる便利なツールです。アクセス履歴はCSVファイルで出力でき施錠管理の効率化を図れます。
仕様【最大承認者数】4名【最大登録NFCタグ数】200ID【登録アカウント数】最大20名【登録台数】最大50台トラスコ品番634-5802適合機種JSB TECH社製スマート南京錠eGeeTouch材質
スマートトラベルロック eGeeTouch ロジックスマートトラベルロック eGeeTouchロジック
4,898税込5,388
1個
当日出荷
スマートトラベルロックはTSAの認可を受けており特許を取得しています。ビジネス旅行や普段の旅行用の最適なギフトとしてご提案いたします。トラベルロックは鍵や暗証番号が不要で小さくて扱いにくいダイヤル錠を回す必要もなく、ストレスフリーなご旅行をお約束し ます。スマートフォンを使ってあまり解錠されない方のためにNFCタグをパッケージに同梱しています。9メートルほどの範囲でアラーム 機能により荷物の置き忘れを防ぐことができます。iPhoneやアンドロイドフォン、NFCタグ/ステッカー、アップルウォッチやサムスン ギアS2/3等のいくつもの解錠方法の中からお好みの方法でユーザーは解錠することが可能です。TSAの認可を受けていますので、空港職員によって施錠ロックを壊されることはありません。何百万通りの変更可能はユーザーIDによって高いセキュリティー性能が保たれてい ます。また、解錠履歴機能は誰が・いつ・どこで解錠したのかを記録することが可能で、より高いセキュリティー性能を保証します。バッ テリーは2,000回以上の施錠・解錠のサイクルに耐久し、2~3年間使用することが可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
OPH-5000BLK-SET 二次元ハンディターミナル導入支援キット OPTICONOPH-5000BLK-SET 二次元ハンディターミナル導入支援キットOPTICON
129,800税込142,780
1式
6日以内出荷
一次元/二次元コード読取対応小型ハンディターミナルハンディターミナル本体OPH-5000BLK、充電クレードルCRD-5000-BLK+PS、通信用BluetoothアダプタOPA-3201-USBCOMのセットモデル入出庫/棚卸等の実績収集、出荷時の消込検品、バーコード照合等の簡単な仕様に対応手ブレ時、暗所、明るい環境下でも通常と変わらない読み取りレスポンスを実現縦横どの方向からでも快適にバーコード読取が可能液晶表示のバーコード読取対応OCR読取機能を標準装備、パスポートやビザ、旅行証明書、書籍・書籍種類と価格、免許証、マイナンバーなど様々なOCRフォントを読取可能無線LAN、Bluetooth標準搭載置くだけで充電可能な無接点充電タイプのクレードルを採用Bluetooth非搭載のPCでも同梱のBluetoothアダプタをUSBに挿してBluetooth通信が可能落下1.5m、防塵防滴IP54の耐久性能バーコードデータの照合/収集/消し込み等の本体アプリを簡単な操作画面で設定できるツール「WelPet」を標準搭載、購入後簡単に設定してすぐに使用可能
用途物流業(入出荷検品/ピッキング/棚卸)、製造業(工程管理/トレース管理/部品・治具管理/工具貸出管理)、流通業(POS/発注/棚卸)、医療(三点照合)、サービス業(会員管理/レンタル管理)等仕様バイブレータ:振動モータ(強さ 3段階 調整可能)、サイドタッチセンサ:スキャン用、内蔵NFCタグ:ISO/IEC14443 TYPE A、TYPE B JISX6319-4、湾曲面読み取り:R ≧ 20mm (UPC 0.33mm 12桁)、 R ≧ 16mm (NW-7(Codabar) 0.15mm 10桁)、最小PCS値:0.2以上付属品Micro-USBケーブル、ネックストラップ、QUICK START GUIDE、CRD-5000-BLK+PS、OPA-3201-USBCOMキーバックライト:白色文字種別JIS 第一水準/第二水準,ANK保護構造保護構造角度(°)ピッチ:±65/スキュー:±65/チルト:360連続使用時間20時間以上(10秒に2回バーコード読取、Bluetooth送信、バイブ無し)光源電球色LED(エイミング光源:緑色LED)速度(画像取得速度)フレーム速度:100fps(最速値)分解能(mm)0.1 (Code 39)インターフェースUSB電池リチウムイオン 1100mAh表示LED赤緑1、青1ブザー音音量調整(3段階)可能、音程調整可能フォント12/16/24ドットフォント安全規格【LED 安全規格】IEC 62471-1 リスク免除グル-プ【製品安全規格】EN60950-1, IEC60950-1 ,RE/EMC:RE 指令(EN 300 328, EN 62479,EN 301 489-1, EN 301 489-17,EN 55024, EN 55032 Class A)、FCC Part 15(Subpart C , Subpart B Class A)、工事設計認証,(VCCI クラス A)使用周囲照度(Lx)太陽光:100000 以下、蛍光灯:10000 以下動作温度(℃)-10~50画素数30万画素キー数字/F1~F3/電源/上下,SCAN/SHIFT/BS/CLEAR/小数点/ENT表示素子TFTカラー液晶ディスプレイ耐静電気放電非破壊:±15kV、非誤動作:±8kV無線通信方式IEEE 802.11 b/g/n 準拠、周波数:2412~2472MHz(1~13ch)、最大出力:0.0026W/MHz、アクセス方式:インフラストラクチャモード(STA)、セキュリティ:WEP/WPA/WPA2、ネットワークスタック:TCP/IP,UDP,DHCP,ARP,SSL,DNSバックライト白色LED, 輝度調整可能BluetoothBluetoothVer2.1クラス2、周波数:2402MHz~2480MHz、通信距離:10m、Profile:SPP/HID動作湿度(%RH)20~85 (非結露, 非氷結)対応コード(1D)UPC-A, UPC-A Add-on, UPC-E, UPC-E Add-on, EAN-13, EAN-13 Add-on, EAN-8, EAN-8 Add-on, JAN-8, JAN-13, Code 39, Tri-Optic, NW-7(Codabar), Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, S-Code, IATA, Code 93, Code 128, MSI/Plessey, UK/Plessey, TELEPEN, Matrix 2 of 5, Chinese Post Matrix 2 of 5, Code 11, Postal Code[GS1 データバー, コンポジット],GS1 DataBar, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded, Composite GS1 DataBar, Composite GS1-128, Composite EAN, Composite UPC(2D)PDF417, MicroPDF417, Codablock F, QRコード, マイクロQRコード, Data Matrix ( ECC 0 - 140 / ECC 200 ), MaxiCode( Modes 2 to 5 ), Aztec Code, Chinese-sensible code給電方式電磁誘導式無接点給電、Micro-USBUSBタイプFull-Speed 12Mbps ( HID/COM/マスストレージ)、Hi-Power Bus-powered 対応読取方式CMOSエリアセンサー落下耐久(m)高さ1.5mからコンクリート床面に6面3サイクル(計18回)自由落下後、読み取りが可能なこと
ビジネスプロジェクター  ホワイト EB-PU1008W EPSONビジネスプロジェクター ホワイト EB-PU1008WEPSON
1,598,000税込1,757,800
1個
8日以内出荷
4Kエンハンスメントテクノロジー、HDR10対応、シーン適応ガンマ補正などの機能に加え、4Kサポートレンズ群で大空間にふさわしい高画質をレーザー光源で実現。群を抜く小サイズ・軽さで高い設置性能がさらに向上。圧倒的な明るさをコンパクトに実現。会議室、講義室でも存在感を抑えた設置が可能。無通電時のセッティング、外付けカメラでプロフェッショナルユース対応も充実。プロジェクターが無通電時でも設定を可能とするNFCタグ機能、ハイエンドモデルと同等の複数台設置を可能とするオプションの外付けカメラ。
付属品ACケーブル(100V日本国内専用)(3m)、リモコン/リモコン電池、ケーブルカバー質量(kg)約16.3消費電力(W)559/469(ノーマル/エコ(ロング))、2.0/0.5(ネットワーク監視時/待機時)電源AC 100~120V/200~240V ±10% 50/60Hzエコマーク認定認定方式3LCD方式(3原色液晶シャッター式投映方式)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)545×436×164騒音値(dB)35/30(ノーマル/エコ(静音))光源レーザーダイオードコントラスト比2500000:1液晶パネル画素数(横×縦×枚数)1920×1200×3解像度スクリーン:4K色再現性フルカラー(10億7000万色)対応信号デジタルビデオ対応:4K2K:○(HDMI(R)端子/HDBaseT(TM)端子)、1080p/1080i:○、720p:○、480p/480i:○動作温度(℃)0~45色(本体)ホワイト光束(Lm)カラー・有効:8500USBタイプUSB端子タイプA走査周波数【アナログ RGB】水平(kHz):31.25~92、垂直(Hz):50~85、【デジタル RGB】水平(kHz):15~135、垂直(Hz):23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60入出力端子映像入出力端子:[IN]ミニD-Sub15pin、HDMI(R)、DVI-D、HDBaseT(TM)、音声入出力端子:[OUT]ステレオミ二、制御入出力端子:RS-232C(プロジェクター制御用)、Remote端子(ワイヤードリモコン用)、RJ45端子(ネットワーク用)エコマーク認定番号21 145 006
ビジネスプロジェクター レーザー光源 高輝度モデル(レンズ別売り) ホワイト EPSONビジネスプロジェクター レーザー光源 高輝度モデル(レンズ別売り) ホワイトEPSON
1,298,000税込1,427,800
1個
8日以内出荷から71日以内出荷
4Kエンハンスメントテクノロジー、HDR10対応、シーン適応ガンマ補正などの機能に加え、4Kサポートレンズ群で大空間にふさわしい高画質をレーザー光源で実現。群を抜く小サイズ・軽さで高い設置性能がさらに向上。圧倒的な明るさをコンパクトに実現。会議室、講義室でも存在感を抑えた設置が可能。無通電時のセッティング、外付けカメラでプロフェッショナルユース対応も充実。プロジェクターが無通電時でも設定を可能とするNFCタグ機能、ハイエンドモデルと同等の複数台設置を可能とするオプションの外付けカメラ。
付属品ACケーブル(100V日本国内専用)(3m)、リモコン/リモコン電池、ケーブルカバー電源AC 100~120V/200~240V ±10% 50/60Hzエコマーク認定認定方式3LCD方式(3原色液晶シャッター式投映方式)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)545×436×164光源レーザーダイオードコントラスト比2500000:1液晶パネル画素数(横×縦×枚数)1920×1200×3解像度スクリーン:4K色再現性フルカラー(10億7000万色)対応信号デジタルビデオ対応:4K2K:○(HDMI(R)端子/HDBaseT(TM)端子)、1080p/1080i:○、720p:○、480p/480i:○色(本体)ホワイトUSBタイプUSB端子タイプA走査周波数【アナログ RGB】水平(kHz):31.25~92、垂直(Hz):50~85、【デジタル RGB】水平(kHz):15~135、垂直(Hz):23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60
ビジネスプロジェクター レーザー光源 高輝度モデル ホワイト EPSONビジネスプロジェクター レーザー光源 高輝度モデル ホワイトEPSON
2,798,000税込3,077,800
1個
8日以内出荷
無通電セッティング、外付けカメラで設置工数削減に貢献複数台によるひとつなぎの大きな映像、1つに重ねた明るい映像を素早く設置可能とするオプションの外付けカメラ。無通電時でもネットワーク設定等が可能なNFCタグ機能で工数削減に貢献。IP5X認証の防塵性能、フィルターレス等による高メンテナンス性を実現優れた防塵性能によりスモーク演出などの高度な設置環境に対応。フィルターレスによりオプションフィルターの買い置き、高所での交換が不要となる等、メンテナンスの負荷を軽減します。
付属品ACケーブル(100V日本国内専用)(3m)、リモコン/リモコン電池、ケーブルカバー電源AC 100~120V/200~240V ±10% 50/60Hzエコマーク認定認定方式3LCD方式(3原色液晶シャッター式投映方式)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)586×492×185光源レーザーダイオードコントラスト比2500000:1液晶パネル画素数(横×縦×枚数)1920×1200×3解像度スクリーン:4K色再現性フルカラー(10億7000万色)対応信号デジタルビデオ対応:4K2K:○(HDMI(R)端子/HDBaseT(TM)端子)、1080p/1080i:○、720p:○、480p/480i:○動作温度(℃)0~50色(本体)ホワイトUSBタイプUSB端子タイプA走査周波数【アナログ RGB】水平(kHz):31~92、垂直(Hz):50~85、【デジタル RGB】水平(kHz):15~135、垂直(Hz):23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60入出力端子映像入出力端子:[IN]ミニD-Sub15pin、HDMI(R)、DVI-D、HDBaseT(TM)、音声入出力端子:[OUT]ステレオミ二、制御入出力端子:RS-232C(プロジェクター制御用)、Remote端子(ワイヤードリモコン用)、RJ45端子(ネットワーク用)
ビジネスプロジェクター  ブラック EB-PU1008B EPSONビジネスプロジェクター ブラック EB-PU1008BEPSON
1,598,000税込1,757,800
1個
8日以内出荷
4Kエンハンスメントテクノロジー、HDR10対応、シーン適応ガンマ補正などの機能に加え、4Kサポートレンズ群で大空間にふさわしい高画質をレーザー光源で実現。群を抜く小サイズ・軽さで高い設置性能がさらに向上。圧倒的な明るさをコンパクトに実現。会議室、講義室でも存在感を抑えた設置が可能。無通電時のセッティング、外付けカメラでプロフェッショナルユース対応も充実。プロジェクターが無通電時でも設定を可能とするNFCタグ機能、ハイエンドモデルと同等の複数台設置を可能とするオプションの外付けカメラ。
付属品ACケーブル(100V日本国内専用)(3m)、リモコン/リモコン電池、ケーブルカバー質量(kg)約16.3消費電力(W)559/469(ノーマル/エコ(ロング))、2.0/0.5(ネットワーク監視時/待機時)電源AC 100~120V/200~240V ±10% 50/60Hzエコマーク認定認定方式3LCD方式(3原色液晶シャッター式投映方式)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)545×436×164騒音値(dB)35/30(ノーマル/エコ(静音))光源レーザーダイオードコントラスト比2500000:1液晶パネル画素数(横×縦×枚数)1920×1200×3解像度スクリーン:4K色再現性フルカラー(10億7000万色)対応信号デジタルビデオ対応:4K2K:○(HDMI(R)端子/HDBaseT(TM)端子)、1080p/1080i:○、720p:○、480p/480i:○動作温度(℃)0~45色(本体)ブラック光束(Lm)カラー・有効:8500USBタイプUSB端子タイプA走査周波数【アナログ RGB】水平(kHz):31.25~92、垂直(Hz):50~85、【デジタル RGB】水平(kHz):15~135、垂直(Hz):23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60入出力端子映像入出力端子:[IN]ミニD-Sub15pin、HDMI(R)、DVI-D、HDBaseT(TM)、音声入出力端子:[OUT]ステレオミ二、制御入出力端子:RS-232C(プロジェクター制御用)、Remote端子(ワイヤードリモコン用)、RJ45端子(ネットワーク用)エコマーク認定番号21 145 006
ビジネスプロジェクター レーザー光源 高輝度モデル ブラック EPSONビジネスプロジェクター レーザー光源 高輝度モデル ブラックEPSON
2,798,000税込3,077,800
1個
8日以内出荷
無通電セッティング、外付けカメラで設置工数削減に貢献複数台によるひとつなぎの大きな映像、1つに重ねた明るい映像を素早く設置可能とするオプションの外付けカメラ。無通電時でもネットワーク設定等が可能なNFCタグ機能で工数削減に貢献。IP5X認証の防塵性能、フィルターレス等による高メンテナンス性を実現優れた防塵性能によりスモーク演出などの高度な設置環境に対応。フィルターレスによりオプションフィルターの買い置き、高所での交換が不要となる等、メンテナンスの負荷を軽減します。
仕様メカニカルシャッター:○付属品ACケーブル(100V日本国内専用)(3m)、リモコン/リモコン電池、ケーブルカバー電源AC 100~120V/200~240V ±10% 50/60Hzエコマーク認定認定方式3LCD方式(3原色液晶シャッター式投映方式)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)586×492×185光源レーザーダイオードコントラスト比2500000:1液晶パネル画素数(横×縦×枚数)1920×1200×3解像度スクリーン:4K色再現性フルカラー(10億7000万色)対応信号デジタルビデオ対応:4K2K:○(HDMI(R)端子/HDBaseT(TM)端子)、1080p/1080i:○、720p:○、480p/480i:○動作温度(℃)0~50色(本体)ブラックUSBタイプUSB端子タイプA走査周波数【アナログ RGB】水平(kHz):31~92、垂直(Hz):50~85、【デジタル RGB】水平(kHz):15~135、垂直(Hz):23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60入出力端子映像入出力端子:[IN]ミニD-Sub15pin、HDMI(R)、DVI-D、HDBaseT(TM)、3G-SDI 、音声入出力端子:[OUT]ステレオミ二、制御入出力端子:RS-232C(プロジェクター制御用)、Remote端子(ワイヤードリモコン用)、RJ45端子(ネットワーク用)
ビジネスプロジェクター レーザー光源 高輝度モデル(レンズ別売り)  ブラック EB-PU2010B EPSONビジネスプロジェクター レーザー光源 高輝度モデル(レンズ別売り) ブラック EB-PU2010BEPSON
1,998,000税込2,197,800
1個
8日以内出荷
4Kエンハンスメントテクノロジー、HDR10対応、シーン適応ガンマ補正などの機能に加え、4Kサポートレンズ群で大空間にふさわしい高画質をレーザー光源で実現。群を抜く小サイズ・軽さで高い設置性能がさらに向上。圧倒的な明るさをコンパクトに実現。会議室、講義室でも存在感を抑えた設置が可能。無通電時のセッティング、外付けカメラでプロフェッショナルユース対応も充実。プロジェクターが無通電時でも設定を可能とするNFCタグ機能、ハイエンドモデルと同等の複数台設置を可能とするオプションの外付けカメラ。
付属品ACケーブル(100V日本国内専用)(3m)、リモコン/リモコン電池、ケーブルカバー質量(kg)約16.8消費電力(W)559/469(ノーマル/エコ(ロング))、2.0/0.5(ネットワーク監視時/待機時)電源AC 100~120V/200~240V ±10% 50/60Hzエコマーク認定認定寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)545×436×164騒音値(dB)37/30(ノーマル/エコ(静音))光源レーザーダイオードコントラスト比2500000:1液晶パネル画素数(横×縦×枚数)1920×1200×3解像度4K主な用途ビジネス用色再現性フルカラー(10億7000万色)入力端子映像:ミニD-Sub15pin/5BNC/HDMI/DVI-D/HDBaseT/3G-SDI、制御:RS-232C(プロジェクター制御用)/Remote端子(ワイヤードリモコン用)/RJ45端子(ネットワーク用)設置方式天井引掛/置き型対応信号4K2K、1080p/1080i、720p、480p/480i動作温度(℃)0~50色(本体)ブラック光束(Lm)10000音声出力ステレオミニUSBタイプタイプA投影方式3LCD方式(3原色液晶シャッター式投映方式)走査周波数【アナログ RGB】水平(kHz):31.25~92、垂直(Hz):50~85、【デジタル RGB】水平(kHz):15~135、垂直(Hz):23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60エコマーク認定番号21 145 007
RFIDシステム omron(オムロン)RFIDシステムomron(オムロン)
119,800税込131,780
1個
31日以内出荷