カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(23)
- 切削工具(22)
- バイク純正部品(16)
- 測定用品(7)
- メカニカル部品(5)
- 科学研究・開発用品(4)
- オフィス家具(3)
- バイク部品(2)
- 測定関連サービス(1)
- 自動車補修部品(1)
- 事務用品(1)
- トラック純正部品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(23)
- ノガ(19)
- ホンダ(16)
- イマダ(9)
- IKO(日本トムソン)(5)
- サンドビック(3)
- ニシキ工業(3)
- GALESPEED(ゲイルスピード)(2)
- Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)(2)
- コクヨ(1)
- 3M(スリーエム)(1)
- ケニス(1)
- 三菱ふそう(1)
- KSフィルター(1)
エコロジープロダクト
サービス分類
「ng1000」の検索結果

NG-1ハンドル(ノガグリップ1)
ノガ¥1,298税込¥1,4281本当日出荷全てのSブレード(3.2mm軸)を装着できます。手のひらにピッタリフィット。適合3.2mm軸対応トラスコ品番304-3444質量(g)44
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C25TNG
SMC¥54,980~税込¥60,478~1個9日以内出荷配管形式(G) 集中配管形作動方式複動チューブ内径(Φmm)25ポートねじの種類(TN) NPT
MY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形(MY1C50TNG)
SMC¥159,800~税込¥175,780~1個9日以内出荷配管形式(G) 集中配管形作動方式複動チューブ内径(Φmm)50ポートねじの種類(TN) NPT
MY1_W - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/保護カバー付(MY1CWK40TNG)
SMC¥149,800~税込¥164,780~1個8日以内出荷から9日以内出荷配管形式(G) 集中配管形作動方式複動チューブ内径(Φmm)40ポートねじの種類(TN) NPTガイド追記号(C) カムフォロアガイド形サイドシール(K) サイドシール付
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/保護カバー付 すべり軸受ガイド形 MY1MWシリーズ MY1MWK32TNG
SMC¥87,980~税込¥96,778~1個9日以内出荷配管形式(G) 集中配管形作動方式複動チューブ内径(Φmm)32ポートねじの種類(TN) NPTガイド追記号(M) すべり軸受ガイド形サイドシール(K) サイドシール付
MY1H Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ リニアガイド形
SMC¥79,980~税込¥87,978~1個11日以内出荷から15日以内出荷リニアガイドを採用し、高い繰返し位置精度を実現形式リニアガイド形作動方式複動RoHS指令(10物質対応)対応オートスイッチ有無なし(磁石内蔵)
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1Mシリーズ MY1M32TNG
SMC¥76,980~税込¥84,678~1個9日以内出荷配管形式(G) 集中配管形作動方式複動チューブ内径(Φmm)32ポートねじの種類(TN) NPT
MY1_W - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/保護カバー付(MY1MWK32TNG)
SMC¥77,980~税込¥85,778~1個9日以内出荷配管形式(G) 集中配管形作動方式複動チューブ内径(Φmm)32ポートねじの種類(TN) NPTガイド追記号(M) すべり軸受ガイド形サイドシール(K) サイドシール付
MY2C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形(MY2C40TNG)
SMC¥88,980~税込¥97,878~1個14日以内出荷から15日以内出荷シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動ポートねじの種類(TN) NPT
MY1HT - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/高剛性・リニアガイド形(MY1HT50TNG)
SMC¥599,800税込¥659,7801個15日以内出荷ストローク(mm)1000配管形式(G) 集中配管形ストローク調整ユニット(H) ストローク両エンド端にショックアブソーバ各2セット作動方式複動チューブ内径(Φmm)50ポートねじの種類(TN) NPT
MY2H/HT Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ リニアガイド形
SMC¥69,980~税込¥76,978~1個15日以内出荷高さを抑えた薄形・低重心設計配管形式集中配管形(標準)形式リニアガイド形作動方式複動RoHS指令(10物質対応)対応オートスイッチ有無なし(磁石内蔵)
MY2H/HT Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ リニアガイド形
SMC¥75,980~税込¥83,578~1個15日以内出荷高さを抑えた薄形・低重心設計配管形式集中配管形(標準)形式リニアガイド形作動方式複動RoHS指令(10物質対応)対応オートスイッチ有無有
MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B50TNG)
SMC¥77,980~税込¥85,778~1個25日以内出荷配管形式(G) 集中配管形作動方式複動チューブ内径(Φmm)50ポートねじの種類(TN) NPT
ノガバー3
ノガ(33件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281セット当日出荷すべてのSブレードを保持できるユニークなハンドル。 ハンドル部が替刃の収納に利用できます。 ブレードの交換ボタンは、安全のため爪を立てないとはずれないようになっています。 後ろのキャップも作業中に外れないようになっています。セット内容NG-1ハンドル (NG1000) 1本回転ブレード S10 (BS1010) 1個回転ブレード S20 (BS2010) 1個回転ブレード S35 (BS3510) 1個ブレードBS1010:鉄鋼、アルミ等の重切削用。片刃、右回りのみ。黒色。BS2010:鋳物、真鍮、プラスチック用。両刃、左右周り。シルバー色。BS3510:中間タイプの万能ブレード。両刃、左右回り。黒色。
デジタルフォースゲージ
イマダ¥89,900~税込¥98,890~1台ほか当日出荷から14日以内出荷最大2000回/秒の高い追従性で荷重値をより正確にキャッチ・有機ELパネルで明るく読みやすいディスプレイ・日本語によるメニュー表示や、表示したい項目が選べるマルチなディスプレイなど高い操作性。仕様(オーバーロード値)定格約200%、(オーバーロード警告)約110%F.S.(メッセージ表示・アラーム音)、(外部接点)センド(接点ホールド)/ゼロリセット/ピークON・OFF設定、(計測軸)M6軸径(計測)M6本体質量(g)約490精度±0.2%F.S.±1digit表示符号付4桁(有機EL)測定単位N, (mN, kN)使用温湿度範囲(温度)0~40℃、(湿度)20~80%RH表示更新周期10回/秒バッテリー稼動時間8時間サンプリング速度最大2000回/秒
クランク形カウンターシンク
ノガ(5件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個ほか当日出荷材質ハイス鋼軸径(Φmm)3.2適合被削材種◎鉄工・アルミ、○鋳物・真鍮、○ステンレス鋼、○プラスチック刃先角度(°)90適合ハンドルRD1040・NG1000・SNホルダ・Sホルダ
デジタルフォースゲージ
イマダ¥99,980~税込¥109,978~1台ほか当日出荷から25日以内出荷最大2000回/秒の高い追従性で荷重値をより正確にキャッチ・有機ELパネルで明るく読みやすいディスプレイ・日本語によるメニュー表示や、表示したい項目が選べるマルチなディスプレイなど高い操作性・USBメモリへの連続データ記録可能・変位計付きの計測スタンドと組み合わせることで、変位量を表示・出力することが可能・2つのピーク値を取得可能。仕様(オーバーロード値)定格約200%、(オーバーロード警告)約110%F.S.(メッセージ表示・アラーム音)、(外部接点)センド(接点ホールド)/ゼロリセット/ピークON・OFF設定、(計測軸)M6軸径(計測)M6本体質量(g)約490精度±0.2%F.S.±1digit表示符号付4桁(有機EL)測定単位N, (mN, kN)使用温湿度範囲(温度)0~40℃、(湿度)20~80%RH表示更新周期10回/秒バッテリー稼動時間8時間サンプリング速度最大2000回/秒
回転ドライブ外径面取り
ノガ(1件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581本当日出荷ねじ切り後の端面を簡単にバリ取りします。Φ4~18mmまでの丸棒・パイプなどの外径のバリを除去する最も効率的で手軽な工具です。付属品ブレード EX2001(4~18mm用)トラスコ品番304-3509質量(g)55ハンドルNG1000
安全キャップ付ノースクラッチバリ取りツール
ノガ¥2,898税込¥3,1881本当日出荷付属品ブレードBS9110仕様プラスチック製安全キャップトラスコ品番818-7075ハンドルNG1000適合ブレードBS9110
精密バリ取りセット(S150ブレード10本付)
ノガ¥4,498税込¥4,9481セット当日出荷3.5mm軸のS150ブレードは、最少1.5mm穴からのバリ取りができます。鉄・アルミ・プラスチックに最適です。用途小径穴のバリ取りに。トラスコ品番207-0364セット内容ハンドルNG1000×1個、S150ブレード×10個
クイックコネクト回転ドライブ
ノガ¥9,598税込¥10,5581セット当日出荷NG-1ハンドルに、CH3300、RD25カウンターシンク刃付セット内容NG1000(NG-1ハンドル)、CH3300(クイックコネクトホルダー)、BC2511(RD25内径用カウンターシンク) 各1個使用範囲(mm)3~25