カテゴリ
- スプレー・オイル・グリス(19)
- バイク純正部品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「nh1 94-301」の検索結果

KLUBERFOOD NH1 94-301
NOKクリューバー¥13,980~税込¥15,378~1缶(1kg)ほか63日以内出荷耐荷重性、耐摩耗性に優れている。 ギヤ用にも適する。 集中給脂装置での使用も可能。用途耐荷重性、耐摩耗性などが 要求される食品・飲料機械の軸受、リニアモーションガイド、ギヤ、摺動部。タイプ軸受用使用温度範囲(℃)-35~120規格NSF H1ちょう度0~1号増ちょう剤カルシウムコンプレックス石けん基油合成炭化水素油危険物の類別非危険物
食品機械用グリース
(43件のレビュー)¥989税込¥1,0881本(400g)当日出荷耐熱・耐水に優れています。偶発的に食品と接触することが許諾される潤滑剤としてNSF H1に登録しております。用途食品・医薬品・化粧品の製造装置・洗浄装置・包装装置・運搬装置の潤滑部位。食品・医薬品・化粧品への潤滑剤混入が懸念される箇所成分流動パラフィン、アルミニウム複合石鹸、酸化亜鉛、炭酸カルシウム使用温度範囲(℃)-20~200規格NSF H1 グレード外観白色バター状増ちょう剤アルミニウム複合石鹸基油精製流動パラフィン油危険物の類別非危険物販売区分業務用
クリューバー 食品機械用潤滑剤
NOKクリューバー(4件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381本(400mL)ほか当日出荷食用油脂を原料としている為、食品に触れる箇所に使用できます。 2wayノズルなので使いやすい。用途米飯加工機械、食品、飲料などの製造ライン、加工機械、食品の離型、付着防止。主成分植物系油脂
KLUBERFOOD NH1 64-422
NOKクリューバー¥8,798~税込¥9,678~1本(370g)ほか当日出荷から63日以内出荷使用温度範囲が広い。 耐熱性、耐水性、耐荷重性に優れている。用途耐熱性、耐水性、耐荷重性などが 要求される食品・飲料機械の軸受、ギヤ、シール部、摺動部。タイプ軸受用使用温度範囲(℃)-30~140規格NSF H1ちょう度2号増ちょう剤無機系基油合成炭化水素油危険物の類別非危険物
クリューバーL40食品機械用離型潤滑剤
NOKクリューバー(13件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本(300mL)当日出荷食品機械用オイル、NSF3H・H1に登録。 離型、付着防止、潤滑。 薄く均一に塗布したい場合に適しています。 2wayノズルなので使いやすい用途米飯加工機械、食品、飲料などの製造ライン、加工機械、食品の離型、付着防止。付属品ストローノズル(細部・深部用)その他ISO14001認証取得工場製トラスコ品番324-1459色美淡黄色使用温度範囲(℃)-10~100規格NSF 3H/H1 認定取得主成分植物系油脂、LPG基油食用油脂危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量0.3kg
KLUBERSYNTH UH1 14-31
NOKクリューバー¥11,980~税込¥13,178~1缶(1kg)ほか当日出荷から63日以内出荷低温・低トルクグリース。 低温性、耐摩耗性に優れている。 集中給脂装置での使用も可能。用途フリーザーなどの低温で使用される軸受、チェーン、摺動部。 ミキサー、粉砕機、ホモゲナイザーなどの食品・飲料機械の軸受、摺動部。タイプ軸受用使用温度範囲(℃)-45~120規格NSF H1ちょう度1号増ちょう剤アルミニウムコンプレックス石けん基油合成炭化水素油危険物の類別非危険物
クリューバーさび止め
NOKクリューバー(6件のレビュー)¥799税込¥8791本(300mL)当日出荷さび止め、潤滑、浸透性に優れ、鉄、銅、アルミ系、その他さまざまな金属部に広く使用できる汎用スプレーです。用途金属加工、成形金型、刃物、測定器具等の治工具。軸受、チェーン、スプロケット、レバー、スプリング等の部品。さび付いたネジのゆるめ。回転部、摺動部の潤滑。ドアーヒンジ、錠前、大工道具、家具用金具。ゴルフクラブ、スキー、スケート、リール等のスポーツ用品トラスコ品番756-6531使用温度範囲(℃)-10~120危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.3LRoHS指令(10物質対応)対応特性凍結浸透潤滑危険物の性状非水溶性
KLUBERSYNTH UH1 14-151
NOKクリューバー(2件のレビュー)¥7,898~税込¥8,688~1本(370g)ほか当日出荷から63日以内出荷耐摩耗性、耐水性に優れている。 集中給脂装置での使用も可能。用途ミキサー、成形機、包装機、搬送機などの食品・飲料機械の軸受、ギヤ、シール部、摺動部。タイプ軸受用使用温度範囲(℃)-45~120規格NSF H1増ちょう剤アルミニウムコンプレックス石けん基油合成炭化水素油危険物の類別非危険物
フォンブリングリース 高真空用グレード
NOKクリューバー¥32,980税込¥36,2781本(100g)ほか当日出荷高真空下でもオイルの蒸発が少ない。耐熱性、耐酸化性に優れている。ほとんどの薬品・溶剤・燃料に反応・溶解しない。ほとんどのゴム・プラスチックに悪影響を与えない。用途高真空用使用温度範囲(℃)-20~250増ちょう剤PTFE使用例高真空条件下で使用される機械・装置、クリーンルーム、半導体製造装置、真空機器など
ホワイトアルコムグリースNo.2
SUMICO(住鉱潤滑剤)(9件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本(400g)ほか当日出荷食品製造機械用のアルミニウム複合石けんグリースで耐水性です。 米国農務省基準のUSDA[H1]合格。用途食品、医薬品、化粧品の製造装置、洗浄装置、充填装置、包装装置、運搬装置の潤滑部位に 汚れを嫌う箇所の摺動部、チェーンに色白使用温度範囲(℃)-20~200規格NSF H1引火点(℃)210以上ちょう度(25℃、60W/min)265/295滴点(℃)230外観白色バター状粘度(at40℃mm2/s)70流動点(℃)-24.0固体潤滑剤他酸化亜鉛離油度質量(%)3.5危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
KLUBERSYNTH UH1 64-62
NOKクリューバー¥8,998~税込¥9,898~1本(370g)ほか当日出荷から63日以内出荷使用温度範囲が広い。 耐摩耗性、耐水性に優れている。用途ミキサー、成形機、包装機、搬送機などの食品・飲料機械の軸受、ギヤ、シール部、摺動部。タイプ軸受用増ちょう剤無機系基油合成炭化水素油危険物の類別非危険物
食品機械用潤滑剤
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(14件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281本(420mL)当日出荷潤滑剤そのものが食品であり、衛生管理された食品油ラインにて生産。 高純度の植物性脂肪酸を主成分とした液状油タイプの潤滑剤。 一般植物油には見られない流動性、浸透性、消化吸収性等の特性を持っています。 酸化安定性(保存性)にすぐれ潤滑効果が長続きします用途食品製造用機械の潤滑、食品容器の離型。 食品切断用カッター部の潤滑及び付着防止。成分中鎖脂肪トリグリセライド、LPG色淡黄色透明使用温度範囲(℃)-5~200規格NSF-H1,3H耐荷重性能(MPa)0.55(曽田式四球法200rpm)引火点(℃)240基油食用油脂危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名動植物油類危険物の数量168mL
フードシリコンスプレー
呉工業(クレ)(29件のレビュー)¥779税込¥8571本(430mL)ほか当日出荷偶発的に食品にかかっても害を与えない、H1グレードの潤滑剤としてNSFに登録されています。ゴムやプラスチックに影響を与えません。用途カッター、ナイフ、コンベア、ボトリング充填機、オーブン、フリーザーなど適合規格FDAのCFR21-178.3570規則主成分シリコーンオイル、石油系溶剤危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
フードグリース
AZ(エーゼット)(7件のレビュー)¥969~税込¥1,066~1本(80g)ほか当日出荷フードグリースは、アメリカ農務省(USDA)の認可を得ている食品機械用のグリースで、H-1規格(食品に接触する箇所での使用可能)に合格しています。 食品加工機械、食品包装機械専用グリースとして開発されており、付着性・防錆性・酸化安定性に優れ、油分離も少なく機械の汚れをおさえます。 さらに、耐久性・極圧性・耐摩耗性に優れるなど、食品機械の万能型グリースとして、満足いただける潤滑効果が得られます。成分流動パラフィン、複合アルミニウム石けん基、酸化亜鉛、添加剤色白色使用温度範囲(℃)-20~200規格NSF H1ちょう度2号毒劇区分普通物
JIP188 食品機械用グリース
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(3件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本(300mL)ほか当日出荷優れた耐水性、酸化安定性及び機械安定性を有する USDA H1 の基準に適合した白色の食品機械用グリースです。 このグリースは食品との偶発的接触が発生する可能性のある箇所での使用に適しています。用途食品機械のチェーンや摺動面の潤滑使用温度範囲(℃)-20~180
食品機械用潤滑スプレー NSF 3H
(14件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本(420mL)当日出荷米国食品医薬局(FDA)規格の原料、食用油脂を使用した無味無臭で酸化安定性に優れ、加水分解を起こしにくいオイルです。 (食品離型剤NSF 3H、食品との偶発的接触が許諾される潤滑剤NSF H1に登録された製品) アレルギー対象物質、遺伝子組み換え原料を含みません。また、食品容器に使用されるPS、PP材への影響がありません。用途食品の離型や付着防止用、食品機械摺動部・チェーンなどの潤滑用 (離型、付着防止として、寿司、おにぎりロボットの成形部や撹拌部、抜き型、カッターなどの刃部。その他業務用調理器具への食品の付着を防止用途) (潤滑用として、製麺機や練り物製造機、食品加工機械の潤滑用途)成分植物油、ブタン、プロパン色淡黄色透明使用温度範囲(℃)-10~100規格NSF 3H/H1危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量168mL
アドニールグリースH1
ヤナセ製油(2件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1本(400g)ほか当日出荷アドニールグリースH1は、FDA(米国食品医薬品局)規格に合致した原料を使用し、NSF(国際衛生科学財団)のH1に合格した食品機械用グリースです。用途食品機械、加工機械、製造機械、飲料充填機械など、食品業界中心に使用できます。色白使用温度範囲(℃)-30~200増ちょう剤潤滑油添加剤(増稠剤を含む)45質量%以下基油潤滑油基油 55質量%以上危険物の類別非危険物特性潤滑性
ホワイトアルコムグリースNo.1
SUMICO(住鉱潤滑剤)(8件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981缶(2.5kg)ほか当日出荷食品製造機械用のアルミニウム複合石けんグリースで耐水性です。 米国農務省基準のUSDA[H1]合格。用途食品、医薬品、化粧品の製造装置、洗浄装置、充填装置、包装装置、運搬装置の潤滑部位に 汚れを嫌う箇所の摺動部、チェーンに使用温度範囲(℃)-20~200規格NSF H1引火点(℃)210以上ちょう度(25℃、60W/min)310/340滴点(℃)230外観白色バター状粘度(at40℃mm2/s)70流動点(℃)-24.0固体潤滑剤他酸化亜鉛離油度質量(%)5危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
KLUBERFOOD NH1 K 32 SPRAY
NOKクリューバー¥56,980税込¥62,6781箱(400mL×12缶)63日以内出荷錆止め剤。NSF H1に登録。用途食品・飲料の製造ラインで使用される機械、部品。タイプ食品機械用使用温度範囲(℃)0~80危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性