カテゴリ

  • バイク純正部品(392)
  • メカニカル部品(12)
  • 制御機器(7)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • 農業機械(5)
  • 電気材料(2)
  • バイク部品(1)
  • テープ(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 作業服(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nh38」の検索結果

430件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SEAT *NH1L/NH38L*  77200174405ZA ホンダ

    SEAT *NH1L/NH38L* 77200174405ZA

    ホンダ
    ¥20,980税込¥23,078
    1個
    5日以内出荷
  • 圧着工具 ニチフ

    圧着工具

    ニチフ
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷から72日以内出荷
  • ナイロン反射ベルト FIRE-FOX
    イエロー
    グリーン
    ブラック
    ブルー

    ナイロン反射ベルト

    FIRE-FOX
    ¥1,398税込¥1,538
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    反射素材入りなので暗闇での作業時に効果を発揮します。バックルを前後に倒してウエストサイズを調節する簡単調整バックルタイプ。ベルト幅38mm。ベルトの長さ120cm。ウエスト100cmまで対応可能。ベルトが長い場合はバックルから外してハサミでカットできます
    用途夜間・暗闇での作業。土木・建築業。運送・倉庫業。造園業。農林業。他作業全般。DIY。アウトドアサイズ120製品質量(g)115適応寸法(cm)ウエスト:100まで素材ベルト素材:ナイロン(反射糸入り)、バックル素材:ポリアセタール
  • HUB,WHEEL*NH-38M*   44610965000ZA ホンダ

    HUB,WHEEL*NH-38M* 44610965000ZA

    ホンダ
    ¥41,980税込¥46,178
    1個
    5日以内出荷
  • HUB COMP.*NH-38M*   44610965010ZA ホンダ

    HUB COMP.*NH-38M* 44610965010ZA

    ホンダ
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    5日以内出荷
  • HUB,WHEEL*NH-38M*   42410965000ZA ホンダ

    HUB,WHEEL*NH-38M* 42410965000ZA

    ホンダ
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    5日以内出荷
  • HUB,WHEEL*NH-38M*   42410965680ZA ホンダ

    HUB,WHEEL*NH-38M* 42410965680ZA

    ホンダ
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    5日以内出荷
  • 高圧ナイロンホース NH RIKEN(理研機器)

    高圧ナイロンホース NH

    RIKEN(理研機器)
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1本
    3日以内出荷から14日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)70
  • SEAT,*NH-38L*  77100GA6000ZA ホンダ

    SEAT,*NH-38L* 77100GA6000ZA

    ホンダ
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    5日以内出荷
  • SEAT,*NH-38L*  77100GA6700ZA ホンダ

    SEAT,*NH-38L* 77100GA6700ZA

    ホンダ
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    5日以内出荷
  • SEAT *NH-38L*  77100GA6010ZA ホンダ

    SEAT *NH-38L* 77100GA6010ZA

    ホンダ
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    5日以内出荷
  • SEAT *NH-38L*  77100GA6830ZA ホンダ

    SEAT *NH-38L* 77100GA6830ZA

    ホンダ
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    5日以内出荷
  • 38mmx50m フィラメントテープ エスコ

    38mmx50m フィラメントテープ

    エスコ
    ¥3,330税込¥3,663
    1個
    翌日出荷
    仮止め・結束用テープ。重量物の結束・梱包に。
    エスコ品番EA944NH-38芯径(mm)76(3インチ)主な用途仮止め用、結束用、梱包用
  • 高圧ゴムホース RIKEN(理研機器)

    高圧ゴムホース

    RIKEN(理研機器)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    4日以内出荷から26日以内出荷
    両端共にR(おねじ)の金具付です。基本的には片側にH側カップラを取り付けて使用します。
    材質合成ゴム使用温度範囲(℃)-40~100最高使用圧力(MPa)70使用作動油一般(鉱物性)
  • PPホースニップル エルボタイプ 築地製作所

    PPホースニップル エルボタイプ

    築地製作所
    ¥939税込¥1,033
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    ポリプロピレン製ホースニップル 自然環境を考えた地球にやさしいポリプロピレン 軽くて丈夫 熱にも強い(-10℃~95℃)
  • スタンドパーティション4W65 アクリルトボード仕様 2連 オカムラ(岡村製作所)

    スタンドパーティション4W65 アクリルトボード仕様 2連

    オカムラ(岡村製作所)
    ¥289,800税込¥318,780
    1台
    3日以内出荷
    打ち合わせスペースを簡単に仕切るシンプルなパネル。360度可動。表面はほのかな透け感あるアクリル製、枠・脚はアルミ製。キャスターにはストッパー付き。
    色フロストフレーム色シルバー
  • 高圧ナイロンホース NH RIKEN(理研機器)

    高圧ナイロンホース NH

    RIKEN(理研機器)
    ¥62,980~税込¥69,278~
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    ゴムホースに比べ質量は半分以下になります。 両端共にR(おねじ)の金具付で基本的には片側にH側カップラをつけて使用します。 サイズは3/8のみです。
    材質ナイロン使用温度範囲(℃)-40~80内径(Φmm)6.3最高使用圧力(MPa)70外径(Φmm)12.8最小曲げ半径(mm)60適合流体鉱物性作動油口径R3/8
  • XAM CLASSIC  スプロケット(A4105) X.A.M

    XAM CLASSIC スプロケット(A4105)

    X.A.M(1件のレビュー)
    ¥9,798税込¥10,778
    1個
    4日以内出荷から91日以内出荷
    蘇る記憶、80年代から90年代のカスタムバイクブーム。当時のイメージをそのままに、受け継がれるゴールドスプロケット。A7075-T6超々ジュラルミン材使用。根強い支持から、現代版の製品としてリニューアルしました。
    サイズ520
  • アンチスパッタホース RIKEN(理研機器)

    アンチスパッタホース

    RIKEN(理研機器)
    ¥35,980税込¥39,578
    1本
    6日以内出荷
  • エクトフレックスカップリング 椿本チエイン

    エクトフレックスカップリング

    椿本チエイン
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    翌々日出荷から15日以内出荷
    種類ディスクタイプ
  • エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF45W 椿本チエイン

    エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF45W

    椿本チエイン
    ¥52,980~税込¥58,278~
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    全長(mm)144.2質量(kg)5.4種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])13000許容トルク(N・m)441型番NEF45W材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)2材質(ハブ)炭素鋼軸方向変位(mm)±3.2GD2(kgf・cm2)440慣性モーメント(kg・cm2)110ハブタイプハブ[1]標準ハブ ハブ[2]標準ハブ許容偏心(mm)0.8
  • エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ)NEF45S 椿本チエイン

    エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ)NEF45S

    椿本チエイン
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1個
    翌々日出荷から32日以内出荷
    全長(mm)93.9質量(kg)3.2種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])13000寸法H(mm)71許容トルク(N・m)441寸法E(mm)11.7寸法B(mm)41.1型番NEF45SP.C.D(mm)96許容偏角(°)1ねじり剛性(N・m/rad)44.1×104軸方向ばね定数(N/mm)219軸方向変位(mm)±1.6GD2(kgf・cm2)224慣性モーメント(kg・cm2)56ハブタイプハブ[1]標準ハブ ハブ[2]標準ハブ外径K(Φmm)126
  • エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF25W 椿本チエイン

    エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF25W

    椿本チエイン
    ¥41,980~税込¥46,178~
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    全長(mm)120種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])15000許容トルク(N・m)245型番NEF25W材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)2材質(ハブ)炭素鋼軸方向変位(mm)±2.8許容偏心(mm)0.7
  • エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ)NEF25S 椿本チエイン

    エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ)NEF25S

    椿本チエイン
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    全長(mm)78.2種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])15000許容トルク(N・m)245寸法E(mm)11.2寸法B(mm)33.5型番NEF25SP.C.D(mm)82許容偏角(°)1ねじり剛性(N・m/rad)25.5×104軸方向ばね定数(N/mm)157軸方向変位(mm)±1.4外径K(Φmm)104
  • エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ) 椿本チエイン

    エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ)

    椿本チエイン
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    翌々日出荷から22日以内出荷
    一枚のディスクを持ち偏角だけを吸収するタイプです。。 NC工作機、NC木工機などのサーボモータと精密心出しができる取付けに限り推奨します。
    種類ディスクタイプ材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)1材質(ハブ)炭素鋼
  • エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF130W 椿本チエイン

    エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF130W

    椿本チエイン
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    全長(mm)192.4質量(kg)12.2種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容トルク(N・m)1270型番NEF130W材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)2ねじり剛性(N・m/rad)73.5×104材質(ハブ)炭素鋼軸方向ばね定数(N/mm)177軸方向変位(mm)±5.0GD2(kgf・cm2)1787慣性モーメント(kg・cm2)447ハブタイプハブ[1]標準ハブ ハブ[2]標準ハブ許容偏心(mm)1
  • エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ) 椿本チエイン

    エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)

    椿本チエイン
    ¥44,980税込¥49,478
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    2枚のディスクキットを組込んだタイプで全てのミスアライメントを吸収します。 もっとも広い範囲でご使用いただけます。
    種類ディスクタイプ材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)2材質(ハブ)炭素鋼
  • エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ)NEF130S 椿本チエイン

    エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ)NEF130S

    椿本チエイン
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    全長(mm)131.2質量(kg)7.8種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])10000寸法H(mm)106許容トルク(N・m)1270寸法E(mm)16.8寸法B(mm)57.2型番NEF130SP.C.D(mm)134許容偏角(°)1ねじり剛性(N・m/rad)14.7×105軸方向ばね定数(N/mm)355軸方向変位(mm)±2.5GD2(kgf・cm2)1080慣性モーメント(kg・cm2)270ハブタイプハブ[1]標準ハブ ハブ[2]標準ハブ外径K(Φmm)168
  • ETPブッシュ ETP-E Plusシリーズ ETP-E-038-NH 三木プーリ

    ETPブッシュ ETP-E Plusシリーズ ETP-E-038-NH

    三木プーリ
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    3日以内出荷
    正確・軸方向・回転方向に自在な位相合せで的確に締結。簡単・ハイドロ式による均一な加圧でスキル不要の簡単取り付け。スピーディー・ホルト1本による短時間の締結。軸とハブの締結をボルト1本で簡単・迅速に行えます。同心度は0.02mmとすぐれているので、高精度が必要で着脱頻度の高いところに最適です。ジアル方向から締め付ける構造なのでスペースを取りません。動作原理・チェンバー内に封入されている圧力媒体は、プレッシャースクリューの締め込みにより加圧されてスリーブ内に移動します。・この圧力媒体の圧力で、スリーブ内部から圧力を受け、軸側スリーブは収縮し、ハブ側スリーブは膨張し、軸とハブはスリーブを介して締結されます。
    仕様標準仕様質量(kg)0.83シリーズETP-E Plus寸法d(mm)38許容トルク(N・m)890締付トルク(N・m)0.756×10^-3適合軸公差h7軸側面圧(N/mm2)90ハブ側面圧(N/mm2)70許容ラジアル荷重(N)2800許容スラスト力(N)38000
  • 70MPa 水用高圧ナイロンホース RIKEN(理研機器)

    70MPa 水用高圧ナイロンホース

    RIKEN(理研機器)
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    26日以内出荷
    作動液が水道水で 70MPa まで使用可能です。 口金の材質はステンレス製です。 標準全長は2mです。全長2m以外のホースも製作可能です。(受注生産)
    材質ナイロン全長(mm)2使用温度範囲(℃)0~50最高使用圧力(MPa)70概略質量(kg/m)0.21容積31.2(cm3/m)、膨張:4.8(cm3/m)ねじ径R3/8最小曲半径(mm)55
  • ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 127 x 127 x 38mm, 5214NH EBM PAPST

    ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 127 x 127 x 38mm, 5214NH

    EBM PAPST
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    6日以内出荷
    電源電圧 24 dc。高さ 127mm。幅 127mm。奥行 38mm。風量 252m3/h。騒音レベル 51dB。ファン回転速度 3650rpm。ベアリングタイプ ボール。ebm-papst高性能ボールベアリングファン. ebm-papst社製の高性能ボールベアリングファンは幅広い用途に最適のソリューションです。ガラス繊維強化プラスチックの素材と完全内蔵型電子整流ファンが特長です。. 材質: ガラス繊維強化プラスチック 完全内蔵型電子整流ファン 逆極性及びロッキングに対する保護 シングルストランドAWG 24、TR 64による接続めっき処理なし及びスズめっき。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 119 x 119 x 38mm, 4114NH3 EBM PAPST

    ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 119 x 119 x 38mm, 4114NH3

    EBM PAPST
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    6日以内出荷
    電源電圧 24 dc。高さ 119mm。幅 119mm。電流 Max 812mA。寸法 119 119 38mm。騒音レベル 65dB。ファン回転速度 6000rpm。ベアリングタイプ ボール。ebm-papst 小型DC軸流ファン. 6300TDシリーズは、高性能でありながらコンパクトな製品です。閉ループ速度制御と監視が可能になり、用途ではますます重要になっています。このファンシリーズは、サーバー、TCAシステム、通信機器、インバータドライブなどの高性能電子部品の冷却に最適です。. 特長. モデルによって600m3/hから930m3/hまでの性能を発揮 PWM制御入力 オープンコレクタタコメータ信号出力を標準装備 DCP、TMS コントローラに対応 S-Force ファミリ. ebm-papst軸流ファンを選ぶ理由. ebm-papstは、RS コンポーネンツのサプライヤーとして、信頼性の高い空気技術の完全なソリューションを確立しています。絶え間ない技術革新と改良により、ebm-papstの軸流ファンは優れた冷却・換気機能を備えています。. ボールベアリング軸流ファンの特長. この小型DC軸流ファンは、ボールベアリングを使用しているため、通常の磨耗による軸流ファンのダメージが少なく、信頼性と効率性に優れています。ボールベアリングは衝撃環境下での使用にはあまり適していませんが、乱れのない状態で優れた性能を発揮します。. この軸流ファンには安全機能がありますか?. 安全性に懸念があるのであれば、この軸流ファンシリーズは、逆極性とロックに対して完全に保護されています。これは、万が一、電気的なサージが発生した場合に、ファンが損傷したり、完全に故障しないようにするためです。また、ファンの羽根が故障しても、ロック防止機能によりモータの連続運転が停止し、破損を防ぐことができます。. 軸流ファンとは. 軸流ファンは、エアコンやコンピュータなど日常用途で一般的に使用されているファンの一種です。これにより、空気とガス(用途によって異なる)が、真っすぐファンの軸方向に流れます。入口と出口のどちらでも空気/ガスのエアフローを軸方向にすることができます。最も一般的なタイプでは、動作のよく似ている従来型ダクトファンよりもブレードの枚数が少ない傾向があります。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:48 V dc, DC, 127 x 127 x 38mm, 5218NH EBM PAPST

    ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:48 V dc, DC, 127 x 127 x 38mm, 5218NH

    EBM PAPST
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    7日以内出荷
    電源電圧 48 dc。AC/DC動作 DCmm。幅 127mm。電流 Max 210mA。風量 252m3/h。騒音レベル 51dB。ファン回転速度 3650rpm。ベアリングタイプ ボール。ebm-papst高性能ボールベアリングファン. ebm-papst社製の高性能ボールベアリングファンは幅広い用途に最適のソリューションです。ガラス繊維強化プラスチックの素材と完全内蔵型電子整流ファンが特長です。. 材質: ガラス繊維強化プラスチック 完全内蔵型電子整流ファン 逆極性及びロッキングに対する保護 シングルストランドAWG 24、TR 64による接続めっき処理なし及びスズめっき。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 119 x 119 x 38mm, 4114NH5 EBM PAPST

    ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 119 x 119 x 38mm, 4114NH5

    EBM PAPST
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    7日以内出荷
    電源電圧 24 dc。高さ 119mm。幅 119mm。奥行 38mm。風量 390m3/h。騒音レベル 70dB。ファン回転速度 7500rpm。カーブの方向 後方向。ベアリングタイプ ボール。ebm-papst DC小型ファン及び標準軸流ファン. 業務用のebm-papst DC小型ファン及び標準軸流ファンです。. インペラの材質: ガラス繊維強化プラスチック(PA) バー経由排気で、様々なベアリング(ボール、スリーブ、シンテック)でのフロー方向 逆極性及びロッキングに対する保護
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スプーン H 387シリーズ 国際化工

    スプーン H 387シリーズ

    国際化工
    ¥499~税込¥549~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    径(Φmm)31
  • ソーチェン H38(90PX) ハスクバーナ

    ソーチェン H38(90PX)

    ハスクバーナ(1件のレビュー)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ)NEF18S 椿本チエイン

    エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ)NEF18S

    椿本チエイン
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])18000許容トルク(N・m)176寸法E(mm)8.3寸法B(mm)28.7型番NEF18SP.C.D(mm)71許容偏角(°)1ねじり剛性(N・m/rad)15.7×104軸方向ばね定数(N/mm)127軸方向変位(mm)±1.2外径K(Φmm)93
  • エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF18W 椿本チエイン

    エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF18W

    椿本チエイン
    ¥42,980税込¥47,278
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    全長(mm)104.4種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])18000許容トルク(N・m)176型番NEF18W材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)2材質(ハブ)炭素鋼軸方向変位(mm)±2.4許容偏心(mm)0.6
  • Littelfuse バリスタ バリスタ電圧:38 → 49V 最大直流定格電圧:33V, 500pF, V33MLA1206NH LITTELFUSE

    Littelfuse バリスタ バリスタ電圧:38 → 49V 最大直流定格電圧:33V, 500pF, V33MLA1206NH

    LITTELFUSE
    ¥239,800税込¥263,780
    1セット(2500個)
    8日以内出荷
    仕様●バリスタ電圧: 38 → 49V●最大AC定格電圧: 26V●最大直流定格電圧: 33V●制限電圧: 75V●クランプ電流: 1A●材料: 金属J●シリーズ: ML●最大サージ電流: 180A●静電容量: 500pF●長さ: 3.2mm●奥行き: 1.6mm●厚さ: 1.8mm●寸法: 3.2×1.6×1.8mm●SMTトランジェントサプレッサ - MLシリーズ. 積層半導体セラミック構造により、双方向電圧クランプが可能。 誘導スイッチングの抑制又はその他の電気的ファストトランジェントにより、これらのデバイスで最終製品の電磁適合性を達成可能. ICやトランジスタのオンボードトランジェント電圧保護に最適 多くの用途で、より大型の表面実装TVSツェナーの代替として使用可能RoHS指令(10物質対応)対応
  • 小形セーフティ・ヒンジドアスイッチ(シャフトタイプ) D4NH omron(オムロン)

    小形セーフティ・ヒンジドアスイッチ(シャフトタイプ) D4NH

    omron(オムロン)
    ¥5,898税込¥6,488
    1個
    3日以内出荷から87日以内出荷
    保護構造IP67(EN60947-5-1)定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上使用周囲温度(℃)-30~+70(ただし、 氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)25以下耐衝撃(耐久)1000m/s2以上使用周囲湿度95%RH以下耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.75mm耐衝撃(誤動作)300m/s2以上機械的耐久性100万回以上最小適合負荷DC5V 1mA 抵抗負荷(N水準 参考値)許容操作速度2~360°/s電気的耐久性50万回以上(AC250V 3A、抵抗負荷)30万回以上(AC250V 10A、抵抗負荷)感電保護クラスClassⅡ(二重絶縁)定格インパルス耐電圧(kV)同極端子間:2.5異極端子間:4各端子と非充電金属部間:6汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)開放熱電流(A)10(EN60947-5-1)許容操作頻度(回/min)最大30条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)接点間隔(mm)最小2×2