カテゴリ
- 作業工具(1)
- 圧着工具本体(1)
- 電気材料(6)
- S型スリーブ(2)
- 自動車純正部品(68)
- 制御機器(21)
- 物流用品(5)
- 自動車用オイル・ケミカル(5)
- バイク純正部品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- バイク部品(1)
- 塗料(1)
- 機構部品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 鈑金・塗装(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
全長(mm)
ブランド
- ニチフ(4)
- 武蔵ホルト(4)
- TRUSCO(1)
- 富士電機(1)
- ELPA(2)
- KSフィルター(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- MURATA(村田製作所)(6)
- PROST's(3)
- RS PRO(5)
- TDK(3)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2)
- Vesrah(1)
- WURTH ELEKTRONIK(4)
- タカノ(1)
- ホンダ(69)
- ヤマテック(5)
- 因幡電工(2)
- 大阪ジャッキ製作所(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

PROST's ウレタン純正色タッチアップペン
PROST's(13件のレビュー)¥809税込¥8901箱(20g)当日出荷から7日以内出荷【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
高圧ナイロンホース
大阪ジャッキ製作所¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷両端共R(オスネジ)の金具付です。使用流体:一般鉱物油、リン酸エステル系作動油最高使用圧力(MPa)72ホース長さ(m)2
空調用被覆銅管 ネオパイプ2M 10mm保温
因幡電工¥99,980税込¥109,9781箱(2m×8本)5日以内出荷識別記号1/2H(引張強さが質別1/4Hと3/4Hの中間のように加工硬化したもの)保温材厚(mm)10
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色
PROST's(1件のレビュー)¥5,698~税込¥6,268~1個(300g)ほか当日出荷から7日以内出荷ホンダ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーホンダ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
空調用被覆銅管 ネオパイプ2M 20mm保温
因幡電工¥129,800税込¥142,7801箱(2m×6本)5日以内出荷識別記号1/2H(引張強さが質別1/4Hと3/4Hの中間のように加工硬化したもの)保温材厚(mm)20対応冷媒種別3
PROST's ワールドカーカラー
PROST's(1件のレビュー)¥699税込¥7691箱(20g)5日以内出荷から7日以内出荷【世界の名車を本物のカラーで!】実車と同じ最高級ウレタン塗料で圧倒的な本物のクオリティーに!【最新車両からビンテージモデルまで再現!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,2191色以上に対応!メーカーのカラーコードを元に調色をするため最新モデルからビンテージモデルのカラーまで忠実に調色!※一部対応できないカラーもございます。用途ホビー用塗料危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
RS PRO 表面実装インダクタ, 82 nH, 100mA
RS PRO¥19,980税込¥21,9781リール(15000個)7日以内出荷仕様インダクタンス = 82 nH最大直流電流 = 100mAパッケージ/ケース = 0201 (0603M)長さ = 0.6mm奥行き = 0.3mm
RS PRO 表面実装インダクタ, 82 nH, 200mA
RS PRO¥119税込¥1311セット(50個)7日以内出荷仕様インダクタンス = 82 nH最大直流電流 = 200mAパッケージ/ケース = 0402長さ = 1mm奥行き = 0.5mm
RS PRO 表面実装インダクタ, 82 nH, 100mA
RS PRO¥139税込¥1531セット(50個)7日以内出荷仕様インダクタンス = 82 nH最大直流電流 = 100mAパッケージ/ケース = 0201 (0603M)長さ = 0.6mm奥行き = 0.3mm
RS PRO 表面実装インダクタ, 82 nH, 300mA
RS PRO¥249税込¥2741セット(50個)8日以内出荷仕様インダクタンス = 82 nH最大直流電流 = 300mAパッケージ/ケース = 0603長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm
積層チップインダクタ 82 nH 300mA 1セット 100個入
WURTH ELEKTRONIK¥949税込¥1,0441セット(100個)7日以内出荷Wurth Elektronik WE-MK 積層セラミック SMT インダクタは、82 nH高周波回路、Bluetooth、及びワイヤレス LAN で使用されます。インダクタンスは温度に対して非常に安定しています。Coil の積層セラミック構造 すべてのインダクタは極性マーク付きです 自己共振周波数が高いのが特長です 誘導許容差: 5 % ± 0.3 nH 動作温度範囲: -55 → +125℃ インダク仕様●入数:1テープ(100個入り)●インダクタンス:82 nH●最大直流電流:300mA●許容差:5%●最大直流抵抗:950mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:600MHz●最小品質ファクター:12アズワン品番65-6980-19
積層チップインダクタ 82 nH 150mA 1セット 100個入
WURTH ELEKTRONIK¥639税込¥7031セット(100個)7日以内出荷Wurth Elektronik WE-MK 積層セラミック SMT インダクタは、82 nH高周波回路、Bluetooth、及びワイヤレス LAN で使用されます。インダクタンスは温度に対して非常に安定しています。Coil の積層セラミック構造 すべてのインダクタは極性マーク付きです 自己共振周波数が高いのが特長です 誘導許容差: 5 % ± 0.3 nH 動作温度範囲: -55 → +125℃ インダク仕様●入数:1テープ(100個入り)●インダクタンス:82 nH●最大直流電流:150mA●許容差:5%●最大直流抵抗:1600mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:600MHz●最小品質ファクター:8アズワン品番65-6981-31
TDK 積層表面実装インダクタ, 82 nH, 150mA, 1 x 0.5 x 0.5mm
TDK¥57税込¥631袋(10個)9日以内出荷仕様インダクタンス = 82 nH許容差 = ±5%最大直流電流 = 150mA最大自己共振周波数 = 2.2GHzパッケージ/ケース = 0402 (1005M)最大直流抵抗 = 1.8Ω寸法 = 1 x 0.5 x 0.5mm奥行き = 0.5mm高さ = 0.5mm長さ = 1mm最大動作温度 = +125℃最小動作温度 = -55℃チップインダクタ、MLK1005シリーズ. 高周波数(多層)チップインダクタ セラミックと伝導体を組み合わせたモノリシック構造 携帯電話、携帯ネットワーキングデバイス、その他高周波数回路で使用RoHS指令(10物質対応)対応
TDK 積層表面実装インダクタ, 82 nH, 200mA, 1 x 0.5 x 0.5mm
TDK¥109税込¥1201袋(10個)9日以内出荷仕様インダクタンス = 82 nH許容差 = ±5%最大直流電流 = 200mA最小品質ファクター = 8パッケージ/ケース = 0402 (1005M)最大直流抵抗 = 1.6Ω寸法 = 1 x 0.5 x 0.5mm奥行き = 0.5mm高さ = 0.5mm長さ = 1mm最大動作温度 = +125℃最小動作温度 = -55℃チップインダクタ、MLG1005Sシリーズ. 高周波数(多層)チップインダクタ セラミックと伝導体を組み合わせたモノリシック構造 携帯電話、携帯ネットワーキングデバイス、その他高周波数回路で使用RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 巻線インダクタ (面実装), 82 nH, 400mA, 2.29 x 1.73 x 1.52mm, 36502A82NJTDG
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥499税込¥5491袋(10個)7日以内出荷仕様【最小品質ファクター】65長さ(mm)2.29寸法(mm)2.29×1.73×1.52mm高さ(mm)1.52奥行(mm)1.73シリーズ3650許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応最大自己共振周波数1.3GHzパッケージ/ケース0805 (2012M)インダクタンス(nH)82最大直流電流(mA)400最大直流抵抗(mΩ)420
TE Connectivity 巻線インダクタ (面実装), 82 nH, 400mA, 2.29 x 1.73 x 1.52mm, 36502A82NJTDG
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥59,980税込¥65,9781セット(2000個)7日以内出荷長さ(mm)2.29寸法(mm)2.29×1.73×1.52高さ(mm)1.52奥行(mm)1.73シリーズ3650許容差±5%シールドなしRoHS指令(10物質対応)対応最大自己共振周波数1.3GHzインダクタ構造巻線型パッケージ/ケース0805 (2012M)インダクタンス(nH)82最大直流電流(mA)400最大直流抵抗(mΩ)420
Murata 巻線インダクタ (面実装), 82 nH, 250mA, 1.6 x 0.8 x 0.8mm, LQW18AN82NG00D
MURATA(村田製作所)¥38,980税込¥42,8781セット(4000個)7日以内出荷仕様●インダクタンス: 82 nH●最大直流電流: 250mA●パッケージ/ケース: 0603 (1608M)●長さ: 1.6mm●奥行き: 0.8mm●高さ: 0.8mm●寸法: 1.6×0.8×0.8mm●シールド: なし●許容差: ±2%●最大直流抵抗: 600mΩ●シリーズ: LQW18A●最大自己共振周波数: 2GHz●インダクタ構造: 巻線型℃●ムラタ0603 LQW18ANシリーズ巻線型インダクタ. VHF / UHF用として設計された、高品質なコイルインダクタです。 高共振周波数 許容差が低いインダクタンス値 末尾の「10D」のモデルでは、DC抵抗値がより低くなっています。 用途 : Bluetooth、GSM、W-LANなどのワイヤレス電気通信装置用高周波回路RoHS指令(10物質対応)対応
TDK 巻線インダクタ (面実装), 82 nH, 450mA, 3.2 x 2.5 x 2.2mm, NLV32T-082J-PF
TDK¥529税込¥5821袋(25個)8日以内出荷TDK1210NLVシリーズ巻線型インダクタ.幅広い信号ライン用途に最適なSMD巻線型インダクタ高Q値による、シャープな周波数応答耐熱性の高い熱可塑樹脂製外装パッケージ動作温度範囲-40℃→+105℃用途:TV、VCR、デジタルカメラ、xDSL、カーオーディオ、ECUシステム、HDDなど長さ(mm)3.2寸法(mm)3.2×2.5×2.2高さ(mm)2.2奥行(mm)2.5シリーズNLV-PF許容差±5%動作温度(℃)(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応材質(コア)フェライト最大自己共振周波数900MHzパッケージ/ケース1210(3225M)インダクタンス(nH)82最大直流電流(mA)450最大直流抵抗(mΩ)400
防水形圧着スリーブ
ニチフ(21件のレビュー)¥699~税込¥769~1袋(10個)ほか当日出荷防水形圧着スリーブは、絶縁被覆部分に「高密度ポリエチレン」と「ポリアミド系接着剤」の特殊な二重構造のチューブを使用しています。 圧着後にヒートガン等で被覆部を加熱することで、チューブと電線被覆が接着され防水・防塵効果が得られます。 ほとんどの電線に使用できますが、被覆材料がシリコンゴム、ガラス編組、テフロン(FET、TFE等)、フッ素ゴムのものは、密着効果は期待できません。用途自動車、ポンプ、船舶、家電品(洗濯機、厨房器)など、防水・防油・耐震・防塵などが必要な所にご使用いただけます。種類防水形圧着スリーブ使用温度範囲(℃)105(MAX)定格電圧(V)AC600特性防水、防油、耐震、防塵
カラータッチ (ソリッド色)
武蔵ホルト(33件のレビュー)¥869税込¥9561本(20mL)当日出荷から4日以内出荷キズを目立たなくさせ、またサビも防ぎます。深い傷には重ね塗りをして下さい。乾燥後、コンパウンドで磨くと美しく仕上がります。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ホルツ カーペイント (ソリッド)
武蔵ホルト(21件のレビュー)¥899税込¥9891本(180mL)当日出荷から7日以内出荷防サビ効果、耐候性、光沢が抜群でバンパーにも適しています。また少量でキズの補修が可能です。自動車メーカ純正色に合わせて調色してありますが、塗り方、経時による変退色、個々の車、気象条件などにより色相が正確に合わない場合があります。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
防水形圧着スリーブ(熱収縮タイプ・パック入)
TRUSCO(3件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(7個)ほか当日出荷種類防水形圧着スリーブ定格電圧(V)600定格電流(A)19(1.25mm2)、27(2.0mm2)、49(5.5mm2)最高使用温度(℃)105材質(スリーブ)無酸素銅 C1020適合工具NH-82L195(ニチフ 専用工具)材質(チューブ)高密度ポリエチレン特性防水スリーブ形状突き合せ用
カーペイント MINIMIX オーダーカラー ホンダ
武蔵ホルト(6件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181本(260mL)当日出荷から13日以内出荷環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい用途自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など成分ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料塗り面積(m2)1(塗り方により変わります)メーカーホンダ寸法(縦×横×高さ)(mm)70×70×210危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ブレーキシュー スプリング付き
Vesrah(46件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1セット4日以内出荷から7日以内出荷フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。用途適合はメーカーホームページでご確認ください。
補修ペン MINIMIX オーダーカラー ホンダ
武蔵ホルト(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本(20mL)当日出荷から11日以内出荷環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい用途自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など成分ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料(クリアは含まず)容量(mL)20塗り面積(m2)0.15(塗り方により変わります)寸法(縦×横×高さ)(mm)21×21×131危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.02L危険物の性状非水溶性
Vishay 表面実装インダクタ, 820 nH, 13A, 6.86 x 6.47 x 3mm, IHLP2525CZERR82M01
VISHAY¥139,800税込¥153,7801セット(2000個)7日以内出荷インダクタンス = 820 nH。最大直流電流 = 13A。パッケージ/ケース = 2225 (5664M)。長さ = 6.86mm。奥行き = 6.47mm。高さ = 3mm。寸法 = 6.86 x 6.47 x 3mm。シールド = あり。許容差 = ±20%。最大直流抵抗 = 8mΩ。シリーズ = IHLP。コア材料 = 金属複合材。最大自己共振周波数 = 5MHz。インダクタ構造 = シールド付き℃。IHLP2525CZ-01シリーズ磁気シールド付き巻線型チョーク. Vishay IHLP-2525CZ-01シリーズ高電流低プロファイルシールドインダクタ。 IHLP-2525CZ-01シリーズは、飽和なしで高いトランジェント電流スパイクを処理しており、コンポジット構造により極めて低い電磁騒音を実現します。. 周波数範囲は5.0 MHzまで 最低のDC抵抗 / μH(このパッケージサイズにて). 用途: PDA / ノートPC / デスクトップ / サーバデバイス、高電流POLコンバータ、低プロファイル、高電流電源、バッテリ駆動デバイス、分散したパワーシステムにおけるDC / DCコンバータ、フィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)用のDC / DCコンバータなどRoHS指令(10物質対応)対応
防水形圧着端子
ニチフ¥9,998~税込¥10,998~1箱(100個)当日出荷から72日以内出荷絶縁被覆部分に「高密度ポリエチレン」と「ポリオレフィン系接着剤」の特殊な二重構造のチューブを使用しています。 圧着後にヒートガン等で被覆部を加熱収縮することで、チューブと電線被覆が接着され防水・防塵効果が得られます。用途自動車、ポンプ、船舶、家電品(洗濯機、厨房器)など、防水・防油・耐震・防塵などが必要なところ適合(手動式)NH82種類絶縁付圧着端子定格電圧(V)AC600端子形状丸形最高使用温度(℃)105特性防水、防油、耐震、防塵
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら