カテゴリ
- 空圧工具(8)
絞り込み
サービス分類
「nhg-65k」の検索結果

【修理】エアストレートグラインダー(日本ニューマチック工業)NHG-65K(修理)
修理¥12,980税込¥14,2781台10日以内出荷種類エアストレートグラインダー対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
【修理】NPK ストレートグラインダ 後方排気型 軸付砥石用 15321(日本ニューマチック工業)NHG-65K-BE(修理)
修理¥11,980税込¥13,1781台10日以内出荷種類ストレートグラインダ対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
エアストレートグラインダー
日本ニューマチック工業¥22,980税込¥25,2781個当日出荷軽量ながら耐久性にすぐれ、鋳物バリ取り溶接部の仕上げ、各種の磨き作業や重研削作業等に使用されます。用途鋳物バリ取り溶接部の仕上げ、各種の磨き作業や重研削作業など。チャック内径(Φmm)6空気消費量(m3/min)0.55ホース口金取付ねじRc1/4排気方向側方全長(mm)311質量(kg)1.3付属品カプラプラグ20PM、片口スパナ17mm・22mm、ターニングスパナΦ28mm用砥石寸法(mm)軸付砥石Φ32ホース内径(Φmm)9.5コレットサイズ(mm)6
ストレートグラインダ 軸付砥石用
日本ニューマチック工業¥23,980税込¥26,3781台当日出荷軽量ながら耐久性に優れています。用途鋳物バリ取り溶接部の仕上げに。各種の磨き作業や重研削作業など。無負荷回転数(min-1[r.p.m])19000チャック内径(Φmm)6空気消費量(m3/min)0.55排気口側方ホース取付口Rc1/4