カテゴリ

  • 制御機器(3)
  • パソコン/周辺機器(1)

「nhv6」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【互換品】 USB 3.0 MicroB USBケーブル 1.0m ADATA エイデータ 通信ケーブル デジタルカメラ 外付けHDD メディアカバーマーケット【互換品】 USB 3.0 MicroB USBケーブル 1.0m ADATA エイデータ 通信ケーブル デジタルカメラ 外付けHDDメディアカバーマーケット
1,098税込1,208
1本
4日以内出荷
USB3.0 MicroB USBケーブル 特徴USB3.0対応のUSBケーブル(A-MicroBタイプ)(USB3.0/USB3.0 Gen1/USB3.20Gen1 は同仕様)です。外付けハードドライブ、USBハブ、スマートフォン、タブレットに接続可能でポータブルUSB 3.0 ハードドライブにとって不可欠なアクセサリーです。Micro USB ケーブルはUSB 3.0に対応し、従来(USB2.0)規格の10倍以上という「最大5Gbps」(Super Speed:理論値)の高速データ転送を実現します。USB2.0との下位互換にもサポートできます。Micro USB Type-bケーブルはストレインリリーフを成型したコネクターで耐久性にも優れ、人間工学に基づいて設計されたトレッドを採用。ケーブルが簡単に挿抜可能です。また、USBコードは耐腐食性金メッキコネクタなので、より良いパフォーマンスと耐久性を実現します。USB Micro ケーブルは金メッキコネクター、純銅導体と箔&編組シールドの組み合わせでケーブルの性能が高まり、エラーフリーのデータ転送と高速充電速度も実現します。Micro USB 3.0 ポートが搭載のデバイス:Samsung Galaxy S5、Galaxy Note 3、 Galaxy Note Pro 12.2、又はポータブルUSB 外付けハードドライブ(Toshiba Canvio、Seagate FreeAgent、Western Digital (WD) My Passport と Elements hard drivesを含む)などに対応します。【対応機種】【ADATA/エイデータ】CH11ED600HC300HC660HD330HD650HD680HD710 ProHD710M ProHD720HD770GHD830HE720HM800HM900HV100HV300HV320HV610HV620SNH13SC610SC660HSD700SH14SV300SV320SV620HAHV300-1TU31-CBK [黒]:HV300AHV300-1TU31-CBL [青]:HV300AHV300-1TU31-CRD [赤]:HV300AHV300-1TU31-CWH [白]:HV300AHV300-2TU31-CBK [黒]:HV300AHV300-2TU31-CBL [青]:HV300AHV300-2TU31-CRD [赤]:HV300AHV300-2TU31-CWH [白]:HV300AHV300-4TU31-CBK [黒]:HV300AHV300-4TU31-CBL [青]:HV300AHV300-4TU31-CRD [赤]:HV300AHV300-4TU31-CWH [白]:HV300AHV300-5TU31-CBK [黒]:HV300AHV300-5TU31-CBL [青]:HV300AHV300-5TU31-CRD [赤]:HV300AHV300-5TU31-CWH [白]:HV300AHD330-5TU31-CBK [黒]:HD330AHD330-5TU31-CBL [青]:HD330AHD330-5TU31-CRD [赤]:HD330AHD700-1TU31-CBK [ブラック]:HD700AHD700-1TU31-CBL [ブルー]:HD700AHD700-2TU31-CBK [ブラック]:HD700AHD700-2TU31-CBL [ブルー]:HD700AHD720-2TU3-CBK [ブラック]:HD720AHD720-2TU3-CBL [ブルー]:HD720AHM900-2TU3-CUSBK [黒]:HM900AHM900-3TU3-CUSBK [黒]:HM900AHM900-4TU3-CUSBK [黒]:HM900AHM900-6TU3-CUSBK [黒]:HM900AHV620-2TU3-CBK [BLACK]:HV620AHV620-2TU3-CWH [WHITE]:HV620AHV620-3TU3-CBK [BLACK]:HV620AHV620S-1TU31-CBK [ブラック]:HV620SAHV620S-1TU31-CBL [ブルー]:HV620SAHV620S-1TU31-CWH [ホワイト]:HV620SAHV620S-1TU3-CBK [ブラック]:HV620SAHV620S-1TU3-CBL [ブルー]:HV620SAHV620S-1TU3-CWH [ホワイト]:HV620SAHV620S-2TU31-CBK [ブラック]:HV620SAHV620S-2TU31-CBL [ブルー]:HV620SAHV620S-2TU31-CWH [ホワイト]:HV620SAHV620S-2TU3-CBK [ブラック]:HV620SAHV620S-2TU3-CWH [ホワイト]:HV620SAHV620S-4TU31-CBK [ブラック]:HV620SAHV620S-4TU31-CBL [ブルー]:HV620SAHV620S-4TU31-CWH [ホワイト]:HV620Sなどすべての対応機種は記載できておりません。
ブラックケーブル長(m)1コネクタ形状USB3.0(Standard-A)オス-USB3.0(Standard-MicroB)オスプラグ金メッキ伝送速度(Gbps)最大5USBタイプUSB3.0対応 USBケーブル(A-MicroBタイプ)変換タイプオス-オス
ネットワーク制御信号灯 PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ネットワーク制御信号灯PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
119,800税込131,780特価
1個
当日出荷から21日以内出荷
ネットワークの情報を光と音・音声で即座に報知します。Text to Speechを搭載しているので、文字情報を音声情報に変換できます。
種別積層信号灯取付方式直付け動作種別点灯、点滅パターン4種類、ブザー吹鳴5パターン、音声(最大71種類のメッセージが本体とライン出力で再生可能)保護等級IP20保存温度(℃)-10~+60取付場所屋内グローブ種別クリアグローブ使用周囲温度(℃)0~40ブザー音5パターンのブザー吹鳴が可能取付方向正方向色(本体)オフホワイト/ミディアムグレー保存湿度(%RH)20 ~ 80 氷結、結露なきこと
音声対応ネットワーク制御信号灯 直径60mm/3段/赤黄緑/ACアダプタ付属 PATLITE(パトライト/旧:春日電機)音声対応ネットワーク制御信号灯 直径60mm/3段/赤黄緑/ACアダプタ付属PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
97,980税込107,778
1台
翌日出荷
3年間無償修理対応(※お客様登録必要)。HTTP/HTTPS・RSH/SSH・RSH・SOCKETコマンドにて制御可能。PING・SNMP TRAP/SET/GET・アプリケーション監視機能。LED点灯+4種類のLED点滅パターン。5種類のブザー音搭載(最大音圧88dB)。AWS/Azure接続対応。TTS(Text to Speech)機能搭載。TLS1.2/OAuth対応。
仕様標準仕様、ACアダプタ同梱取付方式正方向段数3定格電圧(V)AC100~240保護等級IP20LED色赤黄緑使用周囲温度(℃)0~40太さ(Φmm)60
補修パーツ 粘着シート 2枚入 PATLITE(パトライト/旧:春日電機)補修パーツ 粘着シート 2枚入PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
1,198税込1,318
1個
90日以内出荷
対応機種NHB4・NHB6・NHV4・NHV6