「nichiryo」の検索結果

322件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マイクロピペット用チップ NICHIRYO(ニチリョー)

    マイクロピペット用チップ

    NICHIRYO(ニチリョー)(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1袋(1000本)ほか
    当日出荷
    材質PP(ポリプロピレン)ピペットの種類マイクロピペット
  • ニチペットEX PlusⅡ NICHIRYO(ニチリョー)

    ニチペットEX PlusⅡ

    NICHIRYO(ニチリョー)
    48,980税込53,878
    1台
    当日出荷
    酸・アルカリ、ケトン・エステル類、アルデヒド類など、無機・有機溶媒の分注に耐性が優れています。気密部のOリングには様々な溶媒使用時にも体積膨張率の小さいパーフロロゴムを使用し、一般的Oリング使用時の、膨潤によるミスピペッティングを低減します。内部スプリングには溶剤耐性のある材質を使用し、従来起こっていた錆によるコンタミネーションを低減します。クリーンベンチに常設しておいても劣化しにくい耐UV性を持ち合わせております。内部スプリングには溶剤耐性のある材質を使用し、従来起こっていた錆によるコンタミネーションを低減します。チップイジェクタはプラスチック製を採用する事で、研究器具との接触破損を防止します。 オートクレーブ(121℃ 20分)が可能です。
    仕様UV殺菌可タイプデジタル可変式チャンネル数1材質(Oリング)パーフロロゴム操作方法手動オートクレーブの可否
  • Premium Tip 00-BMT2シリーズ NICHIRYO(ニチリョー)

    Premium Tip 00-BMT2シリーズ

    NICHIRYO(ニチリョー)
    9,998税込10,998
    1本(1000本)
    当日出荷
    チップ先端部を表面張力が少なくなる成形にしてあるので液切れに優れています。
    仕様容量範囲(uL):100~1000 入数:1000本 パッケージ:バルク 適合機種:NAR/NPP/NLT/NPX2/NPLO2/NLE/-1000、NPF2-500・-1000 材質:PP オートクレーブ可(121℃・20分) DNase・RNaseフリーアズワン品番2-652-45
  • エルゴノミックマイクロピペット(Leシリーズ) NICHIRYO(ニチリョー)

    エルゴノミックマイクロピペット(Leシリーズ)

    NICHIRYO(ニチリョー)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    83g/台の超軽量ピペット。お手軽価格のスターターピペット。 手から落ちにくいなめらか曲線でピペッティング時の安定性をもたせました。 大きなプッシュボタンの採用で軽い操作性と相まって、長時間ピペッティングでも疲れにくい構造です。 プッシュボタンが大きくなったことで容量可変が容易になりました。 エジェクタはワンタッチ取り付け方式により脱着が容易になりました。
    質量(g)約83チャンネル数1設定方式容量:デジタル可変式操作方法手動オートクレーブの可否不可ピペットの種類マイクロピペット
  • プレミアムチップ(バルク) NICHIRYO(ニチリョー)

    プレミアムチップ(バルク)

    NICHIRYO(ニチリョー)
    9,398税込10,338
    1袋(1000本)
    当日出荷
    材質PP(ポリプロピレン)
  • ニチペットEX PlusⅡ用フィルター NICHIRYO(ニチリョー)

    ニチペットEX PlusⅡ用フィルター

    NICHIRYO(ニチリョー)
    3,198税込3,518
    1パック(10個)ほか
    当日出荷
  • ニチペット NPX2-1000用フィルター 10個入り NICHIRYO(ニチリョー)

    ニチペット NPX2-1000用フィルター 10個入り

    NICHIRYO(ニチリョー)(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様NPX2-1000用フィルター(10個入)アズワン品番2-3026-31
  • ニチペット プレミアム(オートクレーバブル) NICHIRYO(ニチリョー)

    ニチペット プレミアム(オートクレーバブル)

    NICHIRYO(ニチリョー)
    42,980税込47,278
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    壊れない、革新の堅牢ボディ。 耐摩耗性を向上、ロングライフピペット。 変わらない、ゆるぎない安定品質。 疲れない、理想のやさしさ。 チップ脱着時の磨耗に強い高耐久ノズルを採用しました。
    仕様UV殺菌可チャンネル数1設定方式容量:デジタル可変式操作方法手動オートクレーブの可否
  • マイクロピペット用チップ NICHIRYO(ニチリョー)

    マイクロピペット用チップ

    NICHIRYO(ニチリョー)
    9,998税込10,998
    1袋(1000本)
    当日出荷
    適合機種NPP-10・NLT-10・NPX・NPX2-10・NPLO・NPLO2-10・NLE-10・NPF2-10材質PP(ポリプロピレン)分注範囲(μL)0.5~10
  • プレミアムチップ NICHIRYO(ニチリョー)

    プレミアムチップ

    NICHIRYO(ニチリョー)(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様適合ピペット:NPP-10000・NPX/NPX2-10000・NPLO/NPLO2-10000材質PP(ポリプロピレン)容量(μL)1000~10000
  • ニチペット エアー・容量可変タイプ 00-NARシリーズ NICHIRYO(ニチリョー)

    ニチペット エアー・容量可変タイプ 00-NARシリーズ

    NICHIRYO(ニチリョー)
    41,980税込46,178
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    世界最軽量級のボディとストロークを実現しました。本体丸ごとフルオートクレーブ可能です。カラフルでわかりやすい、8種の識別カラーです。プッシュボタンから容量可変ハンドルを独立。操作中の容量ズレを防止します。ボリュームインジケータが手前にあり、作業中でも容量の確認が容易です。
  • ディスペット NICHIRYO(ニチリョー)

    ディスペット

    NICHIRYO(ニチリョー)(2件のレビュー)
    41,980税込46,178
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    全体がコンパクトで軽いハンディータイプの分注器なので、直接手に持って試験管に分注できます。 アダプターを使用することにより各種のネジロ瓶に直接セットできます。 ボトルは各サイズともネジ口が共通ですので組み合わせが自由にできます 100mL以下の小型試薬瓶にも直接セットできるアダプター(21mm)付きです(DP-5・DP-10を除く)。 ガラスシリンダー(パイレックス(R)ガラス)はプラスチックでカバーされているので破損を防ぎます。 接液部は耐薬品性に優れた材質でできています。 セットの中には、予備のチューブ(220mm)がついていますので、容器に合わせて切断し、ご使用下さい。
    付属品ねじ口瓶×1個、ノズル×1個、インレットチューブ(PE、220mm)×1本、ノズルキャップ×1個、アダプタ(Φ22mm)×1個(DP-5、DP-10を除く)口内径(Φmm)27再現性(%)<0.2精度(%)±1.0
  • ニチペット エアー専用10mLチップ 00-BMT2-ZSシリーズ NICHIRYO(ニチリョー)

    ニチペット エアー専用10mLチップ 00-BMT2-ZSシリーズ

    NICHIRYO(ニチリョー)
    11,499税込12,649
    1袋(200本)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    10000μlでも軽い力でエジェクト可能です。チップ先端部を表面張力が少なくなる成形にしているため液切れに優れています。耐薬品性に優れています。
    材質PP容量(μL)1000~10000対応機種ニチペットエアー10mL用(00-NAR-10000)
  • ノズルフィルター 20ヶ入 NICHIRYO(ニチリョー)

    ノズルフィルター 20ヶ入

    NICHIRYO(ニチリョー)
    1,199税込1,319
    1セット(20個)
    当日出荷
    仕様対応機種:NPP-5000/10000/NPX2-5000/10000/NPLO2-5000/10000アズワン品番64-9718-41
  • Serological Pipette 滅菌済 00-SLPシリーズ NICHIRYO(ニチリョー)

    Serological Pipette 滅菌済 00-SLPシリーズ

    NICHIRYO(ニチリョー)
    10,980税込12,078
    1箱(100本)
    当日出荷
    見やすい目盛で迅速な吸引吐出を容易に。Dnase/Rnaseおよびパイロジェンフリー。
    材質ピペット:ポリスチレン、フィルター:ポリエチレン及びポリエステル外径(Φmm)差し込み口:8Φ精度(%)容量:±2
  • Serological Pipette 滅菌済 00-SLPシリーズ NICHIRYO(ニチリョー)

    Serological Pipette 滅菌済 00-SLPシリーズ

    NICHIRYO(ニチリョー)
    10,980税込12,078
    1箱(300本)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    見やすい目盛で迅速な吸引吐出を容易に。Dnase/Rnaseおよびパイロジェンフリー。
  • 電動ピペッター NICHIRYO(ニチリョー)

    電動ピペッター

    NICHIRYO(ニチリョー)
    59,980税込65,978
    1個
    当日出荷
    軽量で握りやすく、スタンド不要な自立型ピペッターです。 UV照射対応でクリーンベンチ内での作業にも適しています。 満充電(4時間)で約1700回使用できます。
    付属品充電器、フィルタ×1電源AC100V・充電式本体質量(g)167適合ピペット(mL)1~100(差込口外径4.5~9mm)アズワン品番61-0007-74オートクレーブの可否対応(ノーズコーン・シリコンピペット・フィルタ)
  • O-リング・シールリングセット NPLO2シリーズ対応 NICHIRYO(ニチリョー)

    O-リング・シールリングセット NPLO2シリーズ対応

    NICHIRYO(ニチリョー)
    16,199税込17,819
    1個
    当日出荷
    パーフロロO-リング、シールリング、O-リング押さえ
    仕様対応機種:NPLO2-10000材質パーフロロアズワン品番64-9719-42
  • O-リング・シールリングセット NPX2・NPF2・NPV2シリーズ対応 NICHIRYO(ニチリョー)

    O-リング・シールリングセット NPX2・NPF2・NPV2シリーズ対応

    NICHIRYO(ニチリョー)
    1,299税込1,429
    1個
    当日出荷
    O-リング、シールリング、O-リング押さえ
    仕様対応機種:NPX2-10000セット内容O-リング、シールリング、O-リング押さえアズワン品番64-9719-06
  • Low Retention Filter Tip 滅菌済 96本×10ラック 00-LRT-Fシリーズ NICHIRYO(ニチリョー)

    Low Retention Filter Tip 滅菌済 96本×10ラック 00-LRT-Fシリーズ

    NICHIRYO(ニチリョー)
    17,499税込19,249
    1箱(10ラック×96本)
    当日出荷
    界面活性剤・高粘度溶液の液切れに優れています。
    仕様96本×10ラック入・フィルター付 長さ:50.8mm 容量:200μLアズワン品番63-5509-19
  • Gel-Loading Tip 96本×2ラック 00-GLTシリーズ NICHIRYO(ニチリョー)

    Gel-Loading Tip 96本×2ラック 00-GLTシリーズ

    NICHIRYO(ニチリョー)
    9,299税込10,229
    1箱(2ラック×96本)
    当日出荷から4日以内出荷
    スラブ式電気泳動ゲルにサンプルロードしやすいデザイン
  • ラック入プレミアムチップ NICHIRYO(ニチリョー)

    ラック入プレミアムチップ

    NICHIRYO(ニチリョー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
  • O-リング・シールリングセット NPX2・NPF2・NPV2シリーズ対応 NICHIRYO(ニチリョー)

    O-リング・シールリングセット NPX2・NPF2・NPV2シリーズ対応

    NICHIRYO(ニチリョー)
    1,299税込1,429
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    O-リング、シールリング、O-リング押さえ
  • Low Retention Filter Tip 滅菌済 96本×10ラック 00-LRT-Fシリーズ NICHIRYO(ニチリョー)

    Low Retention Filter Tip 滅菌済 96本×10ラック 00-LRT-Fシリーズ

    NICHIRYO(ニチリョー)
    17,499税込19,249
    1箱(10ラック×96本)
    当日出荷
    界面活性剤・高粘度溶液の液切れに優れています。
    仕様96本×10ラック入・フィルター付 長さ:90.2mm 容量:1250μLアズワン品番63-5509-22
  • Low Retention Filter Tip 滅菌済 96本×10ラック 00-LRT-Fシリーズ NICHIRYO(ニチリョー)

    Low Retention Filter Tip 滅菌済 96本×10ラック 00-LRT-Fシリーズ

    NICHIRYO(ニチリョー)
    17,499税込19,249
    1箱(10ラック×96本)
    当日出荷
    界面活性剤・高粘度溶液の液切れに優れています。
    仕様96本×10ラック入・フィルター付 長さ:45.7mm 容量:10μL(ロング)アズワン品番63-5509-16
  • Low Retention Tip 00-AQAシリーズ NICHIRYO(ニチリョー)

    Low Retention Tip 00-AQAシリーズ

    NICHIRYO(ニチリョー)
    8,399税込9,239
    1ケース(1000本)
    当日出荷
    液切れに優れた未滅菌ノーマルチップ
    仕様長さ:90.2mm 未滅菌 オートクレーブ可 UV殺菌可 PyrogenFREE DNase/RNaseFREEアズワン品番65-8998-79
  • Low Retention Filter Tip 滅菌済 96本×10ラック 00-LRT-Fシリーズ NICHIRYO(ニチリョー)

    Low Retention Filter Tip 滅菌済 96本×10ラック 00-LRT-Fシリーズ

    NICHIRYO(ニチリョー)
    17,499税込19,249
    1箱(10ラック×96本)
    当日出荷
    界面活性剤・高粘度溶液の液切れに優れています。
    仕様96本×10ラック入・フィルター付 長さ:31.0mm 容量:10μLアズワン品番63-5509-15
  • Low Retention Tip 00-AQAシリーズ NICHIRYO(ニチリョー)

    Low Retention Tip 00-AQAシリーズ

    NICHIRYO(ニチリョー)
    5,299税込5,829
    1ケース(1000本)
    当日出荷
    液切れに優れた未滅菌ノーマルチップ
    仕様長さ:50.8mm 未滅菌 オートクレーブ可 UV殺菌可 PyrogenFREE DNase/RNaseFREEアズワン品番65-8998-77
  • ニチペット エアー・容量可変タイプ 00-NARシリーズ NICHIRYO(ニチリョー)

    ニチペット エアー・容量可変タイプ 00-NARシリーズ

    NICHIRYO(ニチリョー)
    44,980税込49,478
    1本
    当日出荷
    世界最軽量級のボディとストロークを実現しました。本体丸ごとフルオートクレーブ可能です。カラフルでわかりやすい、8種の識別カラーです。プッシュボタンから容量可変ハンドルを独立。操作中の容量ズレを防止します。ボリュームインジケータが手前にあり、作業中でも容量の確認が容易です。10000μlでも軽い力でエジェクト可能です
    質量(g)89.5容量範囲(μL)1000~10000目盛単位(μL)10アズワン品番4-2426-08オートクレーブの可否識別色(容量識別) ホワイトロック機能あり
  • Mcro Tip 00-MTシリーズ NICHIRYO(ニチリョー)

    Mcro Tip 00-MTシリーズ

    NICHIRYO(ニチリョー)
    6,299税込6,929
    1袋(250本)
    当日出荷
    容量目盛り付きチップ
    仕様250本入・バルク 長さ:123.0mm 容量:5000μLアズワン品番63-5509-23
  • ニチリョー シリンジ NICHIRYO(ニチリョー)

    ニチリョー シリンジ

    NICHIRYO(ニチリョー)
    13,980税込15,378
    1セット(100個)
    当日出荷から8日以内出荷
    材質本体/PP(ポリプロピレン)、ピストン/PE(ポリエチレン)
  • 三段可変式 ニチペット NICHIRYO(ニチリョー)

    三段可変式 ニチペット

    NICHIRYO(ニチリョー)
    33,980税込37,378
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    チップ取り外しも、片手で容易に操作できるチップイジェクター付きです。 手の温度に影響されず、長時間使用に応えるタフ&精密ボディーです。
  • O-リング・シールリングセット NPPシリーズ対応 NICHIRYO(ニチリョー)

    O-リング・シールリングセット NPPシリーズ対応

    NICHIRYO(ニチリョー)
    1,999税込2,199
    1個
    当日出荷
    O-リング、シールリング、。
    仕様対応機種:NPP-1000アズワン品番64-9718-34
  • Low Retention Tip 滅菌済 96本×10ラック 00-LRTシリーズ NICHIRYO(ニチリョー)

    Low Retention Tip 滅菌済 96本×10ラック 00-LRTシリーズ

    NICHIRYO(ニチリョー)
    4,599税込5,059
    1箱(2ラック×96本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    界面活性剤・高粘度溶液の液切れに優れています。
  • ニチペット NPF NICHIRYO(ニチリョー)

    ニチペット NPF

    NICHIRYO(ニチリョー)
    29,980税込32,978
    1本
    当日出荷から12日以内出荷
    チップ取り外しも、片手で容易に操作できるチップイジェクター付きです。手の温度に影響されず、長時間使用に応えるタフ&精密ボディーです。NPX2シリーズはオートクレーブ・UV照射が可能です。
    設定方式固定式
  • NICHIRYO Le JCSS校正サービス 00-NLEシリーズ NICHIRYO(ニチリョー)

    NICHIRYO Le JCSS校正サービス 00-NLEシリーズ

    NICHIRYO(ニチリョー)
    29,980税込32,978
    1セット
    11日以内出荷
    ニチリョーLe+JCSS校正JAコース。手から落ちにくいなめらか曲線でピペッティング時に安定します。大きなプッシュボタンで容量可変が容易です。エジェクターパイプはワンタッチ着脱方式ですので、分解清掃が容易です。指掛け部が大きく使いやすいです。容量を設定後、ロックする必要がなく、すぐに分注できます。手から落ちにくいなめらか曲線でピペッティング時に安定します。大きなプッシュボタンで容量可変が容易です。エジェクターパイプはワンタッチ着脱方式ですので、分解清掃が容易です。指掛け部が大きく使いやすいです。容量を設定後、ロックする必要がなく、すぐに分注できます。
    校正証明書JCSS校正
  • フィルター 0.2μm 疎水性 NICHIRYO(ニチリョー)

    フィルター 0.2μm 疎水性

    NICHIRYO(ニチリョー)
    8,898税込9,788
    1袋(5個)
    欠品中
    TGK品番702-12-13-28型式OO-PM-N100アズワン品番61-0008-22
  • PG2-5000用ノズルOリング NICHIRYO(ニチリョー)

    PG2-5000用ノズルOリング

    NICHIRYO(ニチリョー)
    2,399税込2,639
    1個
    当日出荷
    ピペットガイPG2-5000用のノズルOリングです。
    アズワン品番67-4571-94
  • ボトルトップディスペンサー(DISPET MINI) NICHIRYO(ニチリョー)

    ボトルトップディスペンサー(DISPET MINI)

    NICHIRYO(ニチリョー)
    65,980税込72,578
    1個
    翌々日出荷
    微量連続分注に適しています。 プランジャーが自動で戻りますので、片手で操作が可能です。 接続部は耐薬品性に優れています。
  • リザーバー 試薬トレイ 00-88シリーズ NICHIRYO(ニチリョー)

    リザーバー 試薬トレイ 00-88シリーズ

    NICHIRYO(ニチリョー)
    13,980税込15,378
    1個(50枚)
    翌々日出荷
    アズワン品番61-0008-17