カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「njc-202-rm」の検索結果

NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ パネル取付レセプタクル
七星科学研究所(13件のレビュー)¥309~税込¥340~1個当日出荷から27日以内出荷ダイカスト製の堅牢なシェル。5本キー方式のガイド採用により、結合が非常にスムーズ用途信号・電送・電子機器用形状ストレートコンタクト形状オス仕様正芯(機器側)種類丸型コネクタ形状RMレセプタクル材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ パネル取付レセプタクル
七星科学研究所¥589税込¥6481個5日以内出荷から47日以内出荷海外規格対応品に加え豊富なラインアップを誇り、半導体製造装置、各種計測器に多数の実績があります。形状ストレート種類丸型材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムロックねじロック方式RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
NJCレセプタクル UL品(シェルΦ20・2極)
七星科学研究所¥569税込¥6261個3日以内出荷形状レセプタクル定格250V-15A表面処理梨地クロムめっきコネクタ形状レセプタクル接触抵抗(mΩ)5以下ピン数(ピン)2端子はんだ端子シェルサイズΦ20絶縁抵抗1000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)1.5(1分間)
NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ 管用ねじ付きプラグ
七星科学研究所¥5,398税込¥5,9381個5日以内出荷から32日以内出荷海外規格対応品に加え豊富なラインアップを誇り、半導体製造装置、各種計測器に多数の実績があります。形状ストレート種類丸型材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムロックねじロック方式RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ