カテゴリ
- 物流用品(13)
- 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
「nk307k」の検索結果

観音扉型金網台車/SHタイプ/フットブレーキ付き仕様 NK307K-SH-ST
エヌケーキャリーキャスター¥72,980税込¥80,2781台4日以内出荷観音扉型金網台車/SHタイプ/フットブレーキ付き仕様の台車です。 前側ハンドルを低くして金網高さに合わせたSHタイプで、ハンドルが邪魔にならず床下収納にも便利です。 扉は床面から左右に大きく開き、荷物の積み降ろし作業が楽にできます。 開口時の扉は側面に並行するまで開きますので扉が邪魔になることもなく、必要に応じて着脱もできます。 特許取得商品です。床面に配慮した130mmグレーゴムB入りキャスターを使用しています。 組立式。但し、キャスターとフットブレーキは取付済です。組立説明書在中。用途運搬保管業務全般使用車輪(mm)130金網高さ(mm)510内寸法(縦×横)(mm)(金網)573×825
観音扉型金網台車
エヌケーキャリーキャスター¥62,980~税込¥69,278~1個当日出荷から12日以内出荷観音扉は荷台面から大きく開き、取り外し・取り付けも簡単です。 床面に優しい赤ブタジェンゴム車輪を使用しています。材質スチール金網高さ(mm)510金網内寸(mm)幅:830×奥行き:570×高さ:500
観音扉型金網台車 NKシリーズ
エヌケーキャリーキャスター¥149,800税込¥164,7801台当日出荷開口時の観音扉は側面まで大きく開き、荷物の積み降ろしに邪魔になりません。床面に優しいグレーBR車輪を使用しています。ハンドルのロックレバーを握ることで走行可能となるため、ブレーキのかけ忘れ事故が起きません。
シートカバー付き金網台車・両面開閉型・フットブレーキなし
エヌケーキャリーキャスター¥93,980税込¥103,3781台4日以内出荷「両面開閉型五面金網囲い」タイプのシートカバー付き台車です。積み荷を安全に保管し運搬するセキュリティをより高めた台車です。シートカバーはファスナーとマジックテープで取付けできるため着脱が簡単です。水濡れに強い防水性シートです。また、ホコリにも強い形状です。材質(シートカバー)ターポリン・防水性色(シートカバー)グリーン積載荷重(kg)(均等)300使用キャスターΦ130mmグレーゴムB入りキャスター(自在車・固定車各2個付き)床面高さ(mm)205荷台寸法(幅)(mm)610ハンドル高さ(mm)893金網高さ(mm)510金網内寸(mm)573×825自重(kg)33.2荷台寸法(奥行)(mm)910
観音扉型金網台車・空気入りタイヤ・フットブレーキなし
エヌケーキャリーキャスター¥87,980税込¥96,7781台4日以内出荷大径Φ180mm空気入りタイヤ付き金網台車です。クッション性のある柔らかな走行感が特長です。静かで軽く走行します。屋内使用にも最適です。観音扉は床面から左右に側面まで大きく開きますので、荷物の積み降ろし作業が楽にできます。また、開けた扉は作業の邪魔になりません。扉の開口部は「落し込み式掛け金鍵を上下二段にして、扉のロックを堅牢にしています。手が触れやすい金網の上面は「逆U字型」形状にして、内側も外側も滑らか仕上げで、手に優しく、安心・安全性を重視した作りにしています。金網は環境に配慮した「三価クロムメッキ仕上げ」で安心です。金網は工具なしで簡単に取り付けできます。(樹脂製ジョイント4個(白)付属。組立説明書在中。)。キャスターは台車のに台に取り付け済みです。積載荷重(kg)(均等)150使用キャスターΦ180mm空気入りタイヤ付きB入りキャスター(自在車・固定車各2個付き)床面高さ(mm)242荷台寸法(幅)(mm)610ハンドル高さ(mm)930金網高さ(mm)510金網内寸(mm)573×825自重(kg)30.4荷台寸法(奥行)(mm)910
観音扉型金網台車・SHタイプ・フットブレーキなし
エヌケーキャリーキャスター¥62,980税込¥69,2781台4日以内出荷前側ハンドルの高さを金網の高さに合わせたSHタイプです。ハンドルが邪魔にならず棚下収納にも便利です。観音扉は床面から左右に側面まで大きく開きますので、荷物の積み降ろし作業が楽にできます。また、開けた扉は作業の邪魔になりません。扉の開口部は「落し込み式掛け金鍵を上下二段にして、扉のロックを堅牢にしています。手が触れやすい金網の上面は「逆U字型」形状にして、内側も外側も滑らか仕上げで、手に優しく、安心・安全性を重視した作りにしています。金網は環境に配慮した「三価クロムメッキ仕上げ」で安心です。金網は工具なしで簡単に取り付けできます。(樹脂製ジョイント4個(白)付属。組立説明書在中。)。キャスターは台車のに台に取り付け済みです。積載荷重(kg)(均等)300使用キャスターΦ130mmグレーゴムベアリング入りキャスター(自在車・固定車各2個付き)床面高さ(mm)205荷台寸法(幅)(mm)610ハンドル高さ(mm)前側:715、後側:893金網高さ(mm)510金網内寸(mm)573×825自重(kg)30荷台寸法(奥行)(mm)910
ナイロンコート金網台車「観音扉型金網タイプ」<フットブレーキなし>
エヌケーキャリーキャスター¥71,980税込¥79,1781台4日以内出荷100%天然植物由来の素材から作られた安全で耐久性の高い「ナイロン11」を使用したナイロンコート金網付き台車です。 金網タイプは「観音扉型金網」です。 特許取得商品 使用キャスターは床面汚染に配慮した130mmグレーゴム車輪を使用しています。用途運搬保管業務全般キャスターグレーゴムベアリング入りキャスター(自在・固定各2個付き)金網高さ(mm)510
シートカバー付き金網台車
エヌケーキャリーキャスター¥109,800税込¥120,7801台4日以内出荷「両面開閉型の五面金網囲い」タイプのシートカバー付き金網台車です。シートカバーはファスナーとマジックテープで取付でき着脱は簡単です。シートカバーは防水性でホコリが入り難い形状です。上蓋と扉を一緒にカギ掛けできます。(カギはオプションです。)上蓋は大きく開閉可能です。フットブレーキ付き仕様。床面に優しいグレーゴムベアリング入り車輪を使用。用途運搬保管業務全般キャスターグレーゴムB入り車輪
シートカバー付き金網台車
エヌケーキャリーキャスター¥109,800税込¥120,7801台4日以内出荷「観音扉型の五面金網囲い」タイプのシートカバー付き金網台車です。シートカバーはファスナーとマジックテープで取付でき着脱は簡単です。シートカバーは防水性シートでホコリが入り難い形状です。上蓋と扉を一緒にカギ掛けできます。(カギはオプションです。)上蓋は大きく開閉可能です。フットブレーキ付き仕様。観音扉型金網は特許取得商品です。床面に優しいグレーゴムベアリング入り車輪を使用。オプションで用途により、ウレタン車・空気入りタイヤ付き車・ノーパンクタイヤ付き車・しずかる静音キャスター等選択可能です。組立式。組立説明書在中用途運搬保管業務全般キャスターグレーゴムB入り車輪
観音扉型金網台車/空気入りタイヤ/フットブレーキ付き仕様
エヌケーキャリーキャスター¥109,800税込¥120,7801台4日以内出荷観音扉型金網台車/空気入りタイヤ付き/フットブレーキ付き仕様の台車です。 扉は床面から左右に大きく開き、荷物の積み降ろし作業が楽にできます。 開口時の扉は側面に並行するまで開きますので扉が邪魔になることもなく、必要に応じて着脱もできます。 特許取得商品です。床面に配慮した180mm空気入りグレーゴムタイヤB入りキャスターを使用しています。 静かで軽くクッション性のある柔らかな走行感があります。 組立式。但し、キャスターとフットブレーキは取付済です。組立説明書在中。用途運搬保管業務全般使用車輪(mm)180
ナイロンコート金網台車「観音扉型金網タイプ」<フットブレーキ付き>
エヌケーキャリーキャスター¥83,980税込¥92,3781台4日以内出荷利便性の高い使用環境対応のナイロンコーティング金網付きの台車です。 100%天然植物由来の素材から作られた「ナイロン11」を使用したナイロンコート金網台車です。 耐薬品性・耐油性・耐熱劣化性・耐摩耗性・耐衝撃性・食品衛生性・耐候性等に優れた安全性の高い金網です。 金網タイプは「観音扉型金網」です。 特許取得商品 観音扉は床面から大きく開くため荷物の積み降ろし作業が楽にできます。 フットブレーキ付きです。使用キャスターは床面汚染に配慮した130mmグレーゴム車輪を使用しています。用途運搬保管業務全般ブレーキ有無フットブレーキ付きキャスターグレーゴムベアリング入りキャスター(自在・固定各2個付き)金網高さ(mm)510内寸法(縦×横)(mm)(金網)573×825
上蓋付き金網台車・観音扉型・ハンドブレーキ付き
エヌケーキャリーキャスター¥99,980税込¥109,9781台7日以内出荷「観音扉型金網」に上蓋を付けた五面金網囲いのハンドブレーキ付き金網台車です。観音扉と上蓋はそれぞれ大きく開きますので荷物の積み降ろし作業が楽です。カギ掛けできて、安全に保管ができます。車輪径(Φmm)130積載荷重(kg)(均等)300使用キャスター自在×2、固定×2/赤ジェンゴムキャスター床面高さ(mm)205荷台寸法(幅)(mm)615ハンドル高さ(mm)835金網高さ(mm)455金網内寸(mm)570×825自重(kg)35.6荷台寸法(奥行)(mm)915
上蓋付き金網台車
エヌケーキャリーキャスター¥62,980税込¥69,2781個13日以内出荷上蓋金網と観音扉は全開にできるため荷物の積み降ろし作業が容易です。 シートカバーを被せた上からでもハンドルが握れます。材質スチールブレーキなし寸法(mm)910×610×893質量(kg)32.5積載荷重(kg)(均等)300キャスターΦ130mmグレーゴムベアリング入りキャスター(自在車・固定車各2個付)内寸法(mm)825×573×510(金網)床面高さ(mm)205ハンドル高さ(mm)893アズワン品番4-5177-02
上蓋付き金網台車
エヌケーキャリーキャスター¥76,980税込¥84,6781個13日以内出荷上蓋金網と観音扉は全開にできるため荷物の積み降ろし作業が容易です。 シートカバーを被せた上からでもハンドルが握れます。材質スチール寸法(mm)910×610×893質量(kg)32.5車輪径(Φmm)130ブレーキ有無フットタイプ積載荷重(kg)300(均等)キャスターΦ130mmグレーゴムベアリング入りキャスター(自在車・固定車各2個付)内寸法(mm)(金網)825×573×510床面高さ(mm)205ハンドル高さ(mm)893アズワン品番4-5177-01