カテゴリ

  • メカニカル部品(472)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(39)
  • 卓上消耗品(4)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 農業機械(2)
  • 塗料(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)

「nk50b」の検索結果

関連キーワード
521件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
標準スプロケット 40B形 KANA(片山チエン)標準スプロケット 40B形KANA(片山チエン)(5件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から4日以内出荷
タイプNK40Bローラリンク内幅(W)(mm)7.95ローラ外径(Dr)(mm)7.92チェーンピッチ(P)(mm)12.7
標準スプロケット 35B形 KANA(片山チエン)標準スプロケット 35B形KANA(片山チエン)(5件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から16日以内出荷
材質機械構造用炭素鋼形状削出仕様タイプNK35Bブッシュリンク内幅(W)(mm)4.78ブッシュ外径(Dr)(mm)5.08チェーンピッチ(P)(mm)9.525歯部処理歯先高周波焼入
標準スプロケット 80B形 KANA(片山チエン)標準スプロケット 80B形KANA(片山チエン)(2件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
種類スプロケットスプロケット形状B形歯幅(mm)14.6軸穴種別下穴タイプ列数1チェーンNo.80タイプNK80B
標準スプロケット 60B形 KANA(片山チエン)標準スプロケット 60B形KANA(片山チエン)(2件のレビュー)
9,698税込10,668
1個
当日出荷から4日以内出荷
軸穴種別下穴タイプ歯幅(mm)11.7種類スプロケット列数1ローラリンク内幅(W)(mm)12.7ローラ外径(Dr)(mm)11.91チェーンピッチ(P)(mm)19.05チェーンNo.60スプロケット形状B形
Semi-Fシリーズ NK100B32~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK100B32~KANA(片山チエン)
26,980税込29,678特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
Semi-Fシリーズ NK100B33~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK100B33~KANA(片山チエン)
23,980税込26,378特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
新JISキー仕様。軸穴径+キー溝+タップ穴2か所の完成品なので、加工する手間が省けて便利です。
付属品六角穴付き止めネジ(ホーローセット)歯数33軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)17.6種類スプロケット列数1チェーンNo.100スプロケット形状B形
Semi-Fシリーズ NK50-2B33~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK50-2B33~KANA(片山チエン)
879税込967特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
スプロケット形状B形歯数33軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)8.4種類スプロケット列数2チェーンNo.50-2
Semi-Fシリーズ NK80B37~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK80B37~KANA(片山チエン)
21,980税込24,178特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
スプロケット形状B形歯数37軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)14.6種類スプロケット列数1チェーンNo.80
Semi-Fシリーズ NK140B19~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK140B19~KANA(片山チエン)
29,980税込32,978特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
スプロケット形状B形歯数19軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)23.5種類スプロケット列数1チェーンNo.140
Semi-Fシリーズ NK100B30~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK100B30~KANA(片山チエン)
24,980税込27,478特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
スプロケット形状B形歯数30軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)17.6種類スプロケット列数1チェーンNo.100
標準スプロケット 100B形 KANA(片山チエン)標準スプロケット 100B形KANA(片山チエン)
41,980税込46,178
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
軸穴種別下穴タイプ歯幅(mm)17.6タイプNK100B種類スプロケット列数1ローラリンク内幅(W)(mm)19.05ローラ外径(Dr)(mm)19.05チェーンピッチ(P)(mm)31.75チェーンNo.100スプロケット形状B形
スプロケット NK40-2B KANA(片山チエン)スプロケット NK40-2BKANA(片山チエン)
9,798税込10,778
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
スプロケット形状B形軸穴種別下穴タイプ歯幅(mm)7種類スプロケット列数2チェーンNo.40-2
標準スプロケット 120B形 KANA(片山チエン)標準スプロケット 120B形KANA(片山チエン)
64,980税込71,478
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
タイプNK120Bローラリンク内幅(W)(mm)25.4ローラ外径(Dr)(mm)22.23チェーンピッチ(P)(mm)38.1
スプロケット NK60-2B KANA(片山チエン)スプロケット NK60-2BKANA(片山チエン)
27,980税込30,778
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
Semi-Fシリーズ NK40-2B35~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK40-2B35~KANA(片山チエン)
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷
ストロンTXL-2800 カシューストロンTXL-2800カシュー
39,980税込43,978
1セット(6kg)ほか
7日以内出荷から9日以内出荷
ストロンTXL2800は、物理的・化学的物性に優れ、肉持ち良好な2液ポリウレタン型塗料です。 食品衛生法にも適合していますので、食器にもご使用頂けます。スプレーによる一般木工塗装のほかに、刷毛塗装などによる屋内・現場施工用としても対応しております。 日本塗料工業会ガイドラインに該当する非トルエン・キシレン塗料です。 ホルムアルデヒド放散等級はF☆☆☆☆の塗料です。 塗装作業性が良く、肉持ち性が良好な塗膜になります。 任意の色、艶に調色できます。 食品衛生法や食品・添加物などの規格基準に適合致します。
用途木工・その他主な用途その他仕様【耐酸性】5%酢酸水溶液、浸漬7日間、【耐アルカリ性】5%炭酸水素ナトリウム水溶液、浸漬7日間、【耐汚染性】油性マジック、食品、洗剤各種、【使用硬化剤】NO.00B液(艶有り)、NO.09B液(9分艶有り~全艶消し)、【使用シンナー】ストロンTXLNO.2650シンナー夏型(25℃以上)、ストロンTXLNO.2530シンナー中間型(10~25℃)、ストロンTXLNO.2430シンナー冬型(10℃以下)硬度H~2H、三菱ユニ、ブリキ板上配合A液/B液/シンナー=100/50/60~100、粘度10~11秒(NK-2カップ、20℃)主成分2液ポリウレタン型塗装エアースプレー、刷毛塗装で60~100g/m2で塗装し、最大塗装回数は2回までです。(塗布量60~100g/m2は、膜厚20~30μm程度に相当致します。)プラスチック素材への塗装では、下記仕様で乾燥することも可能です。セッティングで室温×30~60分静置後、強制乾燥:60~70℃×40~50分、又は、焼付乾燥:100~120℃×20~30分。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類光沢93以上、艶あり、60°鏡面反射率ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆可使時間(時間)【at30℃】3乾燥時間【at20℃、エアースプレー、60g/m2】指触10分、/指圧:8時間危険物の性状非水溶性
Semi-Fシリーズ NK80-2B30~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK80-2B30~KANA(片山チエン)
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
スプロケット形状B形歯数30軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)14.1種類スプロケット列数2チェーンNo.80-2
Semi-Fシリーズ NK120B12~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK120B12~KANA(片山チエン)
9,398税込10,338
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC
62,980税込69,278
1台
翌々日出荷から22日以内出荷
ボールねじ駆動のスライダタイプの単軸ロボット。 モーターは低速時の高負荷搬送に優れたステップモータ(サーボDC24V)と高速安定性・静音性に優れたサーボモータ(DC24V)のバリエーションをご用意。 本体設置が容易でオートスイッチによるテーブルの位置検出が可能(ボディ両側面に最大4箇所取付可能)。モーター配置も選択可能です。
用途ワークの精密位置決め、ワークのロード・アンロード搬送精度基本形
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC
66,980税込73,678
1台
翌々日出荷から12日以内出荷
ボールねじ駆動のスライダタイプの単軸ロボット。 モーターは低速時の高負荷搬送に優れたステップモータ(サーボDC24V)と高速安定性・静音性に優れたサーボモータ(DC24V)のバリエーションをご用意。 本体設置が容易でオートスイッチによるテーブルの位置検出が可能(ボディ両側面に最大4箇所取付可能)。モーター配置も選択可能です。
用途ワークの精密位置決め、ワークのロード・アンロード搬送
Semi-Fシリーズ NK100B25~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK100B25~KANA(片山チエン)
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
スプロケット形状B形歯数25軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)17.6種類スプロケット列数1チェーンNo.100
Semi-Fシリーズ NK100B24~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK100B24~KANA(片山チエン)
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
スプロケット形状B形歯数24軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)17.6種類スプロケット列数1チェーンNo.100
Semi-Fシリーズ NK100B19~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK100B19~KANA(片山チエン)
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
スプロケット形状B形歯数19軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)17.6種類スプロケット列数1チェーンNo.100
Semi-Fシリーズ NK60B36~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK60B36~KANA(片山チエン)
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
Semi-Fシリーズ NK80B15~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK80B15~KANA(片山チエン)
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
スプロケット形状B形歯数15軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)14.6種類スプロケット列数1チェーンNo.80
Semi-Fシリーズ NK60B30~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK60B30~KANA(片山チエン)
7,198税込7,918
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
スプロケット形状B形歯数30軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)11.7種類スプロケット列数1チェーンNo.60
Semi-Fシリーズ NK100B26~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK100B26~KANA(片山チエン)
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
スプロケット形状B形歯数26軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)17.6種類スプロケット列数1チェーンNo.100
Semi-Fシリーズ NK80B24~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK80B24~KANA(片山チエン)
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
Semi-Fシリーズ NK80B42~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK80B42~KANA(片山チエン)
33,980税込37,378
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
Semi-Fシリーズ NK80B25~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK80B25~KANA(片山チエン)
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
スプロケット形状B形歯数25軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)14.6種類スプロケット列数1チェーンNo.80
Semi-Fシリーズ NK100B18~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK100B18~KANA(片山チエン)
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
Semi-Fシリーズ NK100B23~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK100B23~KANA(片山チエン)
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
Semi-Fシリーズ NK60-2B22~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK60-2B22~KANA(片山チエン)
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
Semi-Fシリーズ NK140B20~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK140B20~KANA(片山チエン)
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
スプロケット形状B形歯数20軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)23.5種類スプロケット列数1チェーンNo.140
Semi-Fシリーズ NK100B35~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK100B35~KANA(片山チエン)
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
スプロケット形状B形歯数35軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)17.6種類スプロケット列数1チェーンNo.100
Semi-Fシリーズ NK60-2B20~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK60-2B20~KANA(片山チエン)(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
スプロケット形状B形歯数20軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)11.3種類スプロケット列数2チェーンNo.60-2
Semi-Fシリーズ NK40B90~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK40B90~KANA(片山チエン)
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
スプロケット形状B形歯数90軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)7.2種類スプロケット列数1チェーンNo.40
Semi-Fシリーズ NK60-2B16~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK60-2B16~KANA(片山チエン)
6,098税込6,708
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
スプロケット形状B形歯数16軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)11.3種類スプロケット列数2チェーンNo.60-2
Semi-Fシリーズ NK40B22~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK40B22~KANA(片山チエン)
3,598税込3,958
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
Semi-Fシリーズ NK80-2B13~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK80-2B13~KANA(片山チエン)
9,698税込10,668
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
関連キーワード
...